制御機器 :「電位計」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様最大抵抗 = 100kΩ回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント取り付け穴径 = 10mm定格電力 = 1W終端スタイル = はんだラグ許容差 = ±20%シリーズ = P16長さ = 16mm寸法 = 16 (Dia.) x 16mm直径 = 16mmナット、ロックワッシャ、シーリングリング. 16 mm P16シリーズ. プラスチック製(NP)又は金属性(NM)ノブを組み込んだ独自のデザイン パネルに直接取り付け パネルの背後に最小隙間が必要 気密封止及びパネルシールド 許容差±20 % 定格電力1 W RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

Vishay P16NP103KAB15 ポテンショメータは、最大抵抗が 10 k Ω で、ドライブノブ及びサーメットポテンショメータが採用されています。パネルの背面には、取り付け用の金具と端子のみがあり、必要な隙間を最小限に抑えられます。コンパクト 2500 VRMS の高絶縁耐性
仕様●ポテンショメータタイプ:リニア●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:1W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:サーメット●許容差:±20
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポテンショメータタイプ = リニア。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 1W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = サーメット。許容差 = ±20
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
53,980 税込59,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様最大抵抗 = 220Ω回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント取り付け穴径 = 10mm定格電力 = 1W終端スタイル = はんだラグ許容差 = ±20%シリーズ = P16長さ = 16mm寸法 = 16 (Dia.) x 16mm直径 = 16mmナット、ロックワッシャ、シーリングリング. 16 mm P16シリーズ. プラスチック製(NP)又は金属性(NM)ノブを組み込んだ独自のデザイン パネルに直接取り付け パネルの背後に最小隙間が必要 気密封止及びパネルシールド 許容差±20 % 定格電力1 W RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

仕様●ポテンショメータタイプ:リニア●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:1W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:サーメット●許容差:±20
1箱(20個)
67,980 税込74,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポテンショメータ 22mm 2W 10回転 巻線 3540S-1シリーズ. 10回転リニア精密電位差計堅牢、低価格、高性能パネル取付ステンレス スチール シャフト
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 100Ωギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト% RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗値(Ω)100
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

1個
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

M シリーズ抵抗ジョイスティック. M シリーズのミニチュアジョイスティックは、世界で最も売れている CCTV システム用のジョイスティックの 1 番です。この低プロファイル電位差コントローラは、正確な多軸指紋位置決め制御を実現します。. 特長及び利点. ポテンショメータ検出、高精度 低プロファイル パネル背後の奥行きが浅い 回転寿命: 1000000 回. 製品用途の情報. このジョイスティックは低プロファイル設計で、 CCTV システム、ネットワーク / IP カメラ、リモコン、電動車椅子に最適です。ROV 、ファクトリオートメーション、医療機器にも使用されています。
仕様軸の数 3スイッチ技術 電位差計タイプを処理 ボタンジョイスティックトラベル ±28 °機械的寿命 7 106Operations動作温度 Min -10℃動作温度 Max +85℃動作温度範囲 -10 +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

M シリーズ抵抗ジョイスティック. M シリーズのミニチュアジョイスティックは、世界で最も売れている CCTV システム用のジョイスティックの 1 番です。この低プロファイル電位差コントローラは、正確な多軸指紋位置決め制御を実現します。. 特長及び利点. ポテンショメータ検出、高精度 低プロファイル パネル背後の奥行きが浅い 回転寿命: 1000000 回. 製品用途の情報. このジョイスティックは低プロファイル設計で、 CCTV システム、ネットワーク / IP カメラ、リモコン、電動車椅子に最適です。ROV 、ファクトリオートメーション、医療機器にも使用されています。
仕様軸の数 2スイッチ技術 電位差計タイプを処理 ボタンジョイスティックトラベル ±28 °機械的寿命 7 106Operations動作温度 Min -10℃動作温度 Max +85℃動作温度範囲 -10 +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧出力電流設定可能(0%~105%)
質量(kg)2.6 規格EMSイミュニティ:EN 55024、EN 61204-3、EN 61000-1、IEC 61000-4-2、3、4、5、6、8、11MTBF:111khrs(MIL-HDBK-217F準拠) 耐電圧I/P-O/P:3kVac(4242Vdc)、I/P-FG: 1.5kVac(2121Vdc)、O/P-FG:0.5kVac(707Vdc) 定格電流(A)31.3 出力電圧(V)48 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.0×63.5×280 冷却方式負荷温度連動ファン 絶縁抵抗(MΩ)I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100/500Vdc 定格出力電力(W)1500 温度係数±0.02%/℃(0~50℃) 保存温度範囲(℃)-40~85 安全規格UL 62368-1、EN 62368-1 EMC規格EN 55022、EN61204-3、EN 61000-6-3 突入電流(A)(平均値)30/115Vac、45/230Vac 耐振動10~500Hz、2G 10min./1 cycle、60分、XYZ各方向、IEC68-2-6、IEC68-2-64 リップルノイズ(mVp-p)(最大値)480 保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー 出力電圧可変範囲(%)±5.0(平均値)、電位差計による調整(VR1) 効率(平均値) 92% 高調波電流規制EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370 RoHS指令(10物質対応)対応 動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと) 動作温度範囲(℃)-25~60 保存湿度範囲(%RH)10~95(結露なきこと)
1台
119,800 税込131,780
17日以内出荷

入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧出力電流設定可能(0%~105%)
質量(kg)2.6 規格EMSイミュニティ:EN 55024、EN 61204-3、EN 61000-1、IEC 61000-4-2、3、4、5、6、8、11MTBF:111khrs(MIL-HDBK-217F準拠) 耐電圧I/P-O/P:3kVac(4242Vdc)、I/P-FG: 1.5kVac(2121Vdc)、O/P-FG:0.5kVac(707Vdc) 定格電流(A)25 出力電圧(V)60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.0×63.5×280 冷却方式負荷温度連動ファン 絶縁抵抗(MΩ)I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100/500Vdc 定格出力電力(W)1500 温度係数±0.02%/℃(0~50℃) 保存温度範囲(℃)-40~85 安全規格UL 62368-1、EN 62368-1 EMC規格EN 55022、EN61204-3、EN 61000-6-3 突入電流(A)(平均値)30/115Vac、45/230Vac 耐振動10~500Hz、2G 10min./1 cycle、60分、XYZ各方向、IEC68-2-6、IEC68-2-64 リップルノイズ(mVp-p)(最大値)600 保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー 出力電圧可変範囲(%)±5.0(平均値)、電位差計による調整(VR1) 効率(平均値) 93% 高調波電流規制EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370 RoHS指令(10物質対応)対応 動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと) 動作温度範囲(℃)-25~60 保存湿度範囲(%RH)10~95(結露なきこと)
1台
119,800 税込131,780
17日以内出荷

入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧出力電流設定可能(0%~105%)
質量(kg)2.6 規格EMSイミュニティ:EN 55024、EN 61204-3、EN 61000-1、IEC 61000-4-2、3、4、5、6、8、11MTBF:111khrs(MIL-HDBK-217F準拠) 耐電圧I/P-O/P:3kVac(4242Vdc)、I/P-FG: 1.5kVac(2121Vdc)、O/P-FG:0.5kVac(707Vdc) 定格電流(A)41.7 出力電圧(V)36 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.0×63.5×280 冷却方式負荷温度連動ファン 絶縁抵抗(MΩ)I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100/500Vdc 定格出力電力(W)1500 温度係数±0.02%/℃(0~50℃) 保存温度範囲(℃)-40~85 安全規格UL 62368-1、EN 62368-1 EMC規格EN 55022、EN61204-3、EN 61000-6-3 突入電流(A)(平均値)30/115Vac、45/230Vac 耐振動10~500Hz、2G 10min./1 cycle、60分、XYZ各方向、IEC68-2-6、IEC68-2-64 リップルノイズ(mVp-p)(最大値)360 保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー 出力電圧可変範囲(%)±5.0(平均値)、電位差計による調整(VR1) 効率(平均値) 92% 高調波電流規制EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370 RoHS指令(10物質対応)対応 動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと) 動作温度範囲(℃)-25~60 保存湿度範囲(%RH)10~95(結露なきこと)
1台
119,800 税込131,780
17日以内出荷

入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧出力電流設定可能(0%~105%)
質量(kg)2.6 規格EMSイミュニティ:EN 55024、EN 61204-3、EN 61000-1、IEC 61000-4-2、3、4、5、6、8、11MTBF:111khrs(MIL-HDBK-217F準拠) 耐電圧I/P-O/P:3kVac(4242Vdc)、I/P-FG: 1.5kVac(2121Vdc)、O/P-FG:0.5kVac(707Vdc) 定格電流(A)62.5 出力電圧(V)24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.0×63.5×280 冷却方式負荷温度連動ファン 絶縁抵抗(MΩ)I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100/500Vdc 定格出力電力(W)1500 温度係数±0.02%/℃(0~50℃) 保存温度範囲(℃)-40~85 安全規格UL 62368-1、EN 62368-1 EMC規格EN 55022、EN61204-3、EN 61000-6-3 突入電流(A)(平均値)30/115Vac、45/230Vac 耐振動10~500Hz、2G 10min./1 cycle、60分、XYZ各方向、IEC68-2-6、IEC68-2-64 リップルノイズ(mVp-p)(最大値)240 保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー 出力電圧可変範囲(%)±5.0(平均値)、電位差計による調整(VR1) 効率(平均値) 92% 高調波電流規制EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370 RoHS指令(10物質対応)対応 動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと) 動作温度範囲(℃)-25~60 保存湿度範囲(%RH)10~95(結露なきこと)
1台
119,800 税込131,780
17日以内出荷

入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧出力電流設定可能(0%~105%)
質量(kg)2.6 規格EMSイミュニティ:EN 55024、EN 61204-3、EN 61000-1、IEC 61000-4-2、3、4、5、6、8、11MTBF:111khrs(MIL-HDBK-217F準拠) 耐電圧I/P-O/P:3kVac(4242Vdc)、I/P-FG: 1.5kVac(2121Vdc)、O/P-FG:0.5kVac(707Vdc) 定格電流(A)50 出力電圧(V)30 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.0×63.5×280 冷却方式負荷温度連動ファン 絶縁抵抗(MΩ)I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100/500Vdc 定格出力電力(W)1500 温度係数±0.02%/℃(0~50℃) 保存温度範囲(℃)-40~85 安全規格UL 62368-1、EN 62368-1 EMC規格EN 55022、EN61204-3、EN 61000-6-3 突入電流(A)(平均値)30/115Vac、45/230Vac 耐振動10~500Hz、2G 10min./1 cycle、60分、XYZ各方向、IEC68-2-6、IEC68-2-64 リップルノイズ(mVp-p)(最大値)300 保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー 出力電圧可変範囲(%)±5.0(平均値)、電位差計による調整(VR1) 効率(平均値) 92% 高調波電流規制EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370 RoHS指令(10物質対応)対応 動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと) 動作温度範囲(℃)-25~60 保存湿度範囲(%RH)10~95(結露なきこと)
1台
119,800 税込131,780
17日以内出荷

入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧出力電流設定可能(0%~105%)
質量(kg)2.6 規格EMSイミュニティ:EN 55024、EN 61204-3、EN 61000-1、IEC 61000-4-2、3、4、5、6、8、11MTBF:111khrs(MIL-HDBK-217F準拠) 耐電圧I/P-O/P:3kVac(4242Vdc)、I/P-FG: 1.5kVac(2121Vdc)、O/P-FG:0.5kVac(707Vdc) 定格電流(A)100 出力電圧(V)15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.0×63.5×280 冷却方式負荷温度連動ファン 絶縁抵抗(MΩ)I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100/500Vdc 定格出力電力(W)1500 温度係数±0.02%/℃(0~50℃) 保存温度範囲(℃)-40~85 安全規格UL 62368-1、EN 62368-1 EMC規格EN 55022、EN61204-3、EN 61000-6-3 突入電流(A)(平均値)30/115Vac、45/230Vac 耐振動10~500Hz、2G 10min./1 cycle、60分、XYZ各方向、IEC68-2-6、IEC68-2-64 リップルノイズ(mVp-p)(最大値)150 保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー 出力電圧可変範囲(%)±5.0(平均値)、電位差計による調整(VR1) 効率(平均値) 90% 高調波電流規制EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370 RoHS指令(10物質対応)対応 動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと) 動作温度範囲(℃)-25~60 保存湿度範囲(%RH)10~95(結露なきこと)
1台
119,800 税込131,780
17日以内出荷

入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧出力電流設定可能(0%~105%)
質量(kg)2.6 規格EMSイミュニティ:EN 55024、EN 61204-3、EN 61000-1、IEC 61000-4-2、3、4、5、6、8、11MTBF:111khrs(MIL-HDBK-217F準拠) 耐電圧I/P-O/P:3kVac(4242Vdc)、I/P-FG: 1.5kVac(2121Vdc)、O/P-FG:0.5kVac(707Vdc) 定格電流(A)12.5 出力電圧(V)120 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.0×63.5×280 冷却方式負荷温度連動ファン 絶縁抵抗(MΩ)I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100/500Vdc 定格出力電力(W)1500 温度係数±0.02%/℃(0~50℃) 保存温度範囲(℃)-40~85 安全規格UL 62368-1、EN 62368-1 EMC規格EN 55022、EN61204-3、EN 61000-6-3 突入電流(A)(平均値)30/115Vac、45/230Vac 耐振動10~500Hz、2G 10min./1 cycle、60分、XYZ各方向、IEC68-2-6、IEC68-2-64 リップルノイズ(mVp-p)(最大値)1200 保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー 出力電圧可変範囲(%)±5.0(平均値)、電位差計による調整(VR1) 効率(平均値) 93% 高調波電流規制EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370 RoHS指令(10物質対応)対応 動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと) 動作温度範囲(℃)-25~60 保存湿度範囲(%RH)10~95(結露なきこと)
1台
119,800 税込131,780
17日以内出荷

入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧出力電流設定可能(0%~105%)
質量(kg)2.6 規格EMSイミュニティ:EN 55024、EN 61204-3、EN 61000-1、IEC 61000-4-2、3、4、5、6、8、11MTBF:111khrs(MIL-HDBK-217F準拠) 耐電圧I/P-O/P:3kVac(4242Vdc)、I/P-FG: 1.5kVac(2121Vdc)、O/P-FG:0.5kVac(707Vdc) 定格電流(A)125 出力電圧(V)12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.0×63.5×280 冷却方式負荷温度連動ファン 絶縁抵抗(MΩ)I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100/500Vdc 定格出力電力(W)1500 温度係数±0.02%/℃(0~50℃) 保存温度範囲(℃)-40~85 安全規格UL 62368-1、EN 62368-1 EMC規格EN 55022、EN61204-3、EN 61000-6-3 突入電流(A)(平均値)30/115Vac、45/230Vac 耐振動10~500Hz、2G 10min./1 cycle、60分、XYZ各方向、IEC68-2-6、IEC68-2-64 リップルノイズ(mVp-p)(最大値)120 保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー 出力電圧可変範囲(%)±5.0(平均値)、電位差計による調整(VR1) 効率(平均値) 89% 高調波電流規制EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370 RoHS指令(10物質対応)対応 動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと) 動作温度範囲(℃)-25~60 保存湿度範囲(%RH)10~95(結露なきこと)
1台
119,800 税込131,780
17日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります