制御機器 :「電子式圧力計」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
2画面3色表示で操作が簡単!
仕様最小圧力:0バール 、 最大圧力の読み:10バール 、 精度:±0.1 % 、 出力タイプ:アナログ 、 メディアは、測定:空気, 腐食性流体, 淡水, 油圧オイル, 海水 、 アナログ出力:4 → 20 mA 、 応答時間:<2 ms 、 電流 Max:<20 mA 、 電源電圧:12 V dc、24 V dc 、 ハウジング材質:酸化アルミセラミック, ステンレススチール 、 IP評価:IP66, IP67 、 動作温度 Max:+85℃ 、 OsiSense XMLG電子圧力センサ. Schneider Electric XMLG圧力トランスミッタ及び圧力スイッチは、セラミック製圧力測定セルを搭載しています。圧力による変形が、セラミック上にシルクスクリーン印刷されたホイートストンブリッジの抵抗器に伝達されます。抵抗器の変化は内蔵電子機器によって処理され、デジタル又はアナログのデジタル信号が得られます。. 調整可能な差動 1 COスナップ式コンタクト 使用温度範囲: -15 → +85 ℃ エンクロージャ等級: IP66
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。