制御機器 :「電子計算機」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロック機構は、スクリュータイプのため堅牢、確実です。 材質は強靱なABS樹脂にめっき処理を施しているため、軽量かつ堅牢であり、また電磁波遮蔽効果が良くなっております。 RoHS対応製品。 ケーブルクランプはシールド効果を高めるためケーブルのシールド部を2種類のクランプで固定し、そのクランプをプラグケース同士ではさみ込む構造となっております。 クランプでケーブルのドレイン線を落せるようにネジを有しております。 CTH形プラグケースはUL94HBのABS樹脂を使用し、めっき処理はUL746Cの規格に適合しております。
用途電子計算機、周辺・端末機器、制御機器、計測機器他。 仕上ニッケル下地クロムめっき 材料ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

RS Pro セグメント LCD ディスプレイ、グレー地に黒、 列 4 文字、反射LCD (液晶ディスプレイ)フラットパネルは、デジタルカメラ、腕時計、 DVD プレーヤー、電卓、時計などのデバイスの電子回路に適しています。この LCD モノクロディスプレイは反射特性を備えており、直射日光や暗い場所での使用に適しています。 消費電力が低いため、バッテリ駆動のデバイスに最適です。コンパクトな画面により、基板(プリント回路基板)に簡単に取り付けることができます。7 セグメントの表示形式には、桁間の小数点と、代替の桁間コロンが含まれます。このモデルでは、 行に 文字が表示されます。 表示文字(幅 mm 、高さ 12.7 mm )は、灰色の背景に黒色で表示されます。広視野角により、複数の方向からの視認性を実現しています。この LCD モノクロディスプレイは、 -30 +80 C の温度範囲で機能します計器のコントロールパネルで一般的に使用されています。特長と利点液晶ディスプレイ 低消費電力 バッテリ駆動の機器に適しています モノクロディスプレイ 灰色の背景に黒いセグメント 標準 セグメントフォーマット 反射表示モード 広い視野角 1 4 文字表示 文字の幅は mm 、高さは 12.7 mm です 47 18 mm の表示領域 外寸は 50.8 mm L x 2.9 mm です D x 30.5 mm W 頑丈なピンを備えたフラットガラスプレート上に構築されています DIL (デュアルインライン)パッケージ形式 動作温度範囲: -30 +80 CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字マトリックス = 1列 4文字文字列数 = 1文字幅 = 7mm視野領域高さむ = 18.8mm外寸奥行き = 2.9mmイルミネーション色 = 黒外寸寸法 = 50.8 x 2.9 x 30.5mmディスプレイモード = 反射型動作温度 Max = +80℃動作温度レンジ = -30 to +80℃
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

携帯型/卓上型の電子機器用のプラスチックケースです。携帯に便利なポケットサイズで、電卓タイプのケースです。付属のブラインドパネル/ベゼルパネルは、使用用途に合わせてどちらかを選択できます。パネルは付属の両面テープで貼り付けて固定します。HPLSKシリーズは電池ボックス無し、HPLSシリーズは電池ボックス有りタイプです。HPLSKシリーズは、上下カバー組み立て部で基板もねじ止めします。上カバーの操作面は凹型の形状で、メンブレンシートを保護します。別売のアクセサリーとして携帯に便利な、リストストラップ、ベルトクリップを用意しています。
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯型/卓上型の電子機器用のプラスチックケースです。携帯に便利なポケットサイズで、電卓タイプのケースです。付属のブラインドパネル/ベゼルパネルは、使用用途に合わせてどちらかを選択できます。パネルは付属の両面テープで貼り付けて固定します。HPSKシリーズは電池ボックス無し、HPSシリーズは電池ボックス有りタイプです。HPSKシリーズは、上下カバー組み立て部で基板もねじ止めします。上カバーの操作面は凹型の形状で、メンブレンシートを保護します。別売のアクセサリーとして携帯に便利な、リストストラップ、ベルトクリップを用意しています。
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯型/卓上型の電子機器用のプラスチックケースです。携帯に便利なポケットサイズで、電卓タイプのケースです。付属のブラインドパネル/ベゼルパネルは、使用用途に合わせてどちらかを選択できます。パネルは付属の両面テープで貼り付けて固定します。HPLSKシリーズは電池ボックス無し、HPLSシリーズは電池ボックス有りタイプです。HPLSKシリーズは、上下カバー組み立て部で基板もねじ止めします。上カバーの操作面は凹型の形状で、メンブレンシートを保護します。別売のアクセサリーとして携帯に便利な、リストストラップ、ベルトクリップを用意しています。
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯型/卓上型の電子機器用のプラスチックケースです。携帯に便利なポケットサイズで、電卓タイプのケースです。付属のブラインドパネル/ベゼルパネルは、使用用途に合わせてどちらかを選択できます。パネルは付属の両面テープで貼り付けて固定します。HPSKシリーズは電池ボックス無し、HPSシリーズは電池ボックス有りタイプです。HPSKシリーズは、上下カバー組み立て部で基板もねじ止めします。上カバーの操作面は凹型の形状で、メンブレンシートを保護します。別売のアクセサリーとして携帯に便利な、リストストラップ、ベルトクリップを用意しています。
1個
3,490 税込3,839
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腕・胸・腰などに快適に身につけるためのウェアラブル電子機器用ケースです。腕時計のように手首に巻く、腕・腰に巻きつける、首から下げるなど、様々なアイデアで装着が可能です。身体にフィットさせる為に計算されたカーブは、人間工学的形状の設計です。VGAシリーズは乾電池が使用可能な電池ボックス取付タイプです。VGA-09□-□Mの場合は電池金具セット(VGAP-09UM4-2)、VGA-10□/20□□□-□Mの場合はバッテリーコンパートメント(GGBOシリーズ)を取り付けます。フラットパネル付の機種は、上カバーにはめ込む平面なフラットパネル部分を取り外し、ディスプレイやツマミの設置や加工に便利です。(シーリングキットは使用できません)。別売のアクセサリーで、各種ベルト、ストラップ、壁掛けキットを用意しており、携帯型/卓上型/壁掛け型として使用可能です。オプションのシーリングキット取付可能の機種は、保護等級IP54に適合します。使用用途は、IoT/IIoT、モバイルデータの記録と送信、医療・研究・計測・健康・ウェルネス機器、デジタル制御クローズドループシステム等です。
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

腕・胸・腰などに快適に身につけるためのウェアラブル電子機器用ケースです。腕時計のように手首に巻く、腕・腰に巻きつける、首から下げるなど、様々なアイデアで装着が可能です。身体にフィットさせる為に計算されたカーブは、人間工学的形状の設計です。VGAシリーズは乾電池が使用可能な電池ボックス取付タイプです。VGA-09□-□Mの場合は電池金具セット(VGAP-09UM4-2)、VGA-10□/20□□□-□Mの場合はバッテリーコンパートメント(GGBOシリーズ)を取り付けます。フラットパネル付の機種は、上カバーにはめ込む平面なフラットパネル部分を取り外し、ディスプレイやツマミの設置や加工に便利です。(シーリングキットは使用できません)。別売のアクセサリーで、各種ベルト、ストラップ、壁掛けキットを用意しており、携帯型/卓上型/壁掛け型として使用可能です。オプションのシーリングキット取付可能の機種は、保護等級IP54に適合します。使用用途は、IoT/IIoT、モバイルデータの記録と送信、医療・研究・計測・健康・ウェルネス機器、デジタル制御クローズドループシステム等です。
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります