制御機器 :「電気瞬間温水器」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。
用途自動車、自動販売機、冷蔵庫、製氷機、浴室機器、給湯器、エアコン、産業機械など
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
耐衝撃(耐久)最大1000m/s2
耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm
機械的耐久性500万回以上(60回/min)
感電保護クラスClass I
PTI(トラッキング特性)175
接点間隔(mm)0.5(標準値)
5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。
用途風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなど
タイプ中継用
ピッチ(mm)5.8
使用温度範囲(℃)-40~105
定格電圧(V)300
耐電圧AC1700 r.m.s
定格電流(A)(最大)10
保護等級IP67
材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V
接触抵抗(mΩ)(最大)10
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。種類は中継用、ポッティング基板用の2種類があり、後者は対基板逆挿入防止用ボス付きです。
用途風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなど
タイプ中継・基板用
ピッチ(mm)5.8
使用温度範囲(℃)-40~105
定格電圧(V)300
耐電圧AC1700 r.m.s
定格電流(A)(最大)10
保護等級IP67
材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V
接触抵抗(mΩ)(最大)10
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
定格制御容量 5A 277V AC
使用周囲温度:-40~+85℃
優れた耐熱性、トラッキング性能
EN60695(GWT2-11,GWFI2-12,GWIT2-13)評価済(VDEにて)
小型サイズ:幅(7.2mm)×長さ(20.5mm)×高さ(15.3mm)=IF(K614=K615,M614,"")
用途ボイラー機器、給湯器、エアコン、ファンヒータ、冷蔵庫、電子レンジ
接点構成1a
寸法(mm)20.5×7.2×15.3
質量(g)約4
規格UL/C-UL、VDE、CQC
保護構造プラスチックシール
端子形状プリント基板用端子
接点最大許容電圧(V)AC277/DC30
接点最大許容電流(A)5(AC)/3(DC)
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 5A/DC30V 3A
装置組込み形で、接点にはリードスイッチを採用。耐湿性、耐塵性に優れています。ポンプユニットの発停や小型給湯器のバーナー発停、保安用途に最適(燃料、潤滑油には使用不可)
Honeywell マイクロスイッチは、高い信頼性をお得な価格100 g を超える操作動力を必要とする用途に適しています。500 万回(機械的)、50、000 回以上(電気的)のサービス寿命 主な用途には、給湯器、機器、ゲーム機、産業用制御、自動販売機などがあります
仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:クイックコネクト●コンタクト定格電流:16 A●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP00●コード番号:205-6100
アズワン品番65-7808-28
1箱(1000個)
¥329,800
税込¥362,780
7日以内出荷
Honeywell マイクロスイッチは、高い信頼性をお得な価格100 g を超える操作動力を必要とする用途に適しています。500 万回(機械的)、50、000 回以上(電気的)のサービス寿命 主な用途には、給湯器、機器、ゲーム機、産業用制御、自動販売機などがあります
仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:ショート、はんだ●コンタクト定格電流:16 A●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP00●コード番号:205-6102
アズワン品番65-7807-72
1箱(1000個)
¥569,800
税込¥626,780
7日以内出荷
。ENEC、UL、CQC。Honeywell の V15 シリーズの防水マイクロスイッチ ; については、代表品番 749-6509 を参照してください。Honeywell 22A V3 スタイル V15。高い信頼性をお得な価格で提供するように設計されて 100 g を超える操作動力を必要とする用途に適しています 定格温度: 22 A、高温 150 ℃ コンタクト構成には、SPDT が含まれます さまざまなアクチュエータオプションが用意されており、標準の 6.3 mm x 0.8 mm クイックコネクト端子が付いています 寸法: H 15.9 mm x W 10.3 mm x D 27.8 mm 16 A バージョンについては、代表品番 ; 515-739 を参照してください 515-739 を参照してください サービス寿命: 500 万回(機械的)、50、000 回以上(電気的) 主な用途には、給湯器、機器、ゲーム機、産業用制御、自動販売機などがあります
仕様●アクチュエータタイプ:ロングストレートレバー●コンタクト定格電流:22 @ 250 V ac A●接点構成:SPDT-NO / NC●コード番号:515-785
アズワン品番65-7803-13
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。