制御機器 :「電線カット」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ワンプッシュ式電線中継コネクタ
【超簡易結線】 専用工具不要:汎用のプライヤー等がご利用いただけます。 電線被覆むき不要:電線を必要な長さにカットし、そのまま差し込むだけ。 片側ずつ結線:1人でも電源と負荷間の中継接続作業が可能です。 透明ボディ:正しく結線できているか、目視で確認いただけます。 広範な単線、錫コート線、撚り線に適用可能です。
1箱(30個)ほか
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ワンプッシュ式電線中継コネクタ
【超簡易結線】 専用工具不要:汎用のプライヤー等がご利用いただけます。 電線被覆むき不要:電線を必要な長さにカットし、そのまま差し込むだけ。 片側ずつ結線:1人でも電源と負荷間の中継接続作業が可能です。 透明ボディ:正しく結線できているか、目視で確認いただけます。 広範な単線、錫コート線、撚り線に適用可能です。 シンプル:コネクタ内部にシリコーン系疎水性ジェルを充填した、画期的防水構造。 浸水OK:IPX8に準拠。(水深の浸水試験をクリア) 高耐候性:屋外での露出使用も可能な耐UV性(ハウジングも耐UV性樹脂採用)
1箱(30個)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1A、5A入力計器用(定格負荷等の条件あり)。 分割構造で電線にワンタッチクランプにより取付可能。 100:1以上のレンジ。 適用電線径Φ24~Φ100・100A~1000Aの電流対応。 過電圧クランプ素子を内蔵。 面対向式カットコアのスプリング圧接方式。
仕様(過電流耐量)1.2In/連続、(比誤差)±1%/In、±1.5%/0.2In、(位相角)±80分/In、±120分/0.2In 質量(g)350 構造PBTケース、面対向式カットコアのスプリング圧接方式 耐電圧AC2000V(50/60Hz)、/1min(貫通穴-出力リード線端末一括間) 出力電圧(クランプ)6.5Vp. トライアッククランプ内蔵 定格周波数(Hz)50/60 使用環境-20~60℃、≦80%RH・結露のないこと 盤内組込用、取付方向フリー 定格二次電流(A)5 定格負荷2.5VA(RL≦0.1Ω) リード線(出力)VCTF-0.75mm2-2C-300mm 定格一次電流(A)500 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴~出力リード線端末一括間)
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷

1A、5A入力計器用(定格負荷等の条件あり)。 分割構造で電線にワンタッチクランプにより取付可能。 100:1以上のレンジ。 適用電線径Φ24~Φ100・100A~1000Aの電流対応。 過電圧クランプ素子を内蔵。 面対向式カットコアのスプリング圧接方式。
定格二次電流(A)1 定格周波数(Hz)50/60 仕様(過電流耐量)1.2In/連続、(比誤差)±1%/In、±1.5%/0.2In、(位相角)±80分/In、±120分/0.2In 定格負荷0.5VA(RL≦0.5Ω) 出力電圧(クランプ)1.4Vp. ダイオードクランプ内蔵 耐電圧AC2000V(50/60Hz)、/1min(貫通穴-出力リード線端末一括間) 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴~出力リード線端末一括間) 使用環境-20~75℃、≦80%RH・結露のないこと 盤内組込用、取付方向フリー 構造PBTケース、面対向式カットコアのスプリング圧接方式 リード線(出力)VCTF-0.75mm2-2C-300mm 質量(g)230
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります