制御機器 :「1軸アクチュエータ」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トリムスイッチ。センターオフにバイアス。4つのN/Oコンタクトと1つのコモン接続を装備 2軸4方向(前、後、左、右) 堅牢な構造、優れた操作感 2つのアクチュエータタイプ 動作温度範囲: -55 → +85℃ コンタクト定格: 1 A (誘導) @ 28 Vdc
仕様●接点構成:SP4T●コンタクト定格電流:10 mA●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:はんだ●IP保護等級:IP64, IP68S●アクチュエータ材料:サーモプラスチック●動作温度 Min:-55℃●コード番号:433-3269 アズワン品番65-7839-90
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 10kΩ。ギャング数 = 2。回転数 = 1。定格電力 = 0.25W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = サーメット。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 25mm。軸径 = 6 mm。アクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%。CECC 41301-004、NFC 83253、LNZ、GAM T1. 金属製ロックワッシャ、ナット. 12 mm P11シリーズ. 金属製ボディ及びシャフトのサーメットトラックポテンショメータ パネル取り付け、はんだピン接続 シングル及びダブルライナ / 対数モデル 絶縁抵抗>1000 MΩ (500 Vdc) 環境クラス55 / 125 / 56 エンクロージャクラスIP64 リニアトラック1 W、対数トラック0.5 W
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(60個)
189,800 税込208,780
7日以内出荷

ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 5kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 1W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = サーメット。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 25mm。軸径 = 6 mm。アクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%。CECC 41301-004、NFC 83253、LNZ、GAM T1. 金属製ロックワッシャ、ナット. 12 mm P11シリーズ. 金属製ボディ及びシャフトのサーメットトラックポテンショメータ パネル取り付け、はんだピン接続 シングル及びダブルライナ / 対数モデル 絶縁抵抗>1000 MΩ (500 Vdc) 環境クラス55 / 125 / 56 エンクロージャクラスIP64 リニアトラック1 W、対数トラック0.5 W
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 50kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 1W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = サーメット。実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール。終端スタイル = ピン。シャフト長さ = 22.2mm。軸径 = 6.35 mm。アクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%。金属製ロックワッシャ、ナット. Vishay 149 シリーズポテンショメータ. 1/2 インチ( 12.7 mm )導電性プラスチック及びサーメットポテンショメータ. サーメット素子 低い温度係数( ± 150 ppm/ ° C ) 単回転ポテンショメータ シングルトラック、デュアルトラック、またはシングルトラックスイッチバージョン 優れた安定性 スムーズな感触 温度安定性 パネル取り付けと基板実装が可能 堅牢な構造 金属製のブッシュとシャフト スイッチ製品の一般的なリードはピン 3 です 堅牢な構造 高い回転寿命 (5,000 サイクル ) 最大 3 セクションの PC サポートプレート ロータリスイッチとはんだラグ端子をご用意 CECC 41000 または IEC 60393-1 に準拠したテスト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 100kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 1W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = サーメット。実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール。終端スタイル = ピン。シャフト長さ = 22.2mm。軸径 = 6.35 mm。アクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%。金属製ロックワッシャ、ナット. Vishay 149 シリーズポテンショメータ. 1/2 インチ( 12.7 mm )導電性プラスチック及びサーメットポテンショメータ. サーメット素子 低い温度係数( ± 150 ppm/ ° C ) 単回転ポテンショメータ シングルトラック、デュアルトラック、またはシングルトラックスイッチバージョン 優れた安定性 スムーズな感触 温度安定性 パネル取り付けと基板実装が可能 堅牢な構造 金属製のブッシュとシャフト スイッチ製品の一般的なリードはピン 3 です 堅牢な構造 高い回転寿命 (5,000 サイクル ) 最大 3 セクションの PC サポートプレート ロータリスイッチとはんだラグ端子をご用意 CECC 41000 または IEC 60393-1 に準拠したテスト
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
87,980 税込96,778
7日以内出荷

仕様●接点構成: SP4T●コンタクト定格電流: 10 mA●実装タイプ: パネルマウント●末端様式: はんだ●IP保護等級: IP64, IP68S●アクチュエータ材料: サーモプラスチック●動作温度 Min: -55℃●トリムスイッチ. センターオフにバイアス。4つのN/Oコンタクトと1つのコモン接続を装備 2軸4方向(前、後、左、右) 堅牢な構造、優れた操作感 2つのアクチュエータタイプ 動作温度範囲: -55 → +85 ℃ コンタクト定格: 1 A (誘導) @ 28 Vdc
1個
19,980 税込21,978
欠品中

ポテンショメータ、コンパクト、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、2.2 K ohm、ホルダ付き、ネジ端子
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:2.2kΩ●ギャング数:1●回転数:1●電気テーパー:リニア●エレメント材料:プラスチック●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:ネジ●シャフト長さ:19.4mm●軸径:30 mm●アクチュエータタイプ:ラウンドシャフト アズワン品番65-6922-37
1個
62,980 税込69,278
欠品中

Vishay 157シリーズ。Vishay 157シリーズは、非常に信頼性の高いブッシュ取り付けポテンショメータです。 157シリーズは、産業用途向けに設計され、高耐久性の一体型金属製ハウジング構造の製品です。優れた温度安定性 長い回転寿命 高品質
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:10kΩ●ギャング数:1●定格電力:1W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:導電性プラスチック●実装タイプ:サーボマウント●終端スタイル:はんだラグ●シャフト長さ:22.2mm●軸径:3.18 mm●アクチュエータタイプ:ラウンドシャフト アズワン品番65-6918-50
1個
16,980 税込18,678
欠品中

12.5 mm 53シリーズ。金属製ブッシュとシャフト付きのポテンショメータ パネル取り付け用、はんだラグ付属 シングルリニア、ダブルリニア、及び対数バージヨン 許容差±10 % 定格電力: トラックあたり1 W
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:100kΩ●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:1W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:サーメット●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●シャフト長さ:25mm●軸径:6 mm●アクチュエータタイプ:溝付きシャフト アズワン品番65-7178-50
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

金属製ロックワッシャ、ナット。TE Connectivity 21 mm M シリーズ、サーメットポテンショメータ。TE Connectivity は、高品質サーメットポテンショメータ製品をお届けします。これらのポテンショメータは、「軍事規格」に準拠したパネル密閉型で、サーメット素子を内蔵しています。高い信頼性と優れた品質を誇ります。270 ° 機械的回転で、基板実装用に
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:4.7kΩ●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:2W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:サーメット●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:ピン●シャフト長さ:25.4mm●軸径:6.35 mm●アクチュエータタイプ:ラウンドシャフト アズワン品番65-7175-24
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

金属製ロックワッシャ、ナット。TEConnectivity21mmMシリーズ、サーメットポテンショメータ。TEConnectivityは、高品質サーメットポテンショメータ製品をお届けします。これらのポテンショメータは、「軍事規格」に準拠したパネル密閉型で、サーメット素子を内蔵しています。高い信頼性と優れた品質を誇ります。270°機械的回転で、基板実装用に設計されています。サーメット素子により、電気及び熱安定性に優れ、低ノイズ・高信頼性です。
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:10kΩ●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:2W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:サーメット●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:ピン●シャフト長さ:25.4mm●軸径:6.35 mm●アクチュエータタイプ:ラウンドシャフト アズワン品番65-7092-28
1箱(50個)
269,800 税込296,780
欠品中

6574Sシリーズ51 mm単回転精密ポテンショメータ。フロント及びリア精密ボールベアリングでシャフトがサポートされた、Bourns 65シリーズサーボ取り付け型単回転精密ポテンショメータです。特長と利点: すべてのモデルで優れた信頼性と高い品質を誇ります。 成形背面端子
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:5kΩ●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:1W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:導電性プラスチック●実装タイプ:背面取り付け●終端スタイル:はんだタレット●シャフト長さ:12.7mm●軸径:3.18 mm●アクチュエータタイプ:ラウンドシャフト アズワン品番65-6920-38
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

Vishay 357シリーズ。Vishay 357シリーズは、非常に信頼性の高いブッシュ取り付けポテンショメータです。 357シリーズは、さまざまな産業用途向けに設計されています。優れた温度安定性 長い回転寿命 高品質 小型
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:10kΩ●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:1W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:導電性プラスチック●実装タイプ:ブッシュ取り付け●終端スタイル:はんだラグ●シャフト長さ:22.2mm●軸径:6.35 mm●アクチュエータタイプ:溝付きシャフト アズワン品番65-6917-02
1個
6,598 税込7,258
欠品中

マウントナットとロックワッシャ。シャフトの寸法測定値はブッシュを含む。Vishay IP67 等級軍事 / 業務用グレードポテンショメータ。Vishayは、高品質のポテンショメータの製品群を提供します。これらのポテンショメータは最高の製造品質を誇り、軍事用途や専門作業においても活躍できます。完全密閉型のボディでIP67等級に対応し、あらゆる場合での使用
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:4.7kΩ●ギャング数:1●定格電力:3W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:サーメット●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:はんだラグ●シャフト長さ:25mm●軸径:6 mm●アクチュエータタイプ:溝付きシャフト アズワン品番65-6916-96
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷

マウントナットとロックワッシャ。シャフトの寸法測定値はブッシュを含む。Vishay IP67 等級軍事 / 業務用グレードポテンショメータ。Vishayは、高品質のポテンショメータの製品群を提供します。これらのポテンショメータは最高の製造品質を誇り、軍事用途や専門作業においても活躍できます。完全密閉型のボディでIP67等級に対応し、あらゆる場合での使用
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:1kΩ●ギャング数:1●定格電力:3W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:サーメット●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:はんだラグ●シャフト長さ:25mm●軸径:6 mm●アクチュエータタイプ:溝付きシャフト アズワン品番65-6918-92
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷

Vishay 357シリーズ。Vishay 357シリーズは、非常に信頼性の高いブッシュ取り付けポテンショメータです。 357シリーズは、さまざまな産業用途向けに設計されています。優れた温度安定性 長い回転寿命 高品質 小型
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:5kΩ●ギャング数:1●回転数:連続●定格電力:1W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:導電性プラスチック●実装タイプ:ブッシュ取り付け●終端スタイル:はんだラグ●シャフト長さ:22.2mm●軸径:6.35 mm●アクチュエータタイプ:溝付きシャフト アズワン品番65-6917-03
1個
5,898 税込6,488
欠品中

Vishay 33 mm、単回転132シリーズ。Vishay 132シリーズは、単回転の巻線型ブッシュ取り付けポテンショメータです。 132シリーズは、ガラス繊維入り熱可塑樹脂ハウジングとステンレススチール製シャフトを備えています。特長と利点。あらゆる産業用途に最適 連続回転と機械的停止を利用可能 大きな電気的角度: 352 ° ± 2 °
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:10kΩ●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:2.75W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:巻線型●実装タイプ:ブッシュ取り付け●終端スタイル:はんだラグ●シャフト長さ:22.2mm●軸径:6.35 mm●アクチュエータタイプ:溝付きシャフト アズワン品番65-7205-41
1個
14,980 税込16,478
欠品中

Vishay 357シリーズ。Vishay 357シリーズは、非常に信頼性の高いブッシュ取り付けポテンショメータです。 357シリーズは、さまざまな産業用途向けに設計されています。優れた温度安定性 長い回転寿命 高品質 小型
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:1kΩ●ギャング数:1●回転数:連続●定格電力:1W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:導電性プラスチック●実装タイプ:ブッシュ取り付け●終端スタイル:はんだラグ●シャフト長さ:22.2mm●軸径:6.35 mm●アクチュエータタイプ:溝付きシャフト アズワン品番65-6924-40
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

金属製ロックワッシャ、ナット。Vishay 535 シリーズ巻線型ポテンショメータ - 5 回転。ブッシングとサーボマウントを用意 直線性 ± 0.25 %、ご要望に応じて 0.05 % まで低下 1% までの特殊抵抗値許容差 リヤシャフトエクステンションおよびサポートベアリング メトリックシャフトを用意 デュアルギャング構成と同心シャフト 高トルク、センタータップ、
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:500Ω●ギャング数:1●回転数:5●定格電力:1.5W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:巻線型●実装タイプ:ブッシュ取り付け●終端スタイル:タレット●シャフト長さ:22.2mm●軸径:6 mm●アクチュエータタイプ:溝付きシャフト アズワン品番65-7115-65
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

Vishay138シリーズ。Vishay138シリーズは、非常に信頼性の高いブッシュ取り付けポテンショメータです。138シリーズは、産業用途向けに設計され、環境劣化に対する優れた耐性を発揮するために完全に密閉されています。優れた温度安定性長い回転寿命完全密閉構造
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:1kΩ●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:2W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:導電性プラスチック●実装タイプ:ブッシュ取り付け●終端スタイル:はんだラグ●シャフト長さ:22.2mm●軸径:6.35 mm●アクチュエータタイプ:溝付きシャフト アズワン品番65-6923-30
1個
27,980 税込30,778
欠品中

Vishay138シリーズ。Vishay138シリーズは、非常に信頼性の高いブッシュ取り付けポテンショメータです。138シリーズは、産業用途向けに設計され、環境劣化に対する優れた耐性を発揮するために完全に密閉されています。優れた温度安定性長い回転寿命完全密閉構造
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:10kΩ●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:2W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:導電性プラスチック●実装タイプ:ブッシュ取り付け●終端スタイル:はんだラグ●シャフト長さ:22.2mm●軸径:6.35 mm●アクチュエータタイプ:溝付きシャフト アズワン品番65-6923-36
1個
23,980 税込26,378
欠品中

サーボポット取り付けキットと併用する場合、この取り付けキットは不要です。 機械的な行程360° x 10回転を超えるシャフト回転を防止するのが必要です。22 mm、10回転サーボマウント536シリーズ。Vishay 536シリーズの巻線型精密ポテンショメータは、プラスチック製シャフトを備えた頑丈な一体構造になっています。精密トランスデューサとして精密DC
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:500Ω●ギャング数:1●回転数:10●定格電力:2W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:巻線型●実装タイプ:ブッシュ取り付け●終端スタイル:はんだラグ●シャフト長さ:22.2mm●軸径:6.35 mm●アクチュエータタイプ:溝付きシャフト アズワン品番65-6917-17
1個
5,798 税込6,378
欠品中

Vishay 33 mm、単回転132シリーズ。Vishay 132シリーズは、単回転の巻線型ブッシュ取り付けポテンショメータです。 132シリーズは、ガラス繊維入り熱可塑樹脂ハウジングとステンレススチール製シャフトを備えています。特長と利点。あらゆる産業用途に最適 連続回転と機械的停止を利用可能 大きな電気的角度: 352 ° ± 2 °
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:2kΩ●ギャング数:1●回転数:連続●定格電力:2.75W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:巻線型●実装タイプ:ブッシュ取り付け●終端スタイル:はんだラグ●シャフト長さ:22.2mm●軸径:6.35 mm●アクチュエータタイプ:溝付きシャフト アズワン品番65-6923-73
1個
13,980 税込15,378
欠品中

金属製ロックワッシャ、ナット。46 mm、3回転830シリーズ。Vishay 830シリーズの精密巻線型、3回転ポテンショメータ。巻線型ポテンショメータ ステンレススチール製シャフト ガラス繊維入り熱硬化性プラスチックハウジング
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:10kΩ●ギャング数:1●回転数:3●定格電力:3W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:巻線型●実装タイプ:ブッシュ取り付け●終端スタイル:はんだラグ●シャフト長さ:20.6mm●軸径:6.35 mm●アクチュエータタイプ:ラウンドシャフト アズワン品番65-6916-94
1個
37,980 税込41,778
欠品中

Vishay 33 mm、単回転132シリーズ。Vishay 132シリーズは、単回転の巻線型ブッシュ取り付けポテンショメータです。 132シリーズは、ガラス繊維入り熱可塑樹脂ハウジングとステンレススチール製シャフトを備えています。特長と利点。あらゆる産業用途に最適 連続回転と機械的停止を利用可能 大きな電気的角度: 352 ° ± 2 °
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:5kΩ●ギャング数:1●回転数:連続●定格電力:2.75W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:巻線型●実装タイプ:ブッシュ取り付け●終端スタイル:はんだラグ●シャフト長さ:22.2mm●軸径:6.35 mm●アクチュエータタイプ:溝付きシャフト アズワン品番65-7112-14
1個
14,980 税込16,478
欠品中

仕様●最大抵抗:1kΩ●許容差:10%●定格電力:50W●回転数:1●実装タイプ:パネルマウント●軸径:6.35 mm●終端スタイル:はんだ●定格電流:0.224A●アクチュエータタイプ:リニアシャフトmm●RJシリーズ50 W可変抵抗器(ポテンショメータ)巻線型. OhmiteのRJシリーズの可変抵抗器は、長期にわたって高信頼性を維持してスムーズに動作するよう設計 / 製造されています。この可変抵抗器は、セラミック製ボディに抵抗合金巻線を備えた構造になっており、ホウロウコーティング(モデルによってはシリコンセラミックコーティング)が施されています。また、金属製スプリングコンタクトアーム、金属グラファイト複合材、はんだがコーティングされた端子を備えています。. 製品の用途:. 適合する用途には、モータ速度制御装置、可変抵抗設定を必要とする機器、ディマースイッチなどがあります。 寸法(mm)58.67×34.93 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

12.5 mm 53シリーズ. 金属製ブッシュとシャフト付きのポテンショメータ パネル取り付け用、はんだラグ付属 シングルリニア、ダブルリニア、及び対数バージヨン 許容差±10 % 定格電力: トラックあたり1 W
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 1W電気テーパー = リニアエレメント材料 = サーメット実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 25mm軸径 = 6 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト% 抵抗(kΩ)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

12.5 mm 53シリーズ. 金属製ブッシュとシャフト付きのポテンショメータ パネル取り付け用、はんだラグ付属 シングルリニア、ダブルリニア、及び対数バージヨン 許容差±10 % 定格電力: トラックあたり1 W
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 5kΩギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 1W電気テーパー = リニアエレメント材料 = サーメット実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 25mm軸径 = 6 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト% 抵抗(kΩ)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

Bourns 83 / 84シリーズ - 5/8インチ角形10回転. Bourns 83 / 84 10回転精密ポテンショメータは、モジュラパネル制御パッケージに収められています。 83 / 84シリーズは、200 Ω → 100 KΩの抵抗範囲の広い製品です。
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 1W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = ブッシュ取り付け終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 22.2mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト% 抵抗(kΩ)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,298 税込10,228
5日以内出荷

22 mm 3回転3547シリーズ. 巻線型エレメント 長い回転寿命 側面負荷のかかった状態での使用に最適 HMI及びMMI用途向けに設計
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 3定格電力 = 1W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト% 抵抗(kΩ)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

仕様●ポテンショメータタイプ: ロータリ●最大抵抗: 5kΩ●ギャング数: 1●回転数: 1●定格電力: 2W●電気テーパー: リニア●エレメント材料: カーボン●実装タイプ: パネルマウント●終端スタイル: はんだラグ●シャフト長さ: 50.8mm●軸径: 6.35 mm●アクチュエータタイプ: リニアシャフト%●CU成形組成ポテンショメータ. Ohmite CUシリーズの成形組成ポテンショメータには、軍事機器や産業機器用途、そして便利な抵抗制御デバイスが必要とされる機器用の様々な抵抗範囲のモデルが揃っています。. 特長と利点:. 低ノイズ 滑らかな動作 RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります