制御機器 :「2線変換アダプター」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
289 税込318
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)コネクタ
エコ商品
極数4 種類角型 コンタクト形状メス セット内容ハウジング×10、コンタクト×40 形状ストレート 結合方式ワンタッチ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷

ピンプラグをBNCプラグに変換します。
インピーダンス(Ω)50 オス形状BNCプラグ×1 メス形状ピン(RCA)ジャック(メス)×1
1個
789 税込868
当日出荷

RS Pro USB アダプタRS Pro USB 2.0 A メス -B メスアダプタは、 PVC の黒色フードと PE 絶縁を備えています。内部ワイヤは 5 本あり、 28 AWG 銅線で製造されています。このアダプタは、 USB 2.0 A オスを USB 2.0 B メスに変換するために使用します。これは、フラッシュドライブなどのデバイスで使用できます。特長と利点 USB 2.0 F (A) x 2Pcs用途フラッシュドライブを接続します認定 REACH 準拠 CE認定
仕様コネクタ A = USB Aコネクタ A ジェンダー = メスコネクタ B = USB Bコネクタ B ジェンダー = メスUSB標準 = USB 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
翌々日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります