制御機器 :「200v 変圧器」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1次電圧220V-200V-0
2次電圧110V-100V-0
種別単相単巻変圧器
作業時間を大幅に短縮
アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス
1次電圧(V)200-220-240(0V端子共用)
2次電圧(V)100-115(0V端子共用)
仕様RoHS指令対応
周波数(Hz)50/60
耐電圧AC1.5kV
出力電圧(V)100
入力電圧(V)200
接続方法ネジ端子台
作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
種別単相複巻変圧器
日本国内で<AC200V→AC100V><AC100V→AC200V>に電圧変換ができる。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g)(総質量)9100
種類据置型アップ・ダウン変圧器
周波数(Hz)50/60
本体質量(g)8800
出力電圧(V)AC100、AC200
入力電圧(V)AC200、AC100
容量(W)1100
保護機能温度ヒューズ/管ヒューズ、注意:切れたら復帰はできません
コード長さ(cm)約160
電源プラグ(本体)C
コンセント(出力)AC共用
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×143×165
使用可能国日本、アジア、ヨーロッパ
1台
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
絶縁種別(巻線)A種絶縁
種類据置型アップ・ダウン変圧器
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数(Hz)50/60
定格周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)AC100、AC200
定格入力電圧(V)交流200/100(切替式)
入力電圧(V)AC200、AC100
回路方式単巻オートトランス
絶縁耐圧AC1500V/1分間
定格出力電圧(V)交流100/200(切替式)
適合地域日本
定格電圧変動範囲(最大負荷時)定格出力電圧±6V
使用環境湿度(%)85以下
RoHS指令(10物質対応)対応
日本国内で<AC200V→AC100V><AC100V→AC200V>に電圧変換ができる。
赤色LED通電ランプ付き。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
1つの出力コンセントから最大1650Wまで使用可能。
2つの出力コンセント同時使用で最大2200W使用可能。
例)1つの出力コンセントが1500W使用している場合、残りのコンセントは700W以下で使用できます。
付属品予備ヒューズ1本付き
質量(g)(総質量)15850
種類据置型アップ・ダウン変圧器
周波数(Hz)50/60
本体質量(g)15000
出力電圧(V)AC100、AC200
入力電圧(V)AC200、AC100
容量(W)2200
保護機能管ヒューズ 250V 10A
コード長さ(cm)約170
電源プラグ(本体)SE
コンセント(出力)A<2個付き>
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×190×215
使用可能国日本
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
1次電圧三相 440V-400V-380V
2次電圧三相 220V-200V
スコット乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation Scott connection Transformer)。
入力が三相で出力が単相2回路の変圧器です。
三相入力から単相出力(2系統)を行う絶縁トランス。
相数スコット(3/2Φ)
周波数(Hz)50/60
RoHS指令(10物質対応)対応
作業時間を大幅に短縮
アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
作業時間を大幅に短縮
アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
海外の電気製品を国内(100V)で使用できます。、高効率のトロイダルコイルを採用した日本製です。、出力ソケットにユニバーサルタイプを採用、様々な形のプラグに対応します。
仕様静電シールド付
種別単相複巻
作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1次電圧440V-400V-380V-0
仕様静電シールド付
端子形状アップねじ式端子台
周波数(Hz)50/60
適合規格JEC 2200-2014/JEM 1310-2001
絶縁種別H種
相数スコット(3/2Φ)
RoHS指令(10物質対応)対応
作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1次電圧440V-400V-380V-0
端子形状アップねじ式端子台
周波数(Hz)50/60
適合規格JEC 2200-2014/JEM 1310-2001
絶縁種別H種
相数逆V(3/1Φ)
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(Hz)50/60
適合規格UL1561/C22.2/EN61558-1/EN61558-2-4/IEC61558-1/IEC61558-2-4/BS EN IEC6300
番号(電圧)003
絶縁種別H種
相数3相(3Φ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1次電圧(V)380/400/415/440/460/480
2次電圧(V)200/220
周波数(Hz)50/60
適合規格UL5085-1/UL5085-2/C22.2/EN61558-1/EN61558-2-4/IEC61558-1/IEC61558-2-4/BS EN IEC6300
相数単相(1Φ)
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(Hz)50/60
適合規格JEC-2200-2014/JEM-1310-2001
絶縁種別H種
相数単相(1Φ)
RoHS指令(10物質対応)対応
省スペース型単相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 1Phase Transformer)。
従来品の単相容量3kVAから10kVAの製品を省スペースにした製品です。
無負荷損失も抑えられており、省エネ効果あり。
質量も従来品より軽量化。
周波数(Hz)50/60
相数単相(1Φ)
RoHS指令(10物質対応)対応
作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
絶縁種別B種
1次電圧(V)180/R200/220
2次電圧(V)R100/110
仕様シールド付
規格JEM1333準拠
相数単相
海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。サーマルプロテクタ(自動復帰)、ヒューズ内蔵の安全設計。AC220~240Vの国で550Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で550WまでのAC220~240V仕様の家電製品が使えます。
形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管
質量(kg)3.6
周波数(Hz)50/60
定格(電流ヒューズ)6S15A/250V
出力電圧(V)AC100/AC220-240
入力電圧(V)AC220-240/AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×100×165
電源コード(m)2
コンセント出力A・C兼用(2個付)
電源プラグ(本体)A
定格容量(W)550
特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)
ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。1500Wまで対応の大容量変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)、ヒューズ内蔵の安全設計。AC220~240Vの国で1500Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1500WまでのAC220~240V仕様の家電製品が使えます。
形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管
質量(kg)6
周波数(Hz)50/60
定格(電流ヒューズ)6S20A/250V
出力電圧(V)AC100/AC220-240
入力電圧(V)AC220-240/AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)134×110×175
電源コード(m)2
コンセント出力A・C兼用(2個付)
電源プラグ(本体)A
定格容量(W)1500
特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)
ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
1台
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。220~240Vの国で2000W、日本国内で1500Wまで対応の大容量変圧器。AC220~240Vの国で2000Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1500WまでのAC220~240V仕様の家電製品が使えます。
形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管
質量(kg)7.1
周波数(Hz)50/60
定格(電流ヒューズ)6S20A/250V
出力電圧(V)AC100/AC220-240
入力電圧(V)AC220-240/AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×110×200
電源コード(m)2
コンセント出力A・C兼用(2個付)
電源プラグ(本体)A
定格容量(W)2000/1500
特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)
ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
1台
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。110~130Vの国で2000W、日本国内で1500Wまで対応の大容量変圧器。電流ヒューズ付きの安心安全設計だからすべての家電製品が使えます。AC110~130Vの国で2000Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1500WまでのAC110~130V仕様の家電製品が使えます。
形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管
質量(kg)4.7
周波数(Hz)50/60
定格(電流ヒューズ)6S20A/250V
出力電圧(V)AC100/AC110-130
入力電圧(V)110-130/100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×110×200
電源コード(m)2
コンセント出力A(2個付)
電源プラグ(本体)A
定格容量(W)2000/1500
特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)
ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。1000Wまで対応の大容量変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)、ヒューズ内蔵の安全設計。AC220~240Vの国で1000Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1000WまでのAC220~240V仕様の家電製品が使えます。
形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管
質量(kg)4.5
周波数(Hz)50/60
定格(電流ヒューズ)6S20A/250V
出力電圧(V)AC100/AC220-240
入力電圧(V)AC220-240/AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×100×165
電源コード(m)2
コンセント出力A・C兼用(2個付)
電源プラグ(本体)A
定格容量(W)1000
特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)
ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。220~240Vの国で3000W、日本国内で1500Wまで対応の大容量変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)内蔵の安心安全設計。電流ヒューズ付きで過電流時にも家電製品を保護します。出力ソケットから変圧前の電源電圧も取り出せるので、室内コンセントとして同時に使用できます。AC220~240Vの国で3000Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1500WまでのAC220~240V仕様の家電製品が使えます。
形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管
質量(kg)11
周波数(Hz)50/60
定格(電流ヒューズ)6S15A/250V
出力電圧(V)AC100/AC220-240
入力電圧(V)AC220-240/AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×134×240
電源コード(m)2
コンセント出力230V用 SE×1個/100V用 A×2個
電源プラグ(本体)A
定格容量(W)1500×2口(合計3000/1500)
特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)
ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
1台
¥57,980
税込¥63,778
9日以内出荷
仕様RoHS指令対応
周波数(Hz)50/60
耐電圧AC1.5kV
入力電圧(V)200
接続方法ネジ端子台
大容量5KVAなので出力の合計が50Aまで取り出せるタイプで余裕をもって使用できます。電源を接続してブレーカを「入り」にすればコンセントに100Vが出力されます。100V出力コンセントが6ヶ所もあるので本器の能力を充分に発揮できます。使用時に制限が無く24時間続けてご使用できる30A連続タイプです。
用途降圧専用ポータブル変圧器です。200V電源のある場所で100V定格の電気機械を使用する場合の100Vへの降圧トランスです。
長さ(mm)290
幅(mm)230
質量(kg)約21
高さ(mm)287
定格周波数(Hz)50/60兼用
出力電圧(V)100
容量(kVA)定格:5
入力電圧(V)200
相数単
時間定格連続
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
超小型トランスと出力電圧フィードバックによる位相補償回路を内蔵、優れた比誤差・位相角特性を実現。
機器用変成器(PT)に比べて大幅な小型軽量化が可能。
電子回路直接インターフェース用の1V出力で標準化。
75V~250Vと広い一次電圧範囲に対応。
自己電源方式で外部制御電源が不要。
200V:1Vのトランスと等価回路。
仕様(定格出力電圧比)200V:1V、(過電圧耐量)1.4×En/連続、2×En/1s、(比誤差)±1%FS以内、(位相角)±30分以内
質量(g)10
耐電圧AC2000V(50/60Hz)/1min(入力端子一括~出力端子一括間)
定格周波数(Hz)50/60
消費電流(mA)(内部)3mA(Typ)
使用環境-20~75℃、≦80%RH・結露のないこと
負荷抵抗(許容)100KΩ以上
定格一次電圧(V)200(75~250)
保存環境-30~95℃、≦80%RH・結露のないこと
絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(入力端子一括~出力端子一括間)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
光源にLEDを用いた商品になります。
用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に
形状丸形(金属リング)
取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)
光源LED球(ハイブライトエコノミー)
温度上昇40K以下
強度(端子部)0.8N・m 15秒間
使用周囲温度(℃)-20~55
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
耐温性40℃ 93% 96時間
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
耐衝撃(m/s2)490
耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm
標高(m)2000以下
保護構造IP65防油形
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。