カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(1,414)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(76)
        • 接続・省配線(制御機器)(735)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(70)
        • 産業用PC用品(22)
        • 電子部品(オンボード)(2,368)
        • 検出・センサ(153)
        • 報知器(2)
        • 制御機器・PLC・リレー(122)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(40)
        • 通信(制御機器)(6)
        • 電源(制御機器)(479)
        • 冷却(制御機器)(10)
絞り込み

制御機器 :「300v」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
5,497件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐油300V電源用コード 品川電線

    耐油300V電源用コード

    品川電線(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本(10m)
    当日出荷
    特に耐油性に優れた多芯キャブタイヤケーブルです。一般のVCTFと比較して機械油等による硬化がほとんどなく耐寒性、可とう性にも優れています。
    用途工作機械等での信号、電源ラインにて使用できます。仕様JIS C3306規格品種類耐油性ビニルキャブタイヤ丸形コード定格電圧(V)300全長(m)10記号S-FLEX VCTF(E SHINAGAWA DENSEN S-FLEX VCTF 0.75mm2 製造年 LF)材質(シース)耐油性ビニル絶縁体ビニル電線長さ(m)10規格品JIS C3306絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1試験電圧(V/1分)AC2000線心数2最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
  • 貫通端子台 300V 25A TRUSCO

    貫通端子台 300V 25A

    TRUSCO
    599税込659
    1個
    当日出荷
    電線を貫通接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
    材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)幅(mm)18ブラック高さ(mm)16.3タイプ貫通用使用温度範囲-40℃~90℃定格300V-25A温度上昇30℃以下取付ピッチ(mm)11適合ビスM4絶縁抵抗DC500V 1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2500V 1分
  • 中継端子台 300V 10A TRUSCO

    中継端子台 300V 10A

    TRUSCO
    219税込241
    1個
    当日出荷
    電線を中継接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
    幅(mm)19.5ブラック高さ(mm)14.5タイプ中継用使用温度範囲-40℃~90℃定格300V-10A温度上昇30℃以下取付ピッチ(mm)7.62適合ビスM3絶縁抵抗DC500V 1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2500V 1分
  • 中継端子台 300V 15A TRUSCO

    中継端子台 300V 15A

    TRUSCO
    399税込439
    1個
    当日出荷
    電線を中継接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
    寸法B(mm)24
  • パネルメーター デジタル電圧計 AC300V DER EE

    パネルメーター デジタル電圧計 AC300V

    DER EE
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    デジタル電圧計
    精度1%+3d表示パネル/LED3桁(字の高さ14.2mm)コード長さ(mm)約200表示範囲AC30V~AC300V寸法(長さL×幅W)(mm)45.5×26.5電源供給AC 110V25mA 220V 50mA
  • 中継用2列型端子台 ML-15シリーズ 300V-15A サトーパーツ

    中継用2列型端子台 ML-15シリーズ 300V-15A

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    材質本体:フェノール、カバー:ポリカーボネート幅(mm)20高さ(mm)17.5取付方式直付け適合規格UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300(TUV規格250)端子間ピッチ(mm)10端子ねじM3.5×8絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)ねじ締付トルク(N・m)0.8耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)15定格電流(UL)(A)15
  • EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,2.2nF,±20% EPCOS

    EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,2.2nF,±20%

    EPCOS
    799税込879
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 2.2nF。電圧 = 300V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32021。リード間隔 = 10mm。長さ = 13mm。奥行き = 4mm。高さ = 9mm。寸法 = 13 x 4 x 9mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。リード径 = 0.6mm。EN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 7極(300V/15A)端子台付中継ボックス(ベージュ) エスコ

    7極(300V/15A)端子台付中継ボックス(ベージュ)

    エスコ
    4,040税込4,444
    1個
    当日出荷
    キャプコンと端子台が一体。即作業可能です。
    ベージュサイズ135(W)×64.8(D)×25.5(H)mm極数7P定格電圧(V)300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリー端子ねじ定格容量15A・300V適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下
  • 300V/5A スクリューレス端子台(3P) エスコ

    300V/5A スクリューレス端子台(3P)

    エスコ
    1,450税込1,595
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DM-73A取付方式直付け極数3P端子間ピッチ(mm)3.81結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)5
  • 3極[DC300V/10A]スクリューレス端子台 エスコ

    3極[DC300V/10A]スクリューレス端子台

    エスコ
    1,830税込2,013
    1個
    翌日出荷
    仕様2ピース端子台サイズA:31.7mm B:17.5mm 高さ:50.5mm極数3P定格DC300V-10A耐電圧AC2000V(1分間)定格適合電線単線:直径1.2mm(AWG16) 撚線:1.25mm2(AWG16)取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応) C-UL規格・TUV規格(IEC61984)使用可能電線範囲単線:直径0.4mm/1.6mm(AWG26/14) 撚線:0.2mm2/2.0mm2(AWG24/14) 素線径直径0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
  • 3極[DC300V/10A] スクリューレス端子台 エスコ

    3極[DC300V/10A] スクリューレス端子台

    エスコ
    1,910税込2,101
    1個
    翌日出荷
    仕様総合接触抵抗 (初期値):30mΩ以下主絶縁材:ナイロン66 (UL94V-0)主絶縁材(ボタン):変性P.P.E. (UL94V-0)寸法(mm)A:31.7、B:17.5、C:33.5、D:43.5、高さ:50.5定格DC300-10A端子間ピッチ(mm)5.08使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~1.6mm (AWG26~14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2 (AWG24~14)、素線径Φ0.18mm以上標準剥き線長10絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)AC2000(1分間)
  • 5極[DC300V/10A]スクリューレス端子台 エスコ

    5極[DC300V/10A]スクリューレス端子台

    エスコ
    2,950税込3,245
    1個
    翌日出荷
    仕様2ピース端子台サイズA:41.86mm B:27.66mm C:43.66mm D:53.66mm 高さ:50.5mm極数5P定格DC300V-10A耐電圧AC2000V(1分間)定格適合電線単線:直径1.2mm(AWG16) 撚線:1.25mm2(AWG16)取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応) C-UL規格・TUV規格(IEC61984)使用可能電線範囲単線:直径0.4mm/1.6mm(AWG26/14) 撚線:0.2mm2/2.0mm2(AWG24/14) 素線径直径0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
  • 5極[DC300V/10A]スクリューレス端子台 エスコ

    5極[DC300V/10A]スクリューレス端子台

    エスコ
    2,950税込3,245
    1個
    翌日出荷
    仕様2ピース端子台サイズA:41.86mm B:27.66mm 高さ:50.5mm極数5P定格DC300V-10A耐電圧AC2000V(1分間)定格適合電線単線:直径1.2mm(AWG16) 撚線:1.25mm2(AWG16)取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応) C-UL規格・TUV規格(IEC61984)使用可能電線範囲単線:直径0.4mm/1.6mm(AWG26/14) 撚線:0.2mm2/2.0mm2(AWG24/14) 素線径直径0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
  • 2極[DC300V/10A]スクリューレス端子台 エスコ

    2極[DC300V/10A]スクリューレス端子台

    エスコ
    1,300税込1,430
    1個
    翌日出荷
    仕様2ピース端子台サイズA:26.62mm B:12.42mm 高さ:50.5mm極数2P定格DC300V-10A耐電圧AC2000V(1分間)定格適合電線単線:直径1.2mm(AWG16) 撚線:1.25mm2(AWG16)取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応) C-UL規格・TUV規格(IEC61984)使用可能電線範囲単線:直径0.4mm/1.6mm(AWG26/14) 撚線:0.2mm2/2.0mm2(AWG24/14) 素線径直径0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
  • 4極[DC300V/10A] スクリューレス端子台 エスコ

    4極[DC300V/10A] スクリューレス端子台

    エスコ
    2,420税込2,662
    1個
    翌日出荷
    仕様総合接触抵抗 (初期値):30mΩ以下主絶縁材:ナイロン66 (UL94V-0)主絶縁材(ボタン):変性P.P.E. (UL94V-0)寸法(mm)A:36.78、B:22.58、C:38.58、D:48.58、高さ:50.5定格DC300-10A端子間ピッチ(mm)5.08使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~1.6mm (AWG26~14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2 (AWG24~14)、素線径Φ0.18mm以上標準剥き線長10絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)AC2000(1分間)
  • 4極[DC300V/5A] スクリューレス端子台 エスコ

    4極[DC300V/5A] スクリューレス端子台

    エスコ
    1,820税込2,002
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DM-74A取付方式直付け極数4P端子間ピッチ(mm)3.81結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)5
  • 4極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(ベージュ) エスコ

    4極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(ベージュ)

    エスコ
    2,740税込3,014
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CX-4Jベージュサイズ127(W)×34.4(D)×29(H)mm極数4P定格電圧(V)300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリー端子ねじ適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下
  • 3極(300V/15A)端子台付中継ボックス(ベージュ) エスコ

    3極(300V/15A)端子台付中継ボックス(ベージュ)

    エスコ
    2,570税込2,827
    1個
    翌日出荷
    キャプコンと端子台が一体。即作業可能です。
    ベージュサイズ115(W)×28.2(D)×24(H)mm極数3P定格電圧(V)300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリー端子ねじ定格容量15A・300V適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下
  • 6極[AC/DC300V/10A] スクリューレス端子台 エスコ

    6極[AC/DC300V/10A] スクリューレス端子台

    エスコ
    990税込1,089
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DM-66取付方式その他極数6P結線方式スクリューレス
  • 7極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(ベージュ) エスコ

    7極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(ベージュ)

    エスコ
    3,390税込3,729
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CY-7Jベージュサイズ144(W)×64.8(D)×41.5(H)mm極数7P定格電圧(V)300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリー端子ねじ適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下
  • 5極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(ベージュ) エスコ

    5極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(ベージュ)

    エスコ
    2,930税込3,223
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CY-5Jベージュサイズ144(W)×49.8(D)×41.5(H)mm極数5P定格電圧(V)300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリー端子ねじ適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下
  • 4極[AC/DC300V/10A] スクリューレス端子台 エスコ

    4極[AC/DC300V/10A] スクリューレス端子台

    エスコ
    685税込754
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DM-64取付方式その他極数4P結線方式スクリューレス
  • 7極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(黒) エスコ

    7極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(黒)

    エスコ
    3,390税込3,729
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CY-7Bサイズ144(W)×64.8(D)×41.5(H)mm極数7P定格電圧(V)300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリー端子ねじ適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下
  • 2極[AC/DC300V/10A] スクリューレス端子台 エスコ

    2極[AC/DC300V/10A] スクリューレス端子台

    エスコ
    380税込418
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DM-62取付方式その他極数2P結線方式スクリューレス
  • 11極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(ベージュ) エスコ

    11極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(ベージュ)

    エスコ
    4,460税込4,906
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CY-11Jベージュサイズ144(W)×94.8(D)×41.5(H)mm極数11P定格電圧(V)300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリー端子ねじ適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下
  • 3極(300V/15A)端子台付中継ボックス(黒) エスコ

    3極(300V/15A)端子台付中継ボックス(黒)

    エスコ
    2,570税込2,827
    1個
    翌日出荷
    キャプコンと端子台が一体。即作業可能です。
    サイズ115(W)×28.2(D)×24(H)mm極数3P定格電圧(V)300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリー端子ねじ定格容量15A・300V適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下
  • HOBUT アナログ電圧計 AC D48MIS300V/2-001 HOBUT

    HOBUT アナログ電圧計 AC D48MIS300V/2-001

    HOBUT
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電流タイプ: AC●高さ: 45mm●幅: 45mm●奥行き: 72mm●動作温度 Min: -25℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: -40℃●取り付けブラケット。. 図は電流計の目盛で、電圧計も同様. 標準DIN AC可動鉄片メータ. 90 °目盛円弧型、精度クラス1.5 BS89 IEC51に従って製造 周波数範囲: 15 400 Hz 動作温度範囲: -25 +40 難燃性ケースUL94V0準拠 パネル切抜き: 45×45 mm、68×68 mm、92×92 mm 端子カバーは別途注文(アクセサリを参照). 抵抗負荷測定用の直接読み取り電圧 電流計RoHS指令(10物質対応)対応
  • DC-High Voltage DC Isolated 0.5W +/-300V XP POWER

    DC-High Voltage DC Isolated 0.5W +/-300V

    XP POWER
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様DC-DCコンバータ : 絶縁型 (高電圧)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 7極(300V/15A)端子台付中継ボックス(黒) エスコ

    7極(300V/15A)端子台付中継ボックス(黒)

    エスコ
    4,040税込4,444
    1個
    翌日出荷
    キャプコンと端子台が一体。即作業可能です。
    サイズ135(W)×64.8(D)×25.5(H)mm極数7P定格電圧(V)300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリー端子ねじ定格容量15A・300V適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下
  • 5極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(黒) エスコ

    5極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(黒)

    エスコ
    2,930税込3,223
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CY-5Bサイズ144(W)×49.8(D)×41.5(H)mm極数5P定格電圧(V)300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリー端子ねじ適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下
  • STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 絶縁型, 100A, 300V, 4-Pin ISOTOP STMicro

    STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 絶縁型, 100A, 300V, 4-Pin ISOTOP

    STMicro
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    仕様ダイオード構成 = 絶縁型整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 300V実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = ISOTOPダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 4最大順方向降下電圧 = 1.2V長さ = 38.2mm幅 = 25.5mm高さ = 9.1mmピーク逆回復時間 = 90nsピーク逆電流 = 200μA整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,100nF,±20% EPCOS

    EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,100nF,±20%

    EPCOS
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 100nF。電圧 = 300V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32023。リード間隔 = 22.5mm。抑制クラス = Y2。長さ = 26.5mm。奥行き = 8.5mm。高さ = 16.5mm。寸法 = 26.5 x 8.5 x 16.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。リード径 = 0.8mm。EN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,220nF,±20% EPCOS

    EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,220nF,±20%

    EPCOS
    67,980税込74,778
    1袋(450個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 220nF。電圧 = 300V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32023。リード間隔 = 22.5mm。抑制クラス = Y2。長さ = 26.5mm。奥行き = 12mm。高さ = 22mm。寸法 = 26.5 x 12 x 22mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Max = +110℃。EN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,220nF,±20% EPCOS

    EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,220nF,±20%

    EPCOS
    2,798税込3,078
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 220nF。電圧 = 300V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32024。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31.5mm。奥行き = 11mm。高さ = 19mm。寸法 = 31.5 x 11 x 19mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -40℃。EN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 300V UL規格 インターフェイスケーブル AWG28 ノーブランド

    300V UL規格 インターフェイスケーブル AWG28

    ノーブランド
    7,698税込8,468
    1巻
    7日以内出荷
    電子機器の汎用的な信号用ケーブルです。 シールド、ツイストペア構造であるため電磁ノイズに強い構成となっております。 絶縁体とシースに非鉛耐熱ビニルを使用しております。 UL VW-1難燃試験に合格しております。
    用途RS232C用ケーブル等に定格電圧(V)300耐電圧2000V/分材質(シース)非鉛耐熱ビニル材質(絶縁体)PVC(ポリ塩化ビニル)概算質量(kg/km)145導体抵抗(Ω/km)(20℃)228絶縁抵抗(MΩ/km)100シース色ワームグレー導体構成(本/mm)7/0.127シース外径(Φmm)11.6対数(P)20定格温度(℃)80材質(導体)すずめっき軟銅線シールド編組密度(%)80ケーブルサイズ(AWG)28
  • KEMET ペーパーコンデンサ,300V ac,22nF,±20% KEMET

    KEMET ペーパーコンデンサ,300V ac,22nF,±20%

    KEMET
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ENEC、UL、cUL、CQC. PME271Y A-Eシリーズ. PME271Y A-Eシリーズは、自己回復多層金属化紙のクラスY抑制コンデンサです。エポキシ含浸金属化紙を使用した構造で、エポキシ樹脂に収められています。これにより、特に連続稼働が必要な用途における優れた安定性及び信頼性に、発炎性、耐炎性を兼ね備えています。. 特長. 国際認定 定格電圧: 300 V ac @ 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.001 → 0.15 μF リード間隔: 10.2 → 25.4 mm 静電容量許容差: ±20 % 耐候性カテゴリ: 40/115/56/B、IEC 60068-1 テープアンドリールパッケージングはIEC602862に準拠 RoHS対応及び鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +115 C 100 %スクリーニングの工場テスト @ 3000 V dc 発炎性、耐炎性に関して考えられる最高の安全性を実現 自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 含浸物の誘電特性により、イオン化に対する優れた耐性を実現 高dV/dt容量. 用途. 代表的な用途には、すべてのY2用途(ライン-アース間)の電磁干渉サプレッサとして世界中での使用などがあります。
    仕様静電容量 = 22nF電圧 = 300V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PME271リード間隔 = 15.2mm抑制クラス = Y2長さ = 18.5mm奥行き = 7.3mm高さ = 13mm寸法 = 18.5 x 7.3 x 13mm動作温度 Max = +115℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,6.8nF,±20% EPCOS

    EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,6.8nF,±20%

    EPCOS
    43,980税込48,378
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 6.8nF。電圧 = 300V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32021。リード間隔 = 10mm。抑制クラス = Y2。長さ = 13mm。奥行き = 5mm。高さ = 11mm。寸法 = 13 x 5 x 11mm。温度特性 = ポリプロピレン。誘電正接 = 1 x 10^-3%。EN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,330nF,±20% EPCOS

    EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,330nF,±20%

    EPCOS
    3,500税込3,850
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 330nF。電圧 = 300V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32024。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31.5mm。奥行き = 13.5mm。高さ = 23mm。寸法 = 31.5 x 13.5 x 23mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。リード径 = 0.8mm。EN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,3.3nF,±20% EPCOS

    EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,3.3nF,±20%

    EPCOS
    39,980税込43,978
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 3.3nF。電圧 = 300V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32021。リード間隔 = 10mm。長さ = 13mm。奥行き = 4mm。高さ = 9mm。寸法 = 13 x 4 x 9mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -40℃。EN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,1nF,±20% EPCOS

    EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,1nF,±20%

    EPCOS
    629税込692
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1nF。電圧 = 300V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32021。リード間隔 = 10mm。抑制クラス = Y2。長さ = 13mm。奥行き = 4mm。高さ = 9mm。寸法 = 13 x 4 x 9mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Max = +110℃。EN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
...

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器