制御機器 :「5C用接栓 リング」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類コネクタ 嵌合部形状プラグ 結線方式中心/圧着、外部/圧着 仕様ケーブル用プラグ(圧着タイプ) 寸法A(mm)23.3 寸法D(mm)14.5 電圧定在波比1.2max. at DC~2150MHz
1個
378 税込416
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様対応チャンネル:BS・CS・FM・HF・VHF・UHF・CATV 付属品5C F型接栓(アルミリング付)×3個、防水キャップ×3個、取付ねじ×2本、取扱説明書 寸法(mm)80(W)×47(D)×72.6(H) 質量(g)170 インピーダンス(入出力)75Ω(F型) 周波数帯域(MHz)BS・CS-IF:1032~3224、HF・VHF・UHF:10~770 アズワン品番64-2283-50
1個
5,850 税込6,435
翌日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります