カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 電子部品(オンボード)(11)
絞り込み

制御機器 :「5v650」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 650V dc 5μF 5% 1袋 2個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 650V dc 5μF 5% 1袋 2個入

    KEMET
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    KEMET C4AQ シリーズ 5 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックスタイプで構成されています。 このコンデンサは、DC フィルタリング、DC リンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能 低損失 低ESL
    仕様●静電容量:5μF●電圧:650V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7075-78
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 650V dc 20μF 5% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 650V dc 20μF 5%

    KEMET
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    KEMET C4AQ シリーズ 20 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形サイズのプラスチックボックスタイプです。 このコンデンサは、DC フィルタリング、DC リンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能 低損失 低ESL 高リプ
    仕様●静電容量:20μF●電圧:650V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7073-17
  • KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),1.6 kV dc, 650 V ac,4.7nF,±5% KEMET

    KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),1.6 kV dc, 650 V ac,4.7nF,±5%

    KEMET(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 1.6 kV dc, 650 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PHE450アプリケーション = 高周波、スナバーリードピッチ = 15mm長さ = 18mm奥行き = 5.5mm高さ = 10.5mm寸法 = 18 x 5.5 x 10.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンリード長さ = 6mmKEMET PHE450シリーズメタライズドポリプロピレンコンデンサ. KEMET PHE450シリーズ二重メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密閉され、UL94 V-0適合素材のボックスに収められています。スイッチモード電源の保護回路やテレビの偏光回路など、高電流ストレスのかかる用途に適しています。. 特長. 二重メタライズドポリプロピレンフィルム構造のパルスコンデンサ 定格電圧: 250 → 3000 V dc 定格電圧: 180 → 1000 V ac 静電容量許容差: ±5 %、要望に応じて他の許容差のものも用意 リード間隔: 7.5 mm → 37.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 650V dc 10μF 5% 1袋 2個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 650V dc 10μF 5% 1袋 2個入

    KEMET
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:10μF●電圧:650V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7072-88
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 650V dc 3.3μF 5% 1袋 2個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 650V dc 3.3μF 5% 1袋 2個入

    KEMET
    ¥819税込¥901
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:3.3μF●電圧:650V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7073-95
  • New Japan Radio LDOレギュレータ 650mA, 3.3 V 固定出力, 5-Pin SOT-89 新日本無線

    New Japan Radio LDOレギュレータ 650mA, 3.3 V 固定出力, 5-Pin SOT-89

    新日本無線
    ¥839税込¥923
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様出力電圧 = 3.3 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = SOT-89出力電流 Max = 650mA実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 10 Vピン数 = 5出力数 = 1静止電流 = 0.3mA精度 = ±1%動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃イネーブル = ありLDO(低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、3.x V出力、New Japan RadioRoHS指令(10物質対応)対応
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.6 kV dc 650 V ac 8.2nF ±5% 1袋 25個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.6 kV dc 650 V ac 8.2nF ±5% 1袋 25個入

    KEMET
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    R76シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応じて2種類の巻線構造が使用されています。電圧範囲:100→2,000Vdc静電容量範囲:100pF→15μFリード間隔:7.5→37.5mm容量許容差:±2.5%、±5%、±10%動作温度範囲:-55℃→+125℃過酷な環境で使用可能鉛フリー終端テープ及びリールパッケージ自己回復機能用途代表的な用途には、共振回路、高周波高電流、スナバとシリコン制御整流器(SCR及びIGBT)、SiC(例MOSFET)転流回路と、高電圧と高電流を組み合わせて周囲温度の高い用途で使用できます。
    仕様●静電容量:8.2nF●電圧:1.6 kV dc, 650 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:5mm●高さ:11mm●寸法:18 x 5 x 11mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●パッケージ/ケース:50アズワン品番65-7147-34
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 680μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 680μF

    RS PRO
    ¥779税込¥857
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm長さ = 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RSリップル電流 = 650mA汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

5v650特集
おすすめ人気ランキング
制御機器