制御機器 :「6mm 全ネジ」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
仕様ねじサイズ = M5パイロット直径 = 5.3mmパイロット長さ = 6.5mmカッター径 = 10mmカッター長さ = 12.5mmシャンクタイプ = ねじ込みシャンク径 = 6 mm全体長さ = 70 mm材質 = HSSHSS - オートロック - ファスナーサイズ、座ぐり. 六角穴付きボルト用の座ぐり(右勝手切削) ねじ山付きシャンク * カッター直径D公差 = +0.013 → 0.05 mm、**寸法T公差 = e8
1個
¥5,688
税込¥6,257
7日以内出荷
仕様本体長さ = 20mmねじサイズ = M6 x M6ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 鋼本体形 = 六角スタッド長さ = 10mmねじサイズ = M6スレッドサイズB = M6六角ねじ二面幅 = 10mm穴深さ = 12mm仕上げ = ニッケルめっきスチール製六角ねじ付きスペーサ. ニッケルめっき仕上げのスチール製スペーサ(ねじ付きスタンドオフ)です。様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥7,200
税込¥7,920
7日以内出荷
仕様本体長さ = 60mmねじサイズ = M6 x M6ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 鋼本体形 = 六角スタッド長さ = 10mmねじサイズ = M6スレッドサイズB = M6六角ねじ二面幅 = 10mm穴深さ = 15mm仕上げ = ニッケルめっきスチール製六角ねじ付きスペーサ. ニッケルめっき仕上げのスチール製スペーサ(ねじ付きスタンドオフ)です。様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様本体長さ = 50mmねじサイズ = M6 x M6ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 鋼本体形 = 六角スタッド長さ = 10mmねじサイズ = M6スレッドサイズB = M6六角ねじ二面幅 = 10mm穴深さ = 15mm仕上げ = ニッケルめっきスチール製六角ねじ付きスペーサ. ニッケルめっき仕上げのスチール製スペーサ(ねじ付きスタンドオフ)です。様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様本体長さ = 45mmねじサイズ = M6 x M6ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 鋼本体形 = 六角スタッド長さ = 10mmねじサイズ = M6スレッドサイズB = M6六角ねじ二面幅 = 10mm穴深さ = 15mm仕上げ = ニッケルめっきスチール製六角ねじ付きスペーサ. ニッケルめっき仕上げのスチール製スペーサ(ねじ付きスタンドオフ)です。様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様本体長さ = 35mmねじサイズ = M6 x M6ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 鋼本体形 = 六角スタッド長さ = 10mmねじサイズ = M6スレッドサイズB = M6六角ねじ二面幅 = 10mm穴深さ = 15mm仕上げ = ニッケルめっきスチール製六角ねじ付きスペーサ. ニッケルめっき仕上げのスチール製スペーサ(ねじ付きスタンドオフ)です。様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
定格電圧 = 60 V。口金 = 小型溝。定格電流 = 20 mA。直径 = 6mm。電球サイズ = T1 3/4。長さ = 15.9 mm。レンズ色 = クリア。全光束 = 1.9 lm。寿命 = 5000h。。T1 3/4 (6 mm) S6s小型ねじ山. T1 3/4小型ねじ山ランプは、照光式スイッチ、インジケータなどの幅広い用途での使用に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
HEAVYCON ハウジングタイプ HC-EVO-M1 用の Phoenix Contact HC シリーズインサートモジュールです。ねじ接続 =0.5 mm 2 ~ 6 mm 2この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●併用可能製品:PE 伝送●タイプ:コンタクトインサートモジュール●シリーズ:HC-EVO-M1●オス/メス:オス●コード番号:207-2195
アズワン品番65-7516-86
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
HEAVYCON ハウジングタイプ HC-EVO-M1 用の Phoenix Contact HC シリーズインサートモジュールです。ねじ接続 =0.5 mm 2 ~ 6 mm 2この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●併用可能製品:PE 伝送●タイプ:コンタクトインサートモジュール●シリーズ:HC-EVO-M1●オス/メス:メス●コード番号:207-2194
アズワン品番65-7519-72
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
定格電圧 = 48 V。口金 = 小型溝。定格電流 = 25 mA。直径 = 5.84mm。電球サイズ = T1 3/4。長さ = 15.9 mm。レンズ色 = クリア。全光束 = 2.5 lm。寿命 = 5000h。。T1 3/4 (6 mm) S6s小型ねじ山. T1 3/4小型ねじ山ランプは、照光式スイッチ、インジケータなどの幅広い用途での使用に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
DIN43650。SACCバルブコネクタ、ねじ接続。ねじ接続のPhoenix Contact SACC DIN 43650 Aメスバルブコネクタ製品は、ケーブル径6~8 mmに対応します。特長と利点。PG9 ほこり及び全方向から噴霧される水から保護するIP65 日常的な環境で高い信頼性を発揮 エラー発生
仕様●ポール形式:3P●DIN 43650タイプ:DIN 43650 A●定格電圧:240 V●オス/メス:メス●インジケータライト:あり●実装タイプ:ケーブルマウント●ケーブルグランドサイズ:PG9●定格電流:10A●保護回路:あり●シリーズ:SACC●IP保護等級:IP65●結線方法:埋め込みネジ●ケーブル径:6 → 8mm●コード番号:721-1386
アズワン品番65-7482-50
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
静電容量 = 0.1F。電圧 = 16V dc。実装タイプ = スクリューターミナル。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 51.6 (Dia.) x 80.7mm。高さ = 80.7mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 51.6mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 12000h。許容差 = ±20%。B41456 シリーズ. EPCOS の B41456 シリーズアルミコンデンサはねじ端子型で、充放電耐性があります。全溶接構造により確実な電気接点を確保し、高リプル電流対応と高信頼性を実現したアルミ電解コンデンサです。. 特長:. アルミケース、絶縁 PVC スリーブ付き. ねじ山付きスタッド、リングクリップ、クランプ(別売)による取り付け. ねじ止め端子接続. 長寿命. コンパクトな設計. 高信頼性. 用途:. B41456アルミ電解コンデンサは、業務用機器のスイッチング電源や産業用電子機器などの用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(36個)
¥98,980
税込¥108,878
7日以内出荷
Phoenix Contact アースモジュール式 Terminal Block は、プラグイン接続方式とワイヤサイズ 26-10 を採用しています。ねじ / プラグイン接続方式 緑 - 黄色この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●適合電線サイズ:26→ 10 AWG●ケーブルCSA:6mm2●色:緑 / 黄●極数:2●コード番号:201-5588
アズワン品番65-7736-53
1袋(50個)
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
Phoenix Contact アースモジュラ Terminal Block は、ねじ接続方式とワイヤサイズ 26-10 を採用しています。ねじ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●ケーブルCSA:6mm2●色:緑 / 黄●極数:2●結線方法:スクリュー●コード番号:204-7859
アズワン品番65-7574-52
1袋(50個)
¥68,980
税込¥75,878
7日以内出荷
仕様ねじサイズ = M5タイプ = セカンド, ストレート溝ピッチ = 0.5mmねじ規格 = メートル細かい全体長さ = 60 mm材質 = HSSシャンク径 = 5 mmシャンクタイプ = プレーンクラスフィット = 6HISOメートル(精細)ストレート溝タップ. 多岐にわたるエンジニアリング材質でのマシン又はハンドタッピングに最適なストレート溝タップです。. メートルサイズ 高速度鋼構造 セカンドタップリード角約8°
1個
¥3,440
税込¥3,784
7日以内出荷
仕様ねじサイズ = #6-32タイプ = スパイラルポイントねじ規格 = UNC全体長さ = 50 mm材質 = HSSシャンク径 = 3.55 mmシャンクタイプ = プレーンUNC HSS Spiral Point Ground Taps. Precision HSS taps for machine tapping Can be used for hand tapping without need of a lead tap. Designed with a straight flute supplemented by an angular cutting point leaves the flutes clear of swarf for free coolant flow. Blue steam tempered finish reduces friction and produces a fine finish thread
1個
¥2,530
税込¥2,783
6日以内出荷
仕様ホイール径 = 50mmネジサイズ = M8内蔵ブレーキ = Y取り付けタイプ = ネジ付きステムアプリケーション = 家具負荷容量 = 50kgタイヤ材質 = ナイロン全高 = 54mm軸高さ = 15mm機能 = ツインホイールホイール幅 = 39mmハブ材質 = ナイロン回転 = スイベルツイン ナイロン ホイール キャスター. 軽荷重、ねじステム、プレート装着または押込み式キャスター、ナイロン6で作成した30mm、40mm、50mmのホイール、ブレーキ付きまたはブレーキなし 直径30mmのキャスター 28m × 28mmのプレート装着、固定部の中心 18 × 18mm 直径40/50mmのキャスター 38m × 38mmのプレート装着、固定部の中心 25.4 × 25.4mm
1袋(4個)
¥2,820
税込¥3,102
7日以内出荷
仕様ホイール径 = 40mmネジサイズ = M8内蔵ブレーキ = Y取り付けタイプ = ネジ付きステムアプリケーション = 家具負荷容量 = 50kgタイヤ材質 = ナイロン全高 = 46mm軸高さ = 15mm機能 = ツインホイールホイール幅 = 38mmハブ材質 = ナイロン回転 = スイベルツイン ナイロン ホイール キャスター. 軽荷重、ねじステム、プレート装着または押込み式キャスター、ナイロン6で作成した30mm、40mm、50mmのホイール、ブレーキ付きまたはブレーキなし 直径30mmのキャスター 28m × 28mmのプレート装着、固定部の中心 18 × 18mm 直径40/50mmのキャスター 38m × 38mmのプレート装着、固定部の中心 25.4 × 25.4mm
1袋(4個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様個数 = 6全体長さ = 125 mmグレード = H5材質 = HSCoセット内容 = 荒削り、仕上げ、分割、外部ねじ切り、穿孔、内部ねじ切りLathe Tool Sets. Two high quality 6 piece lathe tool sets available in 6.5 x 90mm or 9.5 x 125mm tool sizes supplied in plastic racks Sets contain one each of roughing tool, finishing tool, parting-off tool, boring tool, external threading tool, internal threading tool Tools manufactured from HSS with a 5% cobalt content to give optimum hardness, durability and cutting performance All tool bits manufactured to ISO 5421 standard
1セット
¥52,170
税込¥57,387
5日以内出荷
仕様個数 = 6全体長さ = 90 mmグレード = H5材質 = HSCoセット内容 = 荒削り、仕上げ、分割、外部ねじ切り、穿孔、内部ねじ切りLathe Tool Sets. Two high quality 6 piece lathe tool sets available in 6.5 x 90mm or 9.5 x 125mm tool sizes supplied in plastic racks Sets contain one each of roughing tool, finishing tool, parting-off tool, boring tool, external threading tool, internal threading tool Tools manufactured from HSS with a 5% cobalt content to give optimum hardness, durability and cutting performance All tool bits manufactured to ISO 5421 standard
1セット
¥32,990
税込¥36,289
5日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。