制御機器 :「AC タイマー」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。
繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む)
プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。
電源電圧のセミマルチ化を実現。
標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。
繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む)
プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。
電源電圧のセミマルチ化を実現。
標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
限時接点2c
タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/30分ON/OFF動作回数/標準6動作
種別24時間式
形状ボックス型
周波数(Hz)50/60(切替式)
消費電力(W)1.5
接点構成1a
精度(時間)電源周波数に同期
出力方式タイマー出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50
許容誤差(設定間隔時間)±5分以内
取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要
手動操作方式ON/OFF切替ツマミ付
駆動方式交流モータ式
色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)
回路数1
停電補償時間なし
時間設定単位30分
開閉回数(回)(接点)5万
タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。
インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。
スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。
停電補償付タイプ1回路型
タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分設定単位:1分ON/OFF動作回数:2動作
種別24時間式
形状ボックス型
周波数(Hz)50-60
接点構成1a
精度(時間)±15秒/月(25℃にて)
出力方式タイマー出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×36.5
機能無通電セット
取付け方法露出
手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付
駆動方式電子式
色(本体)フロスティホワイト(N8.5)
回路数1
停電補償時間10年間
開閉回数(回)(接点)5万
誤差時間精度に追従
仕様●ケース外装:ブラック(N1.5)
使用温度範囲(℃)-10~55(密着取りつけ時:-10~50)(結露、氷結しないこと)
表示方式7セグメントネガLCD 6桁
文字高(mm)計時値:10(白色)、設定値:6(緑色)
停電記憶不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上) データ保持性 : 10年以上
保存温度(℃)-25~70(結露、氷結しないこと)
設定時間0.001s~999999h
使用周囲湿度25~85%
保存温度範囲(℃)-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)
時間軸レンジ999.999s(0.001s~)、9999.99s(0.01s~)、99999.9s(0.1s~)、999999s(1s~)、99h59min59s(1s~)、99999.9min(0.1min~)、999999min(1min~)、9999h59min(1min~)、99999.9h(0.1h~)、999999h(1h~)
復帰電圧電源電圧の10%以下
許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)
使用周囲湿度(%RH)25~85
時間レンジ、動作モードのマルチ化。
高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。
DIN48×48mmのフルマルチタイマ。
消費電流を抑えたエコロジー設計。
0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。
UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
複数の時間範囲、複数の操作モード EMC指令適合 端子はMYパワーリレーと互換性があるので、この製品をスロットに挿入することができ、タイマ機能を追加するのが簡単です。
首下寸法66.5mmの短胴サイズ
60進法換算不要の直読時限目盛を採用
電源の波形歪に対する耐性を向上
ACフリー電源
0目盛瞬時動作機能
EMC規格適合(EN50081-2、50082-2)
4動作モード装備
UL・CSA規格認定品
質量(g)約100
耐電圧AC2000V 50/60Hz1分間 (充電部と非充電金属部間)AC2000V 50/60Hz1分間 (制御出力と操作回路間)AC1000V 50/60Hz1分間 (非連続接点部間)
絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DV500Vメガにて)
許容周囲温度(℃)-10~+55 (氷結、結露しないこと)
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm (上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)
耐衝撃(耐久)500m/s2 (上下、左右、前後3軸方向 各5回)
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.5mm (上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)
耐衝撃(誤動作)100m/s2 (上下、左右、前後の3軸方向 各4回)
機械的耐久性2000万回以上 (無負荷開閉頻度1800回/時)
セット誤差±5%±0.05s
許容相対湿度(%)35~85 (氷結、結露しないこと)
許容電圧変動85~110%Vn
繰返し誤差(%)±0.3%±0.01s (最大目盛値に対する割合)
電圧誤差±0.5%±0.01s (定格電圧の85%~110%変化に対して最大目盛値に対する割合)
温度誤差±2% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)
2種類のAC/DCフリー電源化により在庫機種数が大幅減
8動作モードマルチ(11ピンタイプ)、5動作モードマルチ(8ピンタイプ)でさまざまな用途に対応
消費電流をおさえたエコロジー設計
0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易
ソケット(形P3G-08)を取りつけて首下75mmと短胴化(形H3CR-A8E AC100~240V/DC100~125V)
PNP入力タイプも品揃え
UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合、CEマーク対応
時間仕様0.05s~300h
電圧の影響±0.2%以下(最大目盛に対する割合)以下(1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下)
時間単位はオン時間、オフ時間個別に設定可能なため、長時間オンまたはオフと短時間オフまたはオンの組合せが可能
フリッカオンスタートとフリッカオフスタートの2種類の動作モードを品揃え
低電圧フリー(AC24~48/DC12~48V)、高電圧フリー(AC100~240V/DC100~125V)の電源を実現
0.05秒~300時間の間で24種類の時間レンジが選択可能
0設定瞬時出力が可能。 目盛りを0方向に回し切ることで瞬時に出力するので、シーケンス動作の確認などが容易
UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合。 CEマーク対応
取付方式埋込取付/表面取付
電波の波形歪に対する耐性を向上。
UL、CSA、LR、NK取得、EN61812-1適合の安全設計。
CEマーク対応。
1台で0.5秒~120秒の間で4種類の時間レンジが選択可能。
使用温度範囲(℃)-10~+55(ただし氷結しないこと)
保護構造IP40(パネル表面部)
耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min (充電金属部と非充電金属部間)AC2000V 50/60Hz 1min (制御出力と操作回路間)AC2000V 50/60Hz 1min (異極接点間)AC1000V 50/60Hz 1min (非連続接点間)
動作方式限時動作
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×93×48
制御出力接点出力:AC250V/DC30V 5A抵抗負荷(cosΦ=1)最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)
電圧の影響±0.2%(最大目盛りに対する割合)以下
耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h
耐衝撃(耐久)980m/s2 6方向 各3回
許容電圧範囲(V)電源電圧の85~110%
使用周囲湿度35~85%
保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし氷結しないこと)
EMC規格EMI:EN61812-1、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A、雑音端子電圧:EN55011 Group1 class A、EMS:EN61812-1、静電気放電イミュニティ:IEC61000-4-2、電界強度イミュニティ:IEC61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:IEC61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:IEC61000-4-4、サージイミュニティ:IEC61000-4-5
時間軸レンジ秒のみ
温度の影響±1%(最大目盛値に対する割合)以下
復帰方式自己復帰
電源リセット最小電源開放時間 0.5s
復帰電圧電源電圧の10%以下
インパルス電圧(V)電源端子間:3k導電部端子と露出した非充電金属部間:4.5k
静電気耐力誤動作:8kV、破壊:15kV
耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min
セット誤差±5%(最大目盛値に対する割合)±50ms以下
切換時間総合誤差±(25%(最大目盛りに対する割合)+5ms)以下
許容電圧変動電源電圧の85~110%
適合安全規格UL508、CSA C22.2No.14、NK、LR取得、EN61812-1、IEC60664-1 4kV/2適合
動作/復帰方式限時動作/自己復帰
超小形、高精度タイマ。時限設定が容易。動作確認が容易。UL、CSA規格を取得しています。IEC61812-1準拠。
質量(g)約45
端子形状プラグイン端子
耐電圧AC2000V 1分間 (充電部と非充電金属部間)AC1500V 1分間 (制御出力と操作回路間)AC1000V 1分間 (非連続接点部間)
制御出力3A AC240V (抵抗負荷)
絶縁抵抗(MΩ)100以上 (500Vメガにて)
許容周囲温度(℃)-10~50 (氷結、結露しないこと)
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm (上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)
耐衝撃(耐久)1000m/s2 (上下、左右、前後3軸方向 各5回)
復帰時間0.1秒以下 (途中復帰含む)
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.5mm (上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)
耐衝撃(誤動作)50m/s2 (上下、左右、前後の3軸方向 各2回)
機械的耐久性5000万回以上 (無負荷開閉頻度1800回/時)
最小適合負荷DC5V、1mA(参考値)
セット誤差±10%±0.02s(最大目盛値)
動作モードオンデレー
許容相対湿度(%)35~85 (氷結、結露しないこと)
許容電圧変動85~110%Vn
繰返し誤差(%)±1±0.02s(最大目盛値)
温度誤差±5%以下 (最大目盛値)
仕様●8動作マルチ●DIN48×48mmのフルマルチタイマー
適合EA940LG-111
エスコ品番EA940LG-1
電源電圧AC100~240V DC100~125V
型番H3CR-A
出力方式リレー2c(限時)
メーカーオムロン(omron)
設定時間0.05s~300h
ピンタイプ11ピン
1個
¥6,030
税込¥6,633
翌日出荷
時間遅延スイッチT55、230 V ac / 10 A / 1 W、透明キャップ付き
仕様●電源電圧:230V ac●最大電流:10A●ターミナルタイプ:ねじ●コード番号:177-1029
アズワン品番65-8060-53
1個
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
クォーツ時計により高精度です(月差15秒以内)。
RoHS指令対応品です。
7日間の曜日設定が可能です。
用途ビル・工場設備(電気炉、空調設備、セキュリティ)。
周波数(Hz)50-60共用
消費電力(W)3
出力接点出力(1a)
定格出力抵抗負荷 AC250V 7A
充電時間約200時間補償に対して 50時間の充電が必要
使用周囲温度(℃)-10~50以内
消費電力(VA)約7
最小設定時間15分
許容電圧変動各電源電圧の85~115%
RoHS指令(10物質対応)対応
時間精度±15秒/月(25℃)
設定回数48回ON、OFF動作
使用周囲湿度(%RH)35~85
停電補償200時間
1個
¥8,520
税込¥9,372
翌日出荷
仕様5動作マルチ、DIN48×48mmのフルマルチタイマー
エスコ品番EA940LG-11
電圧(V)AC100~240、DC100~125
適合品番EA940LG-108
設定時間0.05秒~300時
ピンタイプ8ピン
1個
¥6,030
税込¥6,633
翌日出荷
電源の波形歪に対する耐性を向上。
UL、CSA、LR、NK取得。
EN61812-1適合の安全設計。
CEマーク対応。
0.05秒~30時間の間で14種類の時間レンジが選択可能。
0設定瞬時出力が可能。目盛りを0方向に回し切ることで瞬時に出力するので、シーケンス動作の確認などが容易。
1個
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
仕様●DIN48×48mmのツインタイマー●時間単位はオン時間、オフ時間を個別に設定可能
エスコ品番EA940LG-21
電源電圧AC100~240V DC100~125V
動作方式限時動作
型番H3CR-F8
出力方式リレー2c
メーカーオムロン(omron)
設定時間0.05s~30h
ピンタイプ8ピン
1個
¥12,800
税込¥14,080
当日出荷
一週間の中で毎日異なった時間のON-OFF制御が可能です。
一週間の中で長時間のON-OFF制御が可能です。
用途工場(ボイラー自動運転、電気炉など)。
農業(ポンプ自動運転、節水装置)。
電源電圧AC100-200V(共用)
トラスコ品番324-9522
質量(g)220
消費電力(W)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×59.5×72
取付け方法パネル取付型
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
電源の波形歪に対する耐性を向上。
UL、CSA、LR、NK取得。
EN61812-1適合の安全設計。
CEマーク対応。
Sシリーズで0.05秒~12秒、Mシリーズで0.05分~12分の間で各々4種類の時間レンジが選択可能。
クォーツ時計により高精度です(月差15秒以内)。
RoHS指令対応品です。
休日出勤の曜日選択が可能です。
用途ビル・工場設備(電気炉、空調設備、セキュリティ)。
電源電圧AC100-200V(共用)
質量(g)200
消費電力(W)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,200
税込¥7,920
翌日出荷
電源電圧 = 12V ac/dc。取り付けタイプ = プラグイン 。タイマ機能の数 = インターバル、 オンディレー、 パルスディレード、 対称フラッシャー。時間範囲 = 0.05 → 100s, 0.5 → 100h, 0.5 → 100min。コンタクト数 = 4。タイマ機能の数 = 多機能。接点構成 = 4PDT。時間増分 = 時間 , 分 , 秒。電流 Max = 7A。最大電圧 = 13.2V ac/dc。ターミナルタイプ = 14ピンコネクタ。幅 = 20.6mm。シリーズ = 85 Seriesmm。接点材質 = 銀合金℃。多機能 - 85 シリーズ. 機能 - 111、412、421、611 パワーオン時のディレー又はタイムアウト機能、DILスイッチで設定可能 パワーオン及び出力ステータスのLEDインジケータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
1個
¥7,200
税込¥7,920
翌日出荷
首下寸法66.5mmの短胴サイズのマルチタイマ
60進法換算不要の直読時限目盛を採用
電源の波形歪に対する耐性を向上
ACフリ-電源
0目盛瞬時動作機能
有接点、無接点出力タイプのプリント基板実装用タイマ。制御出力は2タイプを揃え、有接点出力(1a、1b)では3A(AC250V 抵抗負荷)、無接点出力では最大150mAと高容量。1秒/10秒/1分/10分(Aタイプ)、6秒/60秒/6分/60分(Bタイプ)と1台で4種類の時間のマルチ化を実現。外部可変抵抗器の接続により、時間のリモート操作が可能。丸洗い可能。1インチピッチのラックに実装できる小型サイズ
耐電圧制御出力と操作回路間:AC1500V 50/60Hz 1min非連続接点間:AC1000V 50/60Hz 1min
保存温度(℃)-25~+65(ただし、 氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、 氷結しないこと)
電圧の影響±1%以下(最大目盛時間に対する割合、 ただし、 DC5、6、5/6V用は±2%以下
耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各1h
耐衝撃(耐久)1000m/s26方向 各3回
使用周囲湿度35~85%
温度の影響±5%以下(最大目盛時間に対する割合)(時間仕様1秒の場合は、各規格値±10ms)
動作時間のばらつき±0.5%以下(最大目盛時間に対する割合)(時間仕様1秒の場合は、各規格値±10ms)
耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.25mm 3方向 各10min
耐衝撃(誤動作)100m/s26方向 各4回
セット誤差0~+30%以下(最大目盛時間に対する割合、 20℃ 定格電圧)
許容電圧変動定格電源電圧の85~110%
寸法(縦×横×高さ)(mm)17.75×36.9×19.5
復帰時間(ms)10以下
電気的寿命(定格負荷)10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷 開閉ひん度1800回/h)
機械的寿命1000万回以上(無負荷 開閉ひん度1800回/h)
外部接続プリント基板用端子
電源電圧 = 12 → 240V ac/dc。取り付けタイプ = DINレール。時間範囲 = 0.1 → 20 min, 0.1 → 20 s, 0.1 → 24h。コンタクト数 = 1。タイマ機能の数 = 多機能。接点構成 = SPDT。時間増分 = 時間 , 分 , 秒。電流 Max = 16A。最大電圧 = 400V ac。スイッチ設定 = SPDT。幅 = 17.5mm。シリーズ = 80 SeriesA。遅延時間 = 100ms。80シリーズ. マルチ機能及びマルチ電圧 機能 AI: 電源投入時に計時 BE: 制御信号によるブレーク時に計時 CE: 制御信号による電源オン/オフ時に計時 DE: 制御信号によるインターバル DI: インターバル SW: 対称サイクルのブリンカ コンタクト材質: AgCdO 17.5mm幅 0.1秒 → 24時間の6つの時間スケール 高い入出力絶縁機能 ねじ止め端子 IP20保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
電源電圧 = 24V ac/dc。取り付けタイプ = プラグイン 。タイマ機能の数 = インターバル、 オンディレー、 パルスディレード、 対称フラッシャー。時間範囲 = 0.05 → 100 s, 3 → 100 min, 5 → 100h。コンタクト数 = 4。タイマ機能の数 = 多機能。接点構成 = 4PDT。時間増分 = 時間 , 分 , 秒。電流 Max = 7A。最大電圧 = 250V ac。ターミナルタイプ = 14ピンコネクタ。電源 = 外部mm。奥行き = 27.7mm。遅延時間 = <= 20ms。Finder 多機能タイマリレーですFinder 多機能タイマリレーは、ソリッドステートのコンパクトな機器で、高い精度を備えています。0.05 秒→ 100 時間のインターバル、オンディレー、パルス遅延、対称フラッシュなど、さまざまな遅延機能を実行します。このタイマリレーは使いやすく、すばやく設定できます。このタイムリレーは、ユニットの前面にある選択可能なロータリスイッチで時間遅延範囲を選択できます。低コストで高性能のため、プロセス制御環境における幅広い用途に最適です。 。特長と利点0.05 秒から 100 時間( 0.05 秒→ 1 秒、 0.5 秒→ 10 秒、 5 秒→ 100 秒、 0.5 → 10 分、 0.5 → 10 時間、 5 → 100 時間)の 7 種類の時間スケールが可能です 4 つの機能を選択可能 4C/O 4PDT コンタクト構成リレー(出力 7 A 電源定格は 24 V dc 及び 24 V ac です パワーオン時のディレー又はタイムアウト機能、DILスイッチで設定可能 パワーオン及び出力ステータスのLEDインジケータ 14 ピンコネクタ Terminal Type ねじ止め端子タイプ 17.5mm幅 35 mm プラグイン取り付け用途繊維 化学産業 鉱業 灌漑 原材料処理 食品飲料 産業用プロセス制御認定CE認証 CSA認定 EAC 認定 IP40定格 cRUus 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
1個
¥6,830
税込¥7,513
翌日出荷
1個
¥6,830
税込¥7,513
翌日出荷
白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB292Nシリーズのみ)
1回路型・2回路型ともタイマー出力・パルス出力・インターバル出力の切替えが可能。
タイマー出力・パルス出力・インターバル出力の
切替えが可能(回路ごと)。
高容量タイプもラインアップ(TB292Nシリーズのみ)。
曜日ごとに異なるON/OFFの時刻設定可能。
10年間の停電補償付。
特別な休日設定が可能。
モーメンタリー動作機能を内蔵。
2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
動作周期週間式
回路数1回路
定格電圧(V)AC100ー240
電圧変動許容範囲AC85ー264V
周波数(Hz)50ー60
駆動方式電子式(水晶発振式)
消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2
表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示
回路構成出力:別回路(無電圧接点出力)
接点構成出力:単極双投
出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)
負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA
タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)
インターバルON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラム
パルス回路ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30)
付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)
機能休日設定機能:有(向こう1週間で選択)
停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
時間精度±15秒/月(25℃にて)
使用周囲温度(℃)-10~+50
使用周囲湿度85%以下
質量(g)180
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
サイズDIN48×48
質量(g)約100
種類スーパータイマ
取付方式表面、埋込
耐電圧充電部と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1分間・制御出力と操作回路間:AC2000V 50/60Hz 1分間・非連続接点部間:AC1000V 50/60Hz 1分間
接続方式プラグイン
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
許容周囲温度(℃)-10~55(氷結、結露なきこと)
耐振動(耐久)複振幅0.75mm 周波数10~55Hz(上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)
耐振動(誤動作)複振幅0.5mm 周波数10~55Hz(上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)
セット誤差±5% ±0.05s(最大目盛値に対する割合)
許容相対湿度(%)35~85(氷結、結露なきこと)
許容電圧変動85~110%Vn
定格通電電流(A)5
寸法(縦×横×奥行)(mm)48×48×81.5
電圧誤差±0.5% ±0.01s(定格電圧の85%~110%の変化に対して最大目盛値に対する割合)
温度誤差±2% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)
耐電圧(V/min)充電部と非充電金属部間:AC2000 50/60Hz・制御出力と操作回路間:AC2000 50/60Hz・非連続接点部間:AC1000 50/60Hz
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100(上下、左右、前後の3軸方向 各4回)
耐衝撃(耐久)(m/s2)500(上下、左右、前後の3軸方向 各5回)
繰り返し誤差±0.3% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)
寸法(mm)48×48
時間仕様0.1~2.4秒
接続形式8Pソケット接続
定格電源電圧AC24~48V 50/60 Hz DC12~48V リップル20%以下 (単相全波整流電源まで使用可能)
動作5動作マルチ
外部接続8ピンソケット
出力タイプリレー2c出力(限時)特殊タイプ
制御出力種類限時リレー 2c
動作/復帰方式限時動作/自己復帰
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
自動点滅回路に必要なタイムスイッチ、切換スイッチ、EEスイッチ端子等全て含んだユニット
種類自動点滅増設器
取付方式協約型取付・表面ねじ取付・DINレール取付共用
外形寸法(mm)99.6×74.5×78
使用温湿度範囲-10~50℃ 85%以下
AC100~240Vフリー電源。
セラミック振動子発振計数式の採用で高精度を実現。
見やすい動作表示灯完備。
DIN48mm 角アダプタで埋込形に変更可能。
海外主要安全規格の適合品。U L、c -UL認証品。E N 規格適合品。
計数方式セラミック振動子発振計数方式
動作時間のばらつき±0.2%、±10ms
セット誤差±10%
標高(m)0~2000(使用時)、0~3000(輸送時)
汚染度(使用環境)2(IEC60664-1)
耐衝撃(m/s2)誤動作:98、耐久:490、XYZ方向、6方向 各3回
過電圧保護Ⅲ(IEC60664-1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。