カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(3)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(1)
        • 接続・省配線(制御機器)(1)
        • 産業用PC用品(1)
        • 電子部品(オンボード)(9)
        • 検出・センサ(1)

制御機器 :「AN07」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DX-U2000シリーズ 用オプションファン CONTEC(コンテック)

    DX-U2000シリーズ 用オプションファン

    CONTEC(コンテック)
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    本製品は、DX-U2000シリーズ用の強制空冷外付けファンです。
    タイプ空冷ファン・フィルタRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • バーナット399AN30-7Z 摂津金属工業

    バーナット399AN30-7Z

    摂津金属工業
    479税込527
    1個
    8日以内出荷
    サブラックRKU2シリーズ用のアクセサリー
    材質アルミねじM3表面処理B2アルマイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)399.6×5.5×2RoHS指令(10物質対応)対応適合ラックRKU2
  • ポンプ制御盤自動交互運転 内外電機

    ポンプ制御盤自動交互運転

    内外電機
    69,980税込76,978
    1面
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • ポンプ制御盤自動交互運転 内外電機

    ポンプ制御盤自動交互運転

    内外電機
    94,980税込104,478
    1面
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • Murata 巻線インダクタ (面実装), 8.7 nH, 650mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18AN8N7D00D MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ (面実装), 8.7 nH, 650mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18AN8N7D00D

    MURATA(村田製作所)
    179税込197
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 8.7 nH●最大直流電流: 650mA●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●シールド: なし●許容差: ±0.5nH●最大直流抵抗: 110mΩ●シリーズ: LQW18A_00●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 6GHz●動作温度 Max: +125℃●ムラタ0603 LQW18ANシリーズ巻線型インダクタ. VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 末尾の「10D」のモデルでは、DC抵抗値がより低くなっています。 用途 : Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁接触器 415 V ac 4極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 415 V ac 4極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    71,980税込79,178
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1DT80AN7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御シス
    仕様●コイル電圧:415 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:80 A●通常端子構成:4NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●奥行き:120mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7349-94
  • 電磁接触器 415 V ac 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 415 V ac 3極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1D65AN7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システ
    仕様●コイル電圧:415 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:65 A●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●奥行き:120mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7351-61
  • シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • インバータ (メイ)FR-F700 三菱電機

    インバータ (メイ)FR-F700

    三菱電機
    48,980税込53,878
    1個
    5日以内出荷
    種別インバータ
  • HDMIコネクタ メス AMPHENOL

    HDMIコネクタ メス

    AMPHENOL
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
  • 温度センサ XPS-30、XPS-40 トランスデューサ SIEMENS

    温度センサ XPS-30、XPS-40 トランスデューサ

    SIEMENS
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●併用可能製品:XPS-30 、XPS-40 トランスデューサ●シリーズ:SITRANSアズワン品番65-7357-81
  • Murata 巻線インダクタ (面実装), 4.7 nH, 750mA, 1 x 0.6 x 0.5mm MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ (面実装), 4.7 nH, 750mA, 1 x 0.6 x 0.5mm

    MURATA(村田製作所)
    149税込164
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 4.7 nH最大直流電流 = 750mAパッケージ/ケース = 0402長さ = 1mm奥行き = 0.6mm高さ = 0.5mm寸法 = 1 x 0.6 x 0.5mm許容差 = ±0.1nH最大直流抵抗 = 70mΩシリーズ = LQW15Aコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 8GHz最小品質ファクター = 25Murata 0402 LQW15AN_00Dシリーズ巻線構造インダクタ(0.0015 → 0.0095μH). VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 用途: Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサ RS Pro スペーサ スチール RS PRO

    スペーサ RS Pro スペーサ スチール

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = スペーサ材質 = スチール長さ = 16mm併用 = 任意のエンクロージャネジサイズ = M6Where thread lengths permit, spacers may be screwed together to form longer lengths. A female through threaded type plus a stud and nut assembly are available, providing male/female or female/male conversion. M6 Steel Spacers. Spacers for mounting components and chassis plates at various depths within an enclosure Made from steel (220M07 to BS970) and zinc plated to BS3382 Pt 2:1961 M6 ISO metric threads to BS3642 Pt 2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサ RS Pro スペーサ スチール RS PRO

    スペーサ RS Pro スペーサ スチール

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = スペーサ材質 = スチール長さ = 14mm併用 = 任意のエンクロージャネジサイズ = M6Where thread lengths permit, spacers may be screwed together to form longer lengths. A female through threaded type plus a stud and nut assembly are available, providing male/female or female/male conversion. M6 Steel Spacers. Spacers for mounting components and chassis plates at various depths within an enclosure Made from steel (220M07 to BS970) and zinc plated to BS3382 Pt 2:1961 M6 ISO metric threads to BS3642 Pt 2RoHS指令(10物質対応)対応
  • JSM Orion07 - Kit for O1&O2 in Stand 6 ABB

    JSM Orion07 - Kit for O1&O2 in Stand 6

    ABB
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●種類:回転ブラケット●併用可能製品:O1、O2●素材:プラスチック●コード番号:237-1492アズワン品番65-7794-56
  • Sick セーフティリレー, UE401シリーズ SICK

    Sick セーフティリレー, UE401シリーズ

    SICK
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:28.8 V dc機能:ライトビーム / カーテン安全カテゴリ ISO 13849-1:4SIL IEC61508:3パフォーマンスレベル ISO 13849-1:eターミナルタイプ:ねじシリーズ:UE401Installation and operation of this safety device must be in strict accordance with accompanying operating instruction. Further guidance on the use of Active Opto-electronic Protective Devices (AOPD) is available from Health ; Safety Executive guidance note HSG180. L4000, Type 4 Single/Multibeam System. The L4000 is a single/multi beam, non contact, safety system using a sender and a receiver arrangement and is certified according to IEC 61496 safety category Type 4.,The system consists of the UE401 controller to which, sender and receivers can be connected. Up to 4 sensor pairs can be connected to the UE401. Applications:. This device is intended for body detection of an operator under normal approach conditions toward a hazardous area. Features:. Easy installation 7 segment display Integrated alignment aid Reset and External Device Monitoring 2 OSSD (Output Signal Switching Device) outputs Short response time 30ms IP67 sender and receiver

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器