制御機器 :「BHK-」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
仕様パルス/回転:1024、エンコーダー技術:インクリメンタル、最大回転数:12000rpm、出力信号タイプ:プッシュプル、シャフトのタイプ:エンド、電源電圧:10→30Vdc、ステップ/回転:8192Steps、IP評価:IP42、全体の高さ:41mm、動作温度Min:-20℃、動作温度Max:+85℃、スイッチング周波数:≦100kHz
1個
¥85,980
税込¥94,578
7日以内出荷
仕様パルス/回転:500、エンコーダー技術:インクリメンタル、最大回転数:12000rpm、出力信号タイプ:プッシュプル、シャフトのタイプ:中空、電源電圧:10→30Vdc、ステップ/回転:8192Steps、IP評価:IP42、全体の高さ:41mm、動作温度Min:-20℃、動作温度Max:+85℃、スイッチング周波数:≦100kHz
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥82,980
税込¥91,278
7日以内出荷
仕様パルス/回転:500 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:12000rpm 、 出力信号タイプ:TTL 、 シャフトのタイプ:エンド 、 電源電圧:5 V dc 、 ステップ/回転:8192Steps 、 IP評価:IP42 、 全体の高さ:41mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:BHK 16.05A
1個
¥82,980
税込¥91,278
7日以内出荷
仕様パルス/回転:360 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:12000rpm 、 出力信号タイプ:プッシュプル 、 シャフトのタイプ:エンド 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 ステップ/回転:8192Steps 、 IP評価:IP42 、 全体の高さ:41mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:BHK 16.24K
1個
¥82,980
税込¥91,278
7日以内出荷
仕様パルス/回転:1024、エンコーダー技術:インクリメンタル、最大回転数:12000rpm、出力信号タイプ:TTL、シャフトのタイプ:エンド、電源電圧:5Vdc、ステップ/回転:8192Steps、IP評価:IP42、全体の高さ:41mm、動作温度Min:-20℃、動作温度Max:+85℃、スイッチング周波数:≦100kHz
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥96,980
税込¥106,678
7日以内出荷
用途分電盤用、主回路用
型式BH-K
適合機種PCS,PBH(-G),ABH-G
セット内容取付金具4個、ねじ4個
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥729
税込¥802
当日出荷
接続表面形:圧着端子用
定格絶縁電圧(V)500
フレーム(AF)100
定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC415:2.5、AC200:5、DC125V:5
適合主回路用ノーヒューズ遮断器
外形寸法b(mm)95
外形寸法c(mm)60
外形寸法ca(mm)77.5
仕様●アクセサリタイプ:コネクタ保持金具●併用可能製品:カセットタイプコンバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
取付方式ねじ
接点構成[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】2a2b×2【補助接点(特殊)】-
機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし
機械的耐久性500万回
開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200
最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。