カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(4)
        • 接続・省配線(制御機器)(1)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(6)
        • 産業用PC用品(1)
        • 電子部品(オンボード)(11)
        • 制御機器・PLC・リレー(2)
        • 電源(制御機器)(2)
        • 冷却(制御機器)(1)

制御機器 :「BSN」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 3.3 V, 5-Pin, NCP700BSN33T1G onsemi

    onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 3.3 V, 5-Pin, NCP700BSN33T1G

    onsemi
    129,800税込142,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 200mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 4 mV●ロードレギュレーション : 5 mVV●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 0.07mA●ピン数 : 5●出力タイプ : 固定●寸法 : 1.5 x 1.5 x 0.75mm●高さ : 0.75mm●幅 : 1.5mm●低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ●180 → 240 mA●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • 押しボタンスイッチ 30mm 赤 三和電子

    押しボタンスイッチ 30mm 赤

    三和電子(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    仕様●種別:-●実装:パネルマウント●端子形状:はんだ端子●接点数:1接点●回路数:1回路●回路構成:SPST●接点動作:OFF-(ON)●接点動作(2):モーメンタリ●操作部形状:丸形、ボタン●操作部方向:-●呼びサイズ:-●定格電圧(AC):-●定格電圧(DC):12V●定格電流(AC):-●種別:-●定格電流(DC):100mA●長さor径:-●幅:-●厚さ:-アズワン品番68-2108-90
  • 押しボタンスイッチ 24mm 青 三和電子

    押しボタンスイッチ 24mm 青

    三和電子
    389税込428
    1個
    3日以内出荷
    操作部形状円形操作部色色(本体)操作部表示なし
  • 押しボタンスイッチ 24mm 緑 三和電子

    押しボタンスイッチ 24mm 緑

    三和電子
    409税込450
    1個
    3日以内出荷
    操作部形状円形操作部色色(本体)操作部表示なし
  • 押しボタンスイッチ 24mm 赤 三和電子

    押しボタンスイッチ 24mm 赤

    三和電子
    389税込428
    1個
    3日以内出荷
    操作部形状円形操作部色色(本体)操作部表示なし
  • 押しボタンスイッチ 30mm 緑 三和電子

    押しボタンスイッチ 30mm 緑

    三和電子
    429税込472
    1個
    3日以内出荷
    操作部形状円形操作部色色(本体)操作部表示なし
  • ユニバーサルNwフィラメント TAGin3D

    ユニバーサルNwフィラメント

    TAGin3D
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    TAGin3Dは、フランスに本社を置く3Dプリンター用フィラメントの専業メーカーで、産業用・上級アマチュア用の高品質なフィラメントを生産しています。「Nw」は「NoWarping(反りなし)」の略で、加工中の収縮を抑えるブロッキング剤を添加することで、高精度な加工を実現します。ABSは耐衝撃性があるため、機能部品・負荷のかかる部品の製造に適しています。
    用途寸法精度・耐衝撃性を必要とする部品、大型部品向けの3Dプリンター用フィラメント。仕様プリント速度:60~100mm/秒質量(kg)1径(Φmm)1.75温度(℃)(押出)235~250(ベッド)70~90
  • SRAMカード 三菱電機

    SRAMカード

    三菱電機
    36,980税込40,678
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    適合QCPUメモリーカードSRAMカード挿抜回数5000回
  • ヒートシンク ノーブランド

    ヒートシンク

    ノーブランド
    449税込494
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)46.2×30×20備考TO-220サイズの素子を2個取り付ける事が可能です。加工黒アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗値(℃/W)7.5実装タイプピン付
  • 保護板支柱セット 内外電機

    保護板支柱セット

    内外電機
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
  • KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ KEMET

    KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ

    KEMET(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • フロアボックス用AVプレート カナレ電気

    フロアボックス用AVプレート

    カナレ電気
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    MFPシリーズは、EIAコネクタパネルや各種フレームなどに取り付けられるコネクタ付きプレートです。システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。
  • Nexperia Nチャンネル トレンチ型 MOSFET nexperia

    Nexperia Nチャンネル トレンチ型 MOSFET

    nexperia
    1,798税込1,978
    1袋(100個)ほか
    7日以内出荷
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit シリアル MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit シリアル

    MICROCHIP
    2,898税込3,188
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●メモリサイズ:2kbit●インターフェースタイプ:シリアル●パッケージタイプ:SOIC●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:128 x 16ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:2.5 to 5.5V●1ワード当たりのビット数:16bit●寸法:4.9 x 3.9 x 1.25mm●ワード数:128nsRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 1kbit シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 1kbit シリアル-I2C AEC-Q100

    MICROCHIP
    4,998税込5,498
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Microchip 1 K ビットシリアル電気的消去可能 PROM です。2 線シリアルインターフェイス付き 128 x 8 ビットメモリの単一ブロックとして構成されています。工場プログラミング可能 RoHS対応
    仕様メモリサイズ = 1kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 128 x 8ビット動作供給電圧 Min = 2.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 2.5 to 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.25mmデータ保持 = 200年RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIP

    マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit シリアル-I2C AEC-Q100

    MICROCHIP
    2,798税込3,078
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ, EEPROM 1kbit シリアル-マイクロワイヤー MICROCHIP

    マイクロチップ, EEPROM 1kbit シリアル-マイクロワイヤー

    MICROCHIP
    5,198税込5,718
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポンプ制御盤単独自動運転単相回路用 内外電機

    ポンプ制御盤単独自動運転単相回路用

    内外電機
    69,980税込76,978
    1面
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • SRAMカード 三菱電機

    SRAMカード

    三菱電機
    72,980税込80,278
    1個
    8日以内出荷
    適合機種MELSEC-Q適合規格CE(EMC) CE(RoHS) LR NK DNV ABS RINA BV外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)45×42.8×3.3メモリー容量2034Kバイト(フォーマット後)最大格納ファイル本数287挿抜回数5000回
  • ポンプ制御盤単独自動運転 内外電機

    ポンプ制御盤単独自動運転

    内外電機
    69,980税込76,978
    1面
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • ネジ式押しボタンスイッチ 30mm 青 三和電子

    ネジ式押しボタンスイッチ 30mm 青

    三和電子
    399税込439
    1個
    13日以内出荷
  • ヒートシンク 長さ:15mm 幅:11mm 高さ:25mm 放熱器のオーエス

    ヒートシンク 長さ:15mm 幅:11mm 高さ:25mm

    放熱器のオーエス
    199税込219
    1個
    7日以内出荷
    ヒートシンク PRタイプ。黒アルマイト処理 DIP用ヒートシンク
    仕様●併用可能製品:DIP●長さ:15mm●幅:11mm●高さ:25mm●寸法:15 x 11 x 25mm●熱抵抗:26K/W●取り付け:ネジ●カラー:黒●コード番号:225-824アズワン品番65-8094-31
  • Micro D-Subコネクタ Glenair GLENAIR

    Micro D-Subコネクタ Glenair

    GLENAIR
    98,980税込108,878
    1個
    7日以内出荷
  • ON Semiconductor LDO電圧レギュレータ ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor LDO電圧レギュレータ

    ON SEMICONDUCTOR
    699税込769
    1袋(50個)
    7日以内出荷
  • ON Semiconductor 低ノイズLDO電圧レギュレータ ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor 低ノイズLDO電圧レギュレータ

    ON SEMICONDUCTOR
    4,898税込5,388
    1袋(50個)
    7日以内出荷
  • LED用レンズホルダ 1セット 15個入 LEDIL

    LED用レンズホルダ 1セット 15個入

    LEDIL
    45,980税込50,578
    1セット(15個)
    7日以内出荷
    O 90mm のシリコンレンズで、通り、ワイドエリア、ハイベイ照明、最大 30mm のレズサイズの Cobs Stella は、土、ほこり、水からの侵入保護を可能にする自己シーリングシリコンレンズの大きなファミリーです。Stella レンズは、アプリケーションをバックアップするのに十分な電力を保証する最新の COB と互換性があります。家族は様々な通り、広い区域および高い湾のビームから成っている。レンズの高さは 11.3 ~ 40.2 mm で、最大径 52 x 6 mm のコネクタを装着できます。非対称ビームは、最大 23mm のレズサイズと、最大 30mm のレズサイズの対称性に対応しています。駐車場などの広域照明用の IESNA タイプ V ( 正方形 ) 。最大 30mm の LE サイズの COBS に対応。
    仕様●入数:1トレイ(15個入り)●シリーズ:Stella●発光パターン:角型●寸法:90 Dia. x 20.7mm●透明/拡散:クリア●直径:90mm●高さ:20.7mm●レンズ構造:丸型●コード番号:186-2381アズワン品番65-7255-17
  • SNDBS700B シリーズ コーセル

    SNDBS700B シリーズ

    コーセル
    46,980税込51,678
    1個
    8日以内出荷
    形状バスコンバータ・パワーモジュール寸法(mm)89×44.5×222端子形状ねじ入力電圧(V)DC200~400外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×44.5×222定格出力電力(W)700
  • SNDBS400B シリーズ コーセル

    SNDBS400B シリーズ

    コーセル
    28,980税込31,878
    1個
    33日以内出荷
    形状バスコンバータ・パワーモジュール寸法(mm)89×44.5×222端子形状ねじ入力電圧(V)DC200~400外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×44.5×222定格出力電力(W)400

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器