カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(1)
        • 接続・省配線(制御機器)(12)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(1)
        • 産業用PC用品(3,223)
        • 電子部品(オンボード)(7)
        • 検出・センサ(2)
        • 制御機器・PLC・リレー(5)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(16)
        • 通信(制御機器)(1)
        • 電源(制御機器)(2)

制御機器 :「Cカン」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
3,270件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イーサネットモジュール【RTD/熱電対/アナログI/O】ADAM-6000シリーズ(Modbus/MQTT対応) Advantech(アドバンテック)イーサネットモジュール【RTD/熱電対/アナログI/O】ADAM-6000シリーズ(Modbus/MQTT対応)Advantech(アドバンテック)
59,980税込65,978
1個
17日以内出荷
【ADAM-6015】 7ch RTD入力対応の絶縁型 Ethernet リモートI/O モジュール。 Pt100/Pt1000 に対応し、安定した温度計測が可能。 ※ノイズの多い産業現場や長距離配線環境に最適。【ADAM-6017】 8ch アナログ入力(mV/V/mA)+2ch デジタル出力を搭載した。 Ethernet リモートI/O モジュール。【ADAM-6018+】 8ch 熱電対入力対応の絶縁型 Ethernet リモートI/O モジュール。 J/K/T/E/R/S/B 各種熱電対に対応。------------------------------------------------------------------------------------用途別選型:RTD → ADAM-6015 / 熱電対 → ADAM-6018+ / アナログ → ADAM-6017
関連資料商品データシート(6.76MB)
RS-232通信データタップ/データスプリッタ(ULI-250/260 シリーズ) Advantech(アドバンテック)RS-232通信データタップ/データスプリッタ(ULI-250/260 シリーズ)Advantech(アドバンテック)
13,980税込15,378
1個
62日以内出荷
ULI-250/260シリーズ、通信監視、分流、ポート結合用途に対応=========================================================BB-9PCDT(ULI-252D)※RS-232 通信を中断せず、PC 側または機器側の通信データを選択して監視できるデータタップ。BB-9PMDS(ULI-262D)※1 台の RS-232 周辺機器(モデムなど)を 2 台の PC で共有するためのデータスプリッタ。BB-232CDT※RS-232 の送受信データ(Tx/Rx)を同時に取得・監視できるシリアルデータタップ。BB-232UDS※2 台の RS-232 機器を 1 台の RS-232 機器に接続するためのシリアルデータスプリッタ。=========================================================
FXXG-0008IM-HC 8ポート 10GBASE-T アンマネージドスイッチ 高冷却モデル プラネックスコミュニケーションズFXXG-0008IM-HC 8ポート 10GBASE-T アンマネージドスイッチ 高冷却モデルプラネックスコミュニケーションズ
74,980税込82,478
1個
5日以内出荷
「FXXG-0008IM-HC」は、全ポート10GBASE-T対応の8ポートアンマネージドスイッチです。放熱性能を高めた高冷却設計により、高温環境下でも安定した動作を維持します。さらにサージ・ESD保護設計を採用し、産業用途や長時間稼働環境でも信頼性の高いネットワークを実現します。設定不要のシンプル構成で、LANケーブルを接続するだけで高速・安定した通信が可能です。
付属品本体、電源ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、印刷物一式質量(kg)1.54消費電力(W)最大 35電源100~240V AC (50/60Hz)適合規格IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5G/5GBASE-T、IEEE 802.3an:10GBASE-T、IEEE802.3x:Flow Control、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×44×187動作環境【温度】0~55℃【湿度】10~90%(結露なきこと)保証期間3年間適合ケーブル【ネットワーク】100BASE-TX:UTP/STP カテゴリ5以上、1000BASE-T:UTP/STP カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:UTP/STP カテゴリ5e以上、5GBASE-T:UTP/STP カテゴリ6以上、10GBASE-T:UTP/STP カテゴリ6A以上(カテゴリ6は最大55m)LEDSYS(緑)×1、PWR(緑)×1、Link/Act 10G/5G(オレンジ/緑)×8、Link/Act 2.5G/1G/100M(オレンジ/緑)×8保管環境【温度】-40~70℃【湿度】5~90%(結露なきこと)ファン【冷却】静音ファン×3スイッチング方式ストア&フォワードRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度100Mbps(全二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)、5Gbps(全二重)、10Gbps(全二重)ポートRJ-45ポート×8MTBF(時間)【25℃】835,047【40℃】556,698【50℃】417,523
高性能基板同軸アンテナ(13-023) スタッフ高性能基板同軸アンテナ(13-023)スタッフ
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.44MB)
小型基板同軸アンテナ(T16-062-1015) スタッフ小型基板同軸アンテナ(T16-062-1015)スタッフ
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.62MB)
小型基板アンテナ(同軸コネクタタイプ)(T16-062-1022) スタッフ小型基板アンテナ(同軸コネクタタイプ)(T16-062-1022)スタッフ
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.66MB)
多機能USB変換モジュール サンハヤト多機能USB変換モジュールサンハヤト
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
シングルボードコンピュータ ROCK5 Model B(8GB) Okdoシングルボードコンピュータ ROCK5 Model B(8GB)Okdo
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エッジAI搭載SBC kakip(カキピー) ユリ電気商会エッジAI搭載SBC kakip(カキピー)ユリ電気商会
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷
USB-I2C変換モジュール マルツエレックUSB-I2C変換モジュールマルツエレック
1,998税込2,198
1セット
3日以内出荷
Wio Terminal用バッテリーベース(650mAh) Seeed StudioWio Terminal用バッテリーベース(650mAh)Seeed Studio
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
Wio Terminal Seeed StudioWio TerminalSeeed Studio
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
コネクタ変換基板 USB Type-C メス サンハヤトコネクタ変換基板 USB Type-C メスサンハヤト
2,598税込2,858
1袋
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
USB Type-C コネクタ変換基板 サンハヤトUSB Type-C コネクタ変換基板サンハヤト
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
reComputer J3011 Seeed StudioreComputer J3011Seeed Studio
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
reComputer R1124-10 Seeed StudioreComputer R1124-10Seeed Studio
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
reComputer R1125-10 Seeed StudioreComputer R1125-10Seeed Studio
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
reComputer J4012 Seeed StudioreComputer J4012Seeed Studio
219,800税込241,780
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
reComputer J101 Seeed StudioreComputer J101Seeed Studio
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
reComputer R1113-10 Seeed StudioreComputer R1113-10Seeed Studio
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
reComputer J1020 V2 Seeed StudioreComputer J1020 V2Seeed Studio
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
reComputer J3010 Seeed StudioreComputer J3010Seeed Studio
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
XBee3 ZB/U.FLアンテナ型 DigiXBee3 ZB/U.FLアンテナ型Digi
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
XBee WiFi(S6B)/ワイヤーアンテナ型 DigiXBee WiFi(S6B)/ワイヤーアンテナ型Digi
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
USB2GPIO(USBドングル版) みんなのラボUSB2GPIO(USBドングル版)みんなのラボ
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
USB2SPI(ブレッドボード版) みんなのラボUSB2SPI(ブレッドボード版)みんなのラボ
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
USB2GPIO(ブレッドボード版) みんなのラボUSB2GPIO(ブレッドボード版)みんなのラボ
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
UnitV AI Camera(OV7740版) M5StackUnitV AI Camera(OV7740版)M5Stack
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
UnitV AI Camera(OV7740/M12レンズ版) M5StackUnitV AI Camera(OV7740/M12レンズ版)M5Stack
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
Wi-Fi + BLEモジュール EspressifWi-Fi + BLEモジュールEspressif
699税込769
1個
3日以内出荷
Raspberry Pi Zero/Zero W用ケース 赤/白 Raspberry PiRaspberry Pi Zero/Zero W用ケース 赤/白Raspberry Pi
979税込1,077
1個
3日以内出荷
Raspberry Pi 3 Model A+用 公式ケース(赤/白) Raspberry PiRaspberry Pi 3 Model A+用 公式ケース(赤/白)Raspberry Pi
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
Raspberry Pi 4 Model B用 公式ケース(赤/白) Raspberry PiRaspberry Pi 4 Model B用 公式ケース(赤/白)Raspberry Pi
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
XIAO RA4M1 Seeed StudioXIAO RA4M1Seeed Studio
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
Wio Tracker1110開発ボード Seeed StudioWio Tracker1110開発ボードSeeed Studio
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
Wio-E5 mini Dev Board Seeed StudioWio-E5 mini Dev BoardSeeed Studio
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
XIAO ESP32C3/C6用2.4GHzロッドアンテナ Seeed StudioXIAO ESP32C3/C6用2.4GHzロッドアンテナSeeed Studio
569税込626
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wio-E5開発キット Seeed StudioWio-E5開発キットSeeed Studio
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Recomputer Case Seeed StudioRecomputer CaseSeeed Studio
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
XIAO RP2350 Seeed StudioXIAO RP2350Seeed Studio
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
...

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器