カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(3)
        • 接続・省配線(制御機器)(277)
        • 産業用PC用品(4)
        • 電子部品(オンボード)(177)
        • 制御機器・PLC・リレー(10)
        • 通信(制御機器)(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「D-SUB15」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
関連キーワード
  • d-sub 15ピン
472件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニD-SUBコネクタ(15Pメス) LINKMAN

    ミニD-SUBコネクタ(15Pメス)

    LINKMAN
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    標準9ピンのD-SUBコネクターのシェルに15本のピンを収めた高密度型のD-SUBコネクターのメスです。パソコンのVGA信号の接続用に使われているコネクターと同型です。
    使用温度範囲(℃)-55~+105定格3Aコネクタ形状ミニD-SUB メス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)ピン数(ピン)15入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000最大接触抵抗(mΩ)30
  • D-subコネクタ 15極 フエニックス・コンタクト

    D-subコネクタ 15極

    フエニックス・コンタクト
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    ・耐久性に優れた頑丈なスチール製ハウジング。・本体向きがストレートなため、取り付けが簡単。・識別しやすい鮮やかな黄色。・信頼性の高い接続のための15接点。・確実な接続のためのはんだ終端方式
    用途・パネルマウントフレーム用。・ 産業オートメーションに最適。・安全な接続を必要とする電子機器アプリケーションに最適仕様D-Subシェルサイズ:A、実装タイプ:はんだ材質スチール極数15電流(A)3電圧(V)250シリーズVS-09-ST-DSUB-HD-EG適合規格CHINA RoHS、EAC、EU REACH、EU RoHSコネクタ形状D-sub動作温度(℃)-55~+150コネクタジェンダーオス
  • D-SUBコネクタ(15Pメス) LINKMAN

    D-SUBコネクタ(15Pメス)

    LINKMAN
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    D-SUBコネクター2列15ピンのメスです。 オスコネクターは【3220DB15SPWGTE】を参照してください。【322015CTE】がコネクターカバーになります。
    使用温度範囲(℃)-55~+105定格(A)5形態【コネクター】メス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)接触抵抗(mΩ)30(max)ピン数(ピン)15入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000
  • ミニD-SUBコネクタ(15Pオス) LINKMAN

    ミニD-SUBコネクタ(15Pオス)

    LINKMAN
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    パソコンのVGA信号の接続用に使われているコネクターと同型のミニD-SUBコネクター15ピンのオスです。 ビデオ信号用に特化されたものではなく、ピンピッチが比較的高密度でかつ配線ははんだ付けなので、一般的な多芯接続ケーブル用としても使用できます。
    使用温度範囲(℃)-55~+105定格(A)3形態【コネクター】ミニD-SUB オス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)接触抵抗(mΩ)30(max)ピン数(ピン)15入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000
  • D-SUBコネクタ(15Pオス) LINKMAN

    D-SUBコネクタ(15Pオス)

    LINKMAN
    ¥209税込¥230
    1個
    3日以内出荷
    D-SUBコネクター2列15ピンのオスです。 コネクターカバーは【322015CTE】を参照してください。
    使用温度範囲(℃)-55~+105定格5Aコネクタ形状オス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)ピン数(ピン)15入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000最大接触抵抗(mΩ)30
  • D-SUBコネクタ(15Pオス) CVILUX

    D-SUBコネクタ(15Pオス)

    CVILUX
    ¥229税込¥252
    1個
    3日以内出荷
    はんだ接続タイプD-Subコネクタ(15Pオス)
    定格電流/電圧:最大3A、AC250V(r.m.s)絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)20未満ピン数(ピン)15RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000動作温度範囲(℃)-40~+105
  • D-SUBコネクタ(15Pメス) CVILUX

    D-SUBコネクタ(15Pメス)

    CVILUX
    ¥229税込¥252
    1個
    3日以内出荷
    はんだ接続タイプのD-Subコネクタ(15Pメス)
    定格電流/電圧:最大3A、AC250V(r.m.s)絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)20未満ピン数(ピン)15RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000動作温度範囲(℃)-40~+105
  • D-subコネクタ 15極 メス ケーブルマウント ITT CANNON

    D-subコネクタ 15極 メス ケーブルマウント

    ITT CANNON
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    当日出荷
    適合するジャックスクリューについては、代表品番 ; 770-7941 770-7941、; 770-7944 770-7944、; 770-7953 770-7953 を参照してください。ITT 1.27 mm Micro-D コネクタ - MDMシリーズ。MDM シリーズの耐湿性シールを持つMicro-D コネクタは、軽量で頑丈な設計で、1.27 mm の高密度コンタクトピッチを備えています。MDM シリーズMicro-D コネクタは、ニッケルめっきアルミ製シェルにより、強度を持ち、電磁障
    仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:1.27mm●結線方法:配線済み●定格電流:3.0A●ハウジング材質:アルミニウム合金●長さ:23.75mm●幅:7.82mm●深さ:10.09mm●シリーズ:MDM●端子サイズ:8●コード番号:770-7880アズワン品番65-7672-33
  • ミニD-SUBコネクタ(15Pオス) CVILUX

    ミニD-SUBコネクタ(15Pオス)

    CVILUX
    ¥219税込¥241
    1個
    3日以内出荷
    高密度はんだカップ接続型のミニD-Subコネクタ(15Pオス) 定格最大1A、AC250V 耐電圧はAC1000V/1分間 端子部分は全面金フラッシュメッキ仕様
    仕様ニッケルに金フラッシュメッキ(全面)定格電流/電圧:最大1A、AC250V(実効値)絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)20未満ピン数(ピン)15RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000動作温度範囲(℃)-40~+105
  • ミニD-SUBコネクタ(15Pメス) CVILUX

    ミニD-SUBコネクタ(15Pメス)

    CVILUX
    ¥219税込¥241
    1個
    3日以内出荷
    高密度はんだカップ接続型のミニD-Subコネクタ(15Pメス) 定格最大1A、AC250V 耐電圧はAC1000V/1分間 端子部分は全面金フラッシュメッキ仕様
    仕様ニッケルに金フラッシュメッキ(全面)定格電流/電圧:最大1A、AC250V(実効値)絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)20未満ピン数(ピン)15RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000動作温度範囲(℃)-40~+105
  • D-subコネクタ 15極 メス FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 15極 メス

    FCT - A MOLEX COMPANY
    ¥739税込¥813
    1個
    7日以内出荷
    Molex D-Sub コネクタは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するために最も人気の高いツールです。バックシェルなど、さまざまな用途に使用できるコネクタの取り付けを容易にするアクセサリがあります。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。このコネクタは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-4909極数15アズワン品番65-7526-09
  • D-SUBコネクタカバー(15P用 インチネジ) LINKMAN

    D-SUBコネクタカバー(15P用 インチネジ)

    LINKMAN
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    D-SUBコネクター2列15ピン用のカバーです。 付属ネジはインチネジです。
    ねじの種類付属ねじ:インチピン数(ピン)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol D-subコネクタキット 15極 D-sub及びコネクタフードキット AMPHENOL

    Amphenol D-subコネクタキット 15極 D-sub及びコネクタフードキット

    AMPHENOL
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 15キットタイプ = D-Sub及びコネクタフードキットハウジング材質 = 鋼ボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 金キット内容 = 15極D-Subコネクタ, 直接ねじ止め式, フード, ねじコンタクト材質 = 青銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイデンシティD-subコネクタ 15pin 5個入 HSC-15シリーズ アズワン

    ハイデンシティD-subコネクタ 15pin 5個入 HSC-15シリーズ

    アズワン
    ¥769税込¥846
    1パック(5個)
    当日出荷
    ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。9極の標準シェルサイズの中に15極が高密度化されて収められています。 15ピンプラグ ハンダ付けタイプ。※カバーをお求めの際は【9pin用】をご指定ください。
    仕様●定格電流:250V●定格電圧:1A●動作温度:-40℃~105℃●注意事項●▼カバーをお求めの際は【9pin用】をご指定ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8879-35
  • シリアルケーブル 3m D15SUBシリーズ フエニックス・コンタクト

    シリアルケーブル 3m D15SUBシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 3M 組み立て済み丸型シールドケーブルは、15 ピンのフィールドレベルコネクタと 15 ピンのコントローラレベルコネクタとしてシングルワイヤの D-SUB ピンストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です
    仕様●CN1:DB15●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●長さ:3m●外被色:グレー●シリーズ:D15SUB●コード番号:201-5273アズワン品番65-7470-57
  • シリアルケーブル 4m D15SUBシリーズ フエニックス・コンタクト

    シリアルケーブル 4m D15SUBシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 4 m 組み立てシールド付き丸形ケーブルは、15 ピンのフィールドレベルコネクタと 15 ピンのコントローラレベルコネクタとしてシングルワイヤとして D-SUB ソケットストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●CN1:DB15●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:4m●外被色:グレー●シリーズ:D15SUB●コード番号:201-6815アズワン品番65-7368-34
  • シリアルケーブル 6m D15SUBシリーズ フエニックス・コンタクト

    シリアルケーブル 6m D15SUBシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 6 m 組み立て済み丸型シールドケーブルは、15 ピンのフィールドレベルコネクタと 15 ピンのコントローラレベルコネクタとして 1 本のワイヤを備えた D-SUB ソケットストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Pho
    仕様●CN1:DB15●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:6m●外被色:グレー●シリーズ:D15SUB●コード番号:201-3969アズワン品番65-7470-38
  • シリアルケーブル 3m D15SUBシリーズ フエニックス・コンタクト

    シリアルケーブル 3m D15SUBシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 3M 組み立て済み丸型シールドケーブルは、15 ピンのフィールドレベルコネクタと 15 ピンのコントローラレベルコネクタとしてシングルワイヤとして D-SUB ソケットストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●CN1:DB15●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:3m●外被色:グレー●シリーズ:D15SUB●コード番号:201-5770アズワン品番65-7470-60
  • シリアルケーブル 1m D15SUBシリーズ フエニックス・コンタクト

    シリアルケーブル 1m D15SUBシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 1 m 組み立てシールド付き丸形ケーブルは、15 ピンのフィールドレベルコネクタと 15 ピンのコントローラレベルコネクタとして 1 本のワイヤで構成される D-SUB ピンストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●CN1:DB15●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●長さ:1m●外被色:グレー●シリーズ:D15SUB●コード番号:201-4037アズワン品番65-7471-03
  • D-subコネクタ 15極 オス PCBマウント FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 15極 オス PCBマウント

    FCT - A MOLEX COMPANY
    ¥759税込¥835
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:173109●コード番号:213-4911極数15アズワン品番65-7525-09
  • D-subコネクタ 15極 メス パネルマウント AMPHENOL

    D-subコネクタ 15極 メス パネルマウント

    AMPHENOL
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、ソケットストレート / ライトアングル PC テールコネクタです。15 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
    仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3469アズワン品番65-7523-74
  • D-subコネクタ 15極 メス スルーホール FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 15極 メス スルーホール

    FCT - A MOLEX COMPANY
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    7日以内出荷
    FCT 標準密度 D-Sub メスコネクタは、黄銅シェルと PBT 樹脂材を備えています。FCT D-Sub ダストキャップとともに使用されます。IP 等級: IP67 動作温度: -25 → +70 ℃ 防水
    仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5929アズワン品番65-7612-65
  • D-subコネクタ 15極 オス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 15極 オス パネルマウント

    FCT - A MOLEX COMPANY
    ¥799税込¥879
    1個
    7日以内出荷
    FCT - はんだカップD-Subコネクタ。D-Subプラグ / ソケットコネクタ製品です。20 AWGソルダーポット終端となっています。 このD-Subプラグ / ソケットコネクタには、性能クラス2 (200サイクル)の金めっき機械加工コンタクトが採用されています。 シェルの材質は、スズめっきスチールで、直径3.1 mmの取り付け穴が用意されています。また、このD-Subプラグ / ソケットコネクタ用のインサートの材質は、UL 94 V-0等級の白色ポリエステルとなっています。 フードについては、
    仕様●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:39.1mm●幅:6.0mm●深さ:12.5mm●シリーズ:F●コード番号:812-6150アズワン品番65-7598-28
  • D-subコネクタ 15極 メス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 15極 メス パネルマウント

    FCT - A MOLEX COMPANY
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-5059アズワン品番65-7521-18
  • D-subコネクタ 15極 メス ケーブルマウント FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 15極 メス ケーブルマウント

    FCT - A MOLEX COMPANY
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており、メーカーのデータシートに記載されています。このアクセサリは堅牢で、に従って使用できます データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している
    仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●取り付け用ハードウェア:ねじ●シリーズ:173107●コード番号:213-5052アズワン品番65-7524-86
  • D-subコネクタ 15極 オス パネルマウント NORCOMP

    D-subコネクタ 15極 オス パネルマウント

    NORCOMP
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    Norcomp ライトアングル D-Sub コネクタは、低コストの経済的なシリーズで、取り外し不可能な機械加工コンタクトを使用し、高い信頼性を実現しています。コンタクトタイプはオスで、PC 取り付け終端を使用しています。15 ポジションでニッケルめっきが施されています。動作温度は -55 → +125 ℃ です コンタクト材質は黄銅である
    仕様●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.75mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173●コード番号:205-4697アズワン品番65-7508-08
  • D-subコネクタ 15極 メス パネルマウント AMPHENOL

    D-subコネクタ 15極 メス パネルマウント

    AMPHENOL
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、ソケット圧着タイプのコネクタです。15 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
    仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3459アズワン品番65-7531-10
  • D-subコネクタ 15極 メス ケーブルマウント FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 15極 メス ケーブルマウント

    FCT - A MOLEX COMPANY
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●取り付け用ハードウェア:ねじ●シリーズ:173107●コード番号:213-5064アズワン品番65-7526-64
  • D-subコネクタ 15極 オス スルーホール TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D-subコネクタ 15極 オス スルーホール

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.74mm●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:2.7A●ハウジング材質:ガラス繊維入りナイロン / ガラス繊維入りポリエステル●長さ:39.37mm●幅:18.0mm●深さ:12.7mm●コンタクト材質:真鍮●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:192-0247アズワン品番65-7656-80
  • D-subコネクタ 15極 オス スルーホール TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D-subコネクタ 15極 オス スルーホール

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    デルは、お客様のニーズに対応するために、比類のないエンジニアリングサポートを提供することで、市場で最も広範で汎用性の高い D サブミニチュアコネクタのポートフォリオを提供しています。メーカーの信頼性の高い AMPLIMITE ライトアングルポストコネクタには、さまざまな用途に対応できるように、さまざまなめっきタイプが揃っています。このコネクタは、サイズ 20 又は 22 のサブミニチュア D コネクタと寸法が異なる場合にかん合できます。難燃性熱可塑樹脂製ハウジング HD-20 ライトアングルコネクタには、プラ
    仕様●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●ミックスコンタクトレイアウト:15W2●長さ:39.2mm●幅:13.6mm●深さ:21.3mm●寸法:39.2 x 13.6 x 21.3mm●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:186-4944アズワン品番65-7711-46
  • D-subコネクタ 15極 オス ケーブルマウント FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 15極 オス ケーブルマウント

    FCT - A MOLEX COMPANY
    ¥429税込¥472
    1個
    7日以内出荷
    FCT - 空シェルD-Sub圧着コネクタ。FCT製の空シェルD-Sub圧着コネクタ製品です。
    仕様●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:39.1mm●幅:6.0mm●深さ:12.5mm●シリーズ:FL●コード番号:812-6359アズワン品番65-7603-93
  • D-subコネクタ 15極 メス パネルマウント NORCOMP

    D-subコネクタ 15極 メス パネルマウント

    NORCOMP
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    Norcomp ライトアングル D-Sub コネクタは、低コストの経済的なシリーズで、取り外し不可能な機械加工コンタクトを使用し、高い信頼性を実現しています。コンタクトタイプはメスで、PC 取り付け終端を使用しています。15 ポジションでニッケルめっきが施されています。動作温
    仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.75mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173●コード番号:205-4698アズワン品番65-7508-24
  • D-subコネクタ 15極 オス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 15極 オス パネルマウント

    FCT - A MOLEX COMPANY
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173110●コード番号:207-5924アズワン品番65-7612-12
  • D-subコネクタ 15極 オス PCBマウント NORCOMP

    D-subコネクタ 15極 オス PCBマウント

    NORCOMP
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック、ブラケット●シリーズ:SDF●コード番号:207-1254アズワン品番65-7512-96
  • D-SUBコネクタカバー(15P用、インチネジ) CVILUX

    D-SUBコネクタカバー(15P用、インチネジ)

    CVILUX
    ¥399税込¥439
    1個
    3日以内出荷
    15ピン用でインチネジタイプのD-Subコネクタカバー ネジ規格はインチネジ(#4-40 UNC)に対応 低コストで使いやすく、各種ケーブルアセンブリに最適 標準D-Subコネクタや高密度D-Subコネクタに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol D-subコネクタキット 15極 D-STシリーズ AMPHENOL

    Amphenol D-subコネクタキット 15極 D-STシリーズ

    AMPHENOL
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 15ハウジング材質 = プラスチックボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 金キット内容 = ジャックスクリュー / インサートコンタクト材質 = 青銅シリーズ = D-STRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイデンシティD-subコネクタ プラグ 15pin 共立電子産業

    ハイデンシティD-subコネクタ プラグ 15pin

    共立電子産業
    ¥719税込¥791
    1パック(5個)
    欠品中
    ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。9極の標準シェルサイズの中に15極が高密度化されて収められています。
    定格電圧(V)250定格電流(A)1ピン数(ピン)15動作温度(℃)40~105結線方法はんだ付け
  • D-subコネクタ 15極 メス PCBマウント FCT - A MOLEX COMPANY

    D-subコネクタ 15極 メス PCBマウント

    FCT - A MOLEX COMPANY
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-4915アズワン品番65-7528-54
  • from Molex D-subコネクタ 15極 / 1731140312 日本モレックス(molex)

    from Molex D-subコネクタ 15極 / 1731140312

    日本モレックス(molex)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    7日以内出荷
    FCT- D-Sub金属製コネクタキット。FCT製のD-Subコネクタキット(はんだ付けコンタクトを含む)のシリーズです。 このコネクタキットには、ダイキャスト亜鉛の蓋とそれに適合するベースが含まれています。 このフードには、キャッチスプリングシステムと取り付け済みのロックねじが付いており、組み立てが簡単です。 ケーブルクランプとストレインリリーフで、ケーブルのセキュリティが向上します。 このプラグ / ソケットコネクタは、金めっきと機械処理が施されたコンタクトを備えており、20 AWGのはんだポット終端を採用しています。 9、15、25ピンのオスキットとメスキットを用意しています。特長と利点:。ストレインリリーフ付きストレートケーブルのアウトレット 組み立ての簡単なキャッチスプリングシステム 頑丈なダイキャスト亜鉛材質
    仕様●極数:15●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●ハウジング材質:メタル●シリーズ:FMK●コード番号:123-7404アズワン品番65-7674-60
  • ハイデンシティD-subコネクタ ソケット 15pin 共立電子産業

    ハイデンシティD-subコネクタ ソケット 15pin

    共立電子産業
    ¥719税込¥791
    1パック(5個)
    当日出荷
    ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。9極の標準シェルサイズの中に15極が高密度化されて収められています。
    定格電圧(V)250定格電流(A)1ピン数(ピン)15動作温度(℃)40~105結線方法はんだ付け
...

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器