カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス(2)
- 接続・省配線(制御機器)(3)
- 産業用PC用品(1)
- 電子部品(オンボード)(1)
- 制御機器・PLC・リレー(6)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
エコロジープロダクト
制御機器 :「DB1000」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

デジタル指示調節計DB1000シリーズ(マルチレンジ)
CHINO(チノー)¥79,980~税込¥87,978~1台当日出荷から11日以内出荷DBシリーズは、ロングセラーモデルであった旧DB1000の機能を引き継いだ新DB1000と、より機能アップしたDB2000があります。精度0.1%、サンプリング周期0.1秒、96×96mmサイズで温度調節計に求められる一般的な機能をほぼ網羅したオールインワンタイプです。電源電圧(V)100~240 AC入力信号マルチレンジ
デジタル指示調節計DB1000シリーズ(測温抵抗体4線式)
CHINO(チノー)¥93,980~税込¥103,378~1台9日以内出荷から11日以内出荷DBシリーズは、ロングセラーモデルであった旧DB1000の機能を引き継いだ新DB1000と、より機能アップしたDB2000があります。精度0.1%、サンプリング周期0.1秒、96×96mmサイズで温度調節計に求められる一般的な機能をほぼ網羅したオールインワンタイプです。電源電圧(V)100~240 AC入力信号測温抵抗体4線式
デジタル指示調節計DB2000シリーズ(マルチレンジ)
CHINO(チノー)¥75,980~税込¥83,578~1台9日以内出荷から11日以内出荷DBシリーズは、ロングセラーモデルであった旧DB1000の機能を引き継いだ新DB1000と、より機能アップしたDB2000があります。精度0.1%、サンプリング周期0.1秒、96×96mmサイズで温度調節計に求められる一般的な機能をほぼ網羅したオールインワンタイプです。入力種類直流電圧、直流電流、熱電圧、測温抵抗体電源電圧(V)100~240 AC入力信号マルチレンジ
デジタル指示調節計DB2000シリーズ(測温抵抗体4線式)
CHINO(チノー)¥93,980~税込¥103,378~1台11日以内出荷DBシリーズは、ロングセラーモデルであった旧DB1000の機能を引き継いだ新DB1000と、より機能アップしたDB2000があります。精度0.1%、サンプリング周期0.1秒、96×96mmサイズで温度調節計に求められる一般的な機能をほぼ網羅したオールインワンタイプです。電源電圧(V)100~240 AC入力信号測温抵抗体4線式
デジタル指示調節計 (DB60Xシリーズ)
CHINO(チノー)¥34,980~税込¥38,478~1台9日以内出荷から11日以内出荷DB600シリーズはDB1000シリーズの機能を絞り込み、通常必要な機能を持ちながらよりお求めやすい価格を実現したデジタル指示調節計です。 DB600シリーズは、表示精度±0.1%、制御周期0.1秒のデジタル指示調節計です。表示部は広視野角で明るい大形液晶を採用し、見やすく分かりやすい表示にしました。 制御方式は対象に合わせてPID制御、またはメーカー独自のZ制御アルゴリズムから選択できます。形状は使用現場に合わせて3サイズが用意され、奥行きは従来品に比べ短くなっています。制御アルゴリズム:PID制御電源電圧(V)100~240 AC
三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル
ダイヤトレンド¥4,900~税込¥5,390~1本当日出荷から3日以内出荷三菱 GOT2000/1000/F900(DB9P)⇔三菱FX/計算機リンク(MD8P)用RS-422ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
デジタル温度調節器(TTM000シリーズ)
東邦電子¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から16日以内出荷多機能ながら簡単な操作性を兼ね備え奥行きコンパクトを実現した高性能コントローラーです。 実用的機能を多く備えながら、従来製品と同様のキー配列を採用して高い操作性を確保。消費電力10VA(AC264V)、6VA(AC24V)、4W(DC24V)制御PID、オートチューニング付、セルフチューニング付:比例帯(P1)-設定リミッタスパンの0.1~200%、出力2側比例帯(P2)-(比例帯P1に対する倍率)0.1~10倍、積分時間(I)-0~3600秒(0で積分動作OFF)、微分時間(D)-0~3600秒(0で微分動作OFF)、比例周期(T1、T2)-1~120秒、デッドバンド(DB)温度入力/-100~+100までた-100~+100(℃)・アナログ入力/-1000~1000(digit)(小数点位置は指定位置)ON/OFF:制御感度(C1、C2)-温度入力/0~999または0~999.9(℃)・アナログ入力/0~9999(digit)(小数点位置は指定位置)出力1・2/OFF点:位置設定-温度入力/-199~999または-199.9~999.9(℃)・アナログ入力/-1999~9999(digit)(小数点位置は指定位置)機能操作量リミッタ(ML1、MH1、ML2、MH2)、設定リミッタ(SLL、SLH)、制御モード切換(CNT)、PV補正-ゼロ点設定(PVS)、PV補正-ゲイン設定、入力フィルタ、マニュアルリセット(PBB)、タイマ運転モード(TMM)、小数点移動(DP)、マニュアル制御、RUN/READY、ブラインド機能、オートチューニング係数、ファンクションキー、優先画面、ロック機能(LOC)、自己診断機能、ランプ機能使用温湿度範囲0~50℃、20~90%RH(氷結、結露なき事)保存温湿度範囲-25~70℃、5~95%RH(氷結、結露なき事)サンプリング周期0.25秒(出力変更周期も同じ)
三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル
ダイヤトレンド¥8,300~税込¥9,130~1本当日出荷から3日以内出荷三菱表示器 GOT1000/F900/A900(DB9P)⇔PC/計算機リンク用(DB9P)RS-232Cケーブル(3m)色クロ規格RS-232C端子D-SUB9P メス⇔D-SUB9P メスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル
ダイヤトレンド¥2,100~税込¥2,310~1本3日以内出荷三菱表示器 GOT2000/1000⇔三菱CPU/計算機リンク(DB25P)接続用RS-422ケーブル色クロ規格RS-422端子バラ線⇔D-SUB25P オス結線クロス
モクバDINレールカッター ハンディー TH-2型
Mokuba(小山刃物製作所)¥54,980税込¥60,4781台当日出荷インパクトドライバー(14.4V以上)でラクラク切断!。最小型で手軽に現場へ持ち運び!。手動で切断も出来ます!。カット位置が見えます用途DINレールの切断に適合DINレール:(IDEC)BAA1000(JAPPY)IODAⅡDB(パトライト)JXDA・JXDB(短穴)JXDC・JXDD(長穴)(カメダデンキ)DA-15シリーズ(興和化成)KBR-M1(長穴)、KBR-W1(短穴)全長(mm)240質量(g)1825
EC-M シールドメッシュ
日東工業¥13,980~税込¥15,378~1巻翌日出荷材質スズめっき銅導電率93.0%以上電気抵抗(Ω/cm2)1.64RoHS指令(10物質対応)対応シールド効果45dB以上(1M~1000MHz)
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
【16AWG 20AWG】DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付きケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 丸型bitstrong(ビットストロング)税込¥549¥499