カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(6)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(54)
        • 接続・省配線(制御機器)(53)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(24)
        • 電子部品(オンボード)(535)
        • 検出・センサ(37)
        • 報知器(1)
        • 制御機器・PLC・リレー(62)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(34)
        • 通信(制御機器)(21)
        • 電源(制御機器)(49)
        • 冷却(制御機器)(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「DC11」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
877件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形パワーリレー MK omron(オムロン)小形パワーリレー MKomron(オムロン)(13件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から67日以内出荷
ケース入り形は、AC4定格(AC100/110V 50/60Hz、AC200/220V 50/60Hz)に統一。取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単機械的500万回以上の高耐久性
パワーリレー G7J omron(オムロン)パワーリレー G7Jomron(オムロン)(25件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。
用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
セーフティ・リレー G7SA omron(オムロン)セーフティ・リレー G7SAomron(オムロン)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から71日以内出荷
EN規格を取得した小型スリムセーフティリレー強制ガイド接点付きリレー(EN50205/Class A VDE認証)。機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。4極、 6極を品揃え。PWBパターンの引きまわしが容易な端子配置。入力出力間は強化絶縁。 異極間の一部も強化絶縁。
保護構造耐フラックス形応答時間10ms以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A電圧降下法にて)機械的耐久性1000万回(開閉ひん度36000回/h)電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)最大開閉ひん度(回/h)/機械的36000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA(開閉ひん度300回/min))耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)定格負荷AC250V 6A、DC30V 6A復帰時間(ms)20以下(周囲温度23℃)衝撃(誤動作)(m/s2)100衝撃(耐久)(m/s2)1000
RH形パワーリレー ブレード端子タイプ IDEC(和泉電気)RH形パワーリレー ブレード端子タイプIDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
RH形は小形高容量パワーリレーシリーズです。10Aの高容量接点を持ち、しかも1c~2c接点タイプの外形サイズはメーカー製ミニチュアリレーと同寸に小形設計されています。 ロイド船級規格型式認定取得(RH2形およびRH4形)。 UL、CSA認証およびEN規格適合品。
種類パワーリレー使用周囲湿度45~85(但し、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下
Dスイッチ1点/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ1点/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
2,898税込3,188
1台
当日出荷から9日以内出荷
タイプ配線なし
セーフティリレーソケット omron(オムロン)セーフティリレーソケットomron(オムロン)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から71日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DV500V絶縁抵抗形にて)
ラッチングリレー MKK omron(オムロン)ラッチングリレー MKKomron(オムロン)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から61日以内出荷
記憶回路、情報伝達回路に適したラッチングリレー。 特殊磁性材料の採用により、経時変化が少なく、連続保持時間が長い。 接点追従、接点圧力なごの特性変化が少なく、高耐久性。 耐振動性、耐衝撃性にすぐれています。 動作表示機構内蔵のため、動作確認が容易。 形MK小形パワーリレーと同じ外形。
交換用リレー G2RV omron(オムロン)交換用リレー G2RVomron(オムロン)
639税込703
1個
当日出荷から86日以内出荷
コントロールリレー 標準形 富士電機コントロールリレー 標準形富士電機(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
定格絶縁電圧(V)250
電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ 三菱電機電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ三菱電機(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
当日出荷から32日以内出荷
種類電磁接触器動作方式非可逆式種別標準形形式直流操作形
Dスイッチ1点R(G)/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ1点R(G)/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
2,398税込2,638
1台
5日以内出荷
Dスイッチ1点S(G)/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ1点S(G)/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
2,298税込2,528
1台
5日以内出荷
仕様配線なし形状角形種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
ラッチングリレー G7K omron(オムロン)ラッチングリレー G7Komron(オムロン)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から61日以内出荷
手動ボタンがついた小型目かロック式ラッチングリレー。 高さ71mm、幅42.5mm、奥行き48.5mmの小型化を実現。しかも、175gの軽量。 セット・リセットは、パルス信号ですばやく応答。 接点に金メッキを使用し、高接触信頼性に優れています。 ソケットは、オムロンの形PTF14A(形LY4リレー用)をご使用ください。
Releco リレー RELECOReleco リレーRELECO
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
保存温度(℃)-40~80保護IP40RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~60最大スイッチング電圧(AC V)250
RH1Bシリーズ IDEC(和泉電気)RH1BシリーズIDEC(和泉電気)
999税込1,099特価
1個ほか
当日出荷から63日以内出荷
種類パワーリレー接点構成1c端子形状ブレード端子
小形パワーリレー MK-S omron(オムロン)小形パワーリレー MK-Somron(オムロン)(1件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から76日以内出荷
形MK(スーパーMK)をリニューアル。 内蔵のメカニカルインジケーターにより、接点動作状態を確認可能。 使用材料は全てRoHS指令に適合。 UL、IEC(TUV認定)規格取得。
コントロールリレー 磁気保持形 富士電機コントロールリレー 磁気保持形富士電機(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から91日以内出荷
定格絶縁電圧(V)250
電磁継電器 直流操作形 SRD-Tシリーズ 三菱電機電磁継電器 直流操作形 SRD-Tシリーズ三菱電機(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
当日出荷から12日以内出荷
端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 高効率有極電磁石の採用により、DC24V,0.1A定格のトランジスタ出力で全機種ダイレクト駆動が可能になりました。
種類継電器定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1長さ(mm)75幅(mm)43型式SRD-T
RY2Sシリーズ IDEC(和泉電気)RY2SシリーズIDEC(和泉電気)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から63日以内出荷
種類ミニチュアリレー接点構成2c端子形状ソルダ端子
ミニコントロールリレー 標準形 富士電機ミニコントロールリレー 標準形富士電機(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
種類コントロールリレー
RH形パワーリレー プリント基板用端子タイプ IDEC(和泉電気)RH形パワーリレー プリント基板用端子タイプIDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から63日以内出荷
種類パワーリレー端子形状プリント基板用端子
直流負荷開閉リレー 富士電機直流負荷開閉リレー富士電機
4,698税込5,168
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類直流負荷開閉用リレー質量(g)約92取付方式プラグイン使用温度範囲(℃)-20~40(氷結、結露なきこと)保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×68.2適合ソケット8GB、TP38S、TP38X機械的耐久性500万回以上最小適合負荷DC24V、20mA接点材質動作時間(ms)20以下接点機構1接点最大開閉容量DC110V、6A(誘導負荷L/R=7ms)復帰時間(ms)20以下接点最大許容電流(A)6耐電圧(V/min)入力-出力間:AC2000、接点ギャップ間:AC1500接点定格制御容量(抵抗負荷)DC110V 6A
直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) SCシリーズ 富士電機直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) SCシリーズ富士電機(1件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁接触器
RY形ミニチュアリレー IDEC(和泉電気)RY形ミニチュアリレーIDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
仕様容量3Aのミニチュアリレー極数2CR回路動作表示LED無ダイオード
非可逆式電磁接触器 MS-Nシリーズ 三菱電機非可逆式電磁接触器 MS-Nシリーズ三菱電機
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
直流用電磁接触器  DU-Nシリーズ 三菱電機直流用電磁接触器 DU-Nシリーズ三菱電機
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
定格絶縁電圧(V)660補助接点2a2b主回路電圧(V)DC110、DC220、DC440適合電線サイズ操作回路:Φ1.6、1.25~2mm2RoHS指令(10物質対応)対応
標準形電磁接触器 HCシリーズ 直流操作形 (非可逆) 日立産機システム標準形電磁接触器 HCシリーズ 直流操作形 (非可逆)日立産機システム
6,598税込7,258
1台
3日以内出荷
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。
動作方式非可逆式取付け方法ねじ、DINレール
Recom DC-DCコンバータ Vout:9V dc 11 → 32 V dc, 18W, R-629.0P RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:9V dc 11 → 32 V dc, 18W, R-629.0PRECOM
49,980税込54,978
1セット(15個)
5日以内出荷
仕様●R-6xxxP、R-5xxxPシリーズ. 調整可能な正のステップダウンが組み込まれたスイッチングレギュレータ 出力電圧調整可能 過負荷保護 ワイド入力範囲 R-5xxxPAシリーズは自動検出機能付き 連続短絡保護 リモートオン/オフ制御 最大効率96% SIP12パッケージ●分離式:なし幅(mm)9.1定格電力(W)18出力電圧(V)9 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(A)2入力電圧範囲(V)11 → 32 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±1%出力数1
補助継電器 直流操作形 富士電機補助継電器 直流操作形富士電機
4,598税込5,058
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類継電器
警報リレー アナンシェータリレーRV形 富士電機警報リレー アナンシェータリレーRV形富士電機
7,398税込8,138
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
種類安全リレー
Littelfuse リセッタブルヒューズ 2.2A 8V dc 1.1A LITTELFUSELittelfuse リセッタブルヒューズ 2.2A 8V dc 1.1ALITTELFUSE
419税込461
1袋(10個)
翌々日出荷
動作電流 = 2.2A定格電圧 = 8V dc動作時間 = 0.3s保持電流 = 1.1A電流 Max = 100 A長さ = 4.73mm高さ = 0.62mm幅 = 3.41mm最小抵抗 = 0.04Ω最大抵抗 = 210mΩ電力損失 = 1.2W動作温度 Max = +85℃動作温度範囲 = 最大+85 ℃mmポリスイッチミニSMDCシリーズ. TE PolySwitch miniSMDシリーズの表面実装デバイスは、コンピュータ / 消費者製品 / マルチメディア / 携帯機器 / 車載電子機器の回路を保護するための効果的なデバイスです。. ハロゲンフリー 定格電流: 0.05 → 3 A 電圧定格: 6 Vのコンピュータやエレクトロニクス用途から、60 Vの電気通信用途まで 小型設計 高速のトリップ時間 低抵抗 RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
経済形電磁接触器 HCシリーズ 直流操作形 (非可逆) 日立産機システム経済形電磁接触器 HCシリーズ 直流操作形 (非可逆)日立産機システム
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。製品寸法がメーカー従来機種から比較して53%となり、大幅な小形化を実現
動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):最大2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):最大5.5適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):最大3.7定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)12/(500~550V)7、抵抗負荷(AC-1級):(200~240V)20/(380~440V)20補助接点1a機械的耐久性1200万回電気的耐久性200万回(AC-3級)取付け方法ねじ、DINレール端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
RH4Vシリーズ IDEC(和泉電気)RH4VシリーズIDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1個ほか
3日以内出荷から63日以内出荷
種類パワーリレー接点構成4c端子形状プリント基板用端子
標準形補助継電器 HCシリーズ 直流操作形 日立産機システム標準形補助継電器 HCシリーズ 直流操作形日立産機システム
5,398税込5,938
1台
3日以内出荷
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
定格使用電流(A)コイル負荷(AC-15級):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC480V)1.5/(AC600V)1.2、コイル負荷(DC-13級):(DC125V)1.1/(DC250V)0.55最小適合負荷DC5V 3mA機械的耐久性1000万回電気的耐久性25万回(AC-15級、DC-13級)取付け方法ねじ、DINレール端子カバー別売(FPC-18)
直流変換器(非絶縁) 渡辺電機工業直流変換器(非絶縁)渡辺電機工業
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
応答速度約200ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入出力-電源各端子間)CE-対応品なし
サーミスタ Carel CARELサーミスタ CarelCAREL
65,040税込71,544
1個
7日以内出荷
仕様最低検出温度:-20℃ 、 最大検出温度:+70℃ 、 プローブ径:0.63インチ 、 プローブの長さ:10.8インチ 、 Wall ; Duct Mounting Humidity Sensors. Humidity or combined humidity and temperature options NTC temperature option (see stock nos. ; 348-8324 348-8324 ; ; 348-8330 348-8330 ) 4-20mA or 10mV/unit output configurable by linksRoHS指令(10物質対応)対応
経済補助継電器 HCシリーズ 直流操作形 日立産機システム経済補助継電器 HCシリーズ 直流操作形日立産機システム
4,798税込5,278
1台
3日以内出荷
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
定格使用電流(A)コイル負荷(AC-15級):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC480V)1.5/(AC600V)1.2、コイル負荷(DC-13級):(DC125V)0.55/(DC250V)0.27最小適合負荷DC24V 10mA機械的耐久性1000万回電気的耐久性50万回(AC-15級、DC-13級)取付け方法ねじ、DINレール端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
直流用(主回路)電磁接触器(直流操作形) 三菱電機直流用(主回路)電磁接触器(直流操作形)三菱電機
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷から16日以内出荷
定格絶縁電圧(V)660
電磁接触器 直流操作形 SD-Nシリーズ 三菱電機電磁接触器 直流操作形 SD-Nシリーズ三菱電機
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
種類電磁接触器動作方式非可逆式補助接点2a2b
Schurter IECコネクタ C14 オス パネルマウント 12A DC11.0001.001 SCHURTERSchurter IECコネクタ C14 オス パネルマウント 12A DC11.0001.001SCHURTER
51,980税込57,178
1箱(50個)
7日以内出荷
仕様●IECコネクタタイプ: C14●実装タイプ: パネルマウント●オス/メス: オス●定格電流: 12A●接続方向: ストレート●定格電圧: 250 V●UL、CSA、VDE. DC / ECシリーズオスソケット(スイッチ付き). C14タイプ:. C14オスソケット(スイッチ付き)は、ねじ止め又はスナップ式でパネルに取り付けることができます。 単極又は2極スイッチ クラス1保護. C20タイプ:. C20オスソケット(スイッチ付き)は、ねじ止め又はスナップ式でパネルに取り付けることができます。 2極スイッチ、照光あり / なし クラス1保護RoHS指令(10物質対応)対応
...

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器