制御機器 :「Eスイッチ」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Advantech(アドバンテック)非管理型・産業用PoEスイッチ
エコ商品
「EKI-2700シリーズ」の非管理型PoEスイッチは、厳しい環境でも高い電力供給と接続を実現できます。 【ワイドレンジ電源入力:12~48 VDC】 ・さまざまなアプリケーション要件に対応する。 ・安定した性能を確保する。 ・新興の電力規格に対応した将来に向けた設計。 【最大240WのPoE電力予算と各ポートあたりの最大30W】 ・各ポートに30Wの802.3af/at PoE+をサポートし、合計で240Wに達する。 ・高電力デバイスを容易に駆動できる。 ・広範なネットワークにより多くのPoEデバイスを収容する。 ・追加の電源源を必要とせず、多様な高電力デバイスに対応する。 【ESD/EFT/サージへのEMCレベル4保護】 ・安定した動作のための堅牢なEMCシールド。 ・高い電磁干渉に耐性がある。 ・エネルギー貯蔵や充電ステーションなどの雷にさらされやすい屋外エリアに適する。 ・車両用途に適したeマーク認証。 ・NEMA TS2およびEN 50121-4に準拠。
幅(mm)140 周囲温度(℃)-40~85 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE,FCC Class A 動作温度範囲(℃)-40~75
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

IEEE802.3af、 IEEE802.3atに準拠したPoE給電機能。1000BASE-T対応ポートを8ポート搭載。ワイドレンジ電源入力、電源2重化に対応。DINレール設置、壁面設置が可能。カスケードポート対応
ポート数x8 (10T/100TX/1000T) 機能【HUB】10M/100M/1000Mスイッチ【PoE】IEEE802.3at 準拠、IEEE802.3af 準拠 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
79,980 税込87,978
7日以内出荷

小型サイズに100BASE-TX対応ポートを8ポート搭載。電源2重化、電源逆挿し防止機能を搭載。広範囲な温度(-20~60℃)に対応。DINレール設置、壁面設置が可能。広範囲な電圧(8 - 35VDC)に対応
ポート数x8 (10T/100TX) 機能【HUB】10M/100Mスイッチ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
32,980 税込36,278
7日以内出荷

本製品ラインナップについて、Ethernet(イーサネット)、Gigabit Ethernet(ギガビットイーサネット)、。Fast Ethernet(ファストイーサネット)を対応してる非管理型・産業用スイッチを提供してる。※注意事項:Fast Ethernet、このような高速データ伝送速度(100メガビット・イーサネット)をサポートするには、。カテゴリー5のツイストペアケーブルが必要。-------------------------------------------------------------------------------------------------------。【特長1】ワンタッチで簡単にVLAN設定。DIPスイッチを使った簡単な操作で、VLAN、QoS、ブロードキャストストーム防止機能を有効化できるため、。専門的なIT知識がなくても安全なネットワーク環境を構築。本シリーズでは以下の2つのVLANスキームを採用:。 ・VLANスキームI:トラフィックを分離し、データのセキュリティを強化。 ・VLANスキームII:機能ごとにネットワークを管理し、業務効率を向上。【特長2】。EMCレベル4対応の堅牢設計で過酷な環境でも安心、。特に屋外や雷の影響を受けやすい環境向けに設計されてる。12~48VDCのデュアル(冗長化)電源入力に対応し、電圧変動が発生しやすい環境でも安定した動作を実現。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×160×100 設置方法DINレール、壁 動作温度(℃)-40~75 保護IP30 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
72,980 税込80,278
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります