カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(37)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(19)
        • 接続・省配線(制御機器)(81)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(11)
        • 電子部品(オンボード)(269)
        • 検出・センサ(85)
        • 報知器(1)
        • 制御機器・PLC・リレー(27)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(4)
        • 通信(制御機器)(2)
        • 電源(制御機器)(211)
        • 冷却(制御機器)(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「E14」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日4月7日(火)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
749件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UTS6JC12E14P SOURIAUUTS6JC12E14PSOURIAU
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
62GB-12E14-19SN AMPHENOL62GB-12E14-19SNAMPHENOL
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
極数19RoHS指令(10物質対応)対応
62GB-12E14-05SN AMPHENOL62GB-12E14-05SNAMPHENOL
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
極数5RoHS指令(10物質対応)対応
62GB-12E14-02SN AMPHENOL62GB-12E14-02SNAMPHENOL
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
極数2RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, メス, 19極 62GB-12E14-19SN AMPHENOLAmphenol Limited MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, メス, 19極 62GB-12E14-19SNAMPHENOL
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグとのみかん合します。ケーブルクランプ(ストレインリリーフ)は別途選択できます。スピンカップリングバックシェルも用意されています。代表品番241-1294を参照してください。.Amphenol62GBシリーズミニチュアバヨネットロックコネクタ.Amphenol62GBミニチュア丸形バヨネットコネクタは、便利なバヨネットロックかん合システムを採用し、確実な接続を実現します。この62GBミニチュアバヨネットロックコネクタは、耐久性が高く汎用的で、MIL-DTL-26482軍事規格の厳しい要件を満たしています。このコネクタは、無垢のアルミ棒から製造され、亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げで、高い耐腐食性を実現しています。かん合時、この62GBミニチュア丸形コネクタは高度な環境保護性能を発揮します。このコネクタは、金めっきが施されたはんだバケットコンタクトを完備しています。62GBシリーズのコネクタは、デザインと機能はMIL-DTL-26482と同様ですが、誤かん合を防止するキー溝が追加されています。.特長と利点.バヨネットロックかん合システムで確実な接続MIL-C-26482Eに準拠した軍事仕様かん合時の高度な環境保護アルミシェル付きの耐久性の高い構造高い耐腐食性を実現する亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げ誤かん合を防止するためのキー付き金めっきコンタクト付属.製品用途の情報.この耐久性の高い62GBミニチュアバヨネットコネクタは、過酷な環境や極端な温度に耐え、多くの軍用及び産業用コネクタ用途での使用に最適です。
極数19シリーズ62GB定格電圧500Vac、700Vdcシェルサイズ14メッキシェル:亜鉛コバルトRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスコンタクトジェンダーメス接合型バヨネットカップリングミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプボックスマウント接続方向ストレート
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-E14 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-E14渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲E熱電対:0~500℃
RS PRO インジケータライト 24 V E14 200 mA RS PRORS PRO インジケータライト 24 V E14 200 mARS PRO
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
T16 (16mm) Tubular SES (E14)
仕様消費電力 = 5 W口金 = E14定格電流 = 200 mA直径 = 16mm電球サイズ = T16長さ = 35 mmレンズ色 = クリア全光束 = 30 lm寿命 = 3000h直径(Φmm)16消費電力(W)5定格電流(mA)200RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT16
Amphenol MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, メス, 12極 62GB-12E14-12SN(416) AMPHENOLAmphenol MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, メス, 12極 62GB-12E14-12SN(416)AMPHENOL
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットは、シャーシプラグとのみかん合します.Amphenol62GBニッケルめっき信号.Amphenol62GBミニチュアバヨネットロック角型フランジ受付可能及びケーブル取り付けプラグコネクタは、非常にDurableで汎用性が高く、ニッケル仕上げのソリッドアルミバー製で、はんだバケット金めっきオス又はメスコンタクトを備え、ポリクロロプレンゴムのインサートが付いています。Amphenol62GBシリーズのMIL規格コネクタは、設計と機能はMIL-DTL-26482と同様ですが、コネクタの誤かん合を防止するキー溝が追加されています。このDurableなケーブル取り付け型及び角形フランジレセプタクルコネクタは、過酷な環境及び極端な温度に対する耐性を備えています。62GBレセプタクル及びプラグコネクタは、さまざまな軍事及び産業コネクタ用途に最適です。
極数12定格電圧500Vac、700Vdc材質(ハウジング)シェルサイズ14メッキシェル:ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型バヨネットカップリングミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプボックスマウント接続方向ストレート
Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, メス, 5極 62GB-12E14-05SN AMPHENOLAmphenol Limited MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, メス, 5極 62GB-12E14-05SNAMPHENOL
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグとのみかん合します。ケーブルクランプ(ストレインリリーフ)は別途選択できます。スピンカップリングバックシェルも用意されています。代表品番241-1294を参照してください。.Amphenol62GBシリーズミニチュアバヨネットロックコネクタ.Amphenol62GBミニチュア丸形バヨネットコネクタは、便利なバヨネットロックかん合システムを採用し、確実な接続を実現します。この62GBミニチュアバヨネットロックコネクタは、耐久性が高く汎用的で、MIL-DTL-26482軍事規格の厳しい要件を満たしています。このコネクタは、無垢のアルミ棒から製造され、亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げで、高い耐腐食性を実現しています。かん合時、この62GBミニチュア丸形コネクタは高度な環境保護性能を発揮します。このコネクタは、金めっきが施されたはんだバケットコンタクトを完備しています。62GBシリーズのコネクタは、デザインと機能はMIL-DTL-26482と同様ですが、誤かん合を防止するキー溝が追加されています。.特長と利点.バヨネットロックかん合システムで確実な接続MIL-C-26482Eに準拠した軍事仕様かん合時の高度な環境保護アルミシェル付きの耐久性の高い構造高い耐腐食性を実現する亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げ誤かん合を防止するためのキー付き金めっきコンタクト付属.製品用途の情報.この耐久性の高い62GBミニチュアバヨネットコネクタは、過酷な環境や極端な温度に耐え、多くの軍用及び産業用コネクタ用途での使用に最適です。
極数5シリーズ62GB定格電圧1.2kVdc,850Vacシェルサイズ14メッキシェル:亜鉛コバルトRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスコンタクトジェンダーメス接合型バヨネットカップリングミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプボックスマウント接続方向ストレート
Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, メス, 2極 62GB-12E14-02SN AMPHENOLAmphenol Limited MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, メス, 2極 62GB-12E14-02SNAMPHENOL
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
熱収縮ブーツ又はブレードとともに使用するスピンカップリングバックシェルは、これらの電源コネクタと併用する必要があります。ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)は、シャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。.Amphenol62GBシリーズミニチュアバヨネットロックコネクタ.Amphenol62GBミニチュア丸形バヨネットコネクタは、便利なバヨネットロックかん合システムを採用し、確実な接続を実現します。この62GBミニチュアバヨネットロックコネクタは、耐久性が高く汎用的で、MIL-DTL-26482軍事規格の厳しい要件を満たしています。このコネクタは、無垢のアルミ棒から製造され、亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げで、高い耐腐食性を実現しています。かん合時、この62GBミニチュア丸形コネクタは高度な環境保護性能を発揮します。このコネクタは、金めっきが施されたはんだバケットコンタクトを完備しています。62GBシリーズのコネクタは、デザインと機能はMIL-DTL-26482と同様ですが、誤かん合を防止するキー溝が追加されています。.特長及び利点.バヨネットロックかん合システムで確実な接続MIL-C-26482Eに準拠した軍用仕様高度な環境保護、かん合時ステンレス鋼製のシェルによる耐久性の高い構造亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げによる高い耐腐食性誤かん合を防ぐキー金めっきコンタクトが付属.製品用途の情報.この耐久性の高い62GBミニチュアバヨネットコネクタは、過酷な環境や極端な温度に耐え、多くの軍用及び産業用コネクタ用途での使用に最適です。
極数2シリーズ62GB定格電圧1.2kVacシェルサイズ14RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスコンタクトジェンダーメス接合型バヨネットカップリングミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプボックスマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
RS PRO インジケータライト 24 → 30 V E14 330 mA RS PRORS PRO インジケータライト 24 → 30 V E14 330 mARS PRO
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
T16 (16mm) Tubular SES (E14)
仕様消費電力 = 10 W口金 = E14定格電流 = 330 mA直径 = 16mm電球サイズ = T16長さ = 54 mmレンズ色 = クリア全光束 = 45 lm寿命 = 3000h直径(Φmm)16消費電力(W)10定格電流(mA)330RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT16
Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ UTS, シリーズ, オス, 14極 UTS6JC12E14P SOURIAUSouriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ UTS, シリーズ, オス, 14極 UTS6JC12E14PSOURIAU
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
仕様●極数 14●オス/メス オス●コンタクトジェンダー オス●定格電流 7.5A●定格電圧 600 V●シェルサイズ 12●実装タイプ ケーブルマウント●ミルスタンダード MIL-DTL-26482●結線方法 はんだ●IP保護等級 IP68●IP69K●接合型 バヨネット●コネクタサイズ スタンダード●接続方向 ストレート●シリーズ UTS●動作温度 Min -40℃●Souriau UTSシリーズ プラグ&レセプタクル. Souriau UTSシリーズレセプタクルは●ボックス取付け型・ケーブル取付け型プラグから●ケーブル取付けインライン●基板取付けレセプタクルまで●高品質の製品を幅広く提供しています。このシリーズでは●さまざまな方法でワイヤを収容できます。圧着●はんだ●ねじ止めなど●すべてのレセプタクルは●過酷な気候条件で高性能を発揮するように堅牢に設計されています。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。. 特長. 頑丈で堅牢な設計により●様々な気候条件下で高い性能を発揮 圧着●はんだ●ねじ止めなど●さまざまな方法でワイヤに対応 耐久性に優れたプラグ&レセプタクルRoHS指令(10物質対応)対応
PT06E-14-19S(SR) AMPHENOLPT06E-14-19S(SR)AMPHENOL
6,198税込6,818
1個
当日出荷
極数19
PT06E-14-19P(SR) AMPHENOLPT06E-14-19P(SR)AMPHENOL
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
極数19
PT02E-14-19P AMPHENOLPT02E-14-19PAMPHENOL
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
極数14
TBE 固定式端子台(経済形) 日東工業TBE 固定式端子台(経済形)日東工業(7件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から22日以内出荷
Aタイプは2P~16Pまでの各端子と、両端の固定部分をまとめて一体成型したタイプです。 Bタイプは1Pユニットを重ね合わせ、両端に固定部分を備えたタイプです。
取付方式直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:不可
Amphenol Industrial MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, メス, 19極 PT02E-14-19P AMPHENOLAmphenol Industrial MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, メス, 19極 PT02E-14-19PAMPHENOL
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。PTはんだは、UL認定品(#E115497)シリーズ用アルミシェル部品バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝幅広いシェルサイズ(8→24)
極数19定格電圧1kVac材質(ハウジング)アルミニウムシェルサイズ14メッキシェル:カドミウム結線方法はんだオス・メスメスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
パワーリレー G5LE omron(オムロン)パワーリレー G5LEomron(オムロン)(22件のレビュー)
359税込395
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
10Aのキュービックタイプの1極パワーリレー。 家電機器を始めOA機器、自販機など幅広い用途に最適。 使用周囲温度85℃。 標準でUL CLASS B対応。 UL、CSA、EN規格取得、電安法(300V以下)準拠。RoHS適合。
用途家電、OA機器、自販機等RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 19極 PT06E-14-19S(SR) AMPHENOLAmphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 19極 PT06E-14-19S(SR)AMPHENOL
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。PTはんだは、UL認定品(#E115497)シリーズ用アルミシェル部品バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝幅広いシェルサイズ(8→24)
極数19シリーズPT定格電圧1kVacシェルサイズ14ストレインリリーフあり結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 圧接タイププラグ omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 圧接タイププラグomron(オムロン)(4件のレビュー)
679税込747特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。中継使いができる圧接タイププラグ。
適合規格MIL規格(MIL-C-83503)UL規格(ファイルNo.E103202)認定RoHS適合
小型重装備リミットスイッチ D4A-□N omron(オムロン)小型重装備リミットスイッチ D4A-□Nomron(オムロン)
4,598税込5,058特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
シール性、耐衝撃性、耐強度を向上させた小形重装備リミットスイッチ 回転軸部の2重シール構造をさらに強化し、ガスケットフルカバー方式などによりシール性を確保。 ワイドな温度仕様(-40~+100℃:標準形) メンテナンス時のタイム・ロスを最小限にとどめるブロックマウント方式を採用。 UL、CSA、CCC規格取得。
保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min(充電金属部とアース間)AC2200V 50/60Hz 1min(各端子と非充電金属部間)AC2200V 50/60Hz 1min定格周波数(Hz)50/60温度上昇50deg以下接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上許容操作速度1mm~2m/s(形D4A-3101N、回転レバー形の場合)感電保護クラスClassⅠ(アース端子付)汚染度(使用環境)3絶縁抵抗同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100MΩ以上(DC500Vメガにて)
TeSys マニュアルモータスタータ GVシリーズ シュナイダーエレクトリックTeSys マニュアルモータスタータ GVシリーズシュナイダーエレクトリック(2件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1個
当日出荷から111日以内出荷
MMSでMCCBとサーマルリレーを一体化 MMSとコンタクタTeSysDシリーズの組合わせは省配線、省スペースを実現
仕様標準形(熱動-電磁)質量(kg)0.26外形寸法(mm)44.5×89×78適合規格IEC、UL508、CSA
ラジアルリード型 大容量型 酸化金属バリスタ ZNRシリーズ Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 大容量型 酸化金属バリスタ ZNRシリーズPanasonic(パナソニック)
999税込1,099
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
UTS014E19P SOURIAUUTS014E19PSOURIAU
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DINスタイルコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5 omron(オムロン)DINスタイルコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5omron(オムロン)(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から121日以内出荷
使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)定格電流(A)2接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
スクリューレス端子台 1極2線式 サトーパーツスクリューレス端子台 1極2線式サトーパーツ
3,490税込3,839
1個
当日出荷から16日以内出荷
スクリューレス端子台 1極2線式
仕様チェック孔あり定格300V-10A耐電圧AC2000V (1分間)定格適合電線単線 : Φ1.2mm (AWG16)、撚線 : 1.25mm2 (AWG16)端子間ピッチ(mm)5適合レール【DINレール】トップハット形 幅35mm 及び C 形 幅30mm取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)使用可能電線範囲単線 : Φ0.4mm~Φ1.2mm (AWG26~AWG16)、撚線 : 0.3mm2~1.25mm2 (AWG22~AWG16) 素線径Φ0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
UTS014E19S SOURIAUUTS014E19SSOURIAU
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HFBR-14E4Z BROADCOMHFBR-14E4ZBROADCOM
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
高速アイソレータ 渡辺電機工業高速アイソレータ渡辺電機工業
42,980税込47,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品あり
カードホルダー・カード紙セット Panasonic(パナソニック)カードホルダー・カード紙セットPanasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
適合コスモパネルコンパクト21用
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズAMPHENOL
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
BQR・BQE共用 補助カバー Panasonic(パナソニック)BQR・BQE共用 補助カバーPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
仕様BQR・BQE共用 補助カバー
接地端子盤 Panasonic(パナソニック)接地端子盤Panasonic(パナソニック)
98,980税込108,878
1個
3日以内出荷
接地抵抗値測定が容易に行えます。接地抵抗値が測定できるように、測定用端子が取り付けてあります。接地端子のブレードが簡単に開閉できます。盤名称板付です。
マイルドホワイト種類標準分電盤番号日塗工:E22-90B深さ(mm)125保護等級IP2XDマンセル記号2.5Y9/1
プリント基板用端子台 XW4E(ねじタイプ) omron(オムロン)プリント基板用端子台 XW4E(ねじタイプ)omron(オムロン)(16件のレビュー)
379税込417特価
1個
当日出荷から90日以内出荷
制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。
用途プリント基板用規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+100材質(クランプケージ)銅合金材質(接触子)銅合金材質(端子ねじ)銅合金処理(クランプケージ)ニッケルメッキ(3μm)処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm)処理(端子ねじ)錫メッキ(5μm)
Omron パワーリレー (キュービックタイプ), 1c接点, 9V dc, 200 Ω omron(オムロン)Omron パワーリレー (キュービックタイプ), 1c接点, 9V dc, 200 Ωomron(オムロン)
1,398税込1,538
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様UL、CSA、VDE. G5LEシリーズ. 高スイッチング電流長さ(mm)22.5高さ(mm)19奥行(mm)16.5接点SPDT取付け方法基板実装耐衝撃性最大4500Vコイル抵抗(Ω)200コイル電圧(V)DC9RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション電力ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電源(AC kVA)1.2
DC長寿命プロペラファン MDEシリーズ オリエンタルモーターDC長寿命プロペラファン MDEシリーズオリエンタルモーター
9,398税込10,338
1個
当日出荷から11日以内出荷
特性長寿命種類DCファン
Omron パワーリレー omron(オムロン)Omron パワーリレーomron(オムロン)
269税込296
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ユニットケース、シングルインライン用収納ケース MAC8(マックエイト)ユニットケース、シングルインライン用収納ケースMAC8(マックエイト)
1,898税込2,088
1袋(10個)
9日以内出荷
プリント基板を収納する為のケースです。 プリント基板が垂直に立つように中に溝がついています。
材質PBT樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
UTS6JC14E12P SOURIAUUTS6JC14E12PSOURIAU
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) ガラス管ヒューズ 14A (速断型) COOPER BUSSMANNEaton / Bussmann (イートン/バスマン) ガラス管ヒューズ 14A (速断型)COOPER BUSSMANN
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様定格電流 = 14A定格電圧 = 32V溶断速度 = Fヒューズサイズ = 6.3 x 25mm直径 = 6.3mm全長 = 27mm本体材質 = ガラス種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)32定格電流(A)14リード線サイズ(mm)Φ6.3×27RoHS指令(10物質対応)対応
...

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器