カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(20)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(16)
        • 接続・省配線(制御機器)(51)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(98)
        • 産業用PC用品(22)
        • 電子部品(オンボード)(199)
        • 検出・センサ(94)
        • 報知器(3)
        • 制御機器・PLC・リレー(76)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(7)
        • 通信(制御機器)(2)
        • 電源(制御機器)(777)
        • 冷却(制御機器)(4)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「E20」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
1,369件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カンタッチブレーカ 配線保護2P1E20A Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 配線保護2P1E20A

    Panasonic(パナソニック)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)AC100定格電流(A)20極数・素子数2P1ERoHS指令(10物質対応)対応
  • カンタッチブレーカ 配線保護2P2E20A Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 配線保護2P2E20A

    Panasonic(パナソニック)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)AC200定格電流(A)20極数・素子数2P2ERoHS指令(10物質対応)対応
  • カンタッチブレーカ 漏電2P1E20A30mA Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電2P1E20A30mA

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付端子形状端子形状品種ELB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)30
  • カンタッチブレーカ 漏電表示2P1E20A Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電表示2P1E20A

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    欠品中
    型式BKF-50LPタイプ漏電表示付端子形状端子形状品種EL-MCB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)30
  • カンタッチブレーカ 漏電2P2E20A30mA Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電2P2E20A30mA

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付品種ELB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用漏電感度電流(mA)30
  • カンタッチブレーカ 漏電2P1E20A15mA Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電2P1E20A15mA

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付端子形状端子形状品種ELB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)15
  • カンタッチブレーカ 漏電2P2E20A15mA Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電2P2E20A15mA

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付品種ELB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用漏電感度電流(mA)15
  • SHーM型3P2E20A Panasonic(パナソニック)

    SHーM型3P2E20A

    Panasonic(パナソニック)
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    極数・素子数3P2E
  • SHEーV型3P3E20A30mA Panasonic(パナソニック)

    SHEーV型3P3E20A30mA

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    極数・素子数3P3E
  • 自家発電連系専用SH-G3P3E20A Panasonic(パナソニック)

    自家発電連系専用SH-G3P3E20A

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    材質(端子板)銅合金質量(kg)約0.165規格電気用品安全法、日本工業規格JIS C8211定格電圧(V)AC100/200専用定格電流(A)20材質(ケース)PET樹脂材質(ハンドル)PBT樹脂接点材質銀合金定格遮断容量(kA)2.5極数・素子数3P3E適合圧着端子5.5-5フレーム(AF)50接続可能電線 撚線(mm2)3.5接続可能電線 単線(Φmm)2.0~2.6
  • エンドプレート IDEC(和泉電気)

    エンドプレート

    IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
    469税込516
    1パック(10個)
    当日出荷
    ターミナルの最終端に使用でき、またマークシートの端面固定にも使用できます。
  • ノーヒューズブレーカ NL 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ NL

    河村電器産業(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    JIS協約形モジュール
    定格電圧(V)AC200主な用途JIS協約形モジュール引きはずし方式完全電磁式逆接続不可
  • BNC型コネクタ付き 同軸ケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC型コネクタ付き 同軸ケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    形状ストレートプラグ種類ケーブル結線方式中心:圧着/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50アダプタタイプBNC-BNCコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ・プラグ
  • COB80シリーズ用 スイッチユニット パトライト(PATLITE)

    COB80シリーズ用 スイッチユニット

    パトライト(PATLITE)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    種類関連商品
  • ノーヒューズブレーカ NCS-F 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ NCS-F

    河村電器産業(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    質量(kg)0.08外形寸法(mm)20×70×50定格電圧(V)AC200外寸法(縦×横×深さ)(mm)20×70×50JIS規格C8201-2-2 Anne×2定格遮断容量(kA)2.5(AC200V)/(2.5)(AC100/200V)引きはずし方式熱動電磁式極数・素子数2P2E適合安全規格電気用品安全法
  • Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ キー形 上段丸フレーム 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ キー形 上段丸フレーム

    富士電機(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    材質アクリル樹脂タイプ標準タイプ種類セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5機械的耐久性1万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状キー形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500キーの種類A
  • Φ22 HW1K形 鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ IDEC(和泉電気)

    Φ22 HW1K形 鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ

    IDEC(和泉電気)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から86日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
  • フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 圧接タイププラグ Aratas(旧:omron)

    フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 圧接タイププラグ

    Aratas(旧:omron)(4件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。中継使いができる圧接タイププラグ。
    適合規格MIL規格(MIL-C-83503)UL規格(ファイルNo.E103202)認定RoHS適合
  • ブレードブレーカ NAS 河村電器産業

    ブレードブレーカ NAS

    河村電器産業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    enステーション分岐用
    仕様コード短絡保護用瞬時機能付質量(kg)0.07ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)外形寸法(mm)10×95.6×65定格電圧(V)AC100-200外寸法(縦×横×深さ)(mm)10×95.6×65接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子主な用途enステーション/分岐回路用(100/200V両用)接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側)定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC100/200V)/2.5(AC200V)引きはずし方式熱動電磁式極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
  • カンタッチRE2P2E20A24VRT Panasonic(パナソニック)

    カンタッチRE2P2E20A24VRT

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1個
    32日以内出荷
    寸法(mm)(H)128×(W)25×(D)77(ハンドル含む)質量(kg)0.24容量50AF/20A定格電圧(V)AC200(1Φ3W)専用端子形状プラグイン端子(差し込み形)品種R-ELB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
  • スッキリ21主幹用J型3P2E20A Panasonic(パナソニック)

    スッキリ21主幹用J型3P2E20A

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    32日以内出荷
    種別漏電ブレーカ寸法(mm)H80×W90×D40質量(kg)0.19ブラック定格電圧(V)AC100/200V端子形状・バネ性当金付ソルダレス端子・8mm2電線まで直締付接続可能(電源側・負荷側)・より線を使用する場合は、棒圧着端子をご使用下さい定格電流(A)20定格感度電流(mA)30形名J型極数・素子数3P2Eフレーム(AF)30引外し方式熱動式
  • カンタッチR2P1E20A100VTN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチR2P1E20A100VTN

    Panasonic(パナソニック)
    9,198税込10,118
    1個
    32日以内出荷
    容量50AF/20A定格電圧(V)AC100専用品種R-MCB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
  • カンタッチR2P2E20A100VRT Panasonic(パナソニック)

    カンタッチR2P2E20A100VRT

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    32日以内出荷
    容量50AF/20A定格電圧(V)AC200(1Φ3W)専用品種R-MCB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2E
  • カンタッチR2P1E20A100VRN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチR2P1E20A100VRN

    Panasonic(パナソニック)
    9,198税込10,118
    1個
    32日以内出荷
    容量50AF/20A定格電圧(V)AC100専用品種R-MCB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
  • カンタッチRE2P1E20A24VRN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチRE2P1E20A24VRN

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1個
    32日以内出荷
    寸法(mm)(H)128×(W)25×(D)77(ハンドル含む)質量(kg)0.24容量50AF/20A定格電圧(V)AC100専用端子形状プラグイン端子(差し込み形)品種R-ELB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
  • カンタッチRE2P1E20A100VTN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチRE2P1E20A100VTN

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1個
    32日以内出荷
    寸法(mm)(H)128×(W)25×(D)77(ハンドル含む)質量(kg)0.23容量50AF/20A定格電圧(V)AC100専用端子形状プラグイン端子(差し込み形)品種R-ELB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
  • カンタッチRE2P1E20A100VRN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチRE2P1E20A100VRN

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1個
    32日以内出荷
    寸法(mm)(H)128×(W)25×(D)77(ハンドル含む)質量(kg)0.23容量50AF/20A定格電圧(V)AC100専用端子形状プラグイン端子(差し込み形)品種R-ELB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
  • 超小型LED表示灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    超小型LED表示灯

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から83日以内出荷
    形状弾頭形光源LED
  • カンタッチRE2P2E20A100VRT Panasonic(パナソニック)

    カンタッチRE2P2E20A100VRT

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1個
    欠品中
    寸法(mm)(H)128×(W)25×(D)77(ハンドル含む)質量(kg)0.24容量50AF/20A定格電圧(V)AC200(1Φ3W)専用端子形状プラグイン端子(差し込み形)品種R-ELB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
  • ノーヒューズブレーカ NCB 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ NCB

    河村電器産業(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    電灯分電盤分岐回路用スマートサイズ
    付属品端子カバー2個仕様コード短絡保護用瞬時機能付質量(kg)0.08外形寸法(mm)20×70×50定格電圧(V)AC200外寸法(縦×横×深さ)(mm)20×70×50接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途スマートサイズ/分岐回路用接続可能電線(mm2)8定格遮断容量(kA)2.5(AC200V)引きはずし方式熱動電磁式逆接続極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
  • カンタッチRE2P1E20A24VTN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチRE2P1E20A24VTN

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1個
    32日以内出荷
    寸法(mm)(H)128×(W)25×(D)77(ハンドル含む)質量(kg)0.23容量50AF/20A定格電圧(V)AC100専用端子形状プラグイン端子(差し込み形)品種R-ELB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
  • LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) ME-A/MES-Aシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) ME-A/MES-Aシリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    アルミボディを採用した超スリム、小型機器などに最適です。 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 プリズムカットのグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。 ボディはアルミニウム製でさびに強く、美しさを長時間にわたり保ちます。 本体取付け用ネジ部に、管用平行ネジサイズを採用していますので、フレキシブル電線管などと直接接続できます。 ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。 防塵・防噴流IP42構造で、塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
    規格CEマーキング、UL規格定格電圧(V)DC24外径(Φmm)25光源LEDインターフェースNPNオープンコレクタ防塵・防噴流 保護特性記号IP42
  • 河村電器 分岐回路用ノーヒューズブレーカ 河村電器産業

    河村電器 分岐回路用ノーヒューズブレーカ

    河村電器産業(3件のレビュー)
    869税込956
    1台
    当日出荷
    安全ブレーカサイズのノーヒューズブレーカです(電灯分岐回路用SBサイズ)。
    用途電灯回路用に。仕様電気用品安全法適合質量(kg)0.08外形寸法(mm)32×38×70定格電圧(V)AC100接続方式ソルダレス端子(M5)接続可能電線(mm2)8定格遮断容量(kA)2.5引きはずし方式熱動電磁式極数・素子数2P1Eフレーム(AF)30
  • 定電流ダイオード リードタイプ Eシリーズ SEMITEC

    定電流ダイオード リードタイプ Eシリーズ

    SEMITEC(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(10個)
    当日出荷から13日以内出荷
    定電流ダイオードCRD(Current Regulative Diode)は、小型で、安定した定電流特性を 供給する素子です。 定電流ダイオードCRD Eシリーズは、DO-35 スタイルのDHD(Double Heatsink Diode)構造です。 気密封止で高信頼性、部品材料が安価で量産性に優れている。DO35(300mW)パッケージを使用した小型素子。 これにより、定格電流20mAの高輝度LEDの輝度安定用として定格電流を超えない 一定電流を単一の部品で供給することが可能です。
    用途LED輝度安定用の定電流供給、LED蛍光灯・LED街路灯・LED電球・LEDダウンライト、ツエナーダイオードに定電流を供給する定電圧回路、近接センサ等、各種センサへの定電流供給、バッテリーの充放電回路、電解コンデンサの通電エージング装置、各種半導体の定電流での検査装置、通信回線のイーターフェース、漏電遮断機、圧電アクチュエータへの電流供給、安定化電源回路定格電力(W)0.3許容電流(A)(逆方向)0.05対応RoHS接着部の温度(℃)150相対湿度45~75%周囲温度(℃)25±3動作温度範囲(℃)-30~150
  • ノイズフィルター TDKラムダ

    ノイズフィルター

    TDKラムダ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    ディレーティング開始温度(℃)55相数単相耐振動10~55Hz(掃引1分間)1.5mm一定X、Y、Z各方向2時間
  • カンタッチE付2P1E20A30mARN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチE付2P1E20A30mARN

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    32日以内出荷
    極数・素子数2P1E
  • カンタッチE付2P2E20A15mART Panasonic(パナソニック)

    カンタッチE付2P2E20A15mART

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1個
    32日以内出荷
    極数・素子数2P2E
  • カンタッチR2P1E20A24V RN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチR2P1E20A24V RN

    Panasonic(パナソニック)
    9,198税込10,118
    1個
    32日以内出荷
    容量50AF/20A定格電圧(V)AC100専用品種R-MCB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
  • カンタッチBR E付2P1E20A TN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチBR E付2P1E20A TN

    Panasonic(パナソニック)
    6,598税込7,258
    1個
    32日以内出荷
    極数・素子数2P1E
  • カンタッチBR E付2P2E20A RT Panasonic(パナソニック)

    カンタッチBR E付2P2E20A RT

    Panasonic(パナソニック)
    7,898税込8,688
    1個
    32日以内出荷
    極数・素子数2P2E
...

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

呼20特集
おすすめ人気ランキング
制御機器