カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 電子部品(オンボード)(18)
        • 検出・センサ(3)
        • 電源(制御機器)(2)

制御機器 :「EP-100」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 10Ω 上面調整 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 10Ω 上面調整ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
93税込102
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 100Ω 上面調整 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 100Ω 上面調整ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
93税込102
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 100KΩ 上面調整 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 100KΩ 上面調整ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
93税込102
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整 100Ω ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整 100Ωニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
67税込74
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整 100KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整 100KΩニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
67税込74
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 15回転型 側面調整 100Ω ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ 15回転型 側面調整 100Ωニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
289税込318
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 15回転型 側面調整 100KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ 15回転型 側面調整 100KΩニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
289税込318
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Tタイプ熱電対 国華電機Tタイプ熱電対国華電機
4,398税込4,838
1セット(10本)
6日以内出荷から10日以内出荷
関連資料※被覆や先端処理のサンプル画像を確認できます。(2.17MB)
Microchip マイコン MICROCHIPMicrochip マイコンMICROCHIP(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 100WIR TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 100WIRTRACO POWER
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 100 TRACO POWERTRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 100TRACO POWER
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, 圧力センサ ねじ取り付け XMEPシリーズ TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, 圧力センサ ねじ取り付け XMEPシリーズTELEMECANIQUE SENSORS
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
精度(%)±0.5出力方式アナログ応答時間≦2ms材質(ハウジング)フッ化炭素FPM, ステンレス鋼AISI 316LRoHS指令(10物質対応)対応
NXP マイコン HCS12 16ビット NXPNXP マイコン HCS12 16ビットNXP
4,798税込5,278
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 100kΩ, 0.5W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 100kΩ, 0.5Wニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
849税込934
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 100kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 5.8mm寸法 = 7 x 7 x 5.8mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-6Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 汎用タイプ 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 100Ω, 0.5W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 100Ω, 0.5Wニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
849税込934
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 100Ω回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 5.8mm寸法 = 7 x 7 x 5.8mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-6Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 汎用タイプ 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ CT-6シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トリマポテンショメータ CT-6シリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から12日以内出荷
14 種類の豊富なバリエーション。
抵抗(Ω)10~2M仕様操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum材質ハウジング・ロータ:PBT、ワイパ:多元合金、ゴム板・Oリング:シリコンゴム、抵抗体:RuO2サーメット、端子:銅・錫めっき、接着剤:エポキシ、ベースエレメント:セラミック、電極体:Ag-Pdサーメット形状上面調整型式密閉型質量(g)0.51タイプ汎用使用温度範囲(℃)-55~120定格電力(W)0.5(70度)、0(120度)入力電圧(V)最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう対応RoHS包装形態ポリ袋絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.5W・1000h電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう温度係数(抵抗)10~20Ω:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each絶縁耐圧AC900V 60s耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル耐水性耐水・密閉性:85度 60s端子無鉛メッキ品(鉛フリー対応)回転強度回転止:50mN・m(510gf・cm)minimum回転トルク(mN・m[gfcm])2~20(20~204)抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)220(1ターン)機械的回転角度(°)260(1ターン)
TEP 100-2412WIR TRACO POWERTEP 100-2412WIRTRACO POWER
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TEP 100-2412 TRACO POWERTEP 100-2412TRACO POWER
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MC100EP16DTG ON SEMICONDUCTORMC100EP16DTGON SEMICONDUCTOR
969税込1,066
1個
7日以内出荷
MC100EP05DG ON SEMICONDUCTORMC100EP05DGON SEMICONDUCTOR
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
MC100EP01DTG ON SEMICONDUCTORMC100EP01DTGON SEMICONDUCTOR
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
Tタイプ熱電対 国華電機Tタイプ熱電対国華電機
4,698税込5,168
1セット(5本)
6日以内出荷
関連資料※被覆や先端処理のサンプル画像を確認できます。(2.17MB)
Kタイプ熱電対 国華電機Kタイプ熱電対国華電機
4,998税込5,498
1セット(5本)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
関連資料※被覆や先端処理のサンプル画像を確認できます。(2.17MB)

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器