カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 産業用PC用品(1)
        • 電子部品(オンボード)(7)
        • 検出・センサ(1)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(2)

制御機器 :「EPM」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日9月14日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TEP-MK1 TRACO POWER

    TEP-MK1

    TRACO POWER
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル電力計 Schneider Electric LCD パルス出力 92×92mm PM5000シリーズ シュナイダーエレクトリック

    デジタル電力計 Schneider Electric LCD パルス出力 92×92mm PM5000シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    63,980税込70,378
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチターンアプソリュートロータリエンコーダ AUTONICS(オートニクス)

    マルチターンアプソリュートロータリエンコーダ

    AUTONICS(オートニクス)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    単回転10bit(1024分割)、多回転13bit(8192回転)の計23bit(8388608分割)の分解能があります。
    用途NC旋盤のドリル位置制御、工作機器のテーブル角度制御に。駐車設備(車のターンテーブル制御)などに。付属品ブラケット、カップリング長さ(mm)91検出方式光学式外径(Φmm)50周波数(kHz)最大応答:50許容回転数(min-1[r.p.m])3000分解能単回転:1024分割、多回転:8192回転電源電圧(V)12~24VDC±5%(リップルP-P:5%以下)使用周囲温度(℃)-10~70、保存時:-25~85軸外径(Φmm)8起動トルク70gf.cm以下(0.0069N.m以下)使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~90%RH最大応答周波数(kHz)50取得規格CE、EAC耐衝撃50G最大/max出力コードバイナリコードIP等級IP64(防塵、防油保護)使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~90
  • METSEPM5110 シュナイダーエレクトリック

    METSEPM5110

    シュナイダーエレクトリック
    81,980税込90,178
    1個
    7日以内出荷
    取付方式盤面取付入力種類電圧/電流入力電圧(V)35~760電源電圧(V)AC100~415/DC125~250入力電流(A)0.05~8.5
  • デジタル電力計 Schneider Electric LCD パルス出力 PM3200シリーズ シュナイダーエレクトリック

    デジタル電力計 Schneider Electric LCD パルス出力 PM3200シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    86,980税込95,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 フェーズの数:1, 3 、 パルス出力:あり 、 深さ:70mm 、 メータ確度:0.3 %、0.5 % 、 最小温度:-25℃ 、 シリーズ:PM3200 、 Schneider Electric PM3200電力計. このPowerLogic電力計PM3200は、基本的な測定機能から高度な測定機能まで備えています。 小型でDINレール取り付け型のPM3200を使用すれば、小さな電気キャビネットで主電源とフィーダを監視できるようになります。 この電力計は電流トランスと電圧トランスを組み合わせることで、2、3、4ワイヤシステムを監視できます。 グラフィックディスプレイは操作が分かりやすいので、重要なパラメータに簡単にアクセスできます。. 基本的な用途から高度な用途まで異なるバージョンを用意: PM3200 (品番 ; 841-7759 841-7759 ) - 電気パラメータ: I、In、U、V、PQS、E、PF、Hz - 電力 / 電流需要 - 最小 / 最大 PM3210 (品番 ; 841-7752 841-7752 ) - 電気パラメータ: I、In、U、V、PQS、E、PF、Hz、THD - 電力 / 電流需要、ピーク需要 - 最小 / 最大 - 5つのタイムスタンプ付きアラーム - kWhパルス出力 PM3250 (品番 ; 841-7756 841-7756 ) - 電気パラメータ: I、In、U、V、PQS、E、PF、Hz、THD - 電力 / 電流需要、ピーク需要 - 最小 / 最大 - 5つのタイムスタンプ付きアラーム - 通信状態を示すLED - Modbus通信用のRS485ポートRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル電力計 Schneider Electric LCD PM8000シリーズ シュナイダーエレクトリック

    デジタル電力計 Schneider Electric LCD PM8000シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    449,800税込494,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 フェーズの数:3 、 深さ:77.5mm 、 メータ確度:±0.1 % (電流), ±0.1 % (電圧), ±0.2 % (有効電力) 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:70℃ 、 メータタイプ:電気機械 、 Schneider Electric PM8000電力計. Schneider Electric PM8000シリーズのメータは、エネルギー効率の改善、分割課金又は費用配賦、及び生産性の向上に役立ちます。 こうした改善は、消費の追跡、及び設備やプロセスにリスクをもたらすおそれのある条件の特定によって行われます。 この電力計は、設置やネットワーク化が簡単でエネルギー情報にアクセスしやすく、さらに、StruxureWareアプリケーションと統合しているため、情報をすぐに役立てられるようになっています。. パネル又はDINレール取り付け(モデルにより異なる) ディスプレイあり / なしの各種モデル さまざまなフォームファクタによる高速構成、プラグ対応コネクタ、及び無料セットアップアプリケーション 複数言語サポートの高解像度カラーグラフィックディスプレイでローカルデータにアクセス可能 高精度電力量測定 最小 / 最大データ記録 電力量、需要、力率などのパラメータの履歴データトレンド記録 イベント記録 記録の開始、制御の実行、電子メール又はテキストメッセージの送信のアラームを設定可能 デュアルポートイーサネットでデイジーチェーン接続、冗長ループ、及び複数のプロトコルに対応 フロントパネル、Webページ、又はソフトウェアによってCT / VT極性を反転可能 オンボードWebページをカスタマイズ可能 履歴データファイルを電子メールで「プッシュ」 RS485シリアルポート イーサネット-シリアルゲートウェイ Modbusマスタ機能 安全なユーザーアカウントを設定可能. I/Oモジュール:. 電力計1個につき最大4つのI/Oモジュールを現場で設置可能: ; 913-9643 913-9643 - アナログ入力 x 4、アナログ出力 x 2 ; 913-9652 913-9652 - デジタル入力 x 6、リレー出力 x 2RoHS指令(10物質対応)対応
  • METSEPM5330 シュナイダーエレクトリック

    METSEPM5330

    シュナイダーエレクトリック
    159,800税込175,780
    1個
    7日以内出荷
    取付方式盤面取付入力種類電圧/電流入力電圧(V)35~760電源電圧(V)AC100~415/DC125~250入力電流(A)0.05~8.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB3.1 Type-Cジャック LINKMAN

    USB3.1 Type-Cジャック

    LINKMAN
    669税込736
    1個
    3日以内出荷
    MacBookに採用され、使用機器が増えているUSB3.1タイプCのメスコネクタ(機器側)です。 表面実装タイプ
    材質ハウジング:PA9T+30%グラスファイバ、UL94V-0、ターミナル:銅/金メッキ、シェル:SUS304/ニッケルメッキ
  • クロック用 スイープムーブメント 工具付き インテック

    クロック用 スイープムーブメント 工具付き

    インテック
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    クロックの修理や製作に!BLADO(ブラド)のクロック用スイープムーブメント。別売りのスイープムーブメント用時計針と組合わせ、文字盤を自作するだけでクロックの製作ができます。
    付属品ハンガー、ワッシャー、6角ナット、ナット回し工具精度月差±30秒使用電池単3乾電池×1本
  • Schneider Electric PLC I/Oモジュール デジタル入力 PM8000 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric PLC I/Oモジュール デジタル入力 PM8000

    シュナイダーエレクトリック
    84,980税込93,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様メーカーシリーズ:PM8000入力数:6出力数:2入力タイプ:デジタル出力タイプ:リレー入力/出力数:8モジュールタイプ:デジタル長さ:90.5mm幅:22mm深さ:90.5mm寸法:90.5 x 22 x 90.5 mm取り付けタイプ:DINレールSchneider Electric I/Oモジュール. PM8000シリーズ電力計用の拡張I/Oモジュールです。. モデル仕様. METSEPM89M0024 ( ; 913-9643 913-9643 )- アナログ入力 x 4、アナログ出力 x 2 METSEPM89M2600 ( ; 913-9652 913-9652 )- デジタル入力 x 6、リレー出力 x 2RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO プリンタ用用紙 ロール紙 熱転写 RS PRO

    RS PRO プリンタ用用紙 ロール紙 熱転写

    RS PRO
    9,898税込10,888
    1箱(20個)
    7日以内出荷

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器