カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス(11)
- モーター制御・インバータ・電磁開閉器(1)
- 接続・省配線(制御機器)(4)
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(13)
- 電子部品(オンボード)(141)
- 検出・センサ(5)
- 制御機器・PLC・リレー(6)
- 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(2)
- 電源(制御機器)(41)
- 冷却(制御機器)(1)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
ブランド
- KEMET(106)
- 河村電器産業(35)
- VISHAY(15)
- IDEC(和泉電気)(7)
- omron(オムロン)(6)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- 富士電機(6)
- azbil(旧:山武)(4)
- 岡谷電機産業(4)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3)
- SIEMENS(3)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(3)
- 三菱電機(2)
- SUS(エスユーエス)(2)
- MURATA(村田製作所)(2)
- 三菱電機エンジニアリング(2)
- SOURIAU(2)
- Roxburgh EMC(2)
- 京セラ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
制御機器 :「F310」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

タクタイルスイッチ B3F
Aratas(旧:omron)(41件のレビュー)¥63~税込¥69~1個当日出荷から99日以内出荷シャープなクリック感と高耐久性を実現。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ フリースペース付 リミッタースペースなし
Panasonic(パナソニック)¥38,980税込¥42,8781台当日出荷から30日以内出荷空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。種別住宅分電盤材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプスタンダード 標準タイプ取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100ドア付寸法縦(mm)350リミッタースペースなしフリースペース付認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ)
IDEC(和泉電気)¥3,298~税込¥3,628~1個翌々日出荷から31日以内出荷低電圧タイプ(6~24V)のサイズ・重量で高電圧タイプ(100~240V)にも対応し、トランスタイプから置き換えることで、制御盤の省スペース・装置の軽量化に貢献します。高電圧タイプの照光ユニットは1接点・3接点の対応が可能となりました。(従来は2・4接点のみ)。一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触方式を採用。パネル前面からの水や油の侵入をシャットアウトする保護構造:IP65。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)。2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つのスイッチで可能にした2点押ボタンスイッチも完備。ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。1つで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。カラーユニバーサルデザインに対応。表示灯(角平形)の点灯/消灯の認識および、点灯時のランプ色の識別が対応。ISO 3864-4安全色に対応。危険時や緊急事態時の色表現がより明確・鮮明で、より多くの方が識別可能に。保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
漏電ブレーカABF型 主幹用
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781個当日出荷から5日以内出荷仕様単3中性線欠相保護付(3P2E)、(異常電圧保護)130±5V、O.C付(過電流+漏電保護)種別漏電ブレーカ寸法(mm)(H)135×(W)91.5×(D)49質量(kg)0.47定格電圧(V)AC100/200専用端子形状(電源側)圧着端子専用相線式1Φ3W動作時間(漏電時)0.1秒以内定格遮断容量(kA)5定格感度電流(mA)30漏電表示方式機械式表示極数・素子数3P2E動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内引外し方式熱動・電磁式
Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (青)
IDEC(和泉電気)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から31日以内出荷ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)22
Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (緑)
IDEC(和泉電気)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から31日以内出荷ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)22
エネルギー対応 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカABF型 3P3E(逆接続可能型)
Panasonic(パナソニック)¥41,980税込¥46,1781個当日出荷から5日以内出荷寸法(mm)(H)135×(W)91.5×(D)49質量(kg)0.41定格電圧(V)AC100/200専用端子形状(電源側)圧着端子専用動作時間(漏電時)0.1秒以内定格遮断容量(kA)5定格感度電流(mA)30漏電表示方式機械式表示過電流引きはずし方式熱動・電磁式極数・素子数3P3E動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内
トグルスイッチ ATEシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥629~税込¥692~1個当日出荷から7日以内出荷高信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。 丸洗い洗浄が可能。全タイプ完全密封構造。 微小電流用。接触部に金メッキを施してありますので微小電流領域での使用に最適です。 プリント基板専用。端子ピッチは全てインチサイズ(2.54mm)。 操作性の向上。独立した節度機構により、軽快な操作フィーリングを実現。 UL規格認定品です。(ATE-J タイプを除く。)使用温度範囲(℃)-20~+85定格最大:AC・DC60V 50mA 0.4VA AC、DC最小:AC・DC20mV 1μAブラケットなし絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~+85操作部形状フラット・トグル機械的寿命50000回RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命最大定格で10000回、0.4VA以下で50000回耐電圧(V)AC250 1分間
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ フリースペース付 引込スペース付
Panasonic(パナソニック)¥48,980税込¥53,8781台翌々日出荷から30日以内出荷空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。種別住宅分電盤材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号 N9.3)スペース引込スペース付タイプスタンダード 標準タイプ取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100ドア付寸法縦(mm)350フリースペース付認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
盤用キャビネット屋内用NE型 分割扉(埋込形)
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷から32日以内出荷仕様ドア+前面枠材質鋼板製板厚(mm)(ドア)1.6保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))
サーキットブレーカBQF型 単3中性線欠相保護付 3P2E
Panasonic(パナソニック)¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷から12日以内出荷仕様単3中性線欠相保護付(3P2E)、(異常電圧保護)130±5V定格電圧(V)AC100/200専用端子形状(電源側)圧着端子専用表示方式(過電圧)機械式表示相線式1Φ3W定格遮断容量(kA)5過電流引きはずし方式熱動・電磁式極数・素子数3P2E
Roxburgh EMC RFIフィルタ 三相 10A フランジマウント 1μF 2.8 mH 3.4 mA Single Stage 1.4W 14mΩ
Roxburgh EMC¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷仕様●最大定格電流: 10A●最大定格電圧: 500 V ac●実装タイプ: フランジマウント●終端スタイル: スタッド●相数: 3●シリーズ: KMF●動作周波数: 60Hz●長さ: 179mm●奥行き: 45mm●静電容量: 1μF●インダクタンス: 2.8 mHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 14mΩ●基準適合: UL 1283W●Roxburgh KMFシリーズ. Roxburgh KMFシリーズのフィルタは電動工具、産業用制御装置、機械設備、ハンドリング機器及び無停電電源装置などの用途向けに設計されています。. 側面取り付け、機械、ドライブ、キャビネット及びパネルの内外に取り付け 軽量、小さな底面積及びIP保護等級を備えた端子台RoHS指令(10物質対応)対応
Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (黄)
IDEC(和泉電気)¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から31日以内出荷ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)22
フジソク トグルスイッチ DPDT (On)-Off-(On)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥999税込¥1,0991個欠品中種類トグル極数2極使用温度範囲(℃)-20~85シリーズATE定格電圧(V)(最大)AC/DC60、(最小)AC/DC0.02端子形状PC端子ブラケットなし絶縁抵抗(MΩ)(最小)500(DC500V)保存温度範囲(℃)-40~85定格電流(mA)(最大)50、(最小)0.001操作部形状フラットトグルスイッチ特性(ON)-OFF-(ON)RoHS指令(10物質対応)対応回路構成DPDT耐電圧(V/min)AC250最大接触抵抗(mΩ)50(AC200μV 1.5mA)機械的寿命(万回)3電気的寿命(万回)最大定格:1、0.4VA:3接触機構クリップ
Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (赤)
IDEC(和泉電気)¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷から31日以内出荷ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)22
Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (アンバー)
IDEC(和泉電気)¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷から31日以内出荷ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)22
Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 10kΩ 3W ±1%
VISHAY¥469税込¥5161個当日出荷仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = CPFケーススタイル = セラミック温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = E14寸法 = 4.57 (Dia.) x 16.51mm長さ = 16.51mm直径 = 4.57mmリード径 = 0.81mmCPFシリーズ(1 W → 3 W). Vishay CPFシリーズの金属皮膜スルーホール抵抗器(1 W → 3 W)です。. すべてのモデルは小型サイズながら高定格電力を実現 高温コーディングによる完全防炎 低ノイズを実現し、優れた高周波特性も備えますRoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 18極, ケーブルマウント, CL1F3101
SOURIAU¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様●極数: 18●実装タイプ: ケーブルマウント●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP67●定格電流: 13.0A●シリーズ: Clipper●接合型: ネジ●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Min: -40℃●Souriau 産業用プラスチックSouriau のクリップパシリーズ 18 コンタクトメス産業用プラスチックコネクタは、このインラインコネクタの定格電流は、コンタクトあたり 13 A です。この製品は保持プレートシステムを備えているので、工具を使わずにコンタクトの挿入 / 抜き取りが可能になります。1/2 回転バヨネットカップリングを備えた PG バックシェル用の電気 PG ねじ付きアダプタがあり、システムにすばやく接続できます。このコネクタは、金めっき銅合金コンタクトの熱可塑性ハウジングを備えています。 Clipper シリーズ IP67 等級の密閉を実現するプラスチック製産業用コネクタ。このシステムには、保持プレートシステム付きのコネクタシェルが用意されており、工具を使用せずに圧着コンタクトの挿入 / 抜き取りが簡単です。コンタクトは別売りです。このケーブル取り付けソケットは、ストレートケーブルクランプ、コンジットアダプタ、又はシーリンググランドに対応し、優れた柔軟性を発揮します。安全性を高めるため、コネクタはスクーププルーフ設計になっています。したがって、ブラインドかん合が必要な場合でも、コンタクトを損傷するリスクなしに結合又は分離することができます。1 mm コンタクトを使用した高密度形式を用意特長と利点圧着終端 ボディはストレートです 180 ° ねじカップリングとポジティブ可聴安全ラッチを備えています 接触抵抗: 10 M Ω 未満 挿抜回数 250 回の耐久性 高耐振性 動作温度範囲: -40 → 125 ° C スクーププルーフコンタクト シェルサイズ: 3 mm シールドなし用途ファクトリオートメーション及び機械工具 計測器認定IP68等級RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET AEC-Q200 フィルムコンデンサ,90 V ac, 160 V dc,100nF,±5%
KEMET¥529税込¥5821袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 100nF電圧 = 90 V ac, 160 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R75自動車規格 = AEC-Q200mm長さ = 13mm奥行き = 4mm高さ = 9mm寸法 = 13 x 4 x 9mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980