制御機器 :「HF5」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GSユアサインフラシステムズSMU-HFシリーズ用増設バッテリー(SMB-HF52-Rx5)
SMU-HF502-R-200用増設バッテリー(5筐体)。SMU-HF502-R-200に接続することで定格出力時バックアップ時間が約60分延長可能。※初期値、周辺温度25℃にて1筐体2U(合計10U)。
1個
1,698,000 税込1,867,800
9日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9397種類の商品があります)

ピーク波長 = 890nm。パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)。放射束 = 50mW。放射強度 = 180mW/sr。実装タイプ = スルーホール実装。指向半値角 = 20°。LED数 = 1。ピン数 = 2。寸法 = 5 x 8.7mm。レンズ形状 = 砲弾型。LED材質 = GaAlAs。Vishay TSHFシリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのTSHFシリーズはスルーホール赤外線(IR) LEDで、GaAlAsダブルヘテロ(DH)技術を採用しています。無色透明のプラスチック製パッケージに収納されています。最適な用途には、赤外線リモコン、空間データ伝送があります。. ピーク波長: 890 nm 高い信頼性 高出力及び高輝度 低順方向電圧 T-1 3/4 (5 mm)フォームパッケージ スタンドオフリードオプション
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
769 税込846
翌々日出荷

GSユアサインフラシステムズSMU-HFシリーズ用増設バッテリー(SMB-HF52-R)
SMU-HF502-R-200用増設バッテリー(1筐体)。SMU-HF502-R-200に接続することで定格出力時バックアップ時間が約15分延長可能。※初期値、周辺温度25℃にて1筐体2U。
1個
339,800 税込373,780
9日以内出荷

パワーマルチプロセッシングを採用し、高電力品質と高効率を両立した200V系UPS。縦置き/ラック搭載(19インチラック)兼用タイプで使用場所を選びません。パワーマルチプロセッシング給電方式(高効率常時インバータ給電方式)。5kVAUPS。7分バックアップ(初期値、周辺温度25℃)。19インチラック搭載可能(3U)。LED表示パネル搭載。出力電圧設定変更機能(200V/208V/220V/230V/240V)。ホットスワップ対応
1個
1,098,000 税込1,207,800
9日以内出荷

タイプ- 種類補助継電器 極数4 接点構成高容量(単接点) 定格電流(A)- 定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)- 可逆/非可逆-
1個
2,298 税込2,528
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

GSユアサインフラシステムズ単相入力UPS SMU-HFシリーズ
200V系高効率常時インバータ給電方式UPS。常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)UPS サンケン電気独自の給電方式により、省エネ・高効率運転と 高品位電力を同時実現。バッテリもお客様にて交換できます。
出力電圧200V/208V/220V/230V/240V(精度±2%) 定格入力電圧(V)200、208、220、230、240(設定電圧-20%~288) 運転方式高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング) 出力周波数(Hz)50/60 入力周波数(Hz)50/60 設置方式タワー型/ラック型 兼用 定格出力電圧(V)200、208、220、230、240 入力電圧200V/208V/220V/230V/240V(設定電圧-20%~288V) 周波数許容範囲(%)±1、3、5、14より選択
1個
349,800 税込384,780
9日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GSユアサインフラシステムズSMU-HFシリーズ用増設バッテリー(SMB-HF52-Rx4)
SMU-HF502-R-200用増設バッテリー(4筐体)。SMU-HF502-R-200に接続することで定格出力時バックアップ時間が約50分延長可能。※初期値、周辺温度25℃にて1筐体2U(合計8U)。
1個
1,298,000 税込1,427,800
9日以内出荷

GSユアサインフラシステムズSMU-HFシリーズ用増設バッテリー(SMB-HF52-Rx2)
SMU-HF502-R-200用増設バッテリー(2筐体)。SMU-HF502-R-200に接続することで定格出力時バックアップ時間が約30分延長可能。※初期値、周辺温度25℃にて1筐体2U(合計4U)。
1個
679,800 税込747,780
9日以内出荷

GSユアサインフラシステムズSMU-HFシリーズ用増設バッテリー(SMB-HF52-Rx3)
SMU-HF502-R-200用増設バッテリー(3筐体)。SMU-HF502-R-200に接続することで定格出力時バックアップ時間が約40分延長可能。※初期値、周辺温度25℃にて1筐体2U(合計6U)。
1個
999,800 税込1,099,780
9日以内出荷

5~75Aまで定格同一寸法。 3/6kVの共用化。
用途JCシリーズヒューズ付高圧気中負荷開閉器(LBS) JCシリーズヒューズ付高圧真空電磁接触器(HN) 定格電圧(V)3600/7200 種類管型ヒューズ 遮断電流(A)40000(250/500MVA) リード線
1個
特価
8,498 税込9,348
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

バリスタ電圧 = 430V。最大AC定格電圧 = 275V。最大直流定格電圧 = 350V。制限電圧 = 710V。クランプ電流 = 10A。材料 = ZnOセラミックJ。シリーズ = VDRS。直径 = 9mm。最大サージ電流 = 1200A。静電容量 = 140pF。長さ = 35mm。厚さ = 4.9mm。寸法 = 9 Dia. x 4.9mm。リード間隔 = 5mm。VDR金属酸化物バリスタ(標準)特長 低β高純度酸化亜鉛ディスク ハロゲンフリー絶縁エポキシコーティング 酸化亜鉛ディスク、HFエポキシコーティング
1袋(50個)
3,598 税込3,958
7日以内出荷

GSユアサインフラシステムズSMU-HF502-R用19インチラック向け固定金具
EIA19インチラック搭載用オプション固定金具。
対象SMU-HF502-R-200
1個
34,980 税込38,478
9日以内出荷

接点構成1c コイル定格電圧(V)DC5 取付方式プリント基板 端子形状PCB 接点最大許容電圧(V)AC277/DC30 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプ基板ピン 最大スイッチング電流(AC A)10 最大スイッチング電流(DC A)10 最大スイッチング電圧(AC V)277 最大スイッチング電圧(DC V)30 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 10A/DC30V 10A
1袋(2個)ほか
1,050 税込1,155
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接点構成SPST 長さ(mm)28.5 寸法(mm)28.5×10.1×12.5 コイル定格電圧(V)DC5 高さ(mm)12.5 質量(g)約8 取付方式基板実装 極数1 奥行(mm)10.1 保護構造プラスチックシール シリーズHF118F 端子形状PCB 湿度(%RH)5~85 寿命1×107 接点材質銀合金 コイル抵抗(Ω)113 コイル電圧(V)5(DC) 接点最大許容電圧(V)AC400/DC125 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~85 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)10 最大スイッチング電流(AC A)10 最大スイッチング電流(DC A)10 最大スイッチング電圧(AC V)440 最大スイッチング電圧(DC V)125 コイルと接点間の耐電圧(kV)10 最大スイッチング電源(AC kVA)2.5 最大スイッチング電源(DC W)300 コイル電力(mW)220~290 耐振動(Hz)10~55 0.8mmDA 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
1袋(5個)ほか
1,620 税込1,782
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)




仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●キー配列:2●コード番号:193-4251 アズワン品番65-7821-41
1個
34,980 税込38,478
欠品中

種類管型ヒューズ 定格電圧(V)7200 リード線 サイズ(mm)Φ52×274
1個
8,598 税込9,458
6日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
295,860 税込325,446
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。 仕様本体商品の仕様に基づきます 内容修理サービス 関連資料定額基盤修理サービスに関する注意事項(0.29MB) サービス分類修理
1台
179,800 税込197,780
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (670種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
1,000 税込1,100
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接点構成2c 長さ(mm)29 寸法(mm)29×13×26.3 コイル定格電圧(V)DC5 高さ(mm)26.3 取付方式プリント基板 奥行(mm)13 保護構造フラックスタイト 端子形状PCB 接点最大許容電圧(V)AC250/DC30 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン 最大スイッチング電流(AC A)10 最大スイッチング電流(DC A)10 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 8A
1袋(2個)ほか
880 税込968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接点構成1c 長さ(mm)21.2 寸法(mm)21.2×16×20.6 コイル定格電圧(V)DC5 高さ(mm)20.6 取付方式プリント基板 奥行(mm)16 保護構造フラックスタイト 端子形状PCB コイル抵抗(Ω)70 接点最大許容電圧(V)AC400(NO) 接点最大許容電流(A)17 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン 最大スイッチング電流(AC A)17 最大スイッチング電圧(AC V)400 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 17A(Q type)(NO)、 AC277V 10A(NC)
1袋(5個)ほか
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接点構成1a 長さ(mm)19 寸法(mm)19×15.2×15.5 コイル定格電圧(V)DC5 高さ(mm)15.5 取付方式プリント基板 奥行(mm)15.2 保護構造フラックスタイト 端子形状PCB 接点最大許容電流(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプ基板ピン 最大スイッチング電流(AC A)15 最大スイッチング電流(DC A)15 最大スイッチング電圧(AC V)277
1袋(2個)ほか
699 税込769
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接点構成1c 長さ(mm)19 寸法(mm)19×15.2×15.5 コイル定格電圧(V)DC5 高さ(mm)15.5 取付方式プリント基板 奥行(mm)15.2 保護構造フラックスタイト シリーズHF3FA 端子形状PCB 接点最大許容電圧(V)AC277/DC28(NO)/AC250(NC) 接点最大許容電流(A)10/5 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン 最大スイッチング電流(AC A)10(NO)、5(NC) 最大スイッチング電流(DC A)10(NO)、5(NC) 最大スイッチング電圧(AC V)250、277 最大スイッチング電圧(DC V)28 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 10A/DC28V 10A(NO)、 AC250V 5A(NC)
1袋(5個)ほか
1,580 税込1,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接点構成1c 長さ(mm)29 コイル定格電圧(V)DC5 取付方式プリント基板 端子形状PCB 接点最大許容電流(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプ基板ピン 最大スイッチング電流(AC A)20 最大スイッチング電流(DC A)20
1個ほか
769 税込846
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接点構成DPDT 極数2 種別トレー式 長さ(mm)29 コイル定格電圧(V)DC5 取付方式基板実装 端子形状PCB 湿度(%RH)5~85 寿命1×107 接点材質銀合金 コイル電圧(V)5(DC) 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~85 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)10 最大スイッチング電流(AC A)10 最大スイッチング電流(DC A)10
1袋(2個)ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



接点構成SPST 極数1 コイル定格電圧(V)DC5 取付方式基板実装 端子形状PCB 湿度(%RH)5~85 接点材質銀合金 コイル電圧(V)5(DC) 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)10 最大スイッチング電流(AC A)10 最大スイッチング電流(DC A)10
1袋(5個)ほか
1,160 税込1,276
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります