カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス(5)
- モーター制御・インバータ・電磁開閉器(16)
- 接続・省配線(制御機器)(5)
- 産業用PC用品(2)
- 電子部品(オンボード)(79)
- 検出・センサ(2)
- 電源(制御機器)(4)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
制御機器 :「ITV」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

ITVカメラ用信号回路SPD
音羽電機工業¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷ITV・監視カメラを雷サージから保護。DINレール取り付け、ネジ取り付けの二通りの取付方法。SA-ITV24Jは電源重畳に対応。RoHS規制物質対応コネクタBNC型75Ω定格電流(mA)200挿入損失(dB)1.5以下直列抵抗/線(Ω)2
ITVカメラ用SPD
音羽電機工業¥51,980~税込¥57,178~1個当日出荷ITV・監視カメラを雷サージから保護 ハイビジョンのITVカメラで使用される各種信号伝送規格に対応 電源重畳に対応 RoHS規制物質対応用途同軸ケーブル(coaxial)から侵入する雷サージから機器を保護、ITV・監視カメラ、BNC型コネクタを使用した機器、CS-BNCJJ75-T90HD2,CS-BNCJJ75-T230HD2:コントロール盤側(受像機側) 、CS-BNCJJ75-T90FG2,CS-BNCJJ75-T230FG2:カメラ側(カメラ側を単独接地した場合)コネクタBNC型RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75適合伝送帯域100kHz~3.0GHz耐インパルス電流(kA)20/C2(8/20μs)、2.5/D1(10/350μs)
ダストキャップ シェルサイズ:17 ITV33シリーズ
AMPHENOL¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷Amphenol India レセプタクルダストカバーは、シェルサイズが 17 種類あります。ナイロンコードが付いています仕様●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:17●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:ITV33●コード番号:226-8730アズワン品番65-7651-79
ダストキャップ シェルサイズ:15 ITV33シリーズ
AMPHENOL¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷Amphenol India レセプタクルダストカバーはシェルサイズが 15 です。ナイロンコードが付いています仕様●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:15●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:ITV33●コード番号:226-8729アズワン品番65-7655-45
ダストキャップ シェルサイズ:11 ITV33シリーズ
AMPHENOL¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷Amphenol India レセプタクルダストカバーは、11 種類のシェルサイズを備えています。ナイロンコードが付いています仕様●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:11●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:ITV33●コード番号:226-8727アズワン品番65-7661-15
ダストキャップ シェルサイズ:13 ITV33シリーズ
AMPHENOL¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷Amphenol India レセプタクルダストカバーは、13 種類のシェルサイズを備えています。ナイロンコードが付いています仕様●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:13●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:ITV33●コード番号:226-8728アズワン品番65-7661-18
ダストキャップ シェルサイズ:9 ITV33シリーズ
AMPHENOL¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷Amphenol India レセプタクルダストカバーは、シェルサイズが 9 種類あります。ナイロンコードが付いています仕様●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:9●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:ITV33●コード番号:226-8726アズワン品番65-7595-64
XP Power DC-DCコンバータ Vout:15V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, ITV0515SA
XP POWER¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様分離式:あり奥行(mm)10シリーズITV定格電力(W)1出力電圧(V)15dc出力電流(mA)66入力電圧範囲(V)4.5→5.5dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - ITVシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP Power ITVシリーズのDC-DCコンバータは、さまざまな用途で使用可能な頑丈かつ信頼性の高い製品です。 ITVシリーズはSIPパッケージ採用のシングル出力コンバータです。. 特長と利点: シングル出力及びデュアル出力。 SIPパッケージ。 業界標準のピン配列。 MTBF >3500時間 広い動作温度範囲: -40 ℃ → +105 ℃、全負荷時: 95 ℃ (周囲温度)。パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション-2.5 → +5%絶縁電圧(kV)3dc入力公称電圧(V)5dc出力数1
LAN用SPD
音羽電機工業¥38,980税込¥42,8781個当日出荷LANケーブルに接続するITVカメラなどのネットワーク機器やパソコンを保護。 別途電源装置などの専用ユニットや外部電源装置不要で劣化接点出力対応SPDの状態(正常/劣化)が遠隔でわかるため、遠隔監視に最適です。 SPD機能表示付きSPD機能の劣化状況を青と赤の表示割合にて表示します。 ギガビットイーサネット カテゴリ6に対応10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX対応。 最大120WのPoE(電源重畳)に対応PoE、PoE Plus、PoE++、LTPoE++、UPoE、HDBaseT対応。 DINレール取り付け、ネジ取り付けの二通りの取付方法。 RoHS規制物質対応。用途OLA-CAT6S:LAN回線から侵入する雷サージから機器を保護、サーバ・ITV(監視カメラ)などのネットワーク機器・PC仕様【接地線】2mm2以上のIV線またはDINレール接地形状【モジュラー】RJ-45(8芯)定格電流(A)2電圧防護レベル(V)500以下RoHS指令(10物質対応)対応最大連続使用電圧(V)DC60
Littelfuse TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 9.2V, SA5.0A
LITTELFUSE¥469税込¥5161袋(10個)欠品中仕様●方向性タイプ: 単方向●最大クランピング電圧: 9.2V●最小ブレークダウン電圧: 6.4V●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: DO-204AC●最大逆スタンドオフ電圧: 5V●ピン数: 2●ピークパルスパワー消費: 500W●最大ピークパルス電流: 55.4A●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Min: -55 ℃●動作温度 Max: +175 ℃mm●直径: 3.6mm●TVSダイオードアキシャル500 W SAシリーズ. LittelfuseのSAシリーズのTVSダイオードは、電気通信、産業、及び消費者向け電子製品などの用途に合わせて設計されています。 SAシリーズのダイオードは、雷による電圧過渡やその他の過渡電圧イベントから壊れやすい電子機器を保護します。. 特長: ハロゲンフリー RoHS対応 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 単方向及び双方向バージョンを用意RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 37.5V, 1.5KE27CA
LITTELFUSE¥689税込¥7581袋(10個)翌々日出荷仕様●方向性タイプ: 双方向●最大クランピング電圧: 37.5V●最小ブレークダウン電圧: 25.7V●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: DO-201●最大逆スタンドオフ電圧: 23.1V●ピン数: 2●ピークパルスパワー消費: 1500W●最大ピークパルス電流: 40.5A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Min: -55 ℃●動作温度 Max: +175 ℃mm●最大逆漏れ電流: 1μA●アキシャル双方向1500 W TVSダイオード、1.5KEシリーズ、LittelfuseRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 19.9V, SMAJ12CA
LITTELFUSE¥899税込¥9891袋(25個)翌々日出荷仕様ピークパルスパワー消費:400W、最大ピークパルス電流:20.1A、テスト電流:1mA寸法(mm)4.5×2.79×2.084ピン数(ピン)2ダイオードシングルRoHS指令(10物質対応)対応特性SMT双方向400 W TVSダイオード、SMAJシリーズ、LittelfuseパッケージDO-214AC (SMA)実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大逆スタンドオフ電圧(V)12最大クランピング電圧(V)19.9最小ブレークダウン電圧(V)13.3最小動作温度(℃)-65
UnitV AI Camera(OV7740/M12レンズ版)
M5Stack¥9,798税込¥10,7781個3日以内出荷Kendryte K210を搭載したAIカメラ 高性能なニューラルネットワークプロセッサ(KPU)とデュアルコア64ビットRISC-V CPUを採用したKendryte K210プロセッサを搭載し、畳み込みニューラルネットワーク計算や低コストで高性能な画像処理を実行できます。カメラユニットには、M12光学レンズを備えたOV7740広角カメラモジュールが搭載されています。M12マウントレンズの採用により、従来のUnitV AI Camera(OV7740版)と異なり、レンズは他のM12オプションと自由に交換できます。さらに、Grove互換コネクタとUSB Type-Cコネクタ、2つのプログラム可能なボタンとmicroSDカードスロットを備えています。なお、Sipeed社の協力により、K210用のMicroPython環境であるMaixPyでの開発が可能です。 デュアルコア64ビットRISC-Vを搭載 デュアル独立倍精度浮動小数点型FPUを搭載 0.8TOPSのニューラルネットワークプロセッサ(KPU)を搭載 8MB 64ビット幅SRAM Field-Programmable IO Array(FPIOA)、DMAコントローラ AES、SHA256アクセラレータ、ファームウェア暗号化のサポート 搭載ハードウェア:16MBフラッシュ、カメラ(OV7740)、ボタン×2、microSDカードスロット、インターフェース(Grove互換) MicroPythonのサポート用途顔認識 / 検出、物体検出 / 分類、ターゲットのサイズと座標をリアルタイムで取得、リアルタイムで検出されたターゲットの種類を取得、形状認識、録画仕様【Kendryte K210】デュアルコア64ビットRISC-V RV64IMAFDC(RV64GC):400MHz(ノーマル)【SRAM】8MB【KPU ニューラルネットワークパラメータサイズ】5.5MB - 5.9MBセット内容UnitV AI Camera(OV7740、M12レンズ版) ×1、20cm 4ピン Groveケーブル ×1寸法(mm)40×24×16.4質量(g)13.9入力電圧(V)5 @ 500mA材質(ケース)Plastic (PC)+CNC (ALUMINIUM)インターフェースUSB Type-C ×1、Grove(I2C+I/0+UART) ×1フラッシュ16MB視野角80°イメージセンサーM12 広角レンズ ov7740ストレージ【外部】TF Card/Micro SDボタン仕様カスタムボタン ×2
UnitV AI Camera(OV7740版)
M5Stack¥8,498税込¥9,3481個3日以内出荷デュアル独立倍精度FPU 8MB 64ビット幅SRAM ニューラルネットワークプロセッサ(KPU)/0.8Tops フィールドプログラマブルI/Oアレイ(FPIOA) AES、SHA256アクセラレータ DMAコントローラ(DMAC) MicroPythonのサポート ファームウェア暗号化のサポート仕様【デュアルコア64ビットRISC-V】RV64IMAFDC(RV64GC)CPU/400MHz(ノーマル)【搭載ハードウェアリソース】フラッシュ:16 MB、カメラ:OV7740、ボタン ×2、ステータスLED(RGB)、microSDカードスロット、Grove互換インターフェースセット内容UnitV AI Camera (OV7740版) ×1、20cm 4ピンケーブル ×1、USB Type-Cケーブル ×1寸法(mm)4×2.5×1.5質量(g)4アプリケーション【例】顔認識/検出、物体検出/分類、ターゲットのサイズと座標をリアルタイムで取得、リアルタイムで検出されたターゲットの種類を取得、形状認識、録画
マイクロスイッチ スルーホール 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷レバー付き WS-MITV THT Terminal、80GF マイクロスイッチ仕様●末端様式:スルーホール●コンタクト定格電流:3 A●接点構成:SP-CO●操作力:150 gf●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:銅合金●ケースの材質:PBT●定格電圧:30 V dc, 125 V ac●代表規格:ENEC Approved ENEC-02331, UL Approved E483308●コード番号:185-4213アズワン品番65-7829-15
Littelfuse TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 53.3V, 5KP33CA
LITTELFUSE¥2,598税込¥2,8581袋(5個)7日以内出荷TVSダイオードアキシャル双方向5000 W、5KPシリーズ、Littelfuse. Littelfuseの5KPシリーズは、雷による電圧過渡やその他の過渡電圧イベントから壊れやすい電子機器を保護するように特別に設計されています。仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 53.3V最小ブレークダウン電圧 = 36.7V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = P600最大逆スタンドオフ電圧 = 33Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 5000W最大ピークパルス電流 = 95.7A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +175 ℃最大逆漏れ電流 = 2μARoHS指令(10物質対応)対応
光電センサ 角形 検出範囲 100 →:2500 mm
SICK¥93,980税込¥103,3781個7日以内出荷OverviewVery high strength and long life for heavy industrial use characterize the W24-2 product family in a metal housing。The ″optical″ robustness is guaranteed by a high insensitivity to stray light and by large functional reserves。The high degree of protection IP69K complements the mechanical robustness, even in a humid industrial environment。These sensors can thus be used with the standard or powerful front window heater, such as a rear window heater in a car, even outdoors with protective boxes。The various diagnostic functions make it possible to maintain the availability of the installation and to detect any operational interruptions in advance。The sensors are equipped with a minimum of different functions in order to reduce the diversity of the devices and, thus, their storage。In addition, both DC and DC / AC devices are offered in this form.At a glanceRobust die-cast zinc housing with protection class IP69K Control elements protected by a cover High insensitivity to stray light from photoelectric detectors Switchable: PNP / NPN and light / dark DC or DC / AC version with UL approval Optional: test input, time scales, contamination message on the alarm output, front window heating, even in powerful models M12 connector or M16 screw connection: rotatable by 90 °Your BenefitVery high resistance and long service life thanks to the metal housing and the IP69K degree of protection Very high ″optical″ robustness in the event of parasitic light and mounting devices facing each other High availability thanks to the very large functional reserve for reflex and single-beam barriers。Prevents or reduces the formation of condensation water on the front window during temperature variations thanks to standard or powerful front window heating Mounting compatibility due to identical shape of DC and DC / AC devicesApplicationsPositioning of the reels before and after the winder Product detection on processing machines and moving beds during post-production logistics Correct alignment of materials on conveyors during post-production logisticsNote仕様●センサーのスタイル:角形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:100 → : 2500 mm●出力タイプ:NPN、PNP●電気的接続:M16 グランド付き端子 Terminal Connection●最大DC電圧:30V●接続方式:グランド●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0005 秒●材質:亜鉛ダイキャスト, 金属●ねじの呼び:M16●コード番号:231-1904アズワン品番65-7303-65
Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 48.4V, SMCJ30A
LITTELFUSE¥679税込¥7471袋(10個)7日以内出荷SMT単方向1500 W TVSダイオード、SMCJシリーズ、Littelfuse仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 48.4V最小ブレークダウン電圧 = 33.3V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 30Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 31A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 7.11mmRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 10.3V, SMBJ6.0A
LITTELFUSE¥38,980税込¥42,8781セット(3000個)7日以内出荷SMT単方向600 W TVSダイオード、SMBJシリーズ、Littelfuse仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 10.3V最小ブレークダウン電圧 = 6.67V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 6Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 58.3A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃寸法 = 4.57 x 3.94 x 2.237mm長さ = 4.57mmRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 48.4V, SMAJ30A
LITTELFUSE¥819税込¥9011袋(25個)7日以内出荷SMT単方向400 W TVSダイオード、SMAJシリーズ、Littelfuse仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 48.4V最小ブレークダウン電圧 = 33.3V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)最大逆スタンドオフ電圧 = 30Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400W最大ピークパルス電流 = 8.3A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 4.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 53.3V, SMBJ33A
LITTELFUSE¥919税込¥1,0111袋(25個)7日以内出荷SMT単方向600 W TVSダイオード、SMBJシリーズ、Littelfuse仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 53.3V最小ブレークダウン電圧 = 36.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 33Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 11.3A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃寸法 = 4.57 x 3.94 x 2.237mm長さ = 4.57mmRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 48.4V, SMCJ30CA
LITTELFUSE¥93,980税込¥103,3781セット(3000個)7日以内出荷SMT双方向1500 W TVSダイオード、SMCJシリーズ、Littelfuse仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 48.4V最小ブレークダウン電圧 = 33.3V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 30Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 31A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃寸法 = 7.11 x 6.22 x 2.417mm高さ = 2.417mmRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 53.3V, SMAJ33A
LITTELFUSE¥55,980税込¥61,5781セット(5000個)7日以内出荷SMT単方向400 W TVSダイオード、SMAJシリーズ、Littelfuse仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 53.3V最小ブレークダウン電圧 = 36.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)最大逆スタンドオフ電圧 = 33Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400W最大ピークパルス電流 = 7.5A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃寸法 = 4.5 x 2.79 x 2.084mm高さ = 2.087mmRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 41.4V, P6SMB30A
LITTELFUSE¥269税込¥2961袋(10個)7日以内出荷SMT単方向600 W TVSダイオード、P6SMBシリーズ、Littelfuse仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 41.4V最小ブレークダウン電圧 = 28.5V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 25.6Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 14.7A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃寸法 = 4.57 x 3.94 x 2.237mm最大逆漏れ電流 = 1μARoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 10.5V, P4SMA6.8A
LITTELFUSE¥389税込¥4281袋(10個)7日以内出荷SMT単方向400 W TVSダイオード、P4SMAシリーズ、Littelfuse仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 10.5V最小ブレークダウン電圧 = 6.45V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)最大逆スタンドオフ電圧 = 5.8Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400W最大ピークパルス電流 = 39A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃寸法 = 4.5 x 2.79 x 2.087mm高さ = 2.087mmRoHS指令(10物質対応)対応
エンドカバー D-PTVME 6/S End Cover for use with PTV Series 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥15,980税込¥17,5781袋(50個)7日以内出荷仕様●種類:エンドカバー●併用可能製品:PTV シリーズ●シリーズ:D-PTVME 6/S●コード番号:240-7211アズワン品番65-7493-52
Littelfuse TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 602V, 1.5KE440CA
LITTELFUSE¥999税込¥1,0991袋(10個)7日以内出荷アキシャル双方向1500 W TVSダイオード、1.5KEシリーズ、Littelfuse仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 602V最小ブレークダウン電圧 = 418V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201最大逆スタンドオフ電圧 = 376Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 2.5AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +175 ℃直径 = 5.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 93.6V, SMBJ58CA
LITTELFUSE¥42,980税込¥47,2781セット(3000個)7日以内出荷TVSダイオードSMT双方向600 W、SMBJシリーズ、Littelfuse仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 93.6V最小ブレークダウン電圧 = 64.4V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 58Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 6.5A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃寸法 = 4.57 x 3.94 x 2.237mm高さ = 2.237mmRoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal ヒンジ TVS410 Switch
SCHMERSAL¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ヒンジ併用:TVS410IEC/EN60947-5-1, BG-GS-ET-15. Stock nos. ; 623-3284 623-3284 and ; 623-3278 623-3278 are not supplied with a power lead. Standard hinge sold separately see stock no. ; 623-3290 623-3290. TVS 410, Metal. 180° opening angle, with adjustable switching angle (K410 tool included with switch) Positive break angle of between 5° to 8° Matching (non-safety) hinge available Metal enclosure (IP65) oil and petroleum resistantRoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal ヒンジ TVS400 Switch
SCHMERSAL¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ヒンジ併用:TVS400TES/S Spare Hinge. Aluminium Width71 mm Height 92 mm Weight 160 g Suitable for mounting to 40 mm profilesRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 38.9V, SMCJ24A
LITTELFUSE¥479税込¥5271袋(10個)7日以内出荷仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 38.9V最小ブレークダウン電圧 = 26.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 24Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 38.6A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃寸法 = 7.11 x 6.22 x 2.417mm高さ = 2.417mmSMT単方向1500 W TVSダイオード、SMCJシリーズ、LittelfuseRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 64.5V, SMBJ40A
LITTELFUSE¥689税込¥7581袋(25個)7日以内出荷方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 64.5V。最小ブレークダウン電圧 = 44.4V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 40V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 9.3A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 3.94mm。SMT単方向600 W TVSダイオード、SMBJシリーズ、LittelfuseRoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 96.8V, SMBJ60A
LITTELFUSE¥42,980税込¥47,2781セット(3000個)7日以内出荷ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 96.8V。最小ブレークダウン電圧 = 66.7V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 60V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 6.2A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -65 ℃。寸法 = 4.75 x 3.94 x 2.41mm。テスト電流 = 1mARoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 77.4V, SMCJ48A
LITTELFUSE¥369税込¥4061袋(10個)7日以内出荷方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 77.4V。最小ブレークダウン電圧 = 53V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大逆スタンドオフ電圧 = 48V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 19.4A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。高さ = 2.417mm。SMT単方向1500 W TVSダイオード、SMCJシリーズ、LittelfuseRoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品