制御機器 :「JAPAN」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
仕様コンパレータタイプ:汎用●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:DMP●電源タイプ:シングル●出力タイプ:オープンコレクタ●1チップ当たりのチャンネル数:2●標準応答時間:1.5μs●ピン数:8●標準シングル供給電圧:2 → 36 V●寸法:5 x 5 x 1.6mm●長さ:5mm●幅:5mm●高さ:1.6mm●標準電圧ゲイン:106 dB●コンパレータ、新日本無線
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
仕様NJM78xx、1.5 A電圧レギュレータ、新日本無線. 新日本無線 の NJM78xx シリーズの正リニア電圧レギュレータは固定電圧レギュレータです。 この3端子NJM78シリーズの電圧レギュレータは、電圧及び電流出力の調整を求めない限り、外部コンポーネントは必要ありません。 内部熱的過負荷保護、電流制限及び安全領域動作補償機能を統合しています。 NJRレギュレータICは、1.5 Aの出力電流を生成し、シングルポイントレギュレーションで発生する問題を解消するオンカードレギュレーションなど、幅広い用途で用いられています。. 出力電流: 1.5 A 固定電圧範囲: 5 → 20 V 内部短絡保護制限 / 内部熱的過負荷保護 良好なリップル除去率 TO252パッケージ バイポーラテクノロジー
1袋(5個)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
1台
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
仕様NJM78Mxx、500 mA電圧レギュレータ、新日本無線. 正電圧レギュレータ
1袋(5個)
¥939
税込¥1,033
6日以内出荷
1台
¥9,598
税込¥10,558
翌日出荷
Cisco IP Phone 7900 日本用電源コード
種類AC 電源コード
使用場所日本
1台
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = デュアル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準ゲインバンド幅積 = 15MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 5V/μs動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 8.8 x 6.4 x 3.4mm
1袋(5個)
¥849
税込¥934
当日出荷
仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = デュアル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準ゲインバンド幅積 = 3MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 1V/μs動作温度 Max = +85 ℃幅 = 6.4mm
1袋(5個)
¥679
税込¥747
当日出荷
仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = SIP電源タイプ = デュアル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準ゲインバンド幅積 = 15MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 5V/μs動作温度 Min = -40 ℃幅 = 3mm低ノイズオペアンプ、NJR
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥399
税込¥439
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOP電源タイプ = デュアル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準ゲインバンド幅積 = 3MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 13V/μs動作温度 Max = +85 ℃高さ = 1.15mmJ-FET入力オペアンプ、NJR
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥759
税込¥835
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 20寸法 = 6.5 x 4.4 x 1.15mm高さ = 1.15mm幅 = 4.4mm特殊オーディオアンプ、NJR
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥399
税込¥439
5日以内出荷
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 14寸法 = 5 x 4.4 x 1.15mm長さ = 5mm幅 = 4.4mm高さ = 1.15mm動作温度 Max = +75 ℃動作温度 Min = -20 ℃特殊オーディオアンプ、NJR
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DMP電源タイプ = デュアル1チップ当たりのチャンネル数 = 4ピン数 = 14標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 1V/μs動作温度 Min = -40 ℃幅 = 5mm低ノイズオペアンプ、NJR
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39
税込¥43
翌々日出荷
仕様ピーク感度波長 = 800nmパッケージタイプ = COBP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 2長さ = 3.6mm幅 = 1.8mm高さ = 1.16mm極性 = 順方向PINフォトダイオード、高速. 赤色光と赤外光に対して高い感度を持つ高速PINフォトダイオードは、CD-R/RW、DVD+/-R/RW/-RAM、記録可能なMDなどに適応した監視レーザーや、光信号通信の用途に最適です。. 200 → 450 MHzの動作周波数 超小型のSMTパッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥879
税込¥967
翌々日出荷
仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = デュアル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準ゲインバンド幅積 = 27MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 6V/μs動作温度 Max = +75 ℃寸法 = 8.8 x 6.4 x 3.4mm低ノイズオペアンプ、NJR
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
仕様入力電圧 = 1.8 → 5.5 VAC/DC入力電圧 = dcパッケージタイプ = SSOPピン数 = 14ディスプレイドライバ、新日本無線
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
翌々日出荷
仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = デュアル, シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 5 → 28 V標準ゲインバンド幅積 = 1.2MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 1.2V/μs動作温度 Min = -40 ℃幅 = 6.4mm汎用オペアンプ、NJR
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲインバンド幅積 = 800kHz標準スルーレート = 0.7V/μs動作温度 Min = -40 ℃幅 = 6.4mm高出力電流オペアンプ、NJR
1袋(5個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DMP電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 5 → 15 V標準ゲインバンド幅積 = 1.5MHz標準スルーレート = 3.5V/μs動作温度 Max = +75 ℃幅 = 5mmLow Operating Voltage Operational Amplifiers, NJR
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 1ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 5 → 15 V標準ゲインバンド幅積 = 1.5MHz標準スルーレート = 3.5V/μs動作温度 Max = +75 ℃幅 = 6.4mmLow Operating Voltage Operational Amplifiers, NJR
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 → 9 V標準ゲインバンド幅積 = 20MHz標準スルーレート = 40V/μs動作温度 Max = +85 ℃標準電圧ゲイン = 75 dB高速オペアンプ、NJR
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 5 → 15 V標準ゲインバンド幅積 = 1.5MHz標準スルーレート = 3.5V/μs動作温度 Max = +75 ℃幅 = 6.4mmLow Operating Voltage Operational Amplifiers, NJR
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DMP電源タイプ = デュアル, シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 4ピン数 = 14標準シングル供給電圧 = 5 → 28 V標準ゲインバンド幅積 = 1.2MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 1.2V/μs動作温度 Min = -40 ℃高さ = 1.6mm汎用オペアンプ、NJR
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥369
税込¥406
欠品中
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 1ピン数 = 5標準シングル供給電圧 = 3 V標準ゲインバンド幅積 = 1MHz標準スルーレート = 0.4V/μs動作温度 Max = +85 ℃寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.1mm低ノイズ及び低動作電流オペアンプ、NJR
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥209
税込¥230
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DMP電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 5 → 15 V標準ゲインバンド幅積 = 400kHz標準スルーレート = 0.4V/μs動作温度 Min = -20 ℃幅 = 5mmPrecision Operational Amplifiers, NJR
1袋(5個)
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DMP電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲインバンド幅積 = 800kHz標準スルーレート = 0.7V/μs動作温度 Min = -40 ℃高さ = 1.6mm高出力電流オペアンプ、NJR
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DMP電源タイプ = デュアル, シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 5 → 28 V標準ゲインバンド幅積 = 2MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 7V/μs動作温度 Max = +85 ℃幅 = 5mm高速オペアンプ、NJR
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DMP電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲインバンド幅積 = 1MHz標準スルーレート = 1V/μs動作温度 Max = +85 ℃幅 = 5mmLow Operating Current Operational Amplifiers, NJR
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOP電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 4ピン数 = 14標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲインバンド幅積 = 800kHz標準スルーレート = 0.8V/μs動作温度 Min = -40 ℃高さ = 1.15mm高出力電流オペアンプ、NJR
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥289
税込¥318
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TVSP電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲインバンド幅積 = 3.1MHz標準スルーレート = 0.7V/μs動作温度 Min = -40 ℃幅 = 2.8mm低ノイズ及び低動作電流オペアンプ、NJR
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥489
税込¥538
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOP電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲインバンド幅積 = 3.1MHz標準スルーレート = 0.7V/μs動作温度 Min = -40 ℃幅 = 4.4mm低ノイズ及び低動作電流オペアンプ、NJR
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DMP電源タイプ = デュアル, シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 4ピン数 = 14標準シングル供給電圧 = 5 → 28 V標準ゲインバンド幅積 = 500kHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 0.5V/μs動作温度 Min = -40 ℃高さ = 1.6mm汎用オペアンプ、NJR
1袋(5個)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DMP電源タイプ = デュアル, シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 5 → 28 V標準ゲインバンド幅積 = 1.2MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 1.2V/μs動作温度 Max = +85 ℃幅 = 5mm汎用オペアンプ、NJR
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = デュアル, シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 5 → 12 V標準ゲインバンド幅積 = 1.3MHz標準デュアル供給電圧 = ±3 V, ±5 V標準スルーレート = 1V/μs動作温度 Min = -20 ℃幅 = 6.4mm高出力電流オペアンプ、NJR
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。