制御機器 :「JIS規格安全標識」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
JIS規格に基づく安全標識です。視認性の高い黄色と黒の三角形デザインで注意喚起に最適です。PET素材を使用した高耐久のステッカータイプです。注意喚起や安全表示に汎用性があります。
用途機械や装置の危険箇所への注意表示に。工場・倉庫・作業現場での安全対策に。社内の立ち入り禁止区域の明示に。
材質基材:PET、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.09
取付方式粘着シール/貼付タイプ
表示内容!(エクスクラメーションマーク)
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。