制御機器 :「LED オレンジ」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
787件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●種別:-●色:橙●電圧[V]:2.0V●電流[A]:25mA●消費電力[W]:60mW●パッケージ:砲弾型●呼び寸法:5.0mm●光度[cd]:120mcd●光出力:-●波長(min.)or(typ.)[nm]/色温度[K]:-●波長(max)[nm]:610nm●視野角[°]:60°●長さor径:-●幅:-●種別:-●高さ(厚さ):-●照射方向:-●レンズ:-●電流制限:- アズワン品番68-2094-03
1個
39 税込43
5日以内出荷

仕様●LED色: オレンジ●パッケージタイプ: 3 mm (T-1)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 30 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 60 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 610 nm●寸法: 3mm●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 3 mm. このKingbright LEDファミリは、3 mm (T-1)のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々な色オプションを用意しています。 3mmの丸型LEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
259 税込285
翌々日出荷

仕様●直径:3Φ●色:橙●損失:50mW●順方向電流:30mA●最大順方向電流:100mA●逆方向電圧:5V●動作温度:-40℃~+85℃●保存温度:-40℃~+85℃●はんだ付け温度:260℃、5秒●ピーク波長:610nm●指向性:40° アズワン品番67-0384-16
1個
119 税込131
5日以内出荷

1袋(25個)ほか
589 税込648
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (451種類の商品があります)

定格電圧(V)AC/DC24 発光色 形状 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 光源LED エスコ品番EA940DB-93
1個
1,530 税込1,683
当日出荷


定格電圧(V)DC24 発光色 形状長角 光源LED エスコ品番EA940DB-133
1個
特価
879 税込967
当日出荷

乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他 指向角(°)30 付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
1袋(5個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

定格電圧(V)AC110 発光色 形状 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 光源LED エスコ品番EA940DB-113
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

光度 = 28 mcd。シリーズ = VLMO30。LED色 = オレンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

1個
5,840 税込6,424
3日以内出荷

エスコ品番EA940D-228 種類照光式 保護構造IP40(閉鎖型) 接点構成1a1b ボタン形状 ボタン色 動作方式モメンタリ 取付穴径(Φmm)16.2
1個
2,220 税込2,442
翌日出荷

LED表示灯 橙 アロー(シュナイダーエレクトリック) 動画あり
アロー(シュナイダーエレクトリック)LED表示灯 橙
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

XVUC25-O 積層式LED表示灯 橙 アロー(シュナイダーエレクトリック) 動画あり
アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 橙
仕様表示ユニット、LEDユニット 材質ポリカーボネート樹脂 質量(kg)0.064 規格CE適合品、UL認定品、CSA認定品 保護構造IP65 定格電圧(V)AC/DC24、AC100~240 光源LED 信号線接点容量AC/DC24:電源電圧以上60mA以上、AC100-240:DC24V60mA以上 点滅速度:点滅しません 配列 消費電流2
1台
3,498 税込3,848
4日以内出荷

仕様●LED色: オレンジ●パッケージタイプ: 3216 (1206)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 1.2 cd●ピン数: 2●ビュー角: 50 °●レンズ形状: ドーム●主波長: 601 nm●寸法: 3.2×1.6mm●Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、ドームレンズ、高さ1.8 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 このレンズはドーム形状になっています。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ1.8 mmのドーム型レンズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイカラーオプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能
仕様LED色 = オレンジパッケージタイプ = 2106実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 250 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 601 nm寸法 = 2.1 x 0.6 x 1mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
49,980 税込54,978
5日以内出荷

Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、高さ1.1 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 角型と丸型のレンズ形状を選択可能です。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ: 1.1 mm
仕様LED色 = オレンジパッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 200 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 601 nm寸法 = 3.2 x 1.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
979 税込1,077
5日以内出荷

Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ0.75 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6 x 0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適
仕様LED色 = オレンジパッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 250 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 601 nmレンズ色 = クリアmm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
36,980 税込40,678
7日以内出荷

仕様●ディスプレイタイプ: LED●文字数: 1●LED色: オレンジ●セグメント数: 7●主波長: 605 nm●文字幅: 5.6mm●文字高さ: 10.2mm●共通接続: アノード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸奥行き: 13mm●光度: 250 mcd●表面色: 黒●順方向電圧: 2.6 VmW●併用可能製品: 汎用電子機器℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

定格電圧(V)AC220 発光色 形状 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 光源LED エスコ品番EA940DB-118
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

定格電圧(V)AC110 発光色 形状 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 光源LED エスコ品番EA940DB-98
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

定格電圧(V)AC220 発光色 形状 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 光源LED エスコ品番EA940DB-103
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

仕様●LED色: オレンジ●パッケージタイプ: 2106●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 250 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: ドーム●主波長: 601 nm●寸法: 2.1×0.6×1mm●Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイ色オプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0 x 1.25 x 1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2 x 1.25 mm 単色又は2色を選択可能
仕様LED色 = オレンジパッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 250 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 601 nm寸法 = 2 x 1.25 x 1.1mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

Avago HSMx-C170シリーズLED. Avago Technologies HSMx-C170シリーズは表面実装(SMT)チップのLEDです。 幅広く使用されている2.0 x 1.25 mmの設置面積(0.8 mmプロファイル)を採用しています。 HSMx-C170チップLEDは、使いやすく扱いやすい業界標準パッケージで設計されています。 9種類の小型単色パッケージから様々なLEDの色を選択できます。 HSMx-C170チップLEDに最適な用途には、キーパッドのバックライト、プッシュボタンのバックライト、LCDバックライト、標識記号のバックライト、正面パネルのインジケータなどがあります。. HSMx-C170シリーズの特長: - 小型パッケージ - 業界標準の0805フットプリント - 170 °の広い視野角 - IRはんだと互換 - 拡散光学素子 - -40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲 - 幅広い色を用意
仕様LED色 = オレンジパッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.2 V光度 = 8 mcdピン数 = 2ビュー角 = 170 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 604 nm寸法 = 2 x 1.25 x 0.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
899 税込989
7日以内出荷

定格電圧(V)AC/DC24 発光色 形状 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 光源LED エスコ品番EA940DB-108
1個
1,530 税込1,683
当日出荷

仕様●LED色: オレンジ●パッケージタイプ: 3216 (1206)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 200 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 601 nm●寸法: 3.2×1.6mm●Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、高さ1.1 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 角型と丸型のレンズ形状を選択可能です。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ: 1.1 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
979 税込1,077
翌々日出荷

Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ1.1 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6 x 0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適
仕様LED色 = オレンジパッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 250 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 601 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 1.1mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

仕様●LED色: オレンジ●パッケージタイプ: 2012 (0805)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 250 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 601 nm●レンズ色: クリアmm●Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0×1.25×1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2×1.25 mm 単色又は2色を選択可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

仕様●LED色: オレンジ●パッケージタイプ: 1608 (0603)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 250 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 601 nm●寸法: 1.6×0.8×1.1mm●Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ1.1 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6×0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

仕様●LED色: オレンジ●パッケージタイプ: 3216 (1206)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 1.6 cd●ピン数: 2●ビュー角: 35°●レンズ形状: ドーム●主波長: 601 nm●寸法: 3.2×1.6×1.8mm●Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、ドームレンズ、高さ1.8 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 このレンズはドーム形状になっています。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ1.8 mmのドーム型レンズ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
64,980 税込71,478
7日以内出荷

Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、ドームレンズ、高さ1.8 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 このレンズはドーム形状になっています。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ1.8 mmのドーム型レンズ
仕様LED色 = オレンジパッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 1.2 cdピン数 = 2ビュー角 = 50 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 601 nm寸法 = 3.2 x 1.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、ドームレンズ、高さ1.8 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 このレンズはドーム形状になっています。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ1.8 mmのドーム型レンズ
仕様LED色 = オレンジパッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 1.6 cdピン数 = 2ビュー角 = 35°レンズ形状 = ドーム主波長 = 601 nm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
64,980 税込71,478
5日以内出荷

Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0 x 1.25 x 1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2 x 1.25 mm 単色又は2色を選択可能
仕様LED色 = オレンジパッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 250 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 601 nmレンズ色 = クリアmm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
39,980 税込43,978
5日以内出荷

Kingbright SMTチップLED 3224 (1210)パッケージ. Kingbrightの3224 LEDファミリは、標準の1209パッケージに収められています。 単色及び2色を選択可能な3224シリーズは、さまざまな色を用意しています。 この1209チップLEDパッケージには、ドーム型トップレンズが搭載されています。 3224シリーズに最適な用途には、バックライト、インジケータなどがあります。. 3224 LEDの特長: 標準1209パッケージ 寸法: 3.2 x 2.4 mm ドームレンズタイプ 低消費電力
仕様LED色 = オレンジパッケージタイプ = 3224 (1209)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 2.7 cdピン数 = 2ビュー角 = 20 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 601 nm寸法 = 3.2 x 2.4 x 2.4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1500個)
36,980 税込40,678
5日以内出荷

Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0 x 1.25 x 1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2 x 1.25 mm 単色又は2色を選択可能
仕様LED色 = オレンジパッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 200 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 601 nm寸法 = 2 x 1.25mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
45,980 税込50,578
5日以内出荷

仕様●ディスプレイタイプ: LED●文字数: 1●LED色: オレンジ●セグメント数: 7●主波長: 610 nm●文字幅: 5.6mm●文字高さ: 10.2mm●共通接続: アノード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸奥行き: 13mm●光度: 90 mcd●表面色: 黒●順方向電圧: 2.6 VmW●シリーズ: LA-401D℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様●ディスプレイタイプ: LED●文字数: 2●LED色: オレンジ●セグメント数: 7●主波長: 605 nm●文字幅: 8mm●文字高さ: 14.3mm●共通接続: カソード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸奥行き: 19mm●光度: 250 mcd●表面色: 黒●電力消失: 896mW●シリーズ: LBP-602K2℃●4素子AlGaInPダイを採用したことにより、光度が従来型の数字LEDディスプレイより約2~10倍高くなっています。文字高さ: 8 mm DIPタイプ アノードコモンタイプ 高輝度及び低消費電力 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,498 税込2,748
翌々日出荷

Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイカラーオプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能
仕様LED色 = オレンジパッケージタイプ = サイドビュー実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 250 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 601 nm寸法 = 3 x 1 x 2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
56,980 税込62,678
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります