絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • 坂詰製作所(25)
  • エレキット(8)
  • IDEC(和泉電気)(146)
  • omron(オムロン)(200)
  • RS PRO(130)
  • KEMET(102)
  • マルヤス電業(91)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(85)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(78)
  • TDK(75)
  • VISHAY(61)
  • エスコ(47)
  • Panasonic(パナソニック)(47)
  • 富士電機(45)
  • BULGIN(36)
  • サトーパーツ(30)
  • シュナイダーエレクトリック(29)
  • azbil(旧:山武)(25)
  • DIALIGHT(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(857)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(3)
商品レビュー
  • 以上(163)
  • 以上(189)
  • 以上(195)
  • 以上(199)
価格
  • 1,500円以下(588)
  • 1,500-10,000円(840)
  • 10,000-50,000円(404)
  • 50,000-100,000円(158)
  • 100,000円以上(138)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「LED 抵抗」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日12月22日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
1,830件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DIN48×96型高速デジタルパネルメータ バルコムDIN48×96型高速デジタルパネルメータバルコム
56,980税込62,678
1台
30日以内出荷
プロセス入力は(1~5V、±5V、4~20mA、±20mA)のマルチタイプサンプリング速度は最高1000回/秒の高速タイプアナログ出力付機種は(0~1V、0~10V、1~5V、4~20mA)の任意のスケーリングが可能なマルチタイプ警報設定値の調整はジョグレバー採用により簡単操作LED表示は緑色と赤色に変色 判定結果が色により判別可能比較設定出力3点(H/G/L)を標準装備
表示メイン表示部赤色/緑色 7セグメントLED表示(文字高約20mm)、サブ表示部赤色 7セグメントLED表示(文字高約6mm)表示範囲-9999~9999絶縁抵抗上記各端子間において DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応出力信号の種類リレー信号×3 AC250V 2A(抵抗負荷)、DC30V 2A(抵抗負荷)
高速ストレンゲージパネルメータ バルコム高速ストレンゲージパネルメータバルコム
129,800税込142,780
1台
10日以内出荷
加圧工程中の任意4点の計測を行うことで良否判定精度が飛躍的に向上圧力波形画像データ比較測定器に比べローコスト初期ピーク除去機能でワーク接触時のイレギュラーなピークをカウントせずに比較計測が可能アナログ4~20mA、0~10VとBCD出力の3タイプをご用意ピークホールド機能 常にピークを表示し続ける”Aタイプ”とショット毎のピークを表示する”Bタイプ”が選択可能デジタルゼロ機能 直前に表示されている値を「ゼロ」と計測する機能トラッキングゼロ機能 ゼロ点の移動を内部でデジタル的に自動補正する機能パターンセレクト機能 比較パターンを4パターンまで設定することが可能
動作方式逐次比較方式表示7セグメントLED 文字高さ14.2mm(赤)、比較設定表示 文字高さ8mm(緑)感度(最小入力)0.5μV/digit適合センサストレンゲージ式各種センサ(350Ω)確度(℃)±(0.15% of F.S. +1digit)(23±5)※選択された圧力センサまたはロードセルの精度を加算してください。最大表示9999最大入力電圧3.3mV/V温度特性±(0.005% of rdg +0.5digit)/℃RoHS指令(10物質対応)対応サンプリング速度2000回/秒ゼロ調整範囲-1.000~+1.000mV/Vゲイン0.001~+3.300mV/Vセンサ電源電圧(V)DC5±10% 60mA
小型2設定3出力対応デジタルパネルメータ バルコム小型2設定3出力対応デジタルパネルメータバルコム
31,980税込35,178
1台
10日以内出荷
超小型・省スペースに3種類の設定出力を搭載上下限/上上限/下下限の設定選択に加えGO出力の採用で使いやすさを追求スケーリング機能を搭載センサ用供給電源装備見やすい高輝度LEDを採用デジタルゼロ機能搭載
使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP65相当(フロントパネル)電源DC24V±20%[3.0W]表示スケーリング設定により任意設定可 ±9999(小数点任意設定)、赤色セグメントLED(文字高8mm)使用湿度範囲35~85%RH(結露不可)確度(℃)±0.03% of rdg+2digit. (at 23±5)設定範囲リレー出力 DC24V 1A(抵抗負荷) -9999~9999まで設定可 上下限判定(HI-GO-LO)、上上限判定(HH-HI-GO)、下下限判定(GO-LO-LL)切替可RoHS指令(10物質対応)対応サンプリング速度最大25回/秒(任意設定可)センサ供給電圧(V)供給電源 DC24±5% 25mA(最大負荷)
ユニバーサル速度計 ポケッタブル速度/積算計 COCO RESEARCH(ココリサーチ)ユニバーサル速度計 ポケッタブル速度/積算計COCO RESEARCH(ココリサーチ)
139,800税込153,780
1台
20日以内出荷
消費電力(W)3以下電源乾電池/ACアダプタ入力点数1点機能ローカット:設定値以下の速度で停止判定使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)測定モード速度計 / 周波数計 / 周期計(秒単位のみ) / 積算計 [切替式]入力周波数(Hz)0.0006 - 1.0M通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力出力更新時間1ms - 9999.9ms 0.1ms 単位で設定可耐電圧(V)電源/その他の入出力 各端子間 DC500 1分間入力コネクタBNCX2USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
デジタルパネルメーター サーミスタ温度計 COCO RESEARCH(ココリサーチ)デジタルパネルメーター サーミスタ温度計COCO RESEARCH(ココリサーチ)
33,980税込37,378
1台
30日以内出荷
測定範囲0Ω - 40kΩ 最小分解能 1.5Ω電源(V)DC12-30消費電力(W)3以下動作方式ΔΣ積分方式制御入力応答動作:なし または1点 (型式による) [D2]オプションで2点追加分解能アナログ出力/出力:16bit(50000以上)入力信号サーミスタ測定レンジ40kΩ表示器インジケータ:LED 1個 電源/制御入力 から設定、数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)負荷抵抗アナログ出力:電圧出力-4.7kΩ以上 、電流出力-300Ω以下通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力開放電圧(V)3.3 測定電流 50uA出力更新時間1ms - 9999ms 1ms 単位で設定可耐電圧(V)電源/サーミスタ入力/その他の入出力 各端子間 DC500 1 分間USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
デジタルパネルメーター 測温抵抗計 COCO RESEARCH(ココリサーチ)デジタルパネルメーター 測温抵抗計COCO RESEARCH(ココリサーチ)
33,980税込37,378
1台
20日以内出荷
電源(V)DC12-30消費電力(W)3以下制御入力応答動作:なし または1点 (型式による) [D2]オプションで2点追加入力点数1点 測温抵抗体 Pt100 (3線式)入力信号測温表示器数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)計測範囲-200℃~850℃ ±0.2% of FS通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力出力更新時間1ms - 9999ms 1ms 単位で設定可USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
デジタルパネルメーター パルス積算(可逆)カウンタ COCO RESEARCH(ココリサーチ)デジタルパネルメーター パルス積算(可逆)カウンタCOCO RESEARCH(ココリサーチ)
96,980税込106,678
1台
20日以内出荷
定格コンパレータ出力:DC350V 80mA max (抵抗負荷)AC240V 80mA max (抵抗負荷)出力形態コンパレータ出力部:絶縁型無接点出力 (フォトモスリレー)制御入力:後部端子より入力 (GND 端子と短絡)L レベル幅 2ms 以上で入力設定方式コンパレータ出力部:プログラムモードにて設定、プッシュスイッチ機能スケーリング:6 桁と小数点位置で1パルスあたりの表示値を設定※ プログラムモードにて設定表示器数値表示/6桁:セグメントLED 文字高14.2mm使用温湿度範囲0℃~+40℃/85%RH 以下 (但し、結露無き事)消費電力(VA)8以下保存温度範囲(℃)-20~+70雰囲気使用周囲:腐食性ガス無き事
ギアセンサ 磁気式ギア速度センサ COCO RESEARCH(ココリサーチ)ギアセンサ 磁気式ギア速度センサCOCO RESEARCH(ココリサーチ)
22,980税込25,278
1台
15日以内出荷から20日以内出荷
耐電圧AC500V 50/60Hz 1min ケーブル一括とケース間保護等級IP67極性磁石:先端 S極
デジタルパネルメーター CAN変換器 COCO RESEARCH(ココリサーチ)デジタルパネルメーター CAN変換器COCO RESEARCH(ココリサーチ)
33,980税込37,378
1台
30日以内出荷
電源(V)DC12-30消費電力(W)3以下計測単位CAN整数データ / 2点間レート から設定入力点数1点分解能アナログ出力/出力:16bit(50000以上)機能データ途絶判定:データ受信が途絶えた場合の判定機能 データ受信間隔1s ~999sまで設定可能。途絶判定を、COM1での警報出力に設定可能(途絶判定時間を経過すると出力)入力信号CAN表示器インジケータ:LED 1個 電源、数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)負荷抵抗アナログ出力:電圧出力-4.7kΩ以上 、電流出力-300Ω以下通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力出力更新時間1ms - 9999ms 1ms 単位で設定可通信規格CAN2.0B耐電圧(V)電源/その他の入出力 各端子間 DC500 1分間入力コネクタスプリングロック式プラグコネクタ / オプション-M2スクリュー式プラグコネクタUSB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
F/Vコンバータ プログラマブル COCO RESEARCH(ココリサーチ)F/Vコンバータ プログラマブルCOCO RESEARCH(ココリサーチ)
189,800税込208,780
1台
15日以内出荷
仕様●アイソレーション:センサ電源・入力回路 - アナログ出力 - イベント出力間●イベント入力回路:フォトカプラ直列抵抗1.2kΩ;12Vにプルアップ●ローパスフィルタ:無し / 50kHz (-3dB)●使用温度/保存温度(℃):0-40/-5-50●電源インジケータ:緑色LED●入力インジケータ:赤色LED、トリガ時点滅、連続パルス入力で点灯●入力回路:フォトカプラ直列抵抗1.2kΩ●入力波高値:最大±30V電源センサ:+12V 40mA(最大)測定方式ぺリオマチックTMB(周期演算方式)入力方式単相入力信号IN+ - IN-間/Lレベル 1.2V/Hレベル 4V以上消費電力(VA)AC電源最大10VA、DC電源最大5VAパルス幅0.9μ以上(デューティ比50%)/ 1.2μ以上(デューティ比50%以外)耐衝撃性15G X、Y、Z ±6方向 各3回耐振動性能10 - 55Hz 片振幅0.35mm / X、Y、Z 各方向 45分 10サイクル絶縁耐圧(V)AC500 (1分間)
デジタルパネルメーター 直流電圧計 COCO RESEARCH(ココリサーチ)デジタルパネルメーター 直流電圧計COCO RESEARCH(ココリサーチ)
39,980税込43,978
1台
15日以内出荷
消費電力(W)3以下機能ローカット:設定値以下の電圧値で 0 判定入力信号1点表示器数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、極性表示/逆回転時 -点灯、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力出力更新時間40ms - 9999.9ms 1ms 単位で設定可計測精度±0.1%FS+1digitUSB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
ユニバーサル速度計 速度計 COCO RESEARCH(ココリサーチ)ユニバーサル速度計 速度計COCO RESEARCH(ココリサーチ)
96,980税込106,678
1台
15日以内出荷
定格コンパレータ出力:DC350V 80mA max (抵抗負荷)AC240V 80mA max (抵抗負荷)出力形態コンパレータ出力部:絶縁型無接点出力 (フォトモスリレー)制御入力:後部端子より入力 (GND 端子と短絡入力点数1点機能スケーリング:レイトマチックTM入力信号1-ロジック入力 入力レベル : Hレベル 4V 以上、 Lレベル 1V 以下 2-ゼロクロス入力 入力感度±40mV 以上の交流信表示器数値表示/6桁:7セグメント LED 文字高 14.2mm使用温湿度範囲0℃~+40℃/85%RH 以下 (但し、結露無き事)消費電力(VA)8以下入力周波数(Hz)0.0006~4M(単相信号) / 0.0006~1M(A/B 相信号)保存温度範囲(℃)-20~+70雰囲気使用周囲:腐食性ガス無き事測定分解能26ns
デジタルパネルメーター 熱電対計 COCO RESEARCH(ココリサーチ)デジタルパネルメーター 熱電対計COCO RESEARCH(ココリサーチ)
33,980税込37,378
1台
20日以内出荷
電源(V)DC12-30消費電力(W)3以下制御入力応答動作:なし または1点 (型式による) [D2]オプションで2点追加入力信号熱電対表示器数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力出力更新時間40ms - 9999.9ms 2ms 単位で設定可USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
ギアセンサ 方向判別磁気式ギア速度センサ COCO RESEARCH(ココリサーチ)ギアセンサ 方向判別磁気式ギア速度センサCOCO RESEARCH(ココリサーチ)
57,980税込63,778
1台
15日以内出荷
径(Φ)16全長(m)87ケーブル長(m)2 PVC 4芯シールドケーブル 芯線0.3sq耐電圧AC500V 50/60Hz 1min ケーブル一括とケース間外形寸法M16(P=1ネジ部) x L84出力電圧(V)供給電源電圧より約0.5低い電圧で出力保護等級IP67消費電流(mA)40以下出力電流(mA)30以下(吸込み電流)検出方法3ホール素子差動方式検出物体磁性体(S45C 機械構造用炭素鋼 JIS G 4051など) 標準インボリュート歯車出力信号セミオープンコレクタ(オープンコレクタ+プルアップ)出力応答周波数(Hz)0-15k極性磁石:先端 S極絶縁抵抗50MΩ以上(DC500V メガーにてケーブル一括とケース間)
チップLED表示灯 サトーパーツチップLED表示灯サトーパーツ
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
丸形LED表示灯 Φ8.1mm取付け穴 Φ8外付け抵抗が不要です。使用電圧範囲内の電圧回路にそのまま接続してご使用いただけます。白レンズでカラー発光する商品があります。使用電圧範囲より低い電圧で点灯させると暗く点灯させることができます。
材質(絶縁体)PBT光源チップLED(保護ダイオード内蔵)/光源色:白色六角軸ニ面幅(H)(mm)10極性接続極性なし取付板厚(mm)0~4パネル取付方式ねじ締め付けねじ締付トルク(N・m)0.4絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000 (1分間)
チップLED表示灯 サトーパーツチップLED表示灯サトーパーツ
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
丸形LED表示灯 Φ10.2mm取付け穴 Φ10外付け抵抗が不要です。使用電圧範囲内の電圧回路にそのまま接続してご使用いただけます。白レンズでカラー発光する商品があります。使用電圧範囲より低い電圧で点灯させると暗く点灯させることができます。オプションの防水ワッシャーを使用し取付パネル外面の防水ができます。
材質(本体)ポリカーボネート材質(絶縁体)PBT光源チップLED(保護ダイオード内蔵)/光源色:白色六角軸ニ面幅(H)(mm)12極性接続極性なし取付板厚(mm)0~4パネル取付方式ねじ締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000 (1分間)
チップLED表示灯 サトーパーツチップLED表示灯サトーパーツ
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
丸形LED表示灯 Φ16.2mm取付け穴 Φ16外付け抵抗が不要です。使用電圧範囲内の電圧回路にそのまま接続してご使用いただけます。白レンズでカラー発光する商品があります。使用電圧範囲より低い電圧で点灯させると暗く点灯させることができます。オプションの防水ワッシャーを使用し取付パネル外面の防水ができます。
材質(本体)ポリカーボネート材質(絶縁体)PBT光源チップLED(保護ダイオード内蔵)/光源色:白色六角軸ニ面幅(H)(mm)18極性接続極性なし取付板厚(mm)0~4パネル取付方式ねじ締め付けねじ締付トルク(N・m)1絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000 (1分間)
ランプ交換型超高輝度LED表示灯Φ16 長角形 坂詰製作所ランプ交換型超高輝度LED表示灯Φ16 長角形坂詰製作所
1,998税込2,198
1個
90日以内出荷
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。文字彫刻板挿入式です。
用途通電表示や警告表示などに。材質フランジ:亜鉛ダイキャスト、クロームメッキ、本体:PBT樹脂(黒色)、レンズ:ポリカーボネート樹脂、文字記名板:透明ポリカーボネート片面乳白色定格電圧(V)AC100定格電流(mA)2.5~8
プログラム調節計 シマデンプログラム調節計シマデン
63,980税込70,378
1台
26日以内出荷
明るく見やすい大型LED表示のプログラムコントローラです。プログラムパターン数:最大4パターン、プログラムステップ数:最大64ステップの設定が可能です。
電源100~240V AC±10% 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
サーボコントローラ シマデンサーボコントローラシマデン
43,980税込48,378
1台
26日以内出荷
プラグイン式、パネル面、又は、DINレール、両用取付型のサーボコントローラです。出力動作はLEDが点灯します。
材質ABS樹脂サイズ(mm)50×146.5×83.5RoHS指令(10物質対応)対応
光電・レーザーセンサ 北陽電機光電・レーザーセンサ北陽電機
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
長距離・スポット用可視光レーザを搭載しました。用途で選べる4タイプをラインアップ
保護構造IP67
アンプ内蔵形光電センサ 北陽電機アンプ内蔵形光電センサ北陽電機
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
測距反射(BGS)形光電センサ、距離設定するため背景の影響を受けにくく、また検出ワークの色の影響も受けにくい小型光電センサ。
仕様度調整器:付(機械式4回転ボリウム、エンドレス)付属品取付金具質量(g)約.50保護構造IP67(IEC規格)出力NPN材質(ケース)本体/ABSガラス繊維入り樹脂、レンズ(フロントカバー)/PMMA樹脂接続ケーブル引出式、Φ3.8mm、2m長、3芯電源電圧(V)DC12~24(最大動作範囲DC10~30 リップル±10%含む)光源赤色LED制御出力100mA DC30V以下、残留電圧1.8V応答時間0.5ms以下消費電流(mA)30以下使用温湿度範囲-25~+55℃(保存時-40~+70℃)、35~85%RH(保存時35~90%RH) 但し氷結・結露しないこと検出物体半透明体・不透明体使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下動作モードスイッチにより切換え(L:入光時動作/D:遮光時動作)表示灯【余裕度表示灯】緑色LED、【出力表示灯】橙色LED耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X・Y・Z各方向 各2時間耐衝撃500m/s2 X・Y・Z各方向 各3回
アンプ内蔵形光電センサ 北陽電機アンプ内蔵形光電センサ北陽電機
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
最大70mの長距離光電センサ、フリー電源、リレー接点出力をラインアップ。シャッター開閉時の障害物検出や各種はみ出し検出など長距離検出が可能です。
アンプ内蔵形光電センサ 北陽電機アンプ内蔵形光電センサ北陽電機
8,098税込8,908
1個
翌々日出荷
溝幅50mmの溝形光電センサ、光軸調整不用。応答速度が速く、繰り返し精度が高いためスタッカークレーン、エレベータ、リフターなどの各種位置決めが可能です。
仕様投・受光部間距離:50mm(固定)質量(g)約100種類透過形保護構造IP52(IEC規格)接続方式ケーブル引出し式(3m長、0.3mm2キャブタイヤケーブル)繰返し精度(mm)±0.2材質(ケース)PBT樹脂電源電圧(V)DC12~24(+10%、-10%、リップル5%以下)光源赤外LED制御出力NPNオープンコレクタ出力【許容 荷電源電圧】33V以下【許容 荷電流】100mA以下、【残留電圧】0.5V以下応答時間1ms以下消費電流(mA)25以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(500Vメガー)使用温湿度範囲-10℃~+55℃、45~85%RH。但し氷結・結露しないこと検出物体Φ5mm以上の不透明体使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/10000以下動作モード制御線(FC-51C:桃)により切替え/ 【入光時動作】制御線を電源の+V側(茶)に接続、【遮光時動作】制御線を電源の0V側(青)に接続表示灯動作表示灯/赤色LED(入光時点灯)耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z各方向 各2時間耐衝撃200m/s2 X,Y,Z各報告 各3回耐電圧(V)AC1,000 50/60Hz 1分間
アンプ内蔵形光電センサ 北陽電機アンプ内蔵形光電センサ北陽電機
6,198税込6,818
1個
翌日出荷から翌々日出荷
汎用光電センサ、透過、回帰反射、拡散反射をラインアップ。省電力タイプ。
仕様感度調整器:付保護構造IP67(IEC規格)材質(ケース)材質本体/ABSガラス繊維入り樹脂、レンズ(フロントカバー)/PMMA樹脂接続ケーブル引出式 Φ3.8mm、2m長、3芯 0.2mm2 ※透過形投光器のみ2芯0.2mm2です。電源電圧(V)DC12~24(最大動作範囲DC10~30 リップル±10%含む)光源赤色LED制御出力NPNオープンコレクタ出力100mA DC30V以下、残留電圧1.8V 100mA以下応答時間0.5ms以下使用周囲温度(℃)-20~+55(保存時-40~+70、但し氷結・結露しないこと使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下動作モードボリウムにより切換え(L:入光時動作/D:遮光時動作)表示灯【余裕度表示灯】緑色LED、【出力表示灯】橙色LED ※透過形投光器には搭載していません。耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X・Y・Z各方向 各2時間耐衝撃1,000m/s2 X・Y・Z各方向 各3回使用周囲湿度(%RH)35~85(保存時35~95)、但し氷結・結露しないこと
アンプ内蔵形レーザセンサ 北陽電機アンプ内蔵形レーザセンサ北陽電機
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
レーザ光電センサ、透過、回帰反射、拡散反射、測距反射(BGS)をラインアップ。長距離、小スポット、可視光赤色レーザを使用。小さいワーク、はみ出し、位置決めなどの検出が可能です。
仕様感度調整器:付(但し、透過形投光器には搭載していません。)質量(g)(コード含む)約50保護構造IP67(IEC規格)材質(ケース)本体/ABS樹脂、レンズ(フロントカバー)/PMMA樹脂接続ケーブル引出式/Φ3.8mm、2m長、3芯(透過形投光器:2芯、測距反射形:4芯)電源電圧(V)DC12~24(最大動作範囲DC10~30、リップル10%含む)光源可視光半導体レーザ655nm制御出力NPN・PNPオープンコレクタ出力ともに100mA DC30V以下、残留電圧1.8V応答時間0.25ms以下最大出力3mW消費電流(mA)20以下絶縁抵抗(MΩ)20(DC500V)以上使用温湿度範囲-10~+50℃(保存時-25~+70℃)※測距反射形のみ-10~+55℃(保存時-40~+70℃)。、35~85%RH(保存時35~95%RH)。但し氷結・結露しないこと寿命レーザ:約50000時間(50℃にて)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下動作モードボリュームにより切換え(L:入光時動作/D:遮光時動作)表示灯レーザ放射表示灯(透過形受光器のみ安定表示灯)/緑色LED、出力表示灯/橙色LED。耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz、X・Y・Z各方向 各2時間レーザークラスJIS/IEC クラス1耐衝撃500m/s2、X・Y・Z各方向 各3回耐電圧(V)AC1,000 1分間
アンプ内蔵形レーザセンサ 北陽電機アンプ内蔵形レーザセンサ北陽電機
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
長距離・スポット用可視光レーザを搭載しました。用途で選べる4タイプをラインアップ
付属品取付金具、取付ネジ保護構造IP67(IEC規格)材質(ケース)本体/ABS樹脂、レンズ(フロントカバー)/PMMA樹脂接続ケーブル引出式/Φ3.8mm、2m長、3芯(透過形投光器:2芯、測距反射形:4芯)電源電圧(V)DC12~24(最大動作範囲DC10~30、リップル10%含む)光源可視光半導体レーザ655nm制御出力NPN・PNPオープンコレクタ出力ともに100mA DC30V以下、残留電圧1.8V応答時間0.25ms以下絶縁抵抗(MΩ)20(DC500V)以上使用温湿度範囲-10~+50℃(保存時-25~+70℃)※測距反射形のみ-10~+55℃(保存時-40~+70℃)。、35~85%RH(保存時35~95%RH)。但し氷結・結露しないこと寿命レーザ:約50000時間(50℃にて)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下動作モードボリュームにより切換え(L:入光時動作/D:遮光時動作)表示灯レーザ放射表示灯(透過形受光器のみ安定表示灯)/緑色LED、出力表示灯/橙色LED。耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz、X・Y・Z各方向 各2時間レーザークラスJIS/IEC クラス1耐衝撃500m/s2、X・Y・Z各方向 各3回耐電圧(V)AC1,000 1分間
アンプ内蔵・薄型光電センサ 北陽電機アンプ内蔵・薄型光電センサ北陽電機
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
厚み5mm薄形光電センサ、サイドビュータイプ。透過、拡散反射、限定反射をラインアップ。スペースがない場所へ設置が可能です。
仕様回路安定時間:100ms以下付属品取付ネジ(M2×12)質量(g)投光器・受光器ともに約20種類透過形保護構造IP67(IEC規格)検出距離(mm)400材質(ケース)ポリカーボネート接続ケーブル引出式(Φ2.5mm、2m長)電源電圧(V)DC12~24(+10%、-10%、リップル10%以下)光源赤色LED制御出力NPNオープンコレクタ・PNPオープンコレクタ出力ともに50mA DC24V以下、 残留電圧1.8V以下応答時間0.25ms以下消費電流(mA)投光器/14以下、受光器/16以下絶縁抵抗(MΩ)20以上/DC500V充電部一括・ケース間使用温湿度範囲-25~+55℃(保存時-40~+70℃)、35~85%RH(保存時35~95%RH)。但し氷結・結露しないこと保護回路過電流(制御出力)・逆接保護・短絡保護 装備検出物体Φ1.0mm(400mmにて)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下動作モードライトON(入光時動作)/ダークON(遮光時動作)、機種による表示灯【余裕度表示灯】緑色LED、【出力表示灯】橙色LED、【電源表示灯(透過形投光器のみ)】赤色LED耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz X・Y・Z各方向 各2時間ねじ締付トルク(N・m)0.15以下耐衝撃500m/s2 X・Y・Z各方向 各3回耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
アンプ内蔵・薄型光電センサ 北陽電機アンプ内蔵・薄型光電センサ北陽電機
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷
厚み3.5mmを実現省スペースで取付易さを追求
仕様回路安定時間:100ms以下付属品取付ネジ(M2×12)質量(g)約21種類限定反射形保護構造IP67(IEC規格)検出距離(mm)2~15 ※ 検出物体が50□白画用紙の場合の値出力方式NPN、ライトON材質(ケース)ポリカーボネート接続ケーブル引出式(Φ2.5mm、2m長)電源電圧(V)DC12~24(+10%、-10%、リップル10%以下)光源赤色LED制御出力NPNオープンコレクタ・PNPオープンコレクタ出力ともに50mA DC24V以下、 残留電圧1.8V以下応答時間0.5ms以下消費電流(mA)20以下絶縁抵抗(MΩ)20以上/DC500V充電部一括・ケース間使用温湿度範囲-25~+55℃(保存時-40~+70℃)、35~85%RH(保存時35~95%RH)。但し氷結・結露しないこと保護回路過電流(制御出力)・逆接保護・短絡保護 装備検出物体透明体・不透明体使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下動作モードライトON(入光時動作)/ダークON(遮光時動作)、機種による表示灯【余裕度表示灯】緑色LED、【出力表示灯】橙色LED、【電源表示灯(透過形投光器のみ)】赤色LED耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz X・Y・Z各方向 各2時間応差動作距離の15%ねじ締付トルク(N・m)0.15以下耐衝撃500m/s2 X・Y・Z各方向 各3回耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
アンプ内臓形光電センサ 北陽電機アンプ内臓形光電センサ北陽電機
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷から59日以内出荷
汎用光電センサ、透過、回帰反射、拡散反射、限定反射をラインアップ。アンプ内蔵光電センサのスタンダード機種。
保護構造IP67外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×20×31電源電圧(V)DC12~24(最大動作範囲DC10~30 リップル10%含む)光源赤色LED応答時間0.5ms以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガーにて)保護回路逆接保護,過電流保護(制御出力)耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X・Y・Z方向 各2時間耐衝撃1000m/s2 X・Y・Z方向 各3回使用周囲湿度(%RH)35~85(保存時:35~95) 但し結露しないこと
デジタル指示調節計 C15TR~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C15TR~azbil(旧:山武)
49,980税込54,978
1個
60日以内出荷
簡単な設定でヒーター制御が可能です。パソコンローダを使えば、制御の状態を簡単に確認することが出来ます。【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様トレーサビリティ証明対応取付パネル取付形質量(g)約150(取付器具含む)規格JIS C 1602-1995シリーズSDC形C15制御方式1.オンオフ制御/2.PID固定値での制御(RationaLOOP PID)/3.セルフチューニングパネルサイズ(mm)48×48制御出力リレー接点指示方式デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色)使用周囲温度(℃)23±2関連資料(0.59MB)イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限などデジタル入力機能:設定(SP)値を最大4種切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切換、オートチューニング停止/起動などサンプリング周期(ms)500
調節計 azbil(旧:山武)調節計azbil(旧:山武)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷から79日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
種類-ポート数-構造-すきま標準-設定範囲-ケーブル-コネクタ-耐久性-伝送路-最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])-
デジタル指示調節計:R36 azbil(旧:山武)デジタル指示調節計:R36azbil(旧:山武)
209,800税込230,780
1個
24日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g)約300(取付器具含む)入力種類熱電対・測温抵抗体・直流電流・直流電圧のフルマルチレンジ制御方式トレーサビリティ証明対応/制御動作:ON/OF制御、時間比例PID、電流比例PID/PID組数:最大8組/PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速かに反応する寸制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能)消費電力最大12VA出力点数2~3点(機種による)入力ユニバーザル入力点数外部スイッチ:最大4点、カレントトランス:2点(オプション)電源電圧(V)(定格)AC100~240(50/60Hz)通信方式RS-485指示方式デジタル4桁、7ヤグマントLED表示(PV:上段緑色、SP下段橙色)指示精度±0.1FS±1デジット、熱電対の負の領域は±0.2%FS±1デジット(周囲温度23±2℃にて)サンプリング周期0.1sRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.74MB)イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など
Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形状角平形(記名式)品名パイロットライト保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2000・1分間使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
チップLED交互に点滅キット エレキットチップLED交互に点滅キットエレキット
599税込659
1個
9日以内出荷
コンパクトで組み込みに便利!チップ形の抵抗、LED、コンデンサ、トランジスタでつくる定番のLED点滅回路です。基板上に用意してあるジャンパーを使って点滅スピードを少しだけ速くすることもできます。LED拡張端子付きで4個のLEDを追加できます。また別売のLK-ST5やLK-ST6の制御信号としても利用できます。
電源(V)3.5~5消費電流(mA)10点滅約0.2 ~ 0.4秒 ( 4.5V時 )基板寸法(mm)30×20点灯方法マルチバイブレータ式
チップLED順送り点滅キット エレキットチップLED順送り点滅キットエレキット
899税込989
1個
9日以内出荷
コンパクトで組み込みに便利!4つのLEDの動作を流れるウィンカー動作と残光付き順送り点灯動作の2つのモードから選んで組み立てます。点滅間隔は0.5秒から2秒の範囲で基板上の半固定抵抗で調節可能です。LED拡張端子付きで4個のLEDを追加できます。また別売のLK-ST5やLK-ST6の制御信号としても利用できます。チップ形の抵抗、LEDに加えて8ピンの表面実装ICやチップ半固定抵抗のはんだ付けに挑戦できます。
電源(V)3.5~5消費電流(mA)10点灯方式約0.5~2秒基板寸法(mm)30×30
フルカラーチップLED点灯・点滅キット エレキットフルカラーチップLED点灯・点滅キットエレキット
899税込989
1個
9日以内出荷
コンパクトで組み込みに便利!13種類の色またはミックス色から1つを選んで点灯・点滅させることができます。点滅間隔は0.5 ~ 2秒の範囲で調節可能です。チップ形の抵抗、トランジスタに加えて8ピンの表面実装ICやチップ半固定抵抗、4ピンのフルカラーチップLEDのはんだ付けに挑戦できます。
電源(V)3.5~5消費電流(mA)25(最大)点灯方式約0.5~2秒基板寸法(mm)30×20
チップLED調光・点滅キット エレキットチップLED調光・点滅キットエレキット
899税込989
1個
10日以内出荷
コンパクトで組み込みに便利!1ピカッピカッと点滅2ジワーっと点滅3調光4切れかけ電球風のランダム点灯の4つのモードから1つをジャンパーの設定で選びます。点滅間隔を0.5~2秒の範囲で基板上の半固定抵抗で調節可能です。LED拡張端子付きで2個のLEDを追加できます。また別売のLK-ST5やLK-ST6の制御信号としても利用できます。
電源(V)3.5~5消費電流(mA)6点灯方式約0.5~2秒基板寸法(mm)30×20
耐突入 年間式タイムスイッチ 1回路 Panasonic(パナソニック)耐突入 年間式タイムスイッチ 1回路Panasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
質量(g)180周波数(Hz)50ー60消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)定格電圧(V)AC100ー240接点構成出力:単極単投表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示機能休日設定機能:有(向こう1週間で選択)使用周囲温度(℃)-10~+50インターバルON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラム使用周囲湿度85%以下タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)駆動方式電子式(水晶発振式)回路数1回路負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V12A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V15A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V750W、AC200V1500W、LED負荷:AC100V10W未満・・・18台、10W以上・・・400W、LED電球:10台、突入電流:200A、最小適用負荷:DC12V100mARoHS指令(10物質対応)対応回路構成別回路型(無電圧出力)パルス回路ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30)時間精度±15秒/月(25℃にて)電圧変動許容範囲AC85ー264V動作周期週間式停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
SSR端子台(スクリューレスタイプ)ABLシリーズ AUTONICS(オートニクス)SSR端子台(スクリューレスタイプ)ABLシリーズAUTONICS(オートニクス)
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
ワンタッチ方式のScrewlessタイプで結線の利便性向上と作業工数を削減無接点リレーで、長寿命、応答速度が速いジャンパバー使用有無による個別およびCommonの入/出力を選択可能ジャンパバーでNPN Common、PNP Common選択可能動作表示灯(青色LED)で動作状態の確認が容易UL Listed及びCE安全認証取得保護構造IP20(IEC規格)DIN Rail 及び ねじ止め方式で設置可能製品内部のEjectorで簡単なSSR交換が可能SSR 保護カバー
付属品ジャンパバー1個、エジェクタ1個適合SSR:AQZ202D(Panasonic)材質端子台: PA66、導電板: 黄銅、ケース&ベース: PPS質量(g)約118(約65電流(A)60VAC~/DC 50/60Hz 2.7(定格負荷電圧及び電流)保護構造IP20(IEC規格)定格電圧(V)24DC±10%耐電圧コイルと接点間:3000VAC~ 50/60Hzにて1分間、同極接点間:1000VAC~50/60Hzにて1分間端子間ピッチ(mm)5形態端子形態:スクリューレス使用周囲温度(℃)耐環境性:-15~55、保存時: -25~65使用周囲湿度耐環境性:35~85%RH、保存時: 35~85%RH表示灯青色LED適合電線単線:Φ0.6~Φ1.25mm(60℃ only)、撚線:AWG22~16(0.3~1.25mm2)(60℃ only)絶縁抵抗≧1000MΩ(500VDCメガー)RoHS指令(10物質対応)対応消費電流≦3mA
...

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら