制御機器 :「LEDライト CREE」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
Cree製のCLP6シリーズのSMDLEDは、業界標準のPLCC6パッケージに収納されています。これらのLEDは、信頼性が高く、幅広い環境条件下で機能するように設計されています。このCLP6シリーズの信頼性の高い機能は、照明用途の条件下での使用に最適です。業界標準PLCC6パッケージ。サイズ:6.0x5.0mm。視野角:120°。
用途チャンネル文字、又は一般的なバックライトや照明の用途フラットトップの発光面により、CLP6LEDを照明パイプに簡単に統合できます。
レンズ色クリア
レンズ形状砲弾型
LED色RGB
ピン数(ピン)6
光度(mcd)1120→2240、280→560、560→1120
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)3
ビュー角(°)120
実装タイプ表面実装
順方向電圧(V)2、3.2
主波長(nm)540
1セット(900個)
¥84,980
税込¥93,478
7日以内出荷
Cree高輝度SMD白色LED.Cree製の高輝度SMD白色LEDは、信頼性の高い性能を発揮します。このため、このLEDは幅広い環境条件下で機能するので、照明用途の条件化での使用に最適です。これらのLEDは視野角が広いので、チャンネル文字、一般的なバックライトや照明などの用途に適しています。一部のシリーズでは黒又は白のフェイスの付いたフラットトップの発光面を備えているので、LEDと照明パイプを簡単にかん合できます。この高輝度SMD白色LEDでは、冷白色と温白色の両方を用意しています。.産業用の標準パッケージ視野角:120°(CLN6シリーズ:115°)
レンズ形状長方形
色温度5500K
LED色白
ピン数(ピン)2
光度(cd)3.6
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)1
ビュー角(°)120<Symbol12/>
輝度フラックス4200mlm
実装タイプ表面実装
順方向電圧(V)4
1袋(25個)
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷
Cree製のCLP6シリーズのSMDLEDは、業界標準のPLCC6パッケージに収納されています。これらのLEDは、信頼性が高く、幅広い環境条件下で機能するように設計されています。このCLP6シリーズの信頼性の高い機能は、照明用途の条件下での使用に最適です。業界標準PLCC6パッケージ。サイズ:6.0x5.0mm。視野角:120°。
用途チャンネル文字、又は一般的なバックライトや照明の用途フラットトップの発光面により、CLP6LEDを照明パイプに簡単に統合できます。
レンズ色クリア
レンズ形状砲弾型
LED色RGB
ピン数(ピン)6
光度(mcd)1120→2240、280→560、560→1120
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)3
ビュー角(°)120<Symbol12/>
実装タイプ表面実装
順方向電圧(V)2、3.2
主波長(nm)540
1袋(20個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
Cree製の5mm丸型白色LEDはルーメン出力が高いので、日光下でも簡単に判読できます。これらの製品は、長期間にわたって安定した光出力で信頼できる性能を発揮できます。5mm丸型白色LEDランプは、光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、高温や高湿度に対する耐性を示します。可能な用途:ライトストリップ、チャンネル文字、小売店のディスプレイ照明
レンズ形状砲弾型
色温度9000K
LED色白
ピン数(ピン)2
光度(mcd)23500
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)1
ビュー角(°)25
実装タイプスルーホール実装
順方向電圧(V)4
1袋(500個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
Cree製の5mm丸型白色LEDはルーメン出力が高いので、日光下でも簡単に判読できます。これらの製品は、長期間にわたって安定した光出力で信頼できる性能を発揮できます。5mm丸型白色LEDランプは、光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、高温や高湿度に対する耐性を示します。可能な用途:ライトストリップ、チャンネル文字、小売店のディスプレイ照明
レンズ形状砲弾型
色温度9000K
LED色白
ピン数(ピン)2
光度(cd)64.6
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)1
ビュー角(°)15<Symbol12/>
実装タイプスルーホール実装
順方向電圧(V)4
1袋(25個)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
ハイパワーLED(CREE社製)5Wを3個使用の車載&施設照明灯。
使用温度範囲が-30~60°、過酷な環境下での使用も可。寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用も可能です。
IP67の高い保護特性と高い耐振動性。
種類車載灯
定格電圧(V)DC12~24
発光色白(昼光色)
光源LED
LED使用数(個)3(5W)
使用温度範囲(℃)-30~60
質量(g)220
消費電力(W)9
保護構造IP67
色温度(K)6500~7200
光束(Lm)392
光度(cd)960
1台
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
RF EXplorer デバイスの交換用LCD。このLCDは、すべてのRF EXplorer ハンドヘルドデバイスに含まれている同じカスタム設計のCOGLCDモデルであるRF EXplorer の画面の代替品で。あり、屋内外での優れた視認性を保証します。RF EXplorer 用に特別に設計されたカスタムモデル。PCBアセンブリ用のステッカーフォームが含まれています。RF EXplorer PCBおよびLCDモジュールを操作するときは必ず静電気防止対策を行なってください
仕様●表示領域:51×26mm●供給電圧:DC3V●バックライト:LEDホワイト●動作温度:0℃~50℃
アズワン品番67-0452-13
1個
¥6,898
税込¥7,588
欠品中
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。