制御機器 :「LED非常用照明」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

Avago ASMT-Ax3xシリーズLED. Avago TechnologiesのASMT-Ax3xシリーズは、3 W電力のLED光源です。 ASMT-Ax3xシリーズは高性能な省エネLEDです。 高い熱電流及び駆動電流にも対応します。 露出パッド設計により、LEDからマザーボードへ効率的な熱伝導を実現します。 ASMT-Ax3x LEDは低プロファイルパッケージのため、高さに制限のある用途に最適です。 ASMT-Ax3x LEDの最適な用途には、建築照明、チャンネルバックライト、輪郭照明、小売店のディスプレイ、装飾照明、庭照明、非常用標識照明、作業用照明があります。. 高電流動作 長動作寿命 広視野角: 140 ° シリコン封入 ESD耐性(しきい値 > 16 kV) MSL 2a製品 用途: 建築照明、チャンネルバックライト、輪郭照明、小売店のディスプレイ照明、装飾用の照明、庭照明、安全照明、出口照明、非常用照明など
仕様LED色 = 白実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.5 V放射束 = 1000mWピン数 = 2ビュー角 = 140 °輝度フラックス = 162 lm/Wレンズ形状 = 砲弾型順方向電流 = 700mA RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
139,800 税込153,780
5日以内出荷

1袋(2個)ほか
629 税込692
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (442種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
359 税込395
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様末端様式:PCピン 接点構成1NO 定格電流(mA)100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性EAOシリーズ84 Halo製品モジュラスイッチです。 スイッチを完成させるには、レンズ(RS代表品番 ; 111-5930 111-5930 )、アクチュエータ(RS品番 ; 903-9300 903-9300 )、スイッチ素子(RS代表品番 ; 903-9290 903-9290 )が必要です。. EAO 92 Haloシリーズ基板コンタクト. 特長と利点:. 新しいEAOシリーズ84 Halo多機能照光スイッチ製品は、堅牢で魅力的なスイッチソリューションです。 単一ユニットで一般的な状態表示を提示できます。 1個のスイッチで最大8種類の通知が可能で、省スペースに貢献します。 照光方式には2種類あり、アクチュエータ周縁を「ハロー(halo、光輪の意)」のように光らすか、オプションのLEDでレンズの中心を照光することができます。 Halo製品は照明用途で使用でき、状態表示の他に、事前設定された最大8種類の照明シーケンスを設定できます。 単一のスイッチで複数のプロセスを管理でき、省スペースが重要な用途に最適なソリューションです。. インジケータを使用して複数のプロセスを管理できます。 内蔵電子スイッチは保持動作式です。 高品質の2色LEDを備えており、照光が長寿命で鮮明です。 Haloシリーズはモジュール化されており、さまざまな用途で活用できます。 パネル取り付けにも基板実装にも使用できます。 銀合金金めっきコンタクトで強固に接続されます。 前面はIP67保護です。. 代表的用途. 制御パネル 車両の操作制御 オーディオビジュアル機器 非常用電話へのアクセス 自動販売機 / 売店 ブロックタイプコンタクトブロック 定格電圧(kV)42ac/dc 併用可能製品92シリーズプッシュボタンスイッチ
1個
799 税込879
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります