制御機器 :「LR6」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸にそのまま装着できる中空軸形状。測長用、角度用に多彩なラインアップを用意。取り付けが簡単で堅牢な設計
仕様出力信号相:A、B相 軸径(Φmm)(内径)20 許容回転数(min-1[r.p.m])700 出力方式オープンコレクタ 電源コード(m)2(先端未処理) 電源電圧(V)DC10~26.5 ケーブル出力ケーブル:2mΦ3(先端未処理) 起動トルク(N・m)24×10-3 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)15以下
1台
55,980 税込61,578
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●出力電流 Max: 30mA●出力電圧: 9 → 11.5 V●ラインレギュレーション: 200 mV●ロードレギュレーション: 400 mV●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: TO-220μA●ピン数: 3●出力タイプ: 可変●寸法: 10.66×4.82×16.51mm●動作温度 Min: -55 ℃mm●長さ: 10.66mm●LR645リニア電圧レギュレータ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

DIP SSR LR シリーズ - Crydom. Crydom LR シリーズ DIP SSR は、基板上の高さがわずか 6.3 mm の低. 特に「ランダムファイア」の場合はゼロクロススイッチング
仕様最大負荷電流 = 40 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 530 V rms最小負荷電圧 = 48 V rms最小電圧制御 = 4 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 4 → 32 V dc最小負荷電流 = 0.15 A rmsターミナルタイプ = スルーホール出力装置 = SCRリレータイプ = ソリッドステートリレー最大ターンオン時間 = 1/2 cycleVrms寸法 = 35 x 28.4 x 6.3mm高さ = 6.3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷


仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 100 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 Vパッケージタイプ = DPAK実装タイプ = スルーホール RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷


仕様●抵抗 : 620mΩ●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 0402●許容差 : 1%●定格電力 : 0.125W RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
4,598 税込5,058
7日以内出荷

仕様●メモリサイズ: 64kbit●インターフェースタイプ: シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●構成: 2048×32ビット●動作供給電圧 Min: 1.8 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●プログラミング電圧: 1.8 → 5.5V●1ワード当たりのビット数: 32bit●寸法: 5×4×1.5mm●ワード数: 2048年●ダイナミックNFC / RFIDタグIC、STMicroelectronics. M24LRシリーズはダイナミックNFC / RFIDタグで、ISO 15693対応NFC電話と互換性のある長距離RFIDインターフェイスを提供します。 EEPROMメモリバンク内蔵で、低電力のI2Cインターフェイス又は13.56 MHzで動作するNFC / RFIDインターフェイス経由でアクセスできます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.6W 3.6kΩ ±1%, LR1F3K6
エコ商品
シリーズLR1 定格電力(W)0.6 抵抗3.6kΩ 許容差±1% 温度係数±50ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属皮膜 最小動作温度(℃)-55
1袋(4000個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

1袋(10個)ほか
特価
62 税込68
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (629種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity金属皮膜 抵抗器 0.6W ±1% 6.8kΩ LR1シリーズ
エコ商品
仕様抵抗 = 6.8kΩ 定格電力 = 0.6W 許容差 = ±1% テクノロジー = 金属皮膜 シリーズ = LR1 動作温度 Max = +155℃TE Connectivity 0.6W LR1F シリーズ 10R-1 M0 、アキシャル. TE Connectivity の LR1F シリーズ抵抗器は、優れた品質の金属皮膜を備えたアキシャル抵抗器で、許容差が 1 % で、温度係数が 50 ppm となっています。低抵抗と小型サイズが必要な場合に最適で、抵抗素子は、ニッケルクロム合金の薄膜が熱伝導性の高いセラミック素子の上に蒸着されています。 負荷及び過酷な環境条件下でも優れた安定性の金属皮膜抵抗器です。LR1F シリーズは、汎用用途と産業用途の両方に適しています。. 超低ノイズ電流 低電圧係数 低抵抗で、コンパクトなソリューションが必要な場合に最適 幅広い抵抗値を用意 汎用用途や精密用途に適しています 負荷時や過酷な環境条件でも優れた安定性を発揮 0.25 、 0.6 、 0.75 W の 3 種類のケースサイズが用意されています 自動挿入装置、切断機、曲げ機に対応 長さ(mm)125 幅(mm)75 高さ(mm)5 質量(g)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
71 税込78
当日出荷

仕様●種類: バッテリパック●併用可能製品: TA045アクティブ差動プローブ、TA058アクティブ差動プローブ●PicoバッテリパックTA047 (アクティブ差動プローブ用). Pico TA047は4本のアルカリ単三 / LR6電池に対応するバッテリパックで、TA045 ( ; 898-6753 898-6753 )及びTA058 ( ; 898-6769 898-6769 )アクティブ差動プローブに6 Vの電源を供給します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

仕様●メモリサイズ: 16kbit●インターフェースタイプ: シリアル-I2C●パッケージタイプ: TSSOP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●構成: 2048×8ビット●動作供給電圧 Min: 1.8 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●プログラミング電圧: 1.8 → 5.5V●1ワード当たりのビット数: 8bit●寸法: 3.1×4.5×1.05mm●ワード数: 2048年●EEPROMシリアルI2C、STMicroelectronics. あらゆるI2Cバスインターフェイスモードに対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

1袋(4000個)ほか
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1リール(1000個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(1000個)ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 2行数 = 1ピッチ = 5.08mmジェンダー = メスシリーズ = KK併用 = KKコネクタボディ向き = ストレート長さ = 10.16mm幅 = 6mm深さ = 15.9mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 3001(E29179)、CSA (LR19980). Molex KKシリーズ5.08 mmピッチ圧着端子ハウジング、3001シリーズ. KK相互接続製品の5.08 mmピッチ電線対基板圧着端子ハウジングはナチュラルUL94V-2ナイロン製で、KK 3003 (代表品番 ; 670-1670 670-1670 )基板ヘッダコネクタとかん合します。 このKK圧着端子ソケット方式ハウジングはKK 2478 (18-24 AWG)、KK 2578 (22-26 AWG)及びKK 2878シリーズ(18-20 AWG)の圧着端子を使用します。 長さ(mm)125 幅(mm)75 高さ(mm)15 質量(g)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
209 税込230
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 5行数 = 1ピッチ = 5.08mmジェンダー = メスシリーズ = KK併用 = KKコネクタボディ向き = ストレート長さ = 25.4mm幅 = 6mm深さ = 15.9mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 3001(E29179)、CSA (LR19980). Molex KKシリーズ5.08 mmピッチ圧着端子ハウジング、3001シリーズ. KK相互接続製品の5.08 mmピッチ電線対基板圧着端子ハウジングはナチュラルUL94V-2ナイロン製で、KK 3003 (代表品番 ; 670-1670 670-1670 )基板ヘッダコネクタとかん合します。 このKK圧着端子ソケット方式ハウジングはKK 2478 (18-24 AWG)、KK 2578 (22-26 AWG)及びKK 2878シリーズ(18-20 AWG)の圧着端子を使用します。 長さ(mm)98 幅(mm)73 高さ(mm)6 質量(g)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
199 税込219
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 5.08mmジェンダー = メスシリーズ = KK併用 = KKコネクタボディ向き = ストレート長さ = 15.24mm幅 = 6mm深さ = 15.9mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 3001(E29179)、CSA (LR19980). Molex KKシリーズ5.08 mmピッチ圧着端子ハウジング、3001シリーズ. KK相互接続製品の5.08 mmピッチ電線対基板圧着端子ハウジングはナチュラルUL94V-2ナイロン製で、KK 3003 (代表品番 ; 670-1670 670-1670 )基板ヘッダコネクタとかん合します。 このKK圧着端子ソケット方式ハウジングはKK 2478 (18-24 AWG)、KK 2578 (22-26 AWG)及びKK 2878シリーズ(18-20 AWG)の圧着端子を使用します。 長さ(mm)152 幅(mm)102 高さ(mm)15 質量(g)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
279 税込307
翌々日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング