カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(127)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(8)
        • 接続・省配線(制御機器)(105)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(56)
        • 産業用PC用品(4)
        • 電子部品(オンボード)(577)
        • 検出・センサ(34)
        • 報知器(9)
        • 制御機器・PLC・リレー(29)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(35)
        • 通信(制御機器)(5)
        • 電源(制御機器)(60)
        • 冷却(制御機器)(42)

制御機器 :「LSI」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
1,091件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5Φ砲弾型赤外線LED 880nm LENOO5Φ砲弾型赤外線LED 880nmLENOO
109税込120
1個
3日以内出荷
3Φ砲弾型赤外線LED 880nm LENOO3Φ砲弾型赤外線LED 880nmLENOO
109税込120
1個
3日以内出荷
Fシリーズ アルミ押出タイプ フィンタイプヒートシンク LSIクーラーFシリーズ アルミ押出タイプ フィンタイプヒートシンクLSIクーラー
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
ラッピング端子連結タイプ WLシリーズ(10本入) MAC8(マックエイト)ラッピング端子連結タイプ WLシリーズ(10本入)MAC8(マックエイト)
8,398税込9,238
1袋
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NJCプラグ UL品(シェルΦ28・24極) 七星科学研究所NJCプラグ UL品(シェルΦ28・24極)七星科学研究所
4,198税込4,618
1個
51日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NJCレセプタクル UL品(シェルΦ24・10極) 七星科学研究所NJCレセプタクル UL品(シェルΦ24・10極)七星科学研究所
1,498税込1,648
1個
51日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NJCプラグ UL品(シェルΦ20・7極) 七星科学研究所NJCプラグ UL品(シェルΦ20・7極)七星科学研究所
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NJCレセプタクル UL品(シェルΦ20・12極) 七星科学研究所NJCレセプタクル UL品(シェルΦ20・12極)七星科学研究所
999税込1,099
1個
51日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NJCレセプタクル UL品(シェルΦ20・7極) 七星科学研究所NJCレセプタクル UL品(シェルΦ20・7極)七星科学研究所
779税込857
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NJCレセプタクル UL品(シェルΦ24・2極) 七星科学研究所NJCレセプタクル UL品(シェルΦ24・2極)七星科学研究所
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NJCプラグ UL品(シェルΦ24・4極) 七星科学研究所NJCプラグ UL品(シェルΦ24・4極)七星科学研究所
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NJCプラグ UL品(シェルΦ24・3極) 七星科学研究所NJCプラグ UL品(シェルΦ24・3極)七星科学研究所
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NJCレセプタクル UL品(シェルΦ16・5極) 七星科学研究所NJCレセプタクル UL品(シェルΦ16・5極)七星科学研究所
799税込879
1個
51日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NJCプラグ UL品(シェルΦ16・5極) 七星科学研究所NJCプラグ UL品(シェルΦ16・5極)七星科学研究所
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷から51日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NJCプラグ UL品(シェルΦ20・10極) 七星科学研究所NJCプラグ UL品(シェルΦ20・10極)七星科学研究所
1,998税込2,198
1個
51日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NJCレセプタクル UL品(シェルΦ24・4極) 七星科学研究所NJCレセプタクル UL品(シェルΦ24・4極)七星科学研究所
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NJCレセプタクル UL品(シェルΦ20・5極) 七星科学研究所NJCレセプタクル UL品(シェルΦ20・5極)七星科学研究所
699税込769
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NJCレセプタクル UL品(シェルΦ16・3極) 七星科学研究所NJCレセプタクル UL品(シェルΦ16・3極)七星科学研究所
669税込736
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NJCレセプタクル UL品(シェルΦ28・24極) 七星科学研究所NJCレセプタクル UL品(シェルΦ28・24極)七星科学研究所
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NJCレセプタクル UL品(シェルΦ20・10極) 七星科学研究所NJCレセプタクル UL品(シェルΦ20・10極)七星科学研究所
1,098税込1,208
1個
51日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NJCレセプタクル UL品(シェルΦ20・3極) 七星科学研究所NJCレセプタクル UL品(シェルΦ20・3極)七星科学研究所
599税込659
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NJCプラグ UL品(シェルΦ20・5極) 七星科学研究所NJCプラグ UL品(シェルΦ20・5極)七星科学研究所
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NJCプラグ UL品(シェルΦ20・3極) 七星科学研究所NJCプラグ UL品(シェルΦ20・3極)七星科学研究所
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷から51日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NJCレセプタクル UL品(シェルΦ20・2極) 七星科学研究所NJCレセプタクル UL品(シェルΦ20・2極)七星科学研究所
569税込626
1個
7日以内出荷から51日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NJCレセプタクル UL品(シェルΦ24・3極) 七星科学研究所NJCレセプタクル UL品(シェルΦ24・3極)七星科学研究所
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NJCアダプター UL品(シェルΦ24・4極) 七星科学研究所NJCアダプター UL品(シェルΦ24・4極)七星科学研究所
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NJCプラグ UL品(シェルΦ24・5極) 七星科学研究所NJCプラグ UL品(シェルΦ24・5極)七星科学研究所
1,998税込2,198
1個
51日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NJCプラグ UL品(シェルΦ16・3極) 七星科学研究所NJCプラグ UL品(シェルΦ16・3極)七星科学研究所
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NJCプラグ UL品(シェルΦ24・2極) 七星科学研究所NJCプラグ UL品(シェルΦ24・2極)七星科学研究所
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NJCプラグ UL品(シェルΦ20・2極) 七星科学研究所NJCプラグ UL品(シェルΦ20・2極)七星科学研究所
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NJCレセプタクル UL品(シェルΦ24・5極) 七星科学研究所NJCレセプタクル UL品(シェルΦ24・5極)七星科学研究所
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NJCプラグ UL品(シェルΦ20・12極) 七星科学研究所NJCプラグ UL品(シェルΦ20・12極)七星科学研究所
2,398税込2,638
1個
51日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AUL シリーズ (ULマーキング適合) 相原電機AUL シリーズ (ULマーキング適合)相原電機
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
EU・北米の規格に適合した製品群海外規格取得製品/ULマーキング・CEマーキング適合品です。
仕様LP:130、WP:130、端子サイズ:P:M4/M4,S:M4/M4、絶縁シールド:E付A8質量(kg)18Wタップ有:220/タップ無:180L182H210周波数(Hz)50/60電流(A)1次電流:12.08~2.63/24.17~5.00、2次電流:14.17~5.00/28.33~10.0規格UL506 12th-edition(2000)/CSA C22.2 No.66(1988)定格連続 CONTH1160相数1耐熱クラス100VA~3K:B(CLASS130)/5K~50K:H(CLASS180)容量(VA)1k1次電圧(V)0-200-208-220-230-2402次電圧(V)0-100-110-115-120
Sigfox Breakout board 京セラSigfox Breakout board京セラ
6,998税込7,698
1セット
4日以内出荷
MPU内蔵タイプのSigfox&LoRaWAN対応通信モジュール「LSM100A」を実装したブレークアウト・ボード。Sigfox通信は日本国内向けを含む主要周波数帯域に対応しています。ArduinoやRaspberry Pi、その他マイコンボードと接続し、LPWA通信(Sigfox、LoRa)をお試しいただけます。セット内容・BRKLSM100A モジュール本体・U.FL→SMAアンテナ変換ケーブル・専用アンテナ・ヘッダーピン2種類zSigfox回線をご利用の際には、Sigfox Buyにて有償回線をご購入ください。Sigfox Buyお申込みからご利用開始までの流れはこちらリンクでご確認ください。
用途IOT機器仕様【LoRaWAN】863~923MHzその他【Sigfox】RC1/RC3/RC5/RC6/RC7モジュールLSM100A電源電圧標準3.3V(1.8~3.6V)演算装置(MPU)STM32WL(Arm Cortex-M0コア)基板寸法(mm)14×15×2.8RoHS指令(10物質対応)対応関連資料スペックシート(0.51MB)
配電用ポリマー避雷器屋内用 音羽電機工業配電用ポリマー避雷器屋内用音羽電機工業
149,800税込164,780
1個
39日以内出荷
優れた耐汚損特性ポリマー外被により小型軽量で、取り付け及び取り扱いが容易優れた応答特性 ギャップを有しないため、放電の遅れが無いので、雷サージに対し応答特性が良い。
種別屋内用公称電圧(kV)6.6定格電圧(kV)(50Hzまたは60Hz)8.4公称放電電流(A)10k電圧(kV)動作開始:14.3以上
電源用SPD LGLシリーズ 音羽電機工業電源用SPD LGLシリーズ音羽電機工業
8,998税込9,898
1個
当日出荷
応答性に優れ、無続流・応答速度:3nsec以下・最大放電電流(Imax)は、20kA、40kA(8/20μs)、雷サージが電源を保護開閉サージにも有効方形波インパルス電流150A(2ms)20回(JEC準用)に対応劣化時も安心機能付き・切り離し装置内蔵・上部透明窓が目視点検可能取り付けは2パターン・DINレール・M5ネジによる取り付け(締付トルク:0~5N・m)プラグインタイプSPD本体のみ交換可能接地電極間の連接に使用可能RoHS規制物質対応
仕様最大放電電流:20kA公称放電電流(8/20μs)(kA)10最大連続使用電圧(V)( 5 0 / 6 0 H z )Uc:230V AC
配電用ポリマー避雷器屋内据付 音羽電機工業配電用ポリマー避雷器屋内据付音羽電機工業
149,800税込164,780
1個
99日以内出荷
優れた耐汚損特性ポリマー外被により小型軽量で、取り付け及び取り扱いが容易優れた応答特性 ギャップを有しないため、放電の遅れが無いので、雷サージに対し応答特性が良い。
種別屋内据置用公称電圧(kV)6.6定格電圧(kV)(50Hzまたは60Hz)8.4公称放電電流(A)10k電圧(kV)動作開始:14.3以上
防水・防塵アルミダイカストボックス ALシリーズ タカチ電機工業防水・防塵アルミダイカストボックス ALシリーズタカチ電機工業
1,398税込1,538
1台
61日以内出荷から74日以内出荷
保護等級IP65の耐衝撃性に優れたアルミダイカスト製のボックスです。35サイズの豊富なラインナップからご選択いただけます。アルミダイカスト製は樹脂と比べ、放熱性・耐熱性・耐油性に優れています。トップカバービス取付部はビスの落下防止構造となっていますので最初にねじ込む様にして入れて下さい。※納期2ヵ月の受注生産品となります。数量1個から販売可能です。
材質アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-40~+80表面処理グレー / 粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65
小型 電球回転灯 Φ110 ASLシリーズ シュナイダーエレクトリック小型 電球回転灯 Φ110 ASLシリーズシュナイダーエレクトリック
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
Φ110、壁付けタイプ、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできる電球回転灯です。高所設置の際に、本体を逆さに取付けることができ、下からの視認性を高めます。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。設置面にEPDM発泡体の高性能パッキンを使用し、取付け面からの水や埃の浸入を防ぎます。交流用では低電圧白熱電球12V5Wを使用しています。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、回転灯と連動するブザーは、内蔵のディップスイッチで4種類のブザー音から1音を選択できます。予備の電球を1個付属しています。ブザー無しタイプの保護特性はIP54、ブザー付タイプはIP23です。(正方向取付け時)
幅(mm)116質量(kg)0.8高さ(mm)220消費電力(W)7取付径(Φmm)80音色
...

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら