カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(18)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(55)
        • 接続・省配線(制御機器)(145)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(91)
        • 産業用PC用品(33)
        • 電子部品(オンボード)(1,435)
        • 検出・センサ(464)
        • 報知器(25)
        • 制御機器・PLC・リレー(129)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(57)
        • 通信(制御機器)(66)
        • 電源(制御機器)(282)
        • 冷却(制御機器)(21)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「M10 60」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
2,821件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高精度タッチスイッチ(3線式) ST2M10 ST2M10-S-P アサ電子工業

    高精度タッチスイッチ(3線式) ST2M10 ST2M10-S-P

    アサ電子工業
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    ・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
    仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mmストローク(mm)3タイプコンタクトタイプ・3線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm グレー操作力(N)1出力仕様NPNオープンコレクタ(動作時ON)出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下動作頻度(回/s)60以下
  • GPSタイムサーバー TSG-M10 タカコム

    GPSタイムサーバー TSG-M10

    タカコム
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    当日出荷
    <アンテナ分離/屋外仕様モデル> GPSから時刻情報を取得して、ネットワーク機器・システム機器に正確な時刻情報を提供! 時刻ソースにGPS受信方式を採用、ランニングコストが不要。±1ミリ秒の精度でGPSから正確な時刻を取得します。 本体はキャビネットBOXに収容できる小型設計、10~50℃の環境に対応。アンテナは保護等級「IP55」の防雨・防塵に優れた屋外仕様です。 電源はPoE、DC12V(端子接続)、AC100V(電源アダプタ/別売)に対応しています。 SNTPサーバとして機能し、NTP/SNTP対応のネットワーク機器からの時刻要求により、GPSから受信した高精度な時刻を提供します。 pingによる最大150種類のノードの死活監視が可能です。
    仕様VCCI:クラスA質量(g)本体:約90、アンテナ:約360(取付金具、突起物、ケーブル5m含む)電源(V)DC12(端子接続)/AC100±10(電源アダプタ※別売)/PoE給電(IEEE802.3af 準拠)寸法(直径Φ×高さH)(mm)56×38(取付金具、突起物、ケーブル含まず)ケーブル長(m)5(別途配線により600mまで延長可能)対応OSInternet Explorer 11(Windows 10/8.1 日本語版)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:70×100×25(ゴム足含まず)保護等級IP55最大消費電力(W)最大1.6(PoE時)、最大1.2(DC12V時)、最大1.8(電源アダプタ時)インターフェースRJ45(10BASE-T/100BASE-TX、PoE対応)メモリーOSが推奨する環境以上処理能力NTP:最大100パケット/秒外部出力端子スクリューレス端子(2系統)LEDランプ3個(電源・GPS受信状態(緑)、アラーム(赤))使用CPU1GHz以上出力信号時刻補正/アラーム/GPS受信状態接点仕様無電圧接点(半導体リレー、接点容量:DC30V 500mA)動作湿度(%)20~85(結露なきこと)アンテナ受信電波:GPS衛星電波L1帯(1575.42MHz)補正機能内部時計精度:±1ミリ秒以内(GPS衛星電波の正常受信時)受信感度-147dBm(コールドスタート時)動作温度範囲(℃)本体:-10~50、アンテナ:-20~60対応プロトコル【NTP/SNTP】Ver3/4、【SNMP】トラップ送信:Ver1
  • 高精度タッチスイッチ(3線式) ST2M10 ST2M10-SB-P アサ電子工業

    高精度タッチスイッチ(3線式) ST2M10 ST2M10-SB-P

    アサ電子工業
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    4日以内出荷
    ・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
    仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mmストローク(mm)3タイプコンタクトタイプ・3線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm 黒操作力(N)1出力仕様NPNオープンコレクタ(動作時OFF)出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下動作頻度(回/s)60以下
  • KOA 耐サージ抵抗器 RCR60シリーズ 10MΩ 1W ±5% KOA

    KOA 耐サージ抵抗器 RCR60シリーズ 10MΩ 1W ±5%

    KOA
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 10MΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.5 (Dia.) x 9.5mm長さ = 9.5mm直径 = 3.5mm最小温度係数 = -350ppm/℃EN60065 (BSI、VDE)、UL1676、c-UL. 絶縁コーティング耐サージ固定抵抗器、1 W. 優れた耐サージ特性の抵抗器 高抵抗値でも安定した湿度耐性 エッジ表面の材質は鉛フリークロム 放電抵抗器標準UL1676及びc-UL (CSA-C22.2 No.1-M94) (1M → 12M Ω)認定 安全基準EN60065 CLASS II (470 k → 56 MΩ)認定RoHS指令(10物質対応)対応
  • DW-AD-603-M10E-637 CONTRINEX(コントリネックス)

    DW-AD-603-M10E-637

    CONTRINEX(コントリネックス)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    4日以内出荷
    適合線式:3本サイズM10タイプNormally Open (NO)/IO-Link出力PNP検出距離(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1台ほか
    当日出荷から26日以内出荷
  • ねじ端子台(組式) 70A TC60シリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 70A TC60シリーズ

    パトライト(PATLITE)(6件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1個
    当日出荷
    あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)18端子ねじM5×10結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)70
  • 高精度タッチスイッチ(3線式) ST2M10 ST2M10-S アサ電子工業

    高精度タッチスイッチ(3線式) ST2M10 ST2M10-S

    アサ電子工業
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    9日以内出荷
    ・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
    仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mmストローク(mm)3タイプ標準タイプ・3線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm グレー操作力(N)1出力仕様NPNオープンコレクタ(動作時ON)出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下動作頻度(回/s)60以下
  • 高精度タッチスイッチ(3線式) ST2M10 ST2M10-SB アサ電子工業

    高精度タッチスイッチ(3線式) ST2M10 ST2M10-SB

    アサ電子工業
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    9日以内出荷
    ・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
    仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mmストローク(mm)3タイプ標準タイプ・3線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm 黒操作力(N)1出力仕様NPNオープンコレクタ(動作時OFF)出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下動作頻度(回/s)60以下
  • RS Pro 非絶縁 チューブ型リング端子, スタッド径:M10 RS PRO

    RS Pro 非絶縁 チューブ型リング端子, スタッド径:M10

    RS PRO
    ¥12,980税込¥14,278
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 10.3mm最小ワイヤサイズmm2 = 120mm2スタッドサイズ = 10mmコンタクトめっき = 錫全長 = 60mmRS Proチューブ型リング端子. RS Proシリーズのヘビーデューティチューブ型リング端子は、スズめっきの銅製です。ヘビーデューティチューブ型リング端子は、より線ケーブルに最適です。これらのリング端子は、フレア入口又は面取り入口を備えているので、簡単にワイヤを挿入できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • XP Power スイッチング電源 12V dc 5A 60W ECM60US12 XP POWER

    XP Power スイッチング電源 12V dc 5A 60W ECM60US12

    XP POWER
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷
    仕様XP Power AC / DC 電源XP Power ECM シリ-ズの 60 W 定格 AC/DC 電源(シングル出力)は、出力電流定格が 12 V dc で 5 A 、 12 V dc で 3 A です。定格入力供給電圧は 90~264 V ac となっています。特長と利点コンパクトサイズでオ-プンフレ-ムになっています 対流冷却 ITE認定及び医療用認定 動作温度範囲: 0 → 70 ° C認定ANSI/AAMI ES60601-1 クラス I 及び II 構造 CSA22.2 No. 60601-1 ( UL ) EN55022 および EN55011 、レベル B 伝導 EN55022 レベル A 放射 EN60601-1 EN60601-1 、 30 % 500 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 10 ms 、 100 % 5000 ms 、 Perf 基準 A 、 A ( 50 % 負荷)、 A 、 B EN60601-1-2 EN60950-1 EN61000-3-2 、クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 5000 ms 、パフォ-マンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-3 、 10V/m 動作条件 A EN61000-4-4 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-5 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A 、 SEMI F47 EN61000-4-6 、 10 V パフォ-マンス基準 A EN61204-3 FCC 20780 UL60950-1長さ(mm)101.6幅(mm)50.8質量(g)150奥行(mm)27定格電力(W)60出力電圧(V)12dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
  • Samtec ピンヘッダ TSMシリーズ SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ TSMシリーズ

    SAMTEC
    ¥899~税込¥989~
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • FTA-60-683 シリーズ コーセル

    FTA-60-683 シリーズ

    コーセル
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷から68日以内出荷
    シリーズFTA定格電流(A)60コンデンサ容量(F)(公称値)68000p
  • ヒロセ電機 同軸ケーブル,U.FL (プラグープラグ), U.FL-2LP-088K1T-A-(60) 60mm HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 同軸ケーブル,U.FL (プラグープラグ), U.FL-2LP-088K1T-A-(60) 60mm

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥519税込¥571
    1個
    翌々日出荷
    仕様コネクタ1 = メス、U.FL・コネクタ2 = メス、U.FL・長さ60mm・特性インピーダンス =50Ω・同軸タイプ =Ultra-Fine・動作温度 =-40~+90℃・導体材質 = 銀めっき銅・導体ストランドタイプ = スタンダード・外被色 = グレー・外径 =1.37mm・減衰 =4.3dB/m・定格電流 =10mA・素線径 =30AWG・絶縁体 =PBT・シールド = スズめっき軟銅ワイヤ・シース材質 =FEP・導体構成 =7/0.1・シリーズ =U.FL Series・代表規格 =IEC 61249-2-21長さ(mm)60シリーズU.FL定格周波数(Hz)DC-8GRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比DC-3GHz 1.3以下、3-6GHz 1.4以下、6-8GHZ 1.6以下インピーダンス(Ω)50ケーブル径(Φmm)1.37動作温度範囲(℃)-40-+105コネクタ1U.FL、メスコネクタ2U.FL、メス
  • 組立端子台 T60S 国際電業

    組立端子台 T60S

    国際電業
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質絶縁台:フェノール樹脂、端子金具:黄銅材、表示紙:塩化ビニル、カバー:ポリカーボネート樹脂定格電圧(V)660定格電流(A)60端子ねじ無方向性±M6×10適合電線(mm2)22RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)2~20
  • インクリメンタル形 外径Φ60 E6F-C omron(オムロン)

    インクリメンタル形 外径Φ60 E6F-C

    omron(オムロン)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    3日以内出荷から67日以内出荷
    インクリメンタル形 外径:Φ60 分解能(最大):1000 IP65、防油構造 軸強度が強い ラジアル120N、スラスト50N
    付属品取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売材質(本体)アルミニウム質量(g)約400(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])5000保護構造IEC規格 IP65材質(ケース)亜鉛合金分類インクリメンタル形 シャフトタイプ消費電流(mA)100以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)使用時・保存時:各35~85(ただし結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力負荷短絡保護耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅2mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向 1掃引11min 3掃引出力軸許容ラジアル荷重(N)120出力軸許容スラスト荷重(N)50最大応答周波数(kHz)83起動トルク(mN・m[gfcm])常温時:10以下、低温時:15以下周囲温度(℃)使用時:-10~70、保存時:-25~85(ただし氷結しないこと)出力相A、B、Z相出力位相差A相、B相の位相差90±45°(1/4T±1/8T)材質(シャフト)SUS420J2耐電圧(V/min)AC500 50/60Hz 充電部一括とケース間エンコーダ種類インクリメンタル形衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z 各方向 3回
  • USB制御積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6-USB パトライト(PATLITE)

    USB制御積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6-USB

    パトライト(PATLITE)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    当日出荷
    付属品フランジ付六角ナット(M4)×3個/ケーブルタイ(結束バンド)×1個/ダイジェスト版取扱説明書質量(g)320(±10%)段数3段適合規格UL 60950-1,CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07/FCC Part15 Subpart B Class B/ICES-003/EMC指令(EN 61000-6-3,EN 61000-6-2,EN55032 ClassB,EN55024)/KC(KN 32,KN 35)/RoHS指令(EN 50581)定格電圧(V)DC 5V(USBバスパワー)外径(Φmm)60対応OSMicrosoft(R)/Windows(R)7(32bit,64bit)/Windows(R)8(32bit,64bit)(Windows(R)8 RT除く)/Windows(R)8.1(32bit,64bit)(Windows(R)8.1 RT除く)/Windows(R)10(32bit,64bit)対応LR6-E-□型(□=R(赤),Y(黄),G(緑),B(青),C(白))/LR6-E-□Z型(□=R(赤),Y(黄),G(緑),B(青))/LR6-E-MZ型(マルチカラー)(別売)保護等級IP65(IEC 60529)/NEMA TYPE 4X,13取付場所屋内通信方式USB2.0 Full SpeedインターフェースUSBポート・・USB2.0準拠(バスパワー対応)/標準Bタイプ(メス)使用周囲温度(℃)-20~+50表示LED点灯・消灯・パターン点灯(4種類)ブザー音【動作】吹鳴・停止・パターン吹鳴(4種類)【周波数】13音階 A6,B♭6,B6,C7,D♭7,D7,E♭7,E7,F7,G♭7,G7,A♭7,A7【音圧】Typ.80dB(減音時:約-10dB)本体内部スイッチにて設定、環境条件:ブザー周波数2349.3Hz(ブザー開口部より前方1m)使用周囲湿度90%RH以下 結露なきこと保存温度範囲(℃)-30~+60保存湿度範囲90%RH以下、結露なきこと取付方向正方向電圧許容範囲DC 5V±5%操作部形状ボリュームスイッチ×1 (音圧:大/小 2段階)定格消費電流(A)最大 500mA
  • インラインヒューズホルダ Littelfuse 60A LITTELFUSE

    インラインヒューズホルダ Littelfuse 60A

    LITTELFUSE
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    Littelfuseヒューズホルダ及びクリップ - MAXI. Littelfuse の 152 シリーズの Durable インラインパネル取り付けヒューズホルダは、 MAXI ブレードスタイルヒューズで使用できます。60 A ヒューズホルダは、堅牢で信頼性が高く、シンプルな構造で簡単に取り付けることができます。152 シリーズのパネルヒューズホルダは、個別に使用することも、スナップ式でペアにすることもできます。このシリーズのヒューズホルダは、 MAXI ヒューズ用途向けの効率的でシンプルな取り付け方法を提供します。 高品質の熱可塑樹脂製ボディと銅合金製端子から製造されたこのヒューズホルダには、 2.5 ~ 6 mm 2 と 5 ~ 10 mm 2 の 2 種類のサイズのケーブルを取り付けることができます。このため、自動車、船舶、レジャー用途での大電流回路の保護に最適です。 丈夫、高い信頼性 コンパクト設計 頑丈な黒色熱可塑性ボディは UL94HB に達している 銅合金端子 周囲温度範囲: -10 ~ +80 ° C 最大 60 アンペア 最大 32 ボルト MAXI ATC および MAXI ATO スタイルのヒューズに対応可能. 用途. ブレードヒューズとインラインヒューズホルダは、損傷や電気火災の原因となる可能性がある過電流から回路配線を保護するために使用します。インラインヒューズホルダは、さまざまな産業用途や電気用途で使用されています。主な用途:. スタータリレー イグニションリレー 海洋機器 スイッチおよびリレー キャンプとキャラバニング. 製品の内容は何ですか. 152 ヒューズホルダは、個別に、又は固定具付きのキットとして提供されます 部品番号 ; 250-6285 250-6285 ヒューズホルダのみ 部品番号 ; 787-4375 787-4375 ヒューズホルダ、 2.5 ~ 6 mm 2 および 5 ~ 10 mm 2 および M5 x 8 mm ネジ用端子。 品番 ; 894-9587 894-9587 保護機能を強化するクリアなプラスチック製ヒューズカバー(別売り)
    仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = Maxi対応ヒューズサイズ = Maxi定格電流(A)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンコーダ エンコーダコレット DBS60 中空シャフトエンコーダ SICK

    エンコーダ エンコーダコレット DBS60 中空シャフトエンコーダ

    SICK
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかるあなたの利点DBS60 中空シャフトエンコーダ用 Sick 6 mm シャフトリダクションコレットです。このシャフトリダクションコレットは、中空シャフト DBS60 エンコーダのシャフト径を 5/8 インチから 6 mm に減らすように設計されています。 その他のサイズのコレットも用意しています。 SPZ-58Z-008-M:8 mm、SPZ-58Z-010-M:10 mm、SPZ-58Z
    仕様●アクセサリタイプ:エンコーダコレット●併用可能製品:DBS60 中空シャフトエンコーダ●応用例:エンコーダシャフトリダクションアズワン品番65-7284-03
  • XP Power スイッチング電源 5V dc 12A 60W ECM60US05 XP POWER

    XP Power スイッチング電源 5V dc 12A 60W ECM60US05

    XP POWER
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    欠品中
    仕様XP Power AC / DC 電源XP Power ECM シリ-ズの 60W AC / DC 電源の定格出力電流は、 DC 5V で 12 A 、 DC 12V で 3 A です。定格入力供給電圧は 90~264 V ac となっています。特長と利点コンパクトサイズでオ-プンフレ-ムになっています 対流冷却 ITE認定及び医療用認定 動作温度範囲: 0 → 70 ° C認定ANSI/AAMI ES60601-1 クラス I 及び II 構造 CSA22.2 No. 60601-1 ( UL ) EN55022 および EN55011 、レベル B 伝導 EN55022 レベル A 放射 EN60601-1 EN60601-1 、 30 % 500 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 10 ms 、 100 % 5000 ms 、 Perf 基準 A 、 A ( 50 % 負荷)、 A 、 B EN60601-1-2 EN60950-1 EN61000-3-2 、クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 5000 ms 、パフォ-マンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-3 、 10V/m 動作条件 A EN61000-4-4 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-5 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A 、 SEMI F47 EN61000-4-6 、 10 V パフォ-マンス基準 A EN61204-3 FCC 20780 UL60950-1長さ(mm)101.6幅(mm)50.8質量(g)150奥行(mm)27定格電力(W)60出力電圧(V)5dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(A)12RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
  • 端子ストリップ 12極 2mm 2列 SAMTEC

    端子ストリップ 12極 2mm 2列

    SAMTEC
    ¥229税込¥252
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
    仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3452アズワン品番65-7599-19
  • TMM-106-01-G-S SAMTEC

    TMM-106-01-G-S

    SAMTEC
    ¥179税込¥197
    1個
    7日以内出荷
  • ピンヘッダ 12極 2.0mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 12極 2.0mm 2列

    SAMTEC
    ¥269税込¥296
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TMM シリーズヘッダは、12 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイルスルーホール Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2884アズワン品番65-7679-79
  • エンコーダコレット エンコーダコレット DBS60 中空シャフトエンコーダ SICK

    エンコーダコレット エンコーダコレット DBS60 中空シャフトエンコーダ

    SICK
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかるあなたの利点DBS60 中空シャフトエンコーダ用 Sick 14 mm シャフトリダクションコレットです。このシャフト減少コレットは、中空シャフト DBS60 エンコーダのシャフト径を 5/8 インチから 14 mm に減らすように設計されています。 その他のサイズのコレットも用意しています。 SPZ-58Z-008-M:8 mm、SPZ-58Z-010-M:10 mm、SPZ-58Z-012-M
    仕様●アクセサリタイプ:エンコーダコレット●併用可能製品:DBS60 中空シャフトエンコーダ●応用例:エンコーダシャフトリダクションアズワン品番65-7284-04
  • エンコーダコレット エンコーダコレット DBS60 中空シャフトエンコーダ SICK

    エンコーダコレット エンコーダコレット DBS60 中空シャフトエンコーダ

    SICK
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかるあなたの利点DBS60 中空シャフトエンコーダ用 Sick 10 mm シャフトリダクションコレットです。このシャフト減少コレットは、中空シャフト DBS60 エンコーダのシャフト径を 5/8 インチから 10 mm に減らすように設計されています。 その他のサイズのコレットも用意しています。 SPZ-58Z-008-M:8 mm、SPZ-58Z-010-M:10 mm、SPZ-58Z-012-M
    仕様●アクセサリタイプ:エンコーダコレット●併用可能製品:DBS60 中空シャフトエンコーダ●応用例:エンコーダシャフトリダクションアズワン品番65-7283-10
  • エンコーダコレット エンコーダコレット DBS60 中空シャフトエンコーダ SICK

    エンコーダコレット エンコーダコレット DBS60 中空シャフトエンコーダ

    SICK
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかるあなたの利点DBS60 中空シャフトエンコーダ用 Sick 8 mm シャフトリダクションコレットです。このシャフトリダクションコレットは、中空シャフト DBS60 エンコーダのシャフト径を 5/8 → 8 mm に減らすように設計されています。 その他のサイズのコレットも用意しています。 SPZ-58Z-008-M:8 mm、SPZ-58Z-010-M:10 mm、SPZ-58Z-012-M:
    仕様●アクセサリタイプ:エンコーダコレット●併用可能製品:DBS60 中空シャフトエンコーダ●応用例:エンコーダシャフトリダクションアズワン品番65-7324-04
  • エンコーダコレット エンコーダコレット DBS60 中空シャフトエンコーダ SICK

    エンコーダコレット エンコーダコレット DBS60 中空シャフトエンコーダ

    SICK
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかるあなたの利点DBS60 中空シャフトエンコーダ用 Sick 12 mm シャフトリダクションコレットです。このシャフトリダクションコレットは、中空シャフト DBS60 エンコーダのシャフト径を 5/8 → 12 mm に減らすように設計されています。 その他のサイズのコレットも用意しています。 SPZ-58Z-008-M:8 mm、SPZ-58Z-010-M:10 mm、SPZ-58Z-012-M
    仕様●アクセサリタイプ:エンコーダコレット●併用可能製品:DBS60 中空シャフトエンコーダ●応用例:エンコーダシャフトリダクションアズワン品番65-7280-54
  • メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-1000(M=10用 外径Φ14) 廣杉計器

    メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-1000(M=10用 外径Φ14)

    廣杉計器(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ポリカーボネートねじ径M10用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板用端子台 TSMシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板用端子台 TSMシリーズ

    SAMTEC
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54シリーズTSM端子種別はんだ
  • イーサネットケーブル 10m フエニックス・コンタクト

    イーサネットケーブル 10m

    フエニックス・コンタクト
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact パッチケーブルは、CAT5 の伝送特性を備えています。ワイヤは銅くず製で、ケーブル長は 10 m ですUL94 に準拠した難燃性等級 V0 伝送速度: 1 Gbps 周囲動作温度: -10 → 60 ℃
    仕様●LANカテゴリ:Cat5●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●長さ:10m●シリーズ:CAT5●コード番号:213-0200アズワン品番65-7379-93
  • ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 38個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 38個入

    SAMTEC
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1セット(38個)
    7日以内出荷
  • XP Power スイッチング電源 24V dc 2.5A 60W ECM60US24 XP POWER

    XP Power スイッチング電源 24V dc 2.5A 60W ECM60US24

    XP POWER
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    7日以内出荷
    仕様XP Power AC / DC 電源XP Power ECM シリ-ズの 60 W 定格 AC-DC 電源(シングル出力付き)は、出力電流定格 5 A @ 12 V dc 及び 2.5 A @ 24 V dc です。定格入力供給電圧は 90~264 V ac となっています。特長と利点コンパクトサイズでオ-プンフレ-ムになっています 対流冷却 ITE認定及び医療用認定 動作温度範囲: 0 → 70 ° C認定ANSI/AAMI ES60601-1 クラス I 及び II 構造 CSA22.2 No. 60601-1 ( UL ) EN55022 および EN55011 、レベル B 伝導 EN55022 レベル A 放射 EN60601-1 EN60601-1 、 30 % 500 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 10 ms 、 100 % 5000 ms 、 Perf 基準 A 、 A ( 50 % 負荷)、 A 、 B EN60601-1-2 EN60950-1 EN61000-3-2 、クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 5000 ms 、パフォ-マンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-3 、 10V/m 動作条件 A EN61000-4-4 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-5 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A 、 SEMI F47 EN61000-4-6 、 10 V パフォ-マンス基準 A EN61204-3 FCC 20780 UL60950-1長さ(mm)101.6幅(mm)50.8質量(g)150奥行(mm)27定格電力(W)60出力電圧(V)24dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(A)2.5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
  • XP Power スイッチング電源 24V dc 2.5A 60W ECS60US24 XP POWER

    XP Power スイッチング電源 24V dc 2.5A 60W ECS60US24

    XP POWER
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    7日以内出荷
    仕様XP Power AC / DC 電源XP Power ECS シリーズ 60 W 定格 AC-DC 電源(シングル出力付)は、定格出力電流 2.5 A @ 24 V dc です。この製品は、定格入力供給電圧が 80 → 264 V ac のユニバーサルです。特長と利点対流冷却 高信頼性 ITE認定及び医療用認定 低漏洩電流 無負荷時入力電力<: 0.3 W 動作温度範囲: -20 → 70 ° C パッケージングフットプリント: 2 インチ x 3 インチ 高さ 0.95 インチの超低プロファイル及びオープンフレーム 最大効率: 90 %認定ANSI/AAMI ES60601-1 クラス I 及び II 構造 CSA22.2 No. 60601-1 ( UL ) EN55022 および EN55011 、レベル B 伝導 EN55022 レベル A 放射 EN60601-1 EN60601-1 、 30 % 500 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 10 ms 、 100 % 5000 ms 、 Perf 基準 A 、 A ( 50 % 負荷)、 A 、 B EN60601-1-2 EN60950-1 EN61000-3-2 、クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 5000 ms 、パフォーマンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 3 パフォーマンス基準 A EN61000-4-3 、 10V/m 動作条件 A EN61000-4-4 、レベル 3 パフォーマンス基準 A EN61000-4-5 、レベル 3 パフォーマンス基準 A 、 SEMI F47 EN61000-4-6 、 10 V パフォーマンス基準 A EN61204-3 FCC 20780 UL60950-1長さ(mm)76.2幅(mm)50.8奥行(mm)23.2定格電力(W)60最高温度(℃)70出力電圧(V)24dc入力電圧(V)120→370dc,80→264ac出力電流(A)2.5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
  • ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、黒色の液晶ポリマー絶縁体及びリン青銅 Terminal を備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6253アズワン品番65-7687-18
  • RS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm RS PRO

    RS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm

    RS PRO
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro OD6025-12HBIP68 軸流ファンは、 PBT 、 UL94 V-0 、プラスチックフレーム、インペラを備えています。24 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁耐性は 1500 V ac / 分、 <1 mA 、 10 m Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 ° C +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 ° C + 75 ° C です定格電圧: 12 V dc ± 10 % 定格電力: 1.8 ± 15 % ( Watts ) 定格電流: 0.15 ± 15 % 定格速度: 4000 ± 15 % ( RPM ) 気流: 25 ± 15 % ( CFM ) ノイズレベル: 30 ( dB ) 最大 静圧: 0.22 インチ H2O ± 15 %
    仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 60mm消費電力 = 1.8W奥行 = 25mm終結タイプ = リードワイヤmm騒音レベル = 30dBファン回転速度 = 4000rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec ピンヘッダ 12極 2.0mm 2列 TMM-106-01-G-D-SM SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ 12極 2.0mm 2列 TMM-106-01-G-D-SM

    SAMTEC
    ¥299税込¥329
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ : TMM●ピッチ : 2.0mm●極数 : 12●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 3.9A●対応ピン長 : 3.2mm●定格電圧 : 500 → 0 V●SQTシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9568 767-9568 を参照してください。 SQWシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9650 767-9650 を参照してください。 TLEシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 765-6079 765-6079 を参照してください。 SMMシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9470 767-9470 を参照してください。 MMSシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 481-4796 481-4796 を参照してください。. TMMシリーズ低プロファイルSMTピンヘッダ. Samtec社によるこのTMMシリーズの2 mmピッチ低プロファイル(2.77 mm) SMTヘッダは、長さ3.2 mmの金めっき付き0.5 mm角型ポストを備えています。. 金めっきりん青銅コンタクト 動作温度: -55 ℃ → +125 ℃ (金の場合) 動作温度: -55 ℃ → +105 ℃ (すずの場合) 絶縁物材質: 黒色LCP. TMM-1xx-01-L-x-SM: 0.25 μmの金めっきポスト、すずめっきテール付き TMM-1xx-01-G-x-SM: 0.75 μmの金めっきポスト、0.075 μmの金めっきテール付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec ピンヘッダ 6極 2.0mm 1列 TMM-106-01-T-S-RA SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ 6極 2.0mm 1列 TMM-106-01-T-S-RA

    SAMTEC
    ¥879税込¥967
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ : TMM●ピッチ : 2.0mm●極数 : 6●行数 : 1●接続方向 : ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 錫●定格電流 : 3.0A●テールピン長 : 3.5mm●対応ピン長 : 3.2mm●定格電圧 : 250.0 V 、 281.0 V acRoHS指令(10物質対応)対応
  • TMM-106-01-G-D-SM SAMTEC

    TMM-106-01-G-D-SM

    SAMTEC
    ¥299税込¥329
    1個
    7日以内出荷
  • エンコーダコレット エンコーダコレット DBS60 中空シャフトエンコーダ SICK

    エンコーダコレット エンコーダコレット DBS60 中空シャフトエンコーダ

    SICK
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかるあなたの利点DBS60 中空シャフトエンコーダ用 Sick 15 mm シャフトリダクションコレットです。このシャフトリダクションコレットは、中空シャフト DBS60 エンコーダのシャフト径を 5/8 → 15 mm に減らすように設計されています。 その他のサイズのコレットも用意しています。 SPZ-58Z-008-M:8 mm、SPZ-58Z-010-M:10 mm、SPZ-58Z-012-M
    仕様●アクセサリタイプ:エンコーダコレット●併用可能製品:DBS60 中空シャフトエンコーダ●応用例:エンコーダシャフトリダクションアズワン品番65-7279-36
...

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器