カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 電子部品(オンボード)(1)
        • 電源(制御機器)(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「MDP-01」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電子機器専用避雷器 MG(旧エム・システム技研)

    電子機器専用避雷器

    MG(旧エム・システム技研)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    4~20mA DC信号およびパルス信号の伝送ケーブルに生じた雷サージ保護用。 計測信号に関係なくサージだけを吸収。エレメント部をはずしても信号は途切れません。 JIS対応 アプリケーション例・・・2線式伝送ラインの保護、電子機器の入出力保護
    適合規格CE、UL適合なし
  • RS PRO DINプラグ 9極 オス ケーブルマウント RS PRO

    RS PRO DINプラグ 9極 オス ケーブルマウント

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    RS Pro ケーブルプラグ / ソケット DIN コネクタ. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのミニ DIN プラグ及びソケットは、ストレインリリーフ内蔵の成形 ABS ボディを備えています。PBT 絶縁体と銀めっき銅合金コンタクトを備えたこのミニ DIN コネクタは、堅牢で信頼性が高く、さまざまな用途に適しています。 ミニチュア DIN コネクタプラグ / ソケットのオプション: ; 463-366 463-366 - 3 極ケーブル取り付けプラグ ; 526-0825 526-0825 - 4 極ケーブル取り付けプラグ ; 463-388 463-388 - 6 極ケーブル取り付けプラグ ; 463-394 463-394 -8 極ケーブル取り付けプラグ ; 232-8877 232-8877 -9 極ケーブル取り付けプラグ ; 463-401 463-401 - 3 方向ケーブル取り付けソケット ; 463-417 463-417 - 4 方向ケーブル取り付けソケット ; 463-423 463-423 - 6 極ケーブル取り付けソケット ; 463-439 463-439 -8 極ケーブル取り付けソケット ; 232-8883 232-8883 -9 極ケーブル取り付けソケット RS Pro では、標準 DIN ソケット/プラグ、様々な接続数のミニチュア DIN コネクタを含む、広範囲な DINコネクタを用意していますメーカーの DIN コネクタには、パネル取り付け、シャーシ取り付け、スルーホール、ケーブル取り付けなどの取り付けタイプもあります。特長. . 3 極ソケット付きの 3 極プラグのみなど、接続は極性化されている . 耐電圧 500 V/ 1 分 . 接触抵抗: ;30 mΩ . ケーブルエントリ径: 5 mm . プラグ(オスエンド)とソケット(メスエンド)コネクタタイプ. 用途:. DIN コネクタには、保護用円形シースとケーブル内に複数のピンがあり、これらをインターフェースに差し込み、デバイスを接続します。他の種類の電気コネクタと同様に、オスのハーフ(ピン)とメスのレセプタクル(ハウジング)をペアにすることで、確実な信号と電流伝送を実現します DIN コネクタは電気コネクタの一種です。パソコン、オーディオ、ビデオなどの機器を電源、シリアル、データなどに接続するための様々な用途に使われています。ミニ DIN コネクタは、 S 端子、 PS/2 マウス、キーボードで使用されています。構成タイプ 5 ピンと 8 ピンコネクタの構成は若干異なります。5 ピンコネクタには、 270 度(ダイスの 5 面)、 240 度( U 字形)、 180 度(小さな半丸形)の構成があります。 8 ピンには、 270 度と 260 度の方向があります。ミニ DIN コネクタタイプもあります。 RS PROとは . RS PROはメーカー独自のブランド製品で、高品質でお得な製品を幅広い品揃えでご提供いたします。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品が厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。
    仕様極数 = 9オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュア接続方向 = ストレート定格電流 = 1A定格電圧 = 50 V ac/dcシールド/非シールド = シールドシリーズ = MDPハウジング材質 = ABS動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器