カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス(1)
- モーター制御・インバータ・電磁開閉器(1)
- 接続・省配線(制御機器)(2)
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(1)
- 電子部品(オンボード)(11)
- 検出・センサ(5)
- 制御機器・PLC・リレー(7)
- 電源(制御機器)(3)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
制御機器 :「MR30」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
![MR30コネクタ(オス) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558178-251222-02.jpg)
MR30コネクタ(オス)
GB[制御機器]¥159税込¥1751個3日以内出荷大電流が流せる3ピンワイヤコネクタ 3つの接点を持ち、高電流の接続が可能なDCモーター用のプラグです。逆接続を防止する構造を採用しています。 3穴コネクタ 逆接続防止プラグインモーターコネクタ PA/真鍮金メッキ材料 UL94V-0難燃性定格電圧(V)DC80定格電流(A)20(max)(16AWG、Δ≦85K)型番MR30-F/M保護等級IP40絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48時間難燃性UL94V-0接触抵抗(Ω)≦1.2M耐久性100回動作温度範囲(℃)-20~+120![MR30コネクタ(メス) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558169-251222-02.jpg)
MR30コネクタ(メス)
GB[制御機器]¥149税込¥1641個3日以内出荷大電流が流せる3ピンワイヤコネクタ 高電流DCモータープラグMR30 3穴コネクタ 逆接続防止プラグインモーターコネクタ PA/真鍮金メッキ材料 UL94V-0難燃性定格電圧(V)DC80定格電流(A)20(max)(16AWG、Δ≦85K)型番MR30-F/M保護等級IP40絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48時間難燃性UL94V-0接触抵抗(Ω)≦1.2M耐久性100回動作温度範囲(℃)-20~+120
D-sub(EMI対策)ハーネス(オスメスコネクタ付)丸ケーブル
ノーブランド(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から43日以内出荷各種FA機器間の通信等の接続に幅広くご使用いただけます。電線メーカー沖電線
MILハーネス(両端メスコネクタ付)丸ケーブル
ノーブランド¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から102日以内出荷MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。電線メーカー沖電線
FCNコネクタハーネス 両端メスコネクタ 丸ケーブル
ノーブランド¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から25日以内出荷各社PLC他FA機器に最も使用されている2.54mmピッチの小型多芯コネクタハーネスです。極数40コネクタATYCO-AMP、1473381-1コネクタBTYCO-AMP、1473381-1電線メーカー沖電線電線型番UL20276-SB AWG28×20P
電解コンデンサ KMQシリーズ 基板自立形
日本ケミコン(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から7日以内出荷KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。 これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。取付方式スルーホールシリーズKMQ端子形状スナップイン端子間ピッチ(mm)10定格寿命(時間)2000許容差±20%材質(端子)(メッキ)Sn極性あり端子長さ(mm)4端子数(補助)0RoHS指令(10物質対応)対応実装方法基板実装動作温度範囲(℃)-25~105
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 3E
TRACO POWER¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷から7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85パッケージSIP 8
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 3
TRACO POWER¥3,598~税込¥3,958~1個7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP 8
TMR 3-0522
TRACO POWER¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)DC5定格出力電流(A)0.125定格出力電力(W)3定格出力電圧(V)DC±12RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ LXSシリーズ
日本ケミコン(2件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個翌々日出荷から7日以内出荷太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップ スイッチング電源及び汎用インバータ等の平滑用に最適。取付方式スルーホールシリーズLXS構造シリンダー形端子の種類スナップイン定格寿命(時間)5000許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~105リードピッチ(mm)10
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 220μF
日本ケミコン¥999税込¥1,0991個翌々日出荷仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 30mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = KMM寿命 = 3000h基板洗浄タイプではありませんのでご注意下さい。. KMMシリーズ. 大形アルミ電解コンデンサ 高温度範囲、小型、薄形品 105℃、3,000時間保証(リプル重畳) μ20は2,000時間 使用温度範囲:-25 → +105℃ 静電容量許容差:±20% 漏れ電流:I = 0.02CV または3mA以下(20℃、5分値) 端子ピッチ:10mmRoHS指令(10物質対応)対応
大形アルミ電解コンデンサ 200V 680μF 105℃品
日本ケミコン¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-25~+105定格電圧(V)200ケース寸法(mm)30×30静電容量680μFRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.15パッケージ基板自立形定格電流(Arms)1.78
コマンドSW
富士電機¥1,698税込¥1,8681個22日以内出荷・押しボタン、グローブの色交換が容易。・接点・トランスユニットの追加・交換が容易。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格を認定取得
FX3Sシリーズ 基本ユニット
三菱電機(1件のレビュー)¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から13日以内出荷仕様FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プシリーズFX3S制御方式[演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり演算処理速度(μs/命令)【基本】0.21、【応用】0.5~数100命令シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種プログラムメモリ[内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く)時計機能内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃動作温度(℃)0~55入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能ありプログラムメモリ容量4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ)通信ポート(内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1chプログラム仕様(言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
三菱電機J4 電源ケーブル
進電テクノロジー¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から23日以内出荷短納期 コストダウン用途1. 三菱電機 J4 HG-KR/MR モーター接続用電源ケーブル 2. 30m以下直結タイプ 負荷側引出 3. 固定用・可動用適合機種MELSERVO-J4シリーズRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向負荷側
三菱電機J4 電磁ブレーキケーブル
進電テクノロジー¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から24日以内出荷短納期 コストダウン用途1. 三菱電機 J4 HG-KR/MR モーター接続用ブレーキケーブル 2. 30m以下直結タイプ 負荷側引出 3. 固定用・可動用適合機種MELSERVO-J4シリーズRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向負荷側
三菱電機J4 電源ケーブル
進電テクノロジー¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から23日以内出荷短納期 コストダウン用途1. 三菱電機 J4 HG-KR/MR モーター接続用電源ケーブル 2. 30m以下直結タイプ 反負荷側引出 3. 固定用・可動用適合機種MELSERVO-J4シリーズRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向反負荷側
SSCNETⅢ通信
三菱電機¥47,980税込¥52,7781個5日以内出荷適合FR-A700接続SSCNETⅢケーブルMR-J3BUS□M(0.15m、0.3m、0.5m、1m、3m):盤内用標準コー、MR-J3BUS□M-A(5m、10m、20m):盤外用標準ケーブル、MR-J3BUS□M-B(30m、40m、50m):長距離ケーブル接続台数最大8軸(Q172DCPU)、最大32軸(Q173DCPU)制御演算周期(ms)0.44/1~3軸、0.88/4~8軸(Q172DCPU)、0.44/1~3軸、0.88/4~10軸、1.77/11~20軸、3.55/21~32軸(Q173DCPU)[SV13モーション制御デフォルト時]
三菱電機J4 電磁ブレーキケーブル
進電テクノロジー¥3,198~税込¥3,518~1本23日以内出荷短納期 コストダウン用途1. 三菱電機 J4 HG-KR/MR モーター接続用ブレーキケーブル 2. 30m以下直結タイプ 反負荷側引出 3. 固定用・可動用適合機種MELSERVO-J4シリーズRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向反負荷側
【修理】三菱電機サーボドライバ基板定額修理サービス
三菱電機¥149,800~税込¥164,780~1台28日以内出荷お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理
カードロガー用 金属保護管付温度センサ(サニタリ仕様)
CHINO(チノー)¥14,980~税込¥16,478~1セット47日以内出荷から60日以内出荷測定部汚れを取りやすいサニタリ仕様の温度センサです。用途食品、飲料関係
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
【16AWG 20AWG】DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付きケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 丸型bitstrong(ビットストロング)税込¥549¥499




![MR30コネクタ(オス) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558178-251222-02.jpg)
![MR30コネクタ(メス) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558169-251222-02.jpg)