カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 電子部品(オンボード)(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「NTN 1204」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 制御リレー TeSysシリーズ 110 A 120 Vac 0.045 kW シュナイダーエレクトリック

    制御リレー TeSysシリーズ 110 A 120 Vac 0.045 kW

    シュナイダーエレクトリック
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applications。The Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibr
    仕様●モーター定格電流:110 A●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:120 Vac●範囲:TeSys●許容入力:0.045 kW●通常端子構成:3NO + 1NCアズワン品番65-7283-13

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器