カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(5)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(18)
        • 電子部品(オンボード)(5)
        • 通信(制御機器)(1)

制御機器 :「OBS-」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OBSシリーズ IDEC(和泉電気)

    OBSシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥499税込¥549
    1箱(5個)
    当日出荷
    材質ゴム製(ニトリル系)色グレー品名取付穴プラグ種類関連商品保護構造IP65(丸穴)/IP40(回り止め加工時)
  • 丸穴スイッチ取付穴プラグ IDEC(和泉電気)

    丸穴スイッチ取付穴プラグ

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1パック(5個)
    当日出荷
    用途パネルカットした予備の取付穴を埋めるために使用操作部形状丸
  • 押しボタンスイッチ 白 三和電子

    押しボタンスイッチ 白

    三和電子
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷
    アーケードゲーム機用コントローラに使われることの多い耐久性の高い押しボタンスイッチです。 単極単投(SPST)のスイッチで、モーメンタリ(押している間だけON)です。 キャップ部はΦ25の大型です。
    定格DC12V-100mA操作部形状円形操作部色白色(本体)白操作部表示なし
  • ホイスト用押ボタン開閉器用 ブッシング押え パトライト(PATLITE)

    ホイスト用押ボタン開閉器用 ブッシング押え

    パトライト(PATLITE)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    種類関連商品
  • 押しボタンスイッチ 緑 三和電子

    押しボタンスイッチ 緑

    三和電子
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷
    定格DC12V-100mA操作部形状円形操作部色緑色(本体)緑操作部表示なし
  • 押しボタンスイッチ 青 三和電子

    押しボタンスイッチ 青

    三和電子
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    定格DC12V-100mA操作部形状円形操作部色青色(本体)青操作部表示なし
  • COBシリーズ保守用部品 吊下金具 COBSKT パトライト(PATLITE)

    COBシリーズ保守用部品 吊下金具 COBSKT

    パトライト(PATLITE)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    種類関連商品
  • 押しボタンスイッチ 30mm 緑 三和電子

    押しボタンスイッチ 30mm 緑

    三和電子
    ¥429税込¥472
    1個
    3日以内出荷
    操作部形状円形操作部色緑色(本体)黒操作部表示なし
  • 押しボタンスイッチ 赤 Φ25 三和電子

    押しボタンスイッチ 赤 Φ25

    三和電子
    ¥409税込¥450
    1個
    3日以内出荷
    定格DC12V-100mA操作部形状円形操作部色赤色(本体)赤操作部表示なし
  • 押しボタンスイッチ 24mm 黄 三和電子

    押しボタンスイッチ 24mm 黄

    三和電子
    ¥359税込¥395
    1個
    3日以内出荷
    操作部形状円形操作部色黄色(本体)黒操作部表示なし
  • 押しボタンスイッチ 24mm 白 三和電子

    押しボタンスイッチ 24mm 白

    三和電子
    ¥389税込¥428
    1個
    3日以内出荷
    操作部形状円形操作部色白色(本体)黒操作部表示なし
  • 押しボタンスイッチ 黄 三和電子

    押しボタンスイッチ 黄

    三和電子
    ¥409税込¥450
    1個
    3日以内出荷
    アーケードゲーム機などに使われることが多い、高耐久のモーメンタリ(押している間だけON)スイッチです。 キャップ部はΦ30の大型です。
    定格DC12V-100mAボタン色黄外径(Φmm)33.2取付穴径(Φmm)30±0.1取付板厚(mm)(MAX)3.9操作部形状円形操作部色黄色(本体)黄操作部表示なし
  • 押しボタンスイッチ 24mm 緑 三和電子

    押しボタンスイッチ 24mm 緑

    三和電子
    ¥389税込¥428
    1個
    3日以内出荷
    操作部形状円形操作部色緑色(本体)黒操作部表示なし
  • 押しボタンスイッチ 桃 三和電子

    押しボタンスイッチ 桃

    三和電子
    ¥389税込¥428
    1個
    3日以内出荷
    定格DC12V-100mA操作部形状円形操作部色桃色(本体)桃操作部表示なし
  • ホイスト用押ボタン開閉器用 吊下リング パトライト(PATLITE)

    ホイスト用押ボタン開閉器用 吊下リング

    パトライト(PATLITE)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    4日以内出荷から23日以内出荷
    種類関連商品
  • 押しボタンスイッチ 24mm 赤 三和電子

    押しボタンスイッチ 24mm 赤

    三和電子
    ¥389税込¥428
    1個
    3日以内出荷
    操作部形状円形操作部色赤色(本体)黒操作部表示なし
  • 押しボタンスイッチ 24mm 青 三和電子

    押しボタンスイッチ 24mm 青

    三和電子
    ¥359~税込¥395~
    1個
    3日以内出荷
    操作部形状円形操作部色青色(本体)黒操作部表示なし
  • OpenBlocks IX9 Debian 10搭載モデル ぷらっとホーム

    OpenBlocks IX9 Debian 10搭載モデル

    ぷらっとホーム
    ¥95,980税込¥105,578
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    OpenBlocks IX9 Debian搭載モデルは、超小型筐体+Linux というシンプルかつ汎用性の高いサーバーで、DHCPやDNS、VPNなどのネットワークサーバー用途をはじめ、サーバー監視用途、ソフトウェアメーカー様によるアプライアンスのベースハードウェア用途、IoT/M2Mにおけるゲートウェイ用途など、多彩な用途で活用できるマイクロサーバーです。有償でサービス「AirManage 2」がご利用いただけます。
  • 表面実装用二段重ねソケット MAC8(マックエイト)

    表面実装用二段重ねソケット

    MAC8(マックエイト)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    OASシリーズ(209ページ)と組合わせる事によってプリント板を二段重ねにして抜き差しする事ができます。 位置決めソケットも面実装ソケットと同じように電気的に使用できます。 ピッチは、1.27mm、2.54mmの2種類。
    材質ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1仕上ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.4~0.5挿抜回数100回以上挿抜力(g)30以上(1ピン当り)
  • キセノン表示灯 Fulleon Solexシリーズ FULLEON

    キセノン表示灯 Fulleon Solexシリーズ

    FULLEON
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクト 摂津金属工業

    コネクト

    摂津金属工業
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    5日以内出荷
    有線およびバッテリー駆動のモバイルアプリケーションに最適な電子機器用プラスチックケースです。
    用途データシステム工学、ネットワーク技術、ビルディングサービスシステム、安全工学、IOT/IIOT、研究室の分析機器、測定センサーを備えた検出器など材質ASA+PC-FRRoHS指令(10物質対応)対応
  • インターフェイスターミナルベース 摂津金属工業

    インターフェイスターミナルベース

    摂津金属工業
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    7日以内出荷
    タッチパネル等を用いた、データのビジュアル化を意識したデザインのプラスチックケースのパーツ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニUSBコネクタ Samtec SAMTEC

    ミニUSBコネクタ Samtec

    SAMTEC
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    22日以内出荷
    ・小形コマンドスイッチに待望の薄形が登場。パネルのフラットデザイン化に貢献いたします。・奥行き寸法が表示灯32 mm,表示灯以外は51 mmに統一。・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能。・高輝度LED 照光品「ぴかりくん」を標準化。・3種類(LED・白熱・ネオン)の光源を用意。・接点の追加・交換が容易。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマークを表示
    仕様Φ16系丸形薄形 表示灯形状(照光部)丸平形タイプ標準形(パネル内奥行)寸法Φ22(ボタン/フレーム)フレーム丸形薄形(取付穴Φ18.2)端子構造ハンダ兼タブパネル取付方式後締め(締付リング)
  • 表面実装用二段重ね端子 MAC8(マックエイト)

    表面実装用二段重ね端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    表面実装基板対表面実装基板を二段重ね(抜き差し型)にする時に御使用下さい。 ソケット側はOBSシリーズになります。 1.27mm、2.54mmピッチの2種類ございます。
    材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2寸法B(mm)50.8仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • インターフェイスターミナルベース OKW

    インターフェイスターミナルベース

    OKW
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    47日以内出荷
    タッチパネル等を用いた、データのビジュアル化を意識したデザインのプラスチックケースのパーツ
    材質ABS色オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 1.27mmジャンパーピン MAC8(マックエイト)

    1.27mmジャンパーピン

    MAC8(マックエイト)
    ¥7,998税込¥8,798
    1袋(100個)
    当日出荷
    1.27mmピッチのソケットに入れることでショーティングする事が出来ます。
    材質樹脂部:LCP黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応適合ソケットピンME-1-1、ME-1-2、ME-1-10、MEW-1-1、PCM-1-1、PCS-1-1、PCW-1-1、PCWS-1-1、OBS-1-5
  • ケーブルグランドキット 摂津金属工業

    ケーブルグランドキット

    摂津金属工業
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    OBシリーズ専用のケーブルグランドキットです。
    用途データシステム工学、ネットワーク技術、ビルディングサービスシステム、安全工学、IOT/IIOT、研究室の分析機器、測定センサーを備えた検出器などセット内容ケーブルグランド×1、固定具×1、グランピングプレート×1、固定用ねじ×2本材質TPE質量(kg)0.004RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズOBS OBM OBL
  • エンドカバー 摂津金属工業

    エンドカバー

    摂津金属工業
    ¥389税込¥428
    1個
    5日以内出荷
    OBシリーズ専用の差込口用カバーです。
    用途データシステム工学、ネットワーク技術、ビルディングサービスシステム、安全工学、IOT/IIOT、研究室の分析機器、測定センサーを備えた検出器など材質ASA+PC-FR質量(kg)0.001RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズOBS OBM OBL

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器