制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
キャビネット / プラボックス (2) 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 (2) 電子部品(オンボード) (10) 制御機器・PLC・リレー (2) カテゴリ: 制御機器商品レビュー: ★1以上すべて解除
KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1シリーズ 5.6kΩ 1W ±1% KOA (1件のレビュー) 翌々日出荷
仕様 抵抗 = 5.6kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 11.1mm長さ = 11.1mm直径 = 3mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS1C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性 RoHS指令(10物質対応) 対応
KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1シリーズ 2kΩ 1W ±1% KOA (2件のレビュー) 当日出荷
仕様 抵抗 = 2kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 11.1mm長さ = 11.1mm直径 = 3mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS1C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性 RoHS指令(10物質対応) 対応
KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1シリーズ 1.2kΩ 1W ±1% KOA (1件のレビュー) 当日出荷
仕様 抵抗 = 1.2kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 11.1mm長さ = 11.1mm直径 = 3mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS1C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性 RoHS指令(10物質対応) 対応
KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1シリーズ 1.5kΩ 1W ±1% KOA (1件のレビュー) 当日出荷
仕様 抵抗 = 1.5kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 11.1mm長さ = 11.1mm直径 = 3mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS1C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性 RoHS指令(10物質対応) 対応
KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1シリーズ 330Ω 1W ±1% KOA (1件のレビュー) 当日出荷
仕様 抵抗 = 330Ω定格電力 = 1W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 11.1mm長さ = 11.1mm直径 = 3mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS1C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性 RoHS指令(10物質対応) 対応
KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1シリーズ 100Ω 1W ±1% KOA (1件のレビュー) 当日出荷
仕様 抵抗 = 100Ω定格電力 = 1W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 11.1mm長さ = 11.1mm直径 = 3mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS1C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性 RoHS指令(10物質対応) 対応
KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1/2シリーズ 220Ω 0.5W ±1% KOA (1件のレビュー) 当日出荷
仕様 抵抗 = 220Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS1/2C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性 RoHS指令(10物質対応) 対応
KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1/2シリーズ 100Ω 0.5W ±1% KOA (1件のレビュー) 当日出荷
仕様 抵抗 = 100Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS1/2C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性 RoHS指令(10物質対応) 対応
KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1/2シリーズ 120Ω 0.5W ±1% KOA (1件のレビュー) 当日出荷
仕様 抵抗 = 120Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS1/2C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性 RoHS指令(10物質対応) 対応
小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS KOA (4件のレビュー) 当日出荷 から 27日以内出荷
小形電力形抵抗器です。
難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品)
自動挿入が可能です。
各種フォーミングが可能です。
高信頼性。
欧州RoHS対応品です。
面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
抵抗値許容差(%) ±5 材質 SnCu 使用温度範囲(℃) -55~200 包装 ボックス 外装色 ラベンダー 定格周囲温度(℃) +70 RoHS指令(10物質対応) 対応
P.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物) 篠原電機 (1件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
付属品 ナット、スプリングワッシャ、平ワッシャ付属 材質 ポリプロピレン製 色 黒 規格 JIS C 4620(キュービクル式非常電源専用受電設備認定規格適合品) 耐荷重(kN) 0.98(100kgf) 耐荷重(N) 980.7 RoHS指令(10物質対応) 対応 雷インパルス耐電圧(KV) 60 定格絶縁電圧(KV) 6.6 商用周波耐電圧(kV) 2.2/1分間
アルミサッシケース OSシリーズ(天底板アルミ製) タカチ電機工業 (8件のレビュー) 翌々日出荷 から 12日以内出荷
付属品 【ビス】皿M3×5三価クロメート×17/十字穴台形ビスM3×5ニッケル/三価黒クロメート×13 材質 底板:アルミ板A1050P t2 表面処理 側板/フレーム/天板/底板:ヘアライン処理シルバーアルマイト・ヘアライン処理ブラックアルマイト、パネル:ヘアライン処理シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、固定金具:三価クロメート+アルマイト 材質(フレーム) アルミ押出材A6063S-T5(AE-303、304) 材質(天板) アルミ板A1050P t2 材質(ゴム足) 合成ゴム 色(ゴム足) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(固定金具) 鋼板SPCC t2+アルミ押出材A6063S-T5 材質(側板) アルミ押出材A6063S-T5 材質(パネル) アルミ板A1050P・A1100P t1.5
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気) (9件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
ボタン形状:平形動作方式:モーメンタリ取付穴径:Φ25
保護構造 IP65 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -25~50(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと)
PLC CONTROL FPWINGR7 Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷 から 42日以内出荷
初期設定の手間を「省」
”命令NAVI”で調べる手間を「省」
3コメントで作業指示を「省」
プログラムを守る手間を「省」
照合時間を「省」
モニタ作業を「省」
推奨動作環境
価格
サイトライセンスで費用と手間を削減
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります センサー切替 神保電器 税込 ¥ 3,738 ¥ 3,398 バスケットへ
食洗器用 神保電器 税込 ¥ 934 ¥ 849 バスケットへ
CPUユニット omron(オムロン) 税込 ¥ 373,780 ¥ 339,800 バスケットへ
取付金具 omron(オムロン) 税込 ¥ 2,858 ¥ 2,598 バスケットへ
変流器 omron(オムロン) 税込 ¥ 10,998 ~ ¥ 9,998 ~