カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(9)
        • 接続・省配線(制御機器)(39)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(6)
        • 電子部品(オンボード)(105)
        • 検出・センサ(24)
        • 報知器(1)
        • 制御機器・PLC・リレー(2)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(2)
        • 電源(制御機器)(3)
        • 冷却(制御機器)(3)

制御機器 :「PA12」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
194件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラーグラフィックマルチメータ バルコムカラーグラフィックマルチメータバルコム
196,980税込216,678
1台
10日以内出荷
製造現場の計測結果をカラーでわかりやすく直感的に表示。現在状態の正常またはエラーを瞬時に判断できます。各種判定も連続・バンド・マルチゾーン・組み合わせなどあらゆる圧力・荷重・トルクなどに対応。多機能マルチ表示指示計の決定版です。
仕様A/D変換:24bit、5000回/秒、25000回/秒、RS-232C:RXD、TXDタイプパルス:A/B相またはA相、差動方形波(RS-422適合)電圧(V)ブリッジ:DC2.5、10、5±10%(電流最大30mA、リモートセンス使用可能)出力D/A:AD変換と同じ周期で出力、絶縁出力、電圧出力±1~±10V(設定1Vステップ)、分解能 約1/59000(±10V設定時)、または電流出力4~20mA、分解能 約1/43000電源定格 DC24V±10% 13W、AC100~240V PA-91 ACアダプタ使用(オプション)【出力】+5V±10%、500mA、DC12V±10%、250mA適合規格CEマーキング、FCC(クラスA)、UL61010-1精度【ゲインドリフト】±0.005% F.S./℃ 以内【ゼロドリフト】0.5μV/℃ 以内(入力換算値)表示4.3型 カラー液晶(480×272ドット)、表示回数:4回/秒入力電圧(V)5.2フィルターデジタル:3、10、30、100、300、1000Hz(-6dB/oct)、offより選択、ローパス:なし、10、30、100、300Hz機能TEDS:IEEE1451.4 クラス2 ミックスモードインターフェース入力信号差動パルス変位センサー(A相、B相)、バックライト強制点灯、タッチパネル操作禁止、強制RESET、ワーク切換(4Bit)、ゾーン区間切換、結果クリア(測定結果リセット)、デジタルゼロ、判定出力有効/無効、測定開始/終了、変位位置プリセット、フォトカプラにて本機回路と絶縁校正0.1%F.S.以内(標準Φ8、4芯シールドケーブル、長さ1m、負荷抵抗350Ω、BV10V、3.2mV/Vの設定時)表示範囲-32000~32000直線性0.01%F.S.+1Digit 以内(入力 3.2mV/Vの時)出力信号荷重判定出力(HH、HI、OK、LO、LL)、トリガー出力(1、2)、変位判定出力(HI、OK、LO)、ロードセル異常、測定完了、オープンコレクタ出力(フォトカプラにて本体回路と絶縁)最大カウント数15000000校正範囲0.1mV/V~3.2mV/V信号入力±3.2mV/V入力周波数(MHz)最大2小数点設定表示位置選択可能SDカード適合メディア SD/SDHC 記憶容量 2GB~32GB、スピードクラス Class 10推奨
RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ プレート RS PRORS PRO DINレール取付用端子アクセサリ プレートRS PRO
1,398税込1,538
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様種類 = エンドプレート併用可能製品 = QME3 2.5 端子台、RSPRO QM1/2 2.5実装タイプ = 端子取り付け適合電線サイズ = 12 AWG色 = グレー材質 = PA 66RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ プレート RS PRORS PRO DINレール取付用端子アクセサリ プレートRS PRO
1,498税込1,648
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様種類 = エンドプレート併用可能製品 = QME4 2.5 端子台、RSPRO QM 2/2実装タイプ = 端子取り付け適合電線サイズ = 12 AWG色 = グレー材質 = PA 66RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ プレート RS PRORS PRO DINレール取付用端子アクセサリ プレートRS PRO
1,498税込1,648
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様種類 = エンドプレート併用可能製品 = RS PRO QD 2.5 端子台実装タイプ = 端子取り付け適合電線サイズ = 12 AWG色 = グレー材質 = PA 66RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ プレート RS PRORS PRO DINレール取付用端子アクセサリ プレートRS PRO
879税込967
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様種類 = エンドプレート併用可能製品 = QE 2.5 端子台、RS PRO Q 2.5実装タイプ = 端子取り付け適合電線サイズ = 12 AWG色 = グレー材質 = PA 66RoHS指令(10物質対応)対応
Lumberg フォーンコネクタ 3.5 mm ケーブルマウント モノ LUMBERGLumberg フォーンコネクタ 3.5 mm ケーブルマウント モノLUMBERG
23,980税込26,378
1箱(100個)
7日以内出荷
ケーブル取り付けジャックソケット、3.5 mm. Lumbergの2極3.5 mmジャックソケットは金属のハウジングにケーブルを取り付け、一般に小型機器で使用します。
仕様オス/メス = メスサイズ = 3.5 mm実装タイプ = ケーブルマウントタイプ = モノ接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = ニッケル定格電流 = 1Aハウジング材質 = PA定格電圧 = 12 V dc色 = 黒コンタクト材質 = 銅合金極数 = 2RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 基板用端子台, 3.5mmピッチ , 1列, 4極, 緑 RS PRORS PRO 基板用端子台, 3.5mmピッチ , 1列, 4極, 緑RS PRO
959税込1,055
1袋(5個)
5日以内出荷
2 → 12極ソリッドブロック プラグ可能オス / メスコネクタ 極性化モールディング グリーンのUL94-V0難燃性PA66成形品 業務用ライジングクランプ端子 1.0 mm2 (28 → 16 AWG) 単線 / より線ケーブル キャプティブねじ ガイドピンアライメント UL / VDE認定
仕様プラグ式端子台タイプ = ヘッダ極数 = 4ピッチ = 3.5mm行数 = 1接続方向 = ライトアングル実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = スクリュー色 = 緑材質 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 基板用端子台, 3.5mmピッチ , 1列, 2極, 緑 RS PRORS PRO 基板用端子台, 3.5mmピッチ , 1列, 2極, 緑RS PRO
769税込846
1袋(10個)
5日以内出荷
2 → 12極ソリッドブロック プラグ可能オス / メスコネクタ 極性化モールディング グリーンのUL94-V0難燃性PA66成形品 業務用ライジングクランプ端子 1.0 mm2 (28 → 16 AWG) 単線 / より線ケーブル キャプティブねじ ガイドピンアライメント UL / VDE認定
仕様プラグ式端子台タイプ = ヘッダ極数 = 2ピッチ = 3.5mm行数 = 1接続方向 = ライトアングル実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = スクリュー色 = 緑材質 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ 12極 メス 自動車用コネクタ, DT0412PA-CE02 DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ 12極 メス 自動車用コネクタ, DT0412PA-CE02DEUTSCH
739税込813
1個
5日以内出荷
タイプ = 自動車用コネクタオス/メス = メス定格電流 = 13Aシリーズ = DT色 = グレー結線方法 = 圧着ハウジング材質 = サーモプラスチック動作温度 Min = -55℃IP67. DTレセプタクル. 特長と利点. IP68 ワイヤ対ワイヤ接続システム 動作温度範囲: -55 → +125. このシリーズの内容:. 在庫番号 ; 425-765は 425-765は 、オス端子用2ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 425-531は 425-531は 、オス端子用3ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 425-632は 425-632は オス端子用4ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 425-705は 425-705は オス端子用6ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 425-709は 425-709は オス端子用8ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 425-418は 425-418は 、オス端子用12ウェイ・レセプタクルコネクタ・ハウジングです。 在庫番号 ; 915-6534は 915-6534は 、オス端子用2ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 915-6531は 915-6531は 、オス端子用4ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 915-6540は 915-6540は オス端子用6ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 915-6543は 915-6543は オス端子用8ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。
RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ 12極, DTM13-12PA-R008 DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ 12極, DTM13-12PA-R008DEUTSCH
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
極数 = 12行数 = 2実装タイプ = スルーホール, パネルマウントシリーズ = DTM結線方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金最適 ; ; なエンクロージャについては、 72-2551 及びそのシリーズを参照してください。 DTM06 タイプコネクタプラグについては、 72-2302 及びそのシリーズを参照してください。. Deutsch DTM13 シリーズ基板コネクタ. DTM13 シリーズ基板接続用ヘッダコネクタは、ヘビーデューティ定格の電子センサ及び小型モジュールの車載用コネクタ用途に最適で、 DTM シリーズの基板エンクロージャに組み込むことができます。DTM13 は、純銅合金製の 90 度ピンを備えています。DTM13 シリーズは、 Deutsch DTM06 シリーズコネクタプラグとかん合します。 頑丈な熱可塑樹脂製コネクタハウジング 動作温度範囲: -55 → +125 ° C スズめっき銅合金コンタクト サイズ 20 コンタクト、 7.5 A
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 12極 メス 自動車用コネクタ, ATM04-12PA AMPHENOLAmphenol Industrial 自動車用コネクタ 12極 メス 自動車用コネクタ, ATM04-12PAAMPHENOL
929税込1,022
1袋(2個)
7日以内出荷
AmphenolASeriesは、ヘビーデューティ機器、農業、海洋、車載、軍事、代替エネルギー、その他の過酷なインターコネクト用途のあらゆる領域で重要な役割を果たしています。ATMストレインリリーフシリーズの特別に設計されたワイヤキャビティは、ワイヤ一本一本のシールを保護し、リアシールに応力がかからないようにします。ヘビーデューティ用途に共通の配線、ストレインリリーフ、及びシーリングの問題を解決するコスト効果と信頼性の高いソリューションです。環境シール一式と生産ライン及び現場で必要なストレインリリーフを実現します。
幅(mm)40.2グレー高さ(mm)20.2極数12シリーズATM定格電流(A)7.5材質(ハウジング)サーモプラスチック行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメスシリーズ番号4実装タイプケーブルマウント
非接触式 セーフティスイッチ PILZ非接触式 セーフティスイッチPILZ
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
Pilz コーディングタイプのプレゼンス検出用トランスポンダ
自動車用コネクタ 24極 オス ヘッダ AMPHENOL自動車用コネクタ 24極 オス ヘッダAMPHENOL
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
ATM ヘッダ、熱可塑性樹脂、( 2 ) 12 極サイズ 20、A / B キー - 金めっき
仕様●タイプ:ヘッダ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:Armor IPX●色:黒●結線方法:はんだ●高さ:35mm●幅:101mm●深さ:36.9mm●シリーズ番号:ATM13 です●コード番号:195-6036アズワン品番65-7716-46
自動車用コネクタ 12極 オス 車載用ヘッダ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ 12極 オス 車載用ヘッダTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタAMPHENOL
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
Amphenol Sine Systems ’ boardlock AT13/15 シリーズは、フランジ付きで 90 ° 直角または 180 ° ストレート、電線対基板の耐環境シール性熱可塑樹脂接続システムで、最大定格電流は 13A です。コンパクトで Durable な薄型軽量デザインを備えていて、重機、輸送、産業、オフロード、過酷な環境での電源又はデータ信号の用途に最適です。すべての boardlock 製品ラインは A シリーズのコンポーネントを受け入れ、他の業界標準のかん合コネクタと互換性があります。想定される用途:電源及び信号接続、データ収集、HVAC システム、農業実装、ボート、密閉環境スナップロック又はねじロック取り付け 封止又は非封止 フランジ付き又はフランジレス 180 ° ストレート又は 90 ° ライトアングルピン向き 用途 電源及び信号接続、データ収集、HVAC システム、ファーミング実装、ボート、密閉環境、重機、輸送、産業、オフロード、過酷な環境など12 ポジションストレートフランジ取り付け基板レセプタクル、グレー、スズめっきコンタクトが付属します。キー A
仕様●極数:12●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:35.3mm●幅:59.2mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5833アズワン品番65-7716-59
自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタAMPHENOL
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:78A●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:22.2mm●幅:40.5mm●深さ:52.4mm●コンタクト材質:銅合金●コード番号:195-5773アズワン品番65-7721-38
ブラケット ターミナル及びアラインメントブラケット M12センサ SICKブラケット ターミナル及びアラインメントブラケット M12センサSICK
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
丸型センサ M12 用クランプブロック、固定ストップ付き。M12 センサ用注
仕様●アクセサリタイプ:ターミナル及びアラインメントブラケット●併用可能製品:M12センサ●応用例:丸型センサ M12 用クランプブロック、固定ストップ付き●シリーズ:BEF●材質:ガラス繊維強化、プラスチック( PA12 )●コード番号:225-0031アズワン品番65-7311-86
自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタAMPHENOL
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
Amphenol Sine Systems ’ boardlock AT13/15 シリーズは、フランジ付きで 90 ° 直角または 180 ° ストレート、電線対基板の耐環境シール性熱可塑樹脂接続システムで、最大定格電流は 13A です。コンパクトで Durable な薄型軽量デザインを備えていて、重機、輸送、産業、オフロード、過酷な環境での電源又はデータ信号の用途に最適です。すべての boardlock 製品ラインは A シリーズのコンポーネントを受け入れ、他の業界標準のかん合コネクタと互換性があります。想定される用途:電源及び信号接続、データ収集、HVAC システム、農業実装、ボート、密閉環境スナップロック又はねじロック取り付け 封止又は非封止 フランジ付き又はフランジレス 180 ° ストレート又は 90 ° ライトアングルピン向き 用途 電源及び信号接続、データ収集、HVAC システム、ファーミング実装、ボート、密閉環境、重機、輸送、産業、オフロード、過酷な環境など12 ポジションストレートフランジ取り付け基板レセプタクル、グレー、金めっきコンタクトが付属します。キー A
仕様●極数:12●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:35.3mm●幅:59.2mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5831アズワン品番65-7722-74
近接センサ ブロック形 検出範囲 12 mm 埋込型 1kHz TELEMECANIQUE SENSORS近接センサ ブロック形 検出範囲 12 mm 埋込型 1kHzTELEMECANIQUE SENSORS
9,098税込10,008
1個
7日以内出荷
Telemecanique Inductive Proximity Sensors XS Flat form (block)Telemecanique Inductive Proximity Sensors OsiSense XS series allow you to detect all types of objects in various applications providing high detection performance for metal objectsThis inductive sensor range with industry recognised high performing technology provide non-contact detection of material up to 20 mmInductive proximity sensors are available in flush and non-flush models (shielded and non-shielded)Styles AvailableFlush and Non-Flush (shielded and non-shielded)Short and long bodyPNP and NPN versions (compatible with PLCs and controllers)2 Wire DC, AC or AC/DC versions (available to be installed as a limit switch)How do they work and where can I use them Inductive proximity sensors contain a coil and an oscillator, these create an electromagnetic field close to the sensing surfaceWhen metal enters this field, a change occurs in the oscillating amplitudeThis, in turn, changes the sensor output, showing you and equipment that metal has been sensedInductive proximity sensors are suitable for use most industriesInductive sensors are unaffected by oil, dirt or surface finish and can be used in high vibration and high shock areas.誘導型センサXS7 15 x 32 x 8 - PBT - Sn5 mm - 12 → 24 V dc - M12 0.15 m ApplicationsRailway, Mobile equipment, Lifts and escalators, HoistingMaterial handling, conveying, logisticsMaterial working, machine tools, PackagingFood and beverage, Pharmaceutical, RoboticsXS7C1A1PAL01M12 General Purpose Inductive Proximity Sensor (XS)XS7 SensorGeneral PurposeFlat form (block) 40 x 40 x 15Size 15 mmFixed body, Flush mountablePlastic (PBT), PBT FrontDiscrete signal, 3-wireOutput 1 NO, DC circuit, PNP4 pins M12 remote male connector, (0.15 m cable length)[Us] rated supply voltage 12 to 24 V dcFront detection1 LED, yellow outputDepth 15 mmHeight 40 mmWidth 40 mmIP67 double insulation conforming to IEC 60529CE markedCertificatesUL, CSA, C-Tick, Ecolab.
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:12 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:40mm●幅:15mm●奥行き:46.8mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:PPS●短絡過負荷保護:あり●コード番号:195-1879アズワン品番65-7336-25
ブラケット ターミナル及びアラインメントブラケット M12センサ SICKブラケット ターミナル及びアラインメントブラケット M12センサSICK
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
丸型センサ M12 用クランプブロック、固定ストップなし。M12 センサ用注
仕様●アクセサリタイプ:ターミナル及びアラインメントブラケット●併用可能製品:M12センサ●応用例:丸型センサ M12 用クランプブロック、固定ストップなし●シリーズ:BEF●材質:ガラス繊維強化、プラスチック( PA12 )●コード番号:225-0039アズワン品番65-7314-61
ヒューズ付きDINレール端子 PTシリーズ 25A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトヒューズ付きDINレール端子 PTシリーズ 25A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
159,800税込175,780
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact ヒューズモジュラ Terminal Block は、プッシュイン接続方式を採用しており、合計 2 つの接続方式を備えています。フラットヒューズタイプが使用されます。黒色を用意しています。電圧は Terminal Block の LED によって決まります。合計 12 個の LED があります。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 過電圧カテゴリ III の製品ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:黒●適合電線サイズ:8 AWG●レベル数:1●シリーズ:PT●ヒューズ:あり●定格電流:25A●モデル番号:PT 6-FSI/C-LED 12●コード番号:201-5448アズワン品番65-7744-60
コネクタハウジング 70極 オス ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタハウジング 70極 オス ハウジングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
TE Connectivity Deutsch DRC、オス端子用ハウジングです。 70 ポジションで電線対電線コネクタシステムに統合されています。DEUTSCH DRCハウジングは、頑丈な角形コネクタです。キャビティ数は24~70個で、かん合用のジャッキねじが付いています。コネクタ及びハウジングタイプ - オス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 プライマリロック機能 - コンタクトリテーナ プライマリ製品の色 - 黒
仕様●タイプ:ハウジング●オス/メス:オス●行数:5●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:DEUTSCH DRC●コード番号:217-5529アズワン品番65-7507-23
コネクタハウジング 12極 オス ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタハウジング 12極 オス ハウジングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
TE Connectivity Deutsch DT、オス端子用ハウジングです。 12 ポジションのコネクタをバスバー - ワイヤコネクタシステムに統合しています。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12、サイズは 16 の Deutsch コンタクトを使用し、それぞれに 13 A のコネクタが付いていますコネクタ及びハウジングタイプ - オス端子用ハウジング コネクタシステム - バスバー - ワイヤ間 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵
仕様●タイプ:ハウジング●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5534アズワン品番65-7503-32
ケーブルコネクタ 12極 オス レセプタクル 1袋 2個入 AMPHENOLケーブルコネクタ 12極 オス レセプタクル 1袋 2個入AMPHENOL
1,698税込1,868
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●IP保護等級:IP67●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5624アズワン品番65-7594-16
自動車用コネクタ 12極 オス ヘッダ AMPHENOL自動車用コネクタ 12極 オス ヘッダAMPHENOL
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
Amphenol Armor IPX Clear シールドエンクロージャは、過酷な環境やオフロード用途でのプリント回路基板や電子制御モジュールの保護に優れており、すべてが透明な透明なシースルーハウジングに収められています。エンクロージャには、黒色熱可塑樹脂又はウルテム R (透明なアンバー)の 2 種類の素材を追加で用意しています。堅牢なタンデムスルーホール設計により設置が簡素化されているため、取り付けが簡単です。また、オプションで環境への排気も可能です。Armor IPX 電気インターフェイスは、オプションのキーイングと 90 ° のシールド成形ピンを備えたコンパクト ATM ヘッダーシステムと確立されています。スナップインヘッダーは、Armor IPX エンクロージャにすばやく安全に接続でき、標準の ATM シリーズプラグと接続できます。armor IPX 密閉型エンクロージャおよび ATM ヘッダーシステムは、業界標準の EEC エンクロージャに対応しています。
仕様●極数:12●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:AIPX●色:黒●IP保護等級:IP69K●高さ:35mm●幅:101mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●動作温度 Min:-55℃●コード番号:194-9898アズワン品番65-7668-51
非接触式 セーフティスイッチ PILZ非接触式 セーフティスイッチPILZ
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Pilz コーディングタイプのプレゼンス検出用トランスポンダ
仕様●電源電圧:24V dc●材質:ガラス繊維入りポリアミド(PA-GF)●接続タイプ:M12●アクチュエータタイプ:コード式●センサ原理:Transponder●アクチュエータ含む:あり●スイッチング距離:8 mm●IP保護等級:IP66、IP67●供給電流:3mA●長さ:26.4mm●コード番号:191-9818アズワン品番65-7824-35
端子ストリップ 12極 RSCWE フエニックス・コンタクト端子ストリップ 12極 RSCWEフエニックス・コンタクト
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact テスト Terminal ストリップは、定格電圧 400 V ac/dc と公称断面積 6 mm 2 で動作します。このストリップは、緑と青の仕上げで、PA 絶縁材製です。リングケーブルラグ接続方式 接続数: 12 ポジション数: 6
仕様●極数:12●定格電流:31A●適合電線サイズ:0.5 → 10 mm 2●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●シリーズ:RSCWE●コード番号:226-4333アズワン品番65-7604-72
自動車用コネクタ 24極 オス ヘッダ AMPHENOL自動車用コネクタ 24極 オス ヘッダAMPHENOL
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
仕様●タイプ:ヘッダ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:Armor IPX●色:黒●IP保護等級:IP69K●高さ:35mm●幅:101mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●シリーズ番号:ATM13 です●コード番号:195-6042アズワン品番65-7721-95
自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタAMPHENOL
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
Amphenol Sine Systems の HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、ヘビーデューティ、輸送、船舶、診断、軍事、代替エネルギー、農業など、一般的な「バス」電気経路が必要なさまざまな相互接続用途で使用される高性能でコスト効率の高いソリューションです。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。すべての HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、標準の AT シリーズプラグおよび業界標準コネクタと相互にかん合できます。密閉型、バス型、フィードバック統合型アセンブリ
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:26A●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:22.2mm●幅:40.5mm●深さ:52.4mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5783アズワン品番65-7725-02
自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタAMPHENOL
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:34.6mm●幅:61mm●深さ:38.2mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5854アズワン品番65-7724-98
自動車用コネクタ 12極 オス 車載用ヘッダ 1セット 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ 12極 オス 車載用ヘッダ 1セット 25個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
83,980税込92,378
1セット(25個)
7日以内出荷
TE Connectivity Deutsch DTM は、自動車用ヘッダです。 12 ポジション、4.19 mm ピッチ(ピッチ)、電線対基板コネクタシステムに統合されています。Deutsch DTM ヘッダは、ストレート又はライトアングルピンの基板コネクタです。DTMコネクタシステム - 電線対基板 コネクタ
仕様●入数:1トレイ(25個入り)●タイプ:車載用ヘッダ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:ネジ●シリーズ:DTM●結線方法:はんだ●コード番号:217-5565アズワン品番65-7505-57
自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタAMPHENOL
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
Amphenol Sine Systems の HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、ヘビーデューティ、輸送、船舶、診断、軍事、代替エネルギー、農業など、一般的な「バス」電気経路が必要なさまざまな相互接続用途で使用される高性能でコスト効率の高いソリューションです。優れた環境シー
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:22.2mm●幅:40.5mm●深さ:52.4mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5781アズワン品番65-7724-82
自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタAMPHENOL
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:35.6mm●幅:55.4mm●深さ:47.6mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5895アズワン品番65-7720-03
非接触式 セーフティスイッチ PILZ非接触式 セーフティスイッチPILZ
40,980税込45,078
1個
7日以内出荷
Pilz コーディングタイプのプレゼンス検出用トランスポンダ
自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ 1箱 50個入 AMPHENOL自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ 1箱 50個入AMPHENOL
71,980税込79,178
1箱(50個)
7日以内出荷
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:35.6mm●幅:55.4mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:195-5881アズワン品番65-7720-83
自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタAMPHENOL
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
Amphenol Sine Systems ’ boardlock AT13/15 シリーズは、フランジ付きで 90 ° 直角または 180 ° ストレート、電線対基板の耐環境シール性熱可塑樹脂接続システムで、最大定格電流は 13A です。コンパクトで Durable な薄型軽量デザインを備えていて、重機、輸送、産業、オフロード、過酷な環境での電源又はデータ信号の用途に最適です。すべての boardlock 製品ラインは A シリーズのコンポーネントを受け入れ、他の業界標準のかん合コネクタと互換性があります。想定される用途:電源及び信号接続、データ収集、HVAC システム、農業実装、ボート、密閉環境スナップロック又はねじロック取り付け 封止又は非封止 フランジ付き又はフランジレス 180 ° ストレート又は 90 ° ライトアングルピン向き 用途 電源及び信号接続、データ収集、HVAC システム、ファーミング実装、ボート、密閉環境、重機、輸送、産業、オフロード、過酷な環境など12 ポジションライトアングルフランジ取り付け基板レセプタクル、グレー、スズめっきコンタクトが付属します。キー A
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:35.3mm●幅:59.2mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5811アズワン品番65-7722-42

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器