カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(2)
        • 接続・省配線(制御機器)(3)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(6)
        • 電子部品(オンボード)(61)
        • 検出・センサ(14)
        • 制御機器・PLC・リレー(2)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(1)
        • 電源(制御機器)(3)
        • 冷却(制御機器)(3)

制御機器 :「PA12」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
80PLUS PLATINUM認証 フルプラグインATX電源 1200W 5年保証 KRPW-PA1200W/92+ 玄人志向80PLUS PLATINUM認証 フルプラグインATX電源 1200W 5年保証 KRPW-PA1200W/92+玄人志向
35,980税込39,578
1台
8日以内出荷
【最大出力】1200W 【ファン】12cm FDB 【メインコネクタ】24pin/20pin両対応/ATX 12V 4+4pin×2 【HDD電源コネクタ】4pin×8 【SATA-HDDコネクタ】SATA×12 【PCI-E(6pin)端子】6+2pin×8(12VHPWRx1) 【サイズ】幅150mmx高さ80mmx奥行180mm
仕様●80PLUS:PLATINUM(* 電源本体AC入力許容電圧範囲 AC90~264V* 付属ACケーブル最大定格AC125V/15A)●PFC回路:ActivePFC搭載規格ATX Ver.3.0 に準拠適合規格RoHS:◯、PSE:対象外、電波法:対象外入力AC 100-240V 50/60Hz 14A保護回路過負荷保護(OPP)、過電流保護(OCP)、過電圧保護(OVP)、低電圧保護(UVP)、短絡保護(SCP)、過温度保護(OTP)、無負荷運転保護(NLO)* 保護機能が働いた場合、電源が入らなくなります。その場合、直ちにAC電源ケーブルを外し、ショートや誤配線が無いか、エアフローが適正か御確認ください。電源容量(W)1200サイズ(mm)180×150×86 (突起部、ケーブル除く)ファン13.5cm ファンコントロール機能搭載(本体後面のスイッチでセミファンレス機能のON/OFF)
電力測定用デジタルパネルメータ/【付属品】専用分割CT 渡辺電機工業電力測定用デジタルパネルメータ/【付属品】専用分割CT渡辺電機工業
25,980税込28,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
電源(V)AC100~240±10%定格電圧(V)AC220RoHS指令(10物質対応)対応
カスタムキーパッド ビット・トレード・ワンカスタムキーパッドビット・トレード・ワン
23,980税込26,378
1個
11日以内出荷
2台のPCを同時操作できるUSBデュアルコネクトカスタムキーパッド 舞台音響のプロが個人用に制作していたものを製品化した、プログラマブルな12キーを搭載するHIDデバイス 2台のPCを使用して行う、音響や配信等のオペレーティングをスムーズに操作 PA卓での動作を考慮し、コンパクトで取り回しの良いボディになるよう設計 冗長性のあるシステムの構築や2PC同時操作での新たなパフォーマンスをこの一台で 自由に設定を変更できる12個のキーを搭載 接続した端末ごとにキー設定を別で割り当てることも可能 コンパクトな筐体設計で自由な配置を可能に
対応OSWindows7以降キー数入力部プログラマブルキー:×12USBタイプUSB-B Type×2電源USB給電寸法(mm)74×120×32.5(突起部を除く)質量(g)約180付属品USBケーブル×2、保証書使用温度(℃)0 ~ 40(結露なきこと)
高性能 小型丸型コネクタ HR10シリーズ レセプタクル(ディップタイプ) HIROSE(ヒロセ電機)高性能 小型丸型コネクタ HR10シリーズ レセプタクル(ディップタイプ)HIROSE(ヒロセ電機)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から121日以内出荷
コネクタに必要な機能を小さく、バランス良くまとめられています。 操作性の良いワンタッチのプッシュプルロック機構により迅速に挿抜ができます。
寸法E(mm)6.3寸法F(mm)0.5寸法G(mm)15.5材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレート種類丸型定格電流(A)2仕上(端子)金めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 12極 メス DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 12極 メスDEUTSCH
119,800税込131,780
1袋(300個)
7日以内出荷
仕様タイプ = レセプタクルハウジング オス/メス = メス 行数 = 2 定格電流 = 13A 実装タイプ = フランジマウント シリーズ = DT 色 = グレー IP保護等級 = IP68 高さ = 22.25mm 幅 = 40.56mm 深さ = 45.92mm 動作温度 Min = -55℃長さ(mm)273幅(mm)271質量(kg)5.5高さ(mm)266
Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 12極 メス DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 12極 メスDEUTSCH
859税込945
1個
翌々日出荷
仕様極数 = 12 オス/メス = メス 行数 = 2 定格電流 = 7.5A シリーズ = DTM 色 = グレー IP保護等級 = IP68 高さ = 20.22mm 幅 = 40.01mm 深さ = 43.69mm 動作温度 Min = -55℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)16
Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 12極 メス DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 12極 メスDEUTSCH
619税込681
1個
翌々日出荷
仕様タイプ = コネクタ オス/メス = メス 行数 = 2 定格電流 = 13A 実装タイプ = プラグイン シリーズ = DT 色 = グレー 高さ = 22.25mm 幅 = 40.56mm 深さ = 45.92mm 動作温度 Min = -55℃DTフランジレセプタクル. Deutsch 款 DT 系列插座随附安全法 ,配接 密封 到高度 保。 DT 插座 接器安全、多用途且可靠,特 用于汽 用。. 特長と利点. ワイヤ対ワイヤ接続 一体型ロック IP68 動作温度: -55 → +125 ℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)23質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応
Baumer 容量センサ プッシュ / プル BaumerBaumer 容量センサ プッシュ / プルBaumer
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
長さ(mm)52.4幅(mm)25深さ(mm)6出力方式プッシュ / プル保護等級IP65本体形状Rectangular電流(mA)【スイッチング】100RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30dc動作温度範囲(℃)-25~+75
Deutsch 自動車用コネクタ DTHDシリーズ 1極 メス  黒 ケーブルマウント DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ DTHDシリーズ 1極 メス 黒 ケーブルマウントDEUTSCH
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
タイプコネクタ取付方式ケーブルマウントシリーズDTHD端子種別圧着深さ(mm)52.53コンタクト数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
Baumer 光電センサ ブロック形 BaumerBaumer 光電センサ ブロック形Baumer
25,980税込28,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
BALLUFF 光電センサ ブロック形 BALLUFFBALLUFF 光電センサ ブロック形BALLUFF
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
センサータイプブロック形
Amphenol 自動車用コネクタ ATシリーズ 12極 メス ケーブルマウント AMPHENOLAmphenol 自動車用コネクタ ATシリーズ 12極 メス ケーブルマウントAMPHENOL
349税込384
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 12タイプ = 電源コネクタオス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = AT高さ = 22.2mm幅 = 40.45mm深さ = 50.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 基板用端子台, 4147シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板用端子台, 4147シリーズWURTH ELEKTRONIK
279税込307
1個
7日以内出荷
仕様Wurth WR-TBL 4147 Bシリーズ5 mmピッチねじなし45 °エントリ端子台コネクタ. 45 °ワイヤエントリを備えた、WR-TBL 4147 Bシリーズ5 mmピッチねじなし端子台コネクタです。 この4147 Bシリーズ5 mm端子台は、AWG 28-12のワイヤサイズに対応するねじなしプッシュボタンクランプを使用します。 この5 mm WR-TBLねじなし端子台のボディはグレイと白のUL94-V0 PA66製で、コンタクトにはスズめっきが施されています。材質ポリアミドグレー / 白タイプ基板端子台取付方式スルーホールピッチ(mm)5シリーズ4147定格電圧(V)300ac端子種別はんだ定格電流(A)16行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
Wurth Elektronik 基板用端子台, 373Bシリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板用端子台, 373BシリーズWURTH ELEKTRONIK
429税込472
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様Wurth WR-TBL 373 Bシリーズ5.08 mmピッチ端子台プラグコネクタ(スタンピングクランプ付). メスソケット及びスタンピングクランプ付きの、WR-TBL 373 Bシリーズ5.08 mmピッチケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 このWR-TBLシリーズ5.08 mmプラグ対応端子台ケーブルコネクタは緑のUL94-V0 PA66製で、AWG 24-12のワイヤサイズに対応するM2.6ねじ端子とステンレススチール製のワイヤガード、そしてワイヤでない側に保持ラッチを備えています。材質ポリアミドタイププラグ取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)5.08シリーズ373B定格電圧(V)300ac端子種別スクリュー定格電流(A)16行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
Wurth Elektronik 基板用端子台, 352シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板用端子台, 352シリーズWURTH ELEKTRONIK
199税込219
1個ほか
7日以内出荷
仕様保持ラッチ付きのWurth WR-TBL 352シリーズ5.08 mmピッチ垂直端子台プラグコネクタ. WR-TBL 352シリーズ5.08 mmピッチ水平ケーブル取り付け端子台プラグコネクタは、メスソケット、ワイヤ側の保持ラッチ、そしてAWG 24-12ワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を備えています。 このWR-TBL 352シリーズ5.08 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。材質ポリアミドタイププラグ取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)5.08シリーズ352定格電圧(V)300ac端子種別スクリュー定格電流(A)17行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
Wurth Elektronik 基板用端子台, 3527シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板用端子台, 3527シリーズWURTH ELEKTRONIK
189税込208
1個ほか
7日以内出荷
仕様Wurth WR-TBL 3527シリーズ5.00 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 24-12のワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を持つ、WR-TBL 3527シリーズ5.00 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 緑のUL94-V0 PA66製のこのWR-TBL 3527シリーズ5.00 mmプラグ対応端子台ケーブル取り付けコネクタは、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。ワイヤがない側にはラッチがあります。材質ポリアミド取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)5シリーズ3527定格電圧(V)300ac端子種別スクリュー定格電流(A)20行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
Wurth Elektronik 基板用端子台, 3524シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板用端子台, 3524シリーズWURTH ELEKTRONIK
199税込219
1個ほか
7日以内出荷
仕様保持ラッチ付きのWurth WR-TBL 3524シリーズ7.62 mmピッチ横型端子台プラグコネクタ. WR-TBL 3524シリーズ7.62 mmピッチ横型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタは、メスソケット、ワイヤ側の保持ラッチ、そしてAWG 24-12ワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を備えています。 このWR-TBL 3524シリーズ7.62 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。材質ポリアミド取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)7.62シリーズ3524定格電圧(V)300ac端子種別スクリュー定格電流(A)15行数1オス・メスメスボディ向きストレート
Wurth Elektronik 基板用端子台, 351シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板用端子台, 351シリーズWURTH ELEKTRONIK
149税込164
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Wurth Elektronik 基板用端子台, 3517シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板用端子台, 3517シリーズWURTH ELEKTRONIK
189税込208
1個ほか
7日以内出荷
仕様保持ラッチ付きのWurth WR-TBL 3517シリーズ5.00 mmピッチ垂直端子台プラグコネクタ. WR-TBL 3517シリーズ5.00 mmピッチ水平ケーブル取り付け端子台プラグコネクタは、メスソケット、ワイヤ側の保持ラッチ、そしてAWG 24-12ワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を備えています。 このWR-TBL 3517シリーズ5.00 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。材質ポリアミド取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)5シリーズ3517定格電圧(V)300ac端子種別スクリュー定格電流(A)17行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
Wurth Elektronik 基板用端子台, 3514シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板用端子台, 3514シリーズWURTH ELEKTRONIK
199税込219
1個ほか
7日以内出荷
ピッチ(mm)7.62行数1取付方式ケーブルマウントオス・メスメス端子種別スクリュー定格電流(A)20ボディ向きストレート定格電圧(V)300acシリーズ3514材質ポリアミド仕様Wurth WR-TBL 3514シリーズ7.62 mmピッチ垂直端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 24-12のワイヤサイズに対応するマイナスM3ねじ端子を持つ、WR-TBL 3514シリーズ7.62 mmピッチ垂直ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 緑のUL94-V0 PA66製のこのWR-TBL 3514シリーズ7.62 mmプラグ対応端子台ケーブル取り付けコネクタは、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。ワイヤがない側にはラッチがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik 基板用端子台, 211シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 基板用端子台, 211シリーズWURTH ELEKTRONIK
159税込175
1個
7日以内出荷
ピッチ(mm)5行数1取付方式スルーホールオス・メスメス端子種別はんだタイプ基板端子台定格電流(A)10ボディ向きストレート定格電圧(V)300acシリーズ211材質真ちゅう、ポリアミド深さ(mm)15.5仕様Wurth WR-TBL 211シリーズ5 mm 45 °エントリモジュラ端子台コネクタ、高さ15.5 mm. 45 °のワイヤエントリと側面インターロック機能を備えた、高さ15.5 mmのWR-TBL 211シリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この211シリーズ5 mm基板端子台は、AWG 24-12のワイヤサイズに対応するマイナスM2.5ねじ端子を使用し、緑のUL94-V0 PA66製絶縁体、そしてスズめっきの黄銅コンタクトを備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors, 圧力センサ, 差動 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, 圧力センサ, 差動TELEMECANIQUE SENSORS
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
Telemecanique Sensors 誘導型センサ バレル形 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 誘導型センサ バレル形TELEMECANIQUE SENSORS
8,298税込9,128
1個
当日出荷から7日以内出荷
Telemecanique Sensors ケーブル TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors ケーブルTELEMECANIQUE SENSORS
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
仕様配線済みコネクタ. Schneider XUM光電センサ用のストレート及びエルボケーブルアセンブリシリーズです。. カラーの素材: ステンレススチール316L 動作温度: -25 → 85 ℃ (静的) 保護等級: IP69KRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors ケーブル TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors ケーブルTELEMECANIQUE SENSORS
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HVACエアフィルタ RS PRORS PRO HVACエアフィルタRS PRO
14,980税込16,478
1袋(12個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO D-SUB コネクタ RS PRORS PRO D-SUB コネクタRS PRO
3,070税込3,377
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact 丸形コネクタ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 丸形コネクタフエニックス・コンタクト
4,198税込4,618特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact ダストキャップ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ダストキャップフエニックス・コンタクト
2,698税込2,968
1箱(5個)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
取り付けブラケット Sick 取り付けブラケット シリンダセンサ SICK取り付けブラケット Sick 取り付けブラケット シリンダセンサSICK
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:シリンダセンサ●SICKミニチュアシリンダセンサ. 磁気シリンダセンサは、多くの重要な作業で、検出、測定、位置決めに使用されます。. PA12プラスチック製ボディ Tスロット及び丸型シリンダに適合 PNP NO又はリードスイッチ PNP出力タイプは短絡回路及び逆極性保護を印加 LEDステータス表示RoHS指令(10物質対応)対応
取り付けブラケット Baumer フレーム CFDK25シリーズ Baumer取り付けブラケット Baumer フレーム CFDK25シリーズBaumer
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:フレーム●併用可能製品:CFDK25シリーズ●CFDK 25シリーズ平型静電センサ. Baumer社のCFDK 25シリーズ静電近接センサは、取り付け高さがわずか6 mmで、スペースが制限された用途に最適です。 この静電センサには、タンクへの直接取り付けなど、汎用性の高い様々な取り付けオプションがあり、液体の充填レベルを検出します。コンベアベルト下の所定の位置にねじで埋込設置すれば、コンベアベルト上の物体を検出できます。. PA12ハウジング 工具不要のスナップ式着脱方法のため、機械からの脱落なし 短絡保護及び逆極性保護 LED表示 動作温度: -25 → +75 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
磁気式ピックアップ Turck ブロック形 TURCK磁気式ピックアップ Turck ブロック形TURCK
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
磁気式ピックアップ Sick ブロック形 SICK磁気式ピックアップ Sick ブロック形SICK
5,370税込5,907
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
磁気式ピックアップ Sick バレル形 SICK磁気式ピックアップ Sick バレル形SICK
5,410税込5,951
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 基板接続用ヘッダ A4Bシリーズ 2mm 1列 ストレート HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ヘッダ A4Bシリーズ 2mm 1列 ストレートHIROSE(ヒロセ電機)
759税込835
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ヒロセ電機 基板接続用ヘッダ A3Bシリーズ 2mm 2列 ストレート HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ヘッダ A3Bシリーズ 2mm 2列 ストレートHIROSE(ヒロセ電機)
799税込879
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器