カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(1)
        • 接続・省配線(制御機器)(2)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(44)
        • 産業用PC用品(1)
        • 電子部品(オンボード)(89)
        • 検出・センサ(8)
        • 制御機器・PLC・リレー(5)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(6)
        • 電源(制御機器)(7)
        • 冷却(制御機器)(1)

制御機器 :「QB」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日1月19日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
164件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般用基本スイッチ Z 基準形 omron(オムロン)一般用基本スイッチ Z 基準形omron(オムロン)(102件のレビュー)
949税込1,044特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)175
高容量形基本スイッチ A omron(オムロン)高容量形基本スイッチ Aomron(オムロン)(5件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
電流容量20A、突入電流75Aの高容量形基本スイッチ。外形は、押ボタン位置を除き形Z一般用基本スイッチと同一ながら、75Aの突入電流に耐える性能を有しています。
DHSシリーズ用ヒートシンク コーセルDHSシリーズ用ヒートシンクコーセル
1,098税込1,208
1個
当日出荷から10日以内出荷
磁気吹消基本スイッチ X omron(オムロン)磁気吹消基本スイッチ Xomron(オムロン)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から121日以内出荷
磁気吹消機構を内蔵した直流電流専用スイッチ接点機構にアーク吹き消しを有効にするための永久磁石を内蔵。形状、取りつけ方法などは、形Z一般用基本スイッチと同一のコンパクトサイズ。
質量(g)約27~63保護構造IP00接点構成1c(単極双投形)耐電圧同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大300m/s2(ピン押ボタン形の場合)(誤動作1ms以内)機械的耐久性100万回以上許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175許容操作頻度(回/min)機械的240/電気的20接点間隔(mm)0.9
ブラケット azbil(旧:山武)ブラケットazbil(旧:山武)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から61日以内出荷
大型マイクロ Z omron(オムロン)大型マイクロ Zomron(オムロン)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から121日以内出荷
種類マイクロスイッチ
大容量組端子台 TQBシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)大容量組端子台 TQBシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から31日以内出荷
取付方式DINレール結線方式ネジ
大型マイクロ A omron(オムロン)大型マイクロ Aomron(オムロン)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から121日以内出荷
種類マイクロスイッチ
GOT1000・2000シリーズ用 バス接続ユニット 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 バス接続ユニット三菱電機(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
対応機種GT16、GT15
TE Connectivity セメント抵抗器,20W,10Ω,±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity セメント抵抗器,20W,10Ω,±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,098税込2,308
1袋(5個)
当日出荷
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 20Wシリーズ = SQパッケージ/ケース = 成形許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ラジアル最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +250℃最小温度係数 = -300ppm/℃最大温度係数 = +300ppm/℃温度係数 = ±300ppm/℃SQBシリーズ20 → 40 W. 無機シリカフィラーを使用したセラミックケースに一体化されたセラミックコアの巻線 高い絶縁抵抗、低い温度係数、及び耐火構造の抵抗器を実現 直径4 mmの穴を備えた取り付けブラケットを実装済みRoHS指令(10物質対応)対応
Φ16 A6シリーズ 保守用部品 大型レンズユニット IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 保守用部品 大型レンズユニットIDEC(和泉電気)
589税込648
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
保護構造IP65
MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリングMELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ三菱電機エンジニアリング
7,998税込8,798特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
三菱電機株式会社製シーケンサMELSEC-Aシリーズの入力/出力/アナログ/高速カウンタユニットに接続されていた既設配線を MELSEC Qシリーズユニットへ接続可能にします。
A2シリーズ 小形 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)A2シリーズ 小形 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
239税込263特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
TE Connectivity セメント抵抗器,20W,6.8Ω,±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity セメント抵抗器,20W,6.8Ω,±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,498税込2,748
1袋(5個)
当日出荷
仕様抵抗 = 6.8Ω定格電力 = 20Wシリーズ = SQ許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = タブ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +250℃最小温度係数 = -300ppm/℃最大温度係数 = +300ppm/℃温度係数 = ±300ppm/℃SQBシリーズ20 → 40 W. 無機シリカフィラーを使用したセラミックケースに一体化されたセラミックコアの巻線 高い絶縁抵抗、低い温度係数、及び耐火構造の抵抗器を実現 直径4 mmの穴を備えた取り付けブラケットを実装済みRoHS指令(10物質対応)対応
Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
4,798税込5,278
1箱(10個)
翌日出荷から80日以内出荷
TE Connectivity セメント抵抗器,20W,4.7Ω,±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity セメント抵抗器,20W,4.7Ω,±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,798税込3,078
1袋(5個)
当日出荷
仕様抵抗 = 4.7Ω定格電力 = 20Wシリーズ = SQ許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = タブ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +250℃最小温度係数 = -300ppm/℃最大温度係数 = +300ppm/℃温度係数 = ±300ppm/℃SQBシリーズ20 → 40 W. 無機シリカフィラーを使用したセラミックケースに一体化されたセラミックコアの巻線 高い絶縁抵抗、低い温度係数、及び耐火構造の抵抗器を実現 直径4 mmの穴を備えた取り付けブラケットを実装済みRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity セメント抵抗器,20W,1Ω,±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity セメント抵抗器,20W,1Ω,±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,898税込3,188
1袋(5個)
当日出荷
仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 20Wシリーズ = SQ許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = タブ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +250℃最小温度係数 = -300ppm/℃最大温度係数 = +300ppm/℃温度係数 = ±300ppm/℃SQBシリーズ20 → 40 W. 無機シリカフィラーを使用したセラミックケースに一体化されたセラミックコアの巻線 高い絶縁抵抗、低い温度係数、及び耐火構造の抵抗器を実現 直径4 mmの穴を備えた取り付けブラケットを実装済みRoHS指令(10物質対応)対応
アンプ内蔵漏液センサ HPQ-D シリーズ azbil(旧:山武)アンプ内蔵漏液センサ HPQ-D シリーズazbil(旧:山武)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から29日以内出荷
主に半導体製造装置 や液晶製造装置(前工程)において 酸、アルカリ系や有機溶剤系の薬液の漏れを検出し、いち早く装置の異常確認を行うスイッチです。
関連資料(7.24MB)
LD6A形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(L形金具付) IDEC(和泉電気)LD6A形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(L形金具付)IDEC(和泉電気)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
Kingbright LED, 青, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-9294QBC-D KINGBRIGHTKingbright LED, 青, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-9294QBC-DKINGBRIGHT
999税込1,099
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様●LED色: 青●パッケージタイプ: 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 4 V●光度: 500 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 60 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 465 nm●寸法: 4.8 (Dia.) x 4.85mm●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 5 mm. このKingbright LEDファミリは、5 mm ( T-1 3/4 )のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々な色オプションを用意しています。 これらのLEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET ON SEMICONDUCTORON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFETON SEMICONDUCTOR
399税込439
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Φ16 A6 シリーズ 小形コントロールユニット 配名板 IDEC(和泉電気)Φ16 A6 シリーズ 小形コントロールユニット 配名板IDEC(和泉電気)
309税込340
1パック(5個)
翌々日出荷から80日以内出荷
Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ 丸形用ボタン IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ 丸形用ボタンIDEC(和泉電気)
469税込516
1箱(5個)
翌々日出荷
材質ポリアリレート樹脂品名ボタン
Klaxon 信号灯 キセノン灯赤 12 V dc、24 V dc Flashguard QBSシリーズ QBS-0052 KLAXONKlaxon 信号灯 キセノン灯赤 12 V dc、24 V dc Flashguard QBSシリーズ QBS-0052KLAXON
6,998税込7,698
1個
予約販売
仕様●電源電圧: 12 V dc、24 V dc●光効果: 点滅●発光色: 赤●取付方法: 表面実装●バルブタイプ: キセノン灯●電流タイプ: DC●ベース直径: 85mm●本体色: 白●ランプ含む: あり●シリーズ: Flashguard QBS●高さ: 81mm●動作温度 Min: -20℃●Klaxon ビーコンキセノンフラッシュチューブ付き Klaxon DC 赤色レンズビーコンには、視認性と光の拡散性を高めるディフューザが取り付けられています。低プロファイル設計で、高品質ポリカーボネート製です。この防水フラッシュガードには、 Terminal Block と 27 mm 深型ベースが含まれ、シールとグロメットが付属します。セキュリティアラート、緊急警告、及び一般的な信号の Visual Indicator として最適です。特長と利点供給電圧: 12 V dc / 24 V dc キセノンランプブルーブ 標準モデルの 1 回で固定できるオプションにより、取り付けが簡単です コンパクト、近代的なすっきりしたデザイン 白色の高品質ポリカーボネートハウジング バンダル抵抗の安全ロック機構 逆極性接続時は電力消費ゼロのため火災報知設備に役立ちます。 動作温度範囲: -20 → 40 ° C認定IP67定格RoHS指令(10物質対応)対応
Klaxon 信号灯 キセノン灯アンバー 12 V dc、24 V dc Flashguard QBSシリーズ QBS-0054 KLAXONKlaxon 信号灯 キセノン灯アンバー 12 V dc、24 V dc Flashguard QBSシリーズ QBS-0054KLAXON
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
仕様●電源電圧: 12 V dc、24 V dc●光効果: 点滅●発光色: アンバー●取付方法: 表面実装●バルブタイプ: キセノン灯●電流タイプ: DC●ベース直径: 85mm●本体色: 白●ランプ含む: あり●シリーズ: Flashguard QBS●高さ: 81mm●動作温度 Min: -20℃●Klaxon ビーコンキセノンフラッシュチューブ付き Klaxon DC アンバーレンズビーコンには、視認性と光の拡散性を高めるディフューザが取り付けられています。この信号灯は、白色の高品質ポリカーボネート製です。この防水フラッシュガードには、 Terminal Block と 27 mm 深型ベースが含まれ、シールとグロメットが付属します。セキュリティアラート、緊急警告、及び一般的な信号の Visual Indicator として最適です。特長と利点供給電圧範囲は 12 → 24 V dc です 標準モデルの 1 回で固定できるオプションにより、取り付けが簡単です コンパクト、近代的なすっきりしたデザイン 表面又はボックス取り付け、リアケーブルエントリ バンダル抵抗安全ロック機構 動作温度範囲: -20 → 70 ° C認定IP67定格RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:34 mm, 奥行き:120 mm 1590QBK HAMMONDHammond, アルミニウム, 高さ:34 mm, 奥行き:120 mm 1590QBKHAMMOND
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト奥行き = 120 mm高さ = 34 mm幅 = 120 mm外形寸法 = 120 x 120 x 34mm範囲 = 1590色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = ありシリーズ = 1590ノックアウトの数 = 0重量 = 295gRALコード = RAL 9005
サーマルリレー Sirius Innovationシリーズ Siemens SIEMENSサーマルリレー Sirius Innovationシリーズ SiemensSIEMENS
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Kingbright 可視光LED KINGBRIGHTKingbright 可視光LEDKINGBRIGHT(1件のレビュー)
599税込659
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
LD6A形 LED積層表示灯 直取付タイプ IDEC(和泉電気)LD6A形 LED積層表示灯 直取付タイプIDEC(和泉電気)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
LD6A 形 LED積層表示灯 直取付けタイプ IDEC(和泉電気)LD6A 形 LED積層表示灯 直取付けタイプIDEC(和泉電気)
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷から16日以内出荷
楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED付属品M5ねじ4本、M5ばね座金4個、M5平座金4個、M5ナット4個、Oリング4子、パッキン1個
LD6A形 LED積層表示灯 壁取付タイプ IDEC(和泉電気)LD6A形 LED積層表示灯 壁取付タイプIDEC(和泉電気)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
LD6A形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(円形台座付) IDEC(和泉電気)LD6A形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(円形台座付)IDEC(和泉電気)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
A8シリーズ 小形 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)A8シリーズ 小形 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
399税込439
1箱(2個)ほか
翌々日出荷
ボタンユニット[アクセサリ] IDEC(和泉電気)ボタンユニット[アクセサリ]IDEC(和泉電気)
389税込428
1箱(2個)ほか
翌々日出荷
LD6A形 LED積層表示灯 フレーム取付タイプ IDEC(和泉電気)LD6A形 LED積層表示灯 フレーム取付タイプIDEC(和泉電気)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
LD6A形 LED積層表示灯 IDEC(和泉電気)LD6A形 LED積層表示灯IDEC(和泉電気)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
LD6A 形 LED積層表示灯 フレーム取付けタイプ IDEC(和泉電気)LD6A 形 LED積層表示灯 フレーム取付けタイプIDEC(和泉電気)
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷から16日以内出荷
楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED付属品M4ねじ4本、M4ばね座金4個、M4平座金4個、M5ねじ2本、M5ばね座金2個、M5平座金2個、金具1個
ON Semiconductor Pチャンネル パワーMOSFET ON SEMICONDUCTORON Semiconductor Pチャンネル パワーMOSFETON SEMICONDUCTOR
2,598税込2,858
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器