カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(177)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(94)
        • 接続・省配線(制御機器)(483)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(637)
        • 産業用PC用品(57)
        • 電子部品(オンボード)(3,794)
        • 検出・センサ(443)
        • 報知器(146)
        • 制御機器・PLC・リレー(272)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(151)
        • 通信(制御機器)(62)
        • 電源(制御機器)(731)
        • 冷却(制御機器)(14)

制御機器 :「R2」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日4月6日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
関連キーワード
  • r2-4 ニチフ
  • r25a-5
  • cr2032
7,061件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JST リングターミナル, スタッド径:5mm R2-5 JST(日本圧着端子製造)JST リングターミナル, スタッド径:5mm R2-5JST(日本圧着端子製造)
689税込758
1袋(100個)
当日出荷
仕様UL 認定: E42024 CSA認定: LR20812. JST部品番号RxxxはJIS C2805に適合. 日本圧着端子製造 丸形裸圧着端子. 日本圧着端子製造の丸形裸圧着端子は、スタッドサイズ 3 → 12 mm、ワイヤサイズ 0.2 → 10.5 mm 2 ( 26 → 8 AWG )の電線に対応しています。突き合わせシーム式で、スズめっき無酸素銅製です。全長(mm)16.8適合電線(mm2)Max2.6絶縁方式非絶縁RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)Max14スタッド径5mm
THS501R2J TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))THS501R2JTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
799税込879
1個
翌々日出荷
HS1502R2J ARCOL(OHMITE)HS1502R2JARCOL(OHMITE)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HS2002R2J ARCOL(OHMITE)HS2002R2JARCOL(OHMITE)
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HS10 2R2 J ARCOL(OHMITE)HS10 2R2 JARCOL(OHMITE)
779税込857
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HS50 8R2 J ARCOL(OHMITE)HS50 8R2 JARCOL(OHMITE)
889税込978
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HS50 1R2 J ARCOL(OHMITE)HS50 1R2 JARCOL(OHMITE)
869税込956
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HS100 2R2 J ARCOL(OHMITE)HS100 2R2 JARCOL(OHMITE)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ SiO2 R2 SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO2 R2SUS(エスユーエス)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
質量(g)107g備考SiOコントローラ取付方式DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N)シリーズSiO電源電圧DC24V±10% 0.1A以下通信方式●USB2.0仕様準拠/micro-Bタイプ入力仕様DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)非絶縁出力仕様DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)非絶縁入出力点数入力:6点 出力:4点RoHS指令(10物質対応)対応
TE1000B2R2J TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE1000B2R2JTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MR210R2NBB APEMMR210R2NBBAPEM
629税込692
1個
7日以内出荷
SiOシリーズ SiO-N1 R2 SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO-N1 R2SUS(エスユーエス)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
仕様SiOコントローラ、取付方法:DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N)質量(g)128出力DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)非絶縁入力DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)非絶縁電源電圧(V)(DC)24±10%通信方式USB2.0仕様準拠/micro-BタイプRoHS指令(10物質対応)対応入出力点数(点)8適合シリーズグリーンフレームN
THS258R2J TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))THS258R2JTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
859税込945
1個
7日以内出荷
THS152R2J TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))THS152R2JTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
649税込714
1個
7日以内出荷
HSA508R2J TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))HSA508R2JTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
999税込1,099
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HSA258R2J TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))HSA258R2JTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
639税込703
1個
7日以内出荷
THS252R2J TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))THS252R2JTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
669税込736
1個
7日以内出荷
THS502R2J TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))THS502R2JTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
989税込1,088
1個
7日以内出荷
SiOシリーズ SiO2 R2基本キット1 SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO2 R2基本キット1SUS(エスユーエス)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
セット内容SiO2 R2本体[XAC-067]、ACアダプタ[SUC-261]備考電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。シリーズSiORoHS指令(10物質対応)対応
HSC2002R2J TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))HSC2002R2JTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nichifu 非絶縁 丸形圧着端子 R2シリーズ ニチフNichifu 非絶縁 丸形圧着端子 R2シリーズニチフ
399税込439
1袋(20個)
翌々日出荷
HSC1002R2J TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))HSC1002R2JTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチコードリーダ V400-R2 omron(オムロン)マルチコードリーダ V400-R2omron(オムロン)
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
装置に組込みやすいのは、サイズだけではありません。 ラインスピードの速い移動体でも安定した読取りが可能になりました。装置に組込んで移動体を読取る。新アルゴリズムがそれを可能にさせました。
保護構造IEC60529規格 IP65
ESMG500ELL2R2ME11D 日本ケミコンESMG500ELL2R2ME11D日本ケミコン
359税込395
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法(mm)5(Dia.)×11電圧50Vdc直径(Φmm)5高さ(mm)11シリーズSMG寿命2000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)28静電容量(μF)2.2最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2
EKMG500ELL2R2ME11D 日本ケミコンEKMG500ELL2R2ME11D日本ケミコン
289税込318
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法(mm)5(Dia.)×11電圧50Vdc直径(Φmm)5高さ(mm)11シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)20静電容量(μF)2.2最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2
SiOシリーズ SiO2 R2スターターキット SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO2 R2スターターキットSUS(エスユーエス)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
仕様ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタと必要なものを全てセットにした、初めてお使いの方に便利なキットです。セット内容SiO2 R2本体(XAC-067)、ACアダプタ(SUC-261)、ソフトウエアCD、USBケーブル(SUC-121)RoHS指令(10物質対応)対応
HS50 1R2 F ARCOL(OHMITE)HS50 1R2 FARCOL(OHMITE)
999税込1,099
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
レーザ式バーコードリーダ V500-R2 omron(オムロン)レーザ式バーコードリーダ V500-R2omron(オムロン)
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷
高速モータと新アルゴリズムにより、小型ながら、66000個/時レベルの高速タクト装置でも、安定読取りが可能です。 小型ながら、新アルゴリズムを搭載したV500-R2は、難読コードの読取りにも適しています。ラスタスキャンにより、バーコードの一部が汚れていたりかすれていても読取りができます。 80,000lx以下(太陽光)まで対応しているため、光電センサをコードリーダの近くに設置しても、反射光の影響を受けにくく安定読取りが可能です。 読取り距離は、60~270mmと広く、同じ設置のまま、搬送ばたつきやワークの高さ変化にも対応できます。 本体にあるスキャンボタンを押すだけで、読取りテストができます。結果は、読取り確認LEDとブザー音でお知らせします。取り付け作業の効率が誰でも簡単に扱えるように、シンプルな操作を実現しました。 ナローバーが0.15mmのバーコードでも読取りが可能です。 専用の照合機を用意することなく、あらかじめ設定したマスタデータと同じ文字列かをチェックできます。
保護構造IEC60529規格 IP54
TE200B2R2J TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE200B2R2JTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TE750B2R2J TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE750B2R2JTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BDS2A1002R2K TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))BDS2A1002R2KTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット1 SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット1SUS(エスユーエス)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
仕様電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタ(SUC-261)RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ SiO2 R2基本キット1(L) SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO2 R2基本キット1(L)SUS(エスユーエス)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
仕様電源AC100V(ACアダプタ使用)L型を付属したキットです、写真のACアダプタはストレートタイプです。セット内容SiO2 R2本体(XAC-067)、ACアダプタL型(SUC-446)RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ SiO-N1 R2スターターキット SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO-N1 R2スターターキットSUS(エスユーエス)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
仕様ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタと必要なものを全てセットにした、初めてお使いの方に便利なキットです。セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタ(SUC-261)、ソフトウエアCD、USBケーブル(SUC-121)RoHS指令(10物質対応)対応
597D227X9020R2T VISHAY597D227X9020R2TVISHAY
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity SMDレジスタ, 8.2Ω, 2512 (6432M), 3W 35228R2JT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 8.2Ω, 2512 (6432M), 3W 35228R2JTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
709税込780
1袋(10個)
翌々日出荷
シリーズ3522定格電力(W)3抵抗(Ω)8.2許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512 (6432M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 2.2μF, ,100V dc, ECA2AM2R2 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 2.2μF, ,100V dc, ECA2AM2R2Panasonic(パナソニック)
149税込164
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様Mシリーズ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)100dc許容差±20%静電容量2.2μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2
SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット1(L) SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット1(L)SUS(エスユーエス)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
仕様電源AC100V(ACアダプタ使用)L型を付属したキットです、写真のACアダプタはストレートタイプです。セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタL型(SUC-446)RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity SMDレジスタ, 2.2Ω, 2512 (6432M), 1W 35202R2JT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 2.2Ω, 2512 (6432M), 1W 35202R2JTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
199税込219
1袋(10個)
翌々日出荷
シリーズ3520定格電力(W)1抵抗(Ω)2.2許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512 (6432M)テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±350最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 2.2μF, ,50V dc, ECA1HM2R2 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 2.2μF, ,50V dc, ECA1HM2R2Panasonic(パナソニック)
129税込142
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様MシリーズタイプA電解コンデンサ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)50dc静電容量2.2μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)20最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2
...

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

gr2特集
おすすめ人気ランキング
制御機器