制御機器 :「RJ45 CAT6」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
525件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様アクセサリタイプ:RJ45モジュラCat6プラグ●オス・メス:オス●コンタクト数:8●範囲:Han●行数:1●IEC60 603-7、DIN EN60 664-1、DIN EN61 984. Harting Cat6A PushPull RJ45 10 G Gigalinkコネクタ. 省スペースのPushPull RJ45インターフェイスを備え、IEC 61076-3-106バリアント4に準拠したPushPullロック技術を使用している、Cat 5 / Cat 6 PushPull RJ45 Gigalink 10 Gケーブル取り付けプラグコネクタです。 このPushPull RJ45 Gigalinkコネクタは、1/10 Gbit、10/100 Mbitのイーサネット転送速度、IP65 / IP67等級、360 °シールドコンタクトによる完全シールド、及び750回以上のかん合回数を特長としています。 このCat 6A RJ45 Gigalinkプラグコネクタの貫通型コンタクトは定格が1.5 A、125 V acで、ハウジングはUL 94 V0黒色プラスチック製です。コネクタセットは、RJ45コネクタを備えたハウジング、シールド、及びケーブルグランドで構成されています。
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = XLR等級のパネル取り付けボディ向き = ストレート色 = 黒ハウジング材質 = プラスチックXLR形式RJ45コネクタ、プラスチック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、このプラスチック製RJ45フィードスルーコネクタを使用すると、頑丈なパネル取り付け接続を通して異なるRJ45タイプを接続できます。このコネクタは、標準的なXLR形式のシャーシに収まるように設計されています。 壁コンセント及びラック取り付けに適したこのXLR形式RJ45コネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。デジタル録音スタジオやネットワークラックで一般的に使用されます。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合 前面又は背面取り付け 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. このシリーズの内容:. 品番 ; 874-1217 874-1217 は、XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1260 874-1260 は、XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタ 品番 ; 874-1226 874-1226 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1263 874-1263 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1229 874-1229 は、XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1267 874-1267 は、XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタ 品番 ; 874-1223 874-1223 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1276 874-1276 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = XLR等級のパネル取り付けボディ向き = ストレート色 = 黒ハウジング材質 = プラスチックXLR形式RJ45コネクタ、プラスチック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、このプラスチック製RJ45フィードスルーコネクタを使用すると、頑丈なパネル取り付け接続を通して異なるRJ45タイプを接続できます。このコネクタは、標準的なXLR形式のシャーシに収まるように設計されています。 壁コンセント及びラック取り付けに適したこのXLR形式RJ45コネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。デジタル録音スタジオやネットワークラックで一般的に使用されます。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合 前面又は背面取り付け 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. このシリーズの内容:. 品番 ; 874-1217 874-1217 は、XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1260 874-1260 は、XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタ 品番 ; 874-1226 874-1226 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1263 874-1263 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1229 874-1229 は、XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1267 874-1267 は、XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタ 品番 ; 874-1223 874-1223 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1276 874-1276 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷


長さ(mm)13.3 幅(mm)55.6 種類RJ45 極数8P8C 深さ(mm)17.2 方向ストレート 保護等級IP20 材質(コンタクト)銅錫合金 シールド付き RoHS指令(10物質対応)対応 シリーズ番号VS-08-RJ45-RJ4510G/Q 実装タイプケーブルマウント LANカテゴリCat6a コネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
1個
5,798 税込6,378
欠品中

仕様RJ45 伝送方法Cat. 6 クラスE、最大250 MHz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

RS Pro Cat6 RJ45 、金属製 M3 フィードスルーコネクタ、黒色 RS Pro のフィードスルーデータコネクタシリーズは、 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適な堅牢で高品質なコネクタを豊富に取り揃えています。幅広いコネクタタイプを選択でき、前面接続と背面接続に共通のケーブル配線が用意されているため、シンプルなカスタム I/O 構成が可能です。RS Pro 金属製フィードスルーデータコネクタは、すばやく簡単に組み立てられ、低プロファイルの背面を備えているため、最小限のスペースでさまざまな用途のパネルに取り付けることができます。 特長と利点 高品質で堅牢な設計 標準の XLR 24 mm 切り抜きパネルに適合します はんだ付けやパンチダウン終端が不要で、すばやく簡単に取り付けられます 各コネクタスタイルに標準ケーブルを使用できます コネクタは前面又は背面に取り付け可能です 低背面プロファイルで、スペースを最小限に抑えた用途に最適です 用途 Cat6 RJ45 フィードスルーコネクタは、 1U ラックパネルを介して LAN イーサネット接続を必要とする産業及びエンターテイメント用途に最適です。このコネクタは、 24 mm の切り抜きパネルに取り付け可能で、さまざまなオーディオ ビデオ データインターフェイスデバイスを簡単に接続できます。Cat6 RJ45 コネクタは、主に次のようなデバイスの接続に使用されます。 ラップトップ PC ネットワークハブ よくある質問 XLR パネルラックのサイズはどのくらいですか? このコネクタは、 24 mm の切り抜きがある XLR パネルラックでの使用に適しています。 どのサイズのねじが必要ですか? このコネクタには M3 ねじが必要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様タイプ = フィードスルーコネクタインタフェースタイプ = RJ45LANカテゴリ = Cat6ポート数 = 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷


RS Pro のスリム RJ45 Cat6 フロント取り付けフィードスルー RS Pro のメスポートを備えた超高品質 RJ45 フィードスルーコネクタ製品です。これらのパネル取り付け Cat6 コネクタは、イーサネットベースの接続が必要なカスタム用途で一般的に使用されます。これらのエンクロージャはスリムプロファイルであるため、エンクロージャ又はラックパネルの配置で設置する場合、必要なスペースは最小限に抑えられます。 取り付け時には、はんだ又はパンチ終端は不要で、パネルの切抜きにプッシュフィットし、固定ねじで固定されます。スリムな RJ45 は Cat6 イーサネットケーブルと互換性があり、組み合わせると通信やネットワークで信頼性の高い伝送を実現します。特長と利点. RJ45 コネクタ . Cat6 .メスレセプタクル . パネル取り付け .標準の長方形カットアウト .オプションの穴取り付け . Cat6 ケーブル (T568A および T568B 配線 ) を使用 .最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面 .はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です .動作温度:最小 -10 ° C 、最大 +60 ° C材質. RJ45 インラインカプラ: PC/ABS 、 UL94V-0 、黒 .カプラコンタクト:りん青銅、ニッケルめっき上に 3-50 マイクロインチ金めっき . PCB : FR4 、 UL94V-0 .プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V-2バリエーション. FM SLIM FT Cat6 RJ45 黒色プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8318) : 218-8318 . FM SLIM FT Ca6 RJ45 黒色プラスチックフレーム、 O 2.5 インチ穴、 RS 品番 (: 218-8321) : 218-8321CAT6. Cat6 は cat5e よりも高速で、限られた距離で最大 10 Gbps の転送速度をサポートしますRS Pro Cat6 ケーブルが必要です。RS Pro では、終端処理済みと未処理終端を問わず、さまざまな Cat6 ケーブルを用意しています。これらのケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性が高くスムーズなインターネットアクティビティにより、優れたネットワーク接続が保証され、家庭及び職場環境の両方に適しています。最適なソリューションをお探しは、 RS の製品ラインアップをご覧ください。用途. 通信機器 .イーサネットネットワークインターフェイス . コンピュータRJ45 コネクタに RS Pro を選択する理由RS Pro では、お客様の用途に合わせて幅広いイーサネットコネクタ製品を提供しています。メーカーの RJ45 コネクタ製品は、高品質で優れた価値が得られるように選択されています。品質はあらゆるビジネスにとって非常に重要であると考えており、 RS Pro 製品すべてが厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。
仕様オス/メス = メスLANカテゴリ = Cat6実装タイプ = パネルマウント極数 = 8P8Cシリーズ = FT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat6aポート数 = 1極数 = 8種類 = RJ45シリーズ = FT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

RS Pro のスリム RJ45 Cat6 フロント取り付けフィードスルー RS Pro のメスポートを備えた超高品質 RJ45 フィードスルーコネクタ製品です。これらのパネル取り付け Cat6 コネクタは、イーサネットベースの接続が必要なカスタム用途で一般的に使用されます。これらのエンクロージャはスリムプロファイルであるため、エンクロージャ又はラックパネルの配置で設置する場合、必要なスペースは最小限に抑えられます。取り付け時には、はんだ又はパンチ終端は不要で、パネルの切抜きにプッシュフィットし、固定ねじで固定されます。スリムな RJ45 は Cat6 イーサネットケーブルと互換性があり、組み合わせると通信やネットワークで信頼性の高い伝送を実現します。特長と利点. RJ45 コネクタ. Cat6.メスレセプタクル. パネル取り付け.標準の長方形カットアウト.オプションの穴取り付け. Cat6 ケーブル (T568A および T568B 配線 ) を使用.最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面.はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です.動作温度:最小 -10 ° C 、最大 +60 ° C材質. RJ45 インラインカプラ: PC/ABS 、 UL94V-0 、黒.カプラコンタクト:りん青銅、ニッケルめっき上に 3-50 マイクロインチ金めっき. PCB : FR4 、 UL94V-0.プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V-2バリエーション. FM SLIM FT Cat6 RJ45 黒色プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8318) : 218-8318. FM SLIM FT Ca6 RJ45 黒色プラスチックフレーム、 O 2.5 インチ穴、 RS 品番 (: 218-8321) : 218-8321CAT6. Cat6 は cat5e よりも高速で、限られた距離で最大 10 Gbps の転送速度をサポートしますRS Pro Cat6 ケーブルが必要です。RS Pro では、終端処理済みと未処理終端を問わず、さまざまな Cat6 ケーブルを用意しています。これらのケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性が高くスムーズなインターネットアクティビティにより、優れたネットワーク接続が保証され、家庭及び職場環境の両方に適しています。最適なソリューションをお探しは、 RS の製品ラインアップをご覧ください。用途. 通信機器.イーサネットネットワークインターフェイス. コンピュータRJ45 コネクタに RS Pro を選択する理由RS Pro では、お客様の用途に合わせて幅広いイーサネットコネクタ製品を提供しています。メーカーの RJ45 コネクタ製品は、高品質で優れた価値が得られるように選択されています。品質はあらゆるビジネスにとって非常に重要であると考えており、 RS Pro 製品すべてが厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat6ポート数 = 1極数 = 8P8Cシリーズ = FT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

RS Pro スリム RJ45 Cat6 シールド付きフロント取り付けフィードスルー RS Pro のメスポートを備えた超高品質 RJ45 フィードスルーコネクタ製品です。これらのシールド付きパネル取り付け Cat6 コネクタは、イーサネットベースの接続が必要なカスタム用途で一般的に使用されます。これらのエンクロージャはスリムプロファイルであるため、エンクロージャ又はラックパネルの配置で設置する場合、必要なスペースは最小限に抑えられます。 取り付け時には、はんだ又はパンチ終端は不要で、パネルの切抜きにプッシュフィットし、固定ねじで固定されます。スリムな RJ45 は Cat6 イーサネットケーブルと互換性があり、組み合わせると通信やネットワークで信頼性の高い伝送を実現します。特長と利点. RJ45 シールドコネクタ . Cat6 .メスレセプタクル . パネル取り付け .標準の長方形カットアウト .オプションの穴取り付け . Cat6 ケーブル (T568A および T568B 配線 ) を使用 .最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面 .はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です .動作温度:最小 -10 ° C 、最大 +70 ° C材質. RJ45 インラインカプラ: PC/ABS 、 UL94V-0 、黒、完全シールド .カプラコンタクト:りん青銅、ニッケルめっき上に 3-50 マイクロインチ金めっき . PCB : FR4 、 UL94V-0 .プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V-2バリエーション. FM SLIM FT Cat6 RJ45 シールド付き黒色プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8319) : 218-8319 . FM SLIM FT Ca6 RJ45 シールド付き黒色プラスチックフレーム、 o 2.5 インチ穴、 RS 品番 (: 218-8320) : 218-8320CAT6. Cat6 は cat5e よりも高速で、限られた距離で最大 10 Gbps の転送速度をサポートしますRS Pro Cat6 ケーブルが必要です。RS Pro では、終端処理済みと未処理終端を問わず、さまざまな Cat6 ケーブルを用意しています。これらのケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性が高くスムーズなインターネットアクティビティにより、優れたネットワーク接続が保証され、家庭及び職場環境の両方に適しています。最適なソリューションをお探しは、 RS の製品ラインアップをご覧ください。用途. 通信機器 .イーサネットネットワークインターフェイス . コンピュータRJ45 コネクタに RS Pro を選択する理由RS Pro では、お客様の用途に合わせて幅広いイーサネットコネクタ製品を提供しています。メーカーの RJ45 コネクタ製品は、高品質で優れた価値が得られるように選択されています。品質はあらゆるビジネスにとって非常に重要であると考えており、 RS Pro 製品すべてが厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat6実装タイプ = パネルマウント極数 = 8P8Cシールドタイプ = シールド付きシリーズ = FT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

Molex Premise Networks22.5x45mm Cat6 DataGate module RJ45 UTP
RoHS
仕様●色:白●シリーズ:PowerCat RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,960 税込2,156
5日以内出荷

仕様イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ 長さ(mm)11.68 幅(mm)22.48 種類RJ45 極数8P8C 深さ(mm)8 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 特性Molex RJ45 Cat 6モジュラプラグ、ロングボディ - 44915シリーズ. 44915シリーズRJ45モジュラプラグです。LAN Cat6に適しています。このRJ45モジュラプラグはロングボディデザインで、透明なUL94V-0ポリカーボネート製です。EMI保護シールドと接点の引き抜き力を軽減するストレインリリーフを備えています。. 品番 ; 800-6781 800-6781 : シールドなし. 品番 ; 800-6826 800-6826 : シールド付き. 品番 ; 800-6829 80 シールド形状シールドなし シリーズ番号44915 実装タイプケーブルマウント LANカテゴリCat6 表面処理(コンタクト)
1個
229 税込252
5日以内出荷

仕様●イーサネットコネクタタイプ: RJ45コネクタ●LANカテゴリ: Cat6●実装タイプ: PCBマウント●極数: 8P●方向: ライトアングル●長さ: 25.6mm●幅: 25mm●深さ: 24.3mm●シリーズ: etherCON●コンタクト材質: 青銅●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●EtherConR RJ 45接続. これらのNeutrik製のEtherCon RJ45コネクタは、ダイキャストシェルに収納されたプラグを備えています。このシェルは、典型的なXLRコネクタと同じ方法で、対応するレセプタクルと連動します。これにより、EtherCon RJ45プラグとソケットは、典型的なRJ45接続では常に達成できない、堅牢で確実なかん合を形成できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. すべての製品がカテゴリ5 (IDCバージョンではCat 5e)に適合し、10 Base-T及び100 BaseTXシステムに対応. 「FDV」バージョンは、Neutrikの統合XLRコネクタと類似した前面フランジを使用. ケーブルのシェルコネクタの最大外径: 6 mm. ケーブル取り付けシェルは、既存の非ブートRJ45リードを遡及的に強化するのに最適です。. 周波数帯域幅: 1 → 100 MHz. 定格電流: 1.5A. 絶縁耐性: 1 kVac. 接触抵抗: ;10 mΩ. 絶縁抵抗: >500 mΩ. 温度範囲: -30 → +80 ℃. 想定される機械的寿命: >1000回. 工具. 適切なシャーシ / パネル穴については、品番 ; 600-105 600-105 及び ; 543-585 543-585 を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

仕様●イーサネットコネクタタイプ: RJ45コネクタ●LANカテゴリ: Cat6●実装タイプ: PCBマウント●極数: 8P8C●シールドタイプ: シールド付き●方向: ライトアングル●シリーズ: SS-60000●表面処理:コンタクト: 金●Stewart シールド付き / シールドなしデータソケットです. Bel-Stewart がお届けするこれらのソケットは、環境コーティングで処理します。これにより、ソケットは過酷な環境でもコンタクトを保護しながら使用できます。また、潤滑剤としても機能し、製品の挿抜回数を 10000 回以上に高めます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長及び利点. 挿抜回数: 750 回以上. UL94-V0 プラスチック. 成形済みワイヤコンタクトは、優れた機械的 / 電気的性能を発揮します. 90 ° 、 180 ° 、マルチポート、ケーブル対応の各タイプを用意しています RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
4日以内出荷

仕様ジェンダー = オスLANカテゴリ = Cat6取り付けタイプ = ケーブルマウント極数 = 8P8Cコネクタタイプ = モジュラープラグ長さ = 11.69mm幅 = 8.18mm深さ = 22.48mmコンタクト材質 = リン酸銅シリーズ番号 = 44915Molex RJ45 Cat 6モジュラプラグ、ロングボディ - 44915シリーズ. 44915シリーズRJ45モジュラプラグです。LAN Cat6に適しています。このRJ45モジュラプラグは、ロングボディデザインで、透明なUL94V-0ポリカーボネート製です。EMIから保護するシールドと、終端コンタクトが引っ張られたときにかかる力を軽減するストレインリリーフを備えています。. 品番 ; 800-6781 800-6781 : シールドなし. 品番 ; 800-6826 800-6826 : シールド付き. 品番 ; 800-6829 800-6829 : シールド及びストレインリリーフ付き. 特長と利点. ロングボディデザイン EMI保護シールド コンタクトが引っ張られたときにかかる力を軽減するストレインリリーフ. 製品用途の情報. これらのCat6 RJ 45モジュラプラグは、コンシューマ、データ通信、製造業、医療、ネットワーキング産業などの分野での音声、データ、及び高速ネットワーキング用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷

仕様アクセサリタイプ:ジャック●インタフェースタイプ:RJ45●LANカテゴリ:Cat6●シールドタイプ:UTP●ポート数:8●24ポートキーストンパッチパネル. 小規模から中規模の設置に適したフレキシブルなパッチソリューション パネルは取り付けられていない状態で出荷され、必要なポート数に合わせて構成できます。 取り外し可能で、簡単にスナップインできるキーストンジャック リアケーブルマネージメント付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,030 税込1,133
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●イーサネットコネクタタイプ: RJ45コネクタ●LANカテゴリ: Cat6a●ポート数: 1●極数: 8●シールドタイプ: シールド付き●方向: ストレート●長さ: 13.71mm●深さ: 42.4mm●シリーズ: SS-39●コンタクト材質: 銅合金●表面処理:コンタクト: 金●Bel Stewart RJ45 モジュラプラグ. この BEL Stewart RJ45 モジュラプラグ は、イーサネットおよびテレコムアプリケーションに最適です。RJ45 コネクタを保護するためのロードバーとスナグストレインリリーフブーツが付属しています。このコネクタは、単線またはより線を接続するように設計されています。 銅合金の電気研磨コンタクトにより、挿入サイクル 1000 回の信頼性を確保しています。コネクタの本体は UL94-V0 プラスチック製で、取り付けが容易なロードバーも付いています。 8P8C コネクタは、コンピュータネットワーキングおよびテレコミュニケーションアプリケーションで最も一般的な選択肢の 1 つです。これは 8 ポジション 8 コンタクトを意味します。 この RJ45 モジュラプラグは、カテゴリ 6 準拠ケーブルに終端処理された場合に、 EIA/TIA-カテゴリ 6 ( CAT 6 )コンポーネント規格に適合し、カテゴリ 6 終端処理工具を使用して現場で取り付け可能です。. 種類: ; 413-380 413-380 (SS-39200-011) - CAT 6A RJ45 プラグ、黒ブーツ付き ; 413-386(SS-3100-011) 413-386(SS-3100-011) - Cat 6A RJ45 プラグ、シールドなし、クリアブーツ付き。 CAT 6a RJ 45 プラグ、シールドなし ; 413-396 413-396 (SS-39100-008) - CAT 6 RJ45 プラグ、シールドなし、クリアブーツ付き. シールド付き対シールドなし シールド付き RJ45 コネクタは、内部に金属製のケーシングを備えており、シールド付きケーブルを使用すると、ケーブルの全長にわたって信号の干渉を防止できます。シールドされていない RJ45 コネクタには、このケーシングはありません。シールド付きタイプは、長距離に対応できる用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
4日以内出荷

仕様●オス/メス: メス●LANカテゴリ: Cat6●実装タイプ: PCBマウント●極数: 8P8C●シールドタイプ: シールド付き●方向: ライトアングル●長さ: 13.97mm●幅: 16.13mm●深さ: 21.59mm●シリーズ: SS-60000●コンタクト材質: 銅合金●表面処理:コンタクト: 金●モジュラジャック. 挿抜回数1000回以上 UL 94-V0プラスチック 機械的性能及び電気的性能に優れた装着済みの成形ワイヤコンタクト 基板はんだ付け用のスルーホールジャック カテゴリ6パッチパネル及び壁面ジャック用途向けに最適 特許取得済みのコンタクト設計により、カテゴリ6用途で安定した性能を発揮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
5日以内出荷

仕様●イーサネットコネクタタイプ: RJ45コネクタ●LANカテゴリ: Cat6●ポート数: 1●シールドタイプ: シールドなし●方向: ストレート●長さ: 11.68mm●深さ: 37.34mm●シリーズ: SS-39●コンタクト材質: 銅合金●表面処理:コンタクト: 金●Bel Stewart RJ45 モジュラプラグ. この BEL Stewart RJ45 モジュラプラグ は、イーサネットおよびテレコムアプリケーションに最適です。RJ45 コネクタを保護するためのロードバーとスナグストレインリリーフブーツが付属しています。このコネクタは、単線またはより線を接続するように設計されています。 銅合金の電気研磨コンタクトにより、挿入サイクル 1000 回の信頼性を確保しています。コネクタの本体は UL94-V0 プラスチック製で、取り付けが容易なロードバーも付いています。 8P8C コネクタは、コンピュータネットワーキングおよびテレコミュニケーションアプリケーションで最も一般的な選択肢の 1 つです。これは 8 ポジション 8 コンタクトを意味します。 この RJ45 モジュラプラグは、カテゴリ 6 準拠ケーブルに終端処理された場合に、 EIA/TIA-カテゴリ 6 ( CAT 6 )コンポーネント規格に適合し、カテゴリ 6 終端処理工具を使用して現場で取り付け可能です。. 種類: ; 413-380 413-380 (SS-39200-011) - CAT 6A RJ45 プラグ、黒ブーツ付き ; 413-386(SS-3100-011) 413-386(SS-3100-011) - Cat 6A RJ45 プラグ、シールドなし、クリアブーツ付き。 CAT 6a RJ 45 プラグ、シールドなし ; 413-396 413-396 (SS-39100-008) - CAT 6 RJ45 プラグ、シールドなし、クリアブーツ付き. シールド付き対シールドなし シールド付き RJ45 コネクタは、内部に金属製のケーシングを備えており、シールド付きケーブルを使用すると、ケーブルの全長にわたって信号の干渉を防止できます。シールドされていない RJ45 コネクタには、このケーシングはありません。シールド付きタイプは、長距離に対応できる用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
819 税込901
5日以内出荷

1個
1,288 税込1,417
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●イーサネットコネクタタイプ: RJ45コネクタ●LANカテゴリ: Cat6●実装タイプ: スルーホール実装●極数: 8P8C●シールドタイプ: シールド付き●方向: ストレート●長さ: 17.02mm●幅: 16.26mm●深さ: 17.02mm●シリーズ: SS-60000●モジュラジャック. 挿抜回数1000回以上 UL 94-V0プラスチック 機械的性能及び電気的性能に優れた装着済みの成形ワイヤコンタクト 基板はんだ付け用のスルーホールジャック カテゴリ6パッチパネル及び壁面ジャック用途向けに最適 特許取得済みのコンタクト設計により、カテゴリ6用途で安定した性能を発揮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
5日以内出荷

仕様ジェンダー = オスLANカテゴリ = Cat6a取り付けタイプ = ケーブルマウント極数 = 8P8Cコネクタタイプ = プラグシールドタイプ = シールド付き向き = ストレート長さ = 30.2mm幅 = 11.7mm深さ = 12.9mmシリーズ = TM31Pコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金Conforms to Cat.6A requirements of ISO/IEC 11801, confirmed by GHMT. Hirose TM31P Series Cat6a RJ45 Modular Plug Connectors. TM31P series Cat6a RJ45 modular plug connectors that support high-speed LAN transmissions and suitable for use in 10G Ethernet applications. These RJ45 plug connectors feature a metal shield that offers 360° protection against EMI. When mated this shield makes a secure connection the shield in the mating connector to provide a continuous circuit. The flexible casing of the connector extends over the release tab protecting it against breakage. The one piece cover can be easily removed to allow access to the termination area. Features and Benefits. Supports 10G Ethernet high-speed LAN transmission 360° shielding against EMI Protected latching tab Removeable one piece cover Easy termination of conductors using simple tool
1袋(5個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro Cat6 RJ45 金属製 M3 フィードスルーコネクタです RS Pro のフィードスルーデータコネクタシリーズは、 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適な堅牢で高品質なコネクタを豊富に取り揃えています。幅広いコネクタタイプを選択でき、前面接続と背面接続に共通のケーブル配線が用意されているため、シンプルなカスタム I/O 構成が可能です。RS Pro 金属製フィードスルーデータコネクタは、すばやく簡単に組み立てられ、低プロファイルの背面を備えているため、最小限のスペースでさまざまな用途のパネルに取り付けることができます。 特長と利点 高品質で堅牢な設計 標準の XLR 24 mm 切り抜きパネルに適合します はんだ付けやパンチダウン終端が不要で、すばやく簡単に取り付けられます 各コネクタスタイルに標準ケーブルを使用できます コネクタは前面又は背面に取り付け可能です 低背面プロファイルで、スペースを最小限に抑えた用途に最適です 用途 Cat6 RJ45 フィードスルーコネクタは、 1U ラックパネルを介して LAN イーサネット接続を必要とする産業及びエンターテイメント用途に最適です。このコネクタは、 24 mm の切り抜きパネルに取り付け可能で、さまざまなオーディオ ビデオ データインターフェイスデバイスを簡単に接続できます。Cat6 RJ45 コネクタは、主に次のようなデバイスの接続に使用されます。 ラップトップ PC ネットワークハブ よくある質問 XLR パネルラックのサイズはどのくらいですか? このコネクタは、 24 mm の切り抜きがある XLR パネルラックでの使用に適しています。 どのサイズのねじが必要ですか? このコネクタには M3 ねじが必要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様タイプ = フィードスルーコネクタインタフェースタイプ = RJ45LANカテゴリ = Cat6ポート数 = 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様●イーサネットコネクタタイプ: RJ45コネクタ●LANカテゴリ: Cat6●実装タイプ: スルーホール実装●シールドタイプ: シールドなし●方向: ストレート●長さ: 15.49mm●深さ: 16.36mm●シリーズ: SS-60000●コンタクト材質: 銅合金●表面処理:コンタクト: 金●モジュラジャック. 挿抜回数1000回以上 UL 94-V0プラスチック 機械的性能及び電気的性能に優れた装着済みの成形ワイヤコンタクト 基板はんだ付け用のスルーホールジャック カテゴリ6パッチパネル及び壁面ジャック用途向けに最適 特許取得済みのコンタクト設計により、カテゴリ6用途で安定した性能を発揮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
5日以内出荷

シールガスケット. パッチコードの技術仕様はそれぞれ異なります。代表品番 468-6254 468-6254 を参照してください。また、Buccaneer USBコネクタ(代表品番 468-6327 468-6327 )も参照してください。. Bulgin PX0833 RJ45 カプラ. Bulgin PX0833 は、パネルやキャビネットの前面に取り付けるための Cat5e RJ45 コネクタです。この RJ45 カプラを使用すると、パネル又はキャビネットの背後にあるシステムにアクセスでき、 IP68 等級の防水性能も備えています。 PX0833 は、パネルが水や他の物質と接触する可能性がある過酷な環境に最適です。カプラはパネルの つの穴に取り付けられ、コネクタの端をシールするためのシールガスケットが付属しています。 取り付け後、PX0833 カプラの背面には標準パッチコードを接続できます。PX0834 とかん合する Cat5e コネクタと Cat6a コネクタのシリーズがあります。互換性のあるコネクタの詳細については、以下のリストを参照してください。. 特長と利点:. フロントパネル取り付け IP68 防水および防塵等級 シングルホール固定 シールド付きシステム Cat5e又はCat6a準拠 データレート: 最大100 MHz 耐薬品性 難燃性 標準RJ45パッチコードは背面に接続可能 パネルシーリングガスケット付属. 嵌合: PX0836 PX0837 2m ( 468-6254 468-6254 PX0837 3m ( 468-6260 468-6260 PX0837 5m ( 468-6276 468-6276 PX0838 2m ( 468-6282 468-6282 PX0838 3m ( 468-6298 468-6298 PX0834/A ( 468-6305 468-6305 PX0834/A ( 468-6226 468-6226 PX0834/B ( 841-9128 841-9128 Cat5e とは何ですか CAT ケーブルは、コンピュータネットワーキング用途向けに設計されたツイストペアケーブルです。ケーブルが仕様を満たしていることを確認するための基本的な規格で、コンピュータネットワークのインフラストラクチャ配線に適しています。 シールド付きRJ45コネクタとは何ですか? シールド付き RJ45 コネクタは内部に金属製ケースを備え、シールド付きケーブルと併用すると、ケーブルへの信号の干渉を防止します。シールド付きタイプは、長距離で使用する可能性がある用途に適しています。. 用途. RJ45コネクタは、イーサネット接続用の標準化されたネットワークインターフェイスで、UTPケーブル付きLAN (ローカルエリアネットワーク)セットアップでよく使用されます。このモジュラプラグは、RJ45イーサネットケーブルアセンブリの構築、デバイスやプロジェクトをネットワークに接続するために使用します。一般的に、ハードワイヤネットワーク接続が必要な場所やサーバーラックで使用されます。
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = CAT5E, Cat6aポート数 = 1極数 = 8シールドタイプ = シールド付き方向 = ストレートIP保護等級 = IP68深さ = 32.95mmシリーズ = Buccaneerコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

仕様●イーサネットコネクタタイプ: RJ45コネクタ●LANカテゴリ: Cat6a●シールドタイプ: シールド付き●方向: ライトアングル●長さ: 12.73mm●幅: 15.65mm●深さ: 14.25mm●シリーズ: SS-60300●コンタクト材質: 銅合金●表面処理:コンタクト: 金●Stewart シールド付き / シールドなしデータソケットです. Bel-Stewart がお届けするこれらのソケットは、環境コーティングで処理します。これにより、ソケットは過酷な環境でもコンタクトを保護しながら使用できます。また、潤滑剤としても機能し、製品の挿抜回数を 10000 回以上に高めます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長及び利点. 挿抜回数: 750 回以上. UL94-V0 プラスチック. 成形済みワイヤコンタクトは、優れた機械的 / 電気的性能を発揮します. 90 ° 、 180 ° 、マルチポート、ケーブル対応の各タイプを用意しています RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
7日以内出荷

仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat6ポート数 = 1極数 = 8P8C種類 = RJ45シールドタイプ = シールドなし方向 = ストレート表面処理:コンタクト = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様タイプ = フィードスルーイーサネットコネクタインタフェースタイプ = RJ45 メスLANカテゴリ = Cat6ポート数 = 1シールドタイプ = シールドなし配線構成 = ストレートスルー長さ = 35.3mm幅 = 19mm深さ = 35.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様タイプ = フィードスルーイーサネットコネクタインタフェースタイプ = RJ45 メスLANカテゴリ = Cat6ポート数 = 1シールドタイプ = シールドなし配線構成 = ストレートスルー長さ = 35.3mm幅 = 19mm深さ = 35.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷


仕様タイプ = フィードスルーイーサネットコネクタインタフェースタイプ = RJ45 メスLANカテゴリ = Cat6ポート数 = 1シールドタイプ = シールドなし配線構成 = ストレートスルー長さ = 35.3mm幅 = 19mm深さ = 35.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様タイプ = フィードスルーイーサネットコネクタインタフェースタイプ = RJ45 メスLANカテゴリ = Cat6ポート数 = 1シールドタイプ = シールド付き配線構成 = ストレートスルー長さ = 33mm幅 = 19mm深さ = 35.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様タイプ = フィードスルーイーサネットコネクタインタフェースタイプ = RJ45 メスLANカテゴリ = Cat6ポート数 = 1シールドタイプ = シールドなし配線構成 = ストレートスルー長さ = 35.3mm幅 = 19mm深さ = 35.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様タイプ = フィードスルーイーサネットコネクタインタフェースタイプ = RJ45 メスLANカテゴリ = Cat6ポート数 = 1シールドタイプ = シールド付き配線構成 = ストレートスルー長さ = 33mm幅 = 19mm深さ = 35.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様タイプ = フィードスルーイーサネットコネクタインタフェースタイプ = RJ45 メスLANカテゴリ = Cat6ポート数 = 1シールドタイプ = シールドなし配線構成 = ストレートスルー長さ = 35.3mm幅 = 26mm深さ = 31mm直径 = 24mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様タイプ = フィードスルーイーサネットコネクタインタフェースタイプ = RJ45 メスLANカテゴリ = Cat6ポート数 = 1シールドタイプ = シールドなし配線構成 = ストレートスルー長さ = 35.3mm幅 = 19mm深さ = 35.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

RS Pro スリム RJ45 Cat6 シールド付きフロント取り付けフィードスルー RS Pro のメスポートを備えた超高品質 RJ45 フィードスルーコネクタ製品です。これらのシールド付きパネル取り付け Cat6 コネクタは、イーサネットベースの接続が必要なカスタム用途で一般的に使用されます。これらのエンクロージャはスリムプロファイルであるため、エンクロージャ又はラックパネルの配置で設置する場合、必要なスペースは最小限に抑えられます。取り付け時には、はんだ又はパンチ終端は不要で、パネルの切抜きにプッシュフィットし、固定ねじで固定されます。スリムな RJ45 は Cat6 イーサネットケーブルと互換性があり、組み合わせると通信やネットワークで信頼性の高い伝送を実現します。特長と利点. RJ45 シールドコネクタ. Cat6.メスレセプタクル. パネル取り付け.標準の長方形カットアウト.オプションの穴取り付け. Cat6 ケーブル (T568A および T568B 配線 ) を使用.最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面.はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です.動作温度:最小 -10 ° C 、最大 +70 ° C材質. RJ45 インラインカプラ: PC/ABS 、 UL94V-0 、黒、完全シールド.カプラコンタクト:りん青銅、ニッケルめっき上に 3-50 マイクロインチ金めっき. PCB : FR4 、 UL94V-0.プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V-2バリエーション. FM SLIM FT Cat6 RJ45 シールド付き黒色プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8319) : 218-8319. FM SLIM FT Ca6 RJ45 シールド付き黒色プラスチックフレーム、 o 2.5 インチ穴、 RS 品番 (: 218-8320) : 218-8320CAT6. Cat6 は cat5e よりも高速で、限られた距離で最大 10 Gbps の転送速度をサポートしますRS Pro Cat6 ケーブルが必要です。RS Pro では、終端処理済みと未処理終端を問わず、さまざまな Cat6 ケーブルを用意しています。これらのケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性が高くスムーズなインターネットアクティビティにより、優れたネットワーク接続が保証され、家庭及び職場環境の両方に適しています。最適なソリューションをお探しは、 RS の製品ラインアップをご覧ください。用途. 通信機器.イーサネットネットワークインターフェイス. コンピュータRJ45 コネクタに RS Pro を選択する理由RS Pro では、お客様の用途に合わせて幅広いイーサネットコネクタ製品を提供しています。メーカーの RJ45 コネクタ製品は、高品質で優れた価値が得られるように選択されています。品質はあらゆるビジネスにとって非常に重要であると考えており、 RS Pro 製品すべてが厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro 承認ラベルは、非常に優れた品質に自信がある場合にのみ発行されます。
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat6ポート数 = 1極数 = 8P8Cシールドタイプ = シールド付きシリーズ = FT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

1袋(5個)
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります