カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(33)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(7)
        • 産業用PC用品(8)
        • 電子部品(オンボード)(21)
        • 検出・センサ(1)
        • 通信(制御機器)(1)
        • 電源(制御機器)(9)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「SBO」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチボックス BCSBシリーズ タカチ電機工業スイッチボックス BCSBシリーズタカチ電機工業
1,298税込1,428
1台
当日出荷
Φ22スイッチ穴が1個、2個、3個、4個の4サイズが選択可能な低価格型スイッチボックスです。両側面にΦ22ノックアウトがありますので通線が容易に出来ます。IP65以上の防水スイッチを使用した場合、防水保護等級はIP65です。
材質【トップカバー】ポリカーボネート(UL94V-0)、【ボディー】グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)、【ガスケット】ポリウレタン、【カバースクリュー】グラスファイバー入りナイロンノックアウトΦ22×2RoHS指令(10物質対応)対応【トップカバー、ボディー】ライトグレー、【ガスケット】ブラック、【カバースクリュー】ホワイトグレー使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65(P65以上の防水スイッチ・専用ケーブルグランド使用時)締付トルク(N・m)1~1.5有効寸法(幅)(mm)67
USBケーブルチェッカー ビット・トレード・ワンUSBケーブルチェッカービット・トレード・ワン(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷
USBケーブルの性質を確認できるテスターデバイスです。 前作「USBCableChecker2」の全面アップデートを果たしバージョンアップ版です。 最大電流値や対応規格(USB4~USB2)等、ケーブルの性能を簡単に判別できます。 Type-Cケーブルが備える全てのワイヤの導通を正確に確認できます。 ケーブルの抵抗値を計測し、劣化や性能不足を見極めることが可能です。 USBポートのロールチェック(充電/給電/両方)やUSB PD・EPRへの対応可否等を確認できます。 QuickCharge、DCP、Apple chargerモードへの充電規格の対応状況も表示できます。 USBポートがPDに対応していた場合、Power data objectを一覧表示できます。 USBポートがDisplayPortやThunderboltに対応しているかを判定することが可能です。
仕様搭載部品:1.77インチ液晶ディスプレイ、電源スイッチ、操作スイッチセット内容本体寸法(mm)約70×40×22質量(g)約65(電池含)電源単四電池×2(別売)保証期間6か月動作温湿度範囲温 0~45、湿 10~60%(結露なきこと)消費電力(mW)起動時:120インターフェイス対応USB(A-Side):Type-A/Type-C、対応USB(B-Side):micro-B/Type-C消費電流待機時:1μA未満
BCSB専用防水ケーブルグランド B131210G タカチ電機工業BCSB専用防水ケーブルグランド B131210Gタカチ電機工業
169税込186
1個
当日出荷
スイッチボックスBCSBシリーズのΦ22ノックアウト専用の保護等級IP65のケーブルグランドです。ケーブルグランドのネジ規格サイズはPG13.5です。
材質本体、ナット:PA66 ゴムブッシュ、Оリング:NBR適合ケーブル外径(Φmm)7~11使用温度範囲(℃)-20~75ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
USB・I2C(SMBus)変換モジュール サンハヤトUSB・I2C(SMBus)変換モジュールサンハヤト
4,198税込4,618
1個
当日出荷
USB⇔I2C変換チップCP2112(Silicon Laboratories社 Single-Chip HID USB to SMBus Master Bridg)を電子工作等で使用しやすいパッケージに変換したモジュールです。マイコンのプログラミング不要でI2C接続のセンサーやGPIO(8ピン)をPCアプリケーションから直接制御できます。USBポートはESD保護、電源保護回路入りでブレッドボードでの使用に便利な600mil幅のDIP形状です。コネクタは使いやすいType-C(USB2.0)。
仕様搭載IC:Silicon Laboratories社製 CP2112-F03形状DIP:600mil幅24ピン質量(g)6本体寸法(mm)17.78×40.64 +コネクタコネクタUSB Type-C入力電源DC 5V(USBインターフェイスより給電)RoHS指令(10物質対応)対応
小型防水・防塵ステンレスボックス KSBシリーズ タカチ電機工業小型防水・防塵ステンレスボックス KSBシリーズタカチ電機工業
13,980税込15,378
1台
当日出荷から4日以内出荷
特性防水・防塵仕様●カバー締め付けトルク(N・m):1.2●材質(ボディー):ステンレスSUS304 t1.2●材質(取付ビス):ステンレス(丸皿M4×10)●材質(Z金具):ステンレスSUS304 t1.5●表面処理(取付ビス):無処理(丸皿M4×10)●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(Z金具):無処理●色(ガスケット):黒●個数:カバー、ボディー、ガスケット:×1/Z金具:×2/取付ビス(丸皿M4×10):×4使用温度範囲(℃)-40~90保護等級IP65材質(カバー)ステンレスSUS304 t1.2材質(ガスケット)EPDM スポンジRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)磨き処理#400
防水・防塵ステンレスボックス SSBシリーズ タカチ電機工業防水・防塵ステンレスボックス SSBシリーズタカチ電機工業
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
特性防水・防塵仕様●カバー締め付けトルク(N・m):2●材質(ボディー):ステンレスSUS304 t1.2●材質(取付ビス):ステンレス(トラスM5×12)●材質(Z金具):ステンレスSUS304 t1.5●表面処理(取付ビス):無処理(トラスM5×12)●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(Z金具):無処理●色(ガスケット):黒●個数:カバー、ボディー、ガスケット:×1/Z金具:×2/取付ビス(トラスM5×12):×4使用温度範囲(℃)-40~90保護等級IP65材質(カバー)ステンレスSUS304 t1.2材質(ガスケット)EPDM スポンジRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)磨き処理#400
USB-Aタイプ用コネクタ保護キャップ(黒 つまみなし 6個入) テクノベインズUSB-Aタイプ用コネクタ保護キャップ(黒 つまみなし 6個入)テクノベインズ
669税込736
1袋
5日以内出荷
USB-Aタイプコネクタを保護するためのキャップ PCやセットトップボックス、PDAなど、USBのホスト(USB-A)となる機器側のコネクタをほこりなどから保護します。また、使用しないUSBコネクタを塞ぐことでUSBメモリが挿入されることを簡易的に抑止し、データ漏洩やウィルス感染防止に役立ちます。 6個入りです。
RoHS指令(10物質対応)対応
micro:bit【V2.2】 ファーストトライセット 共立電子産業micro:bit【V2.2】 ファーストトライセット共立電子産業
4,298税込4,728
1セット
7日以内出荷
micro:bitを手軽に始められるよう必要なものを1セットにしました。はじめてのmicro:bitにオススメです。商品構成:・micro:bit V2.2本体 ※micro:bit V2.2の本体色の指定はできません・共立プロダクツ micro:bit V2.0用アクリルケース ※V2.2本体にも適合します。・USBケーブル 0.5m・共立オリジナル micro:bit用電池ボックス・単3アルカリ電池×2本
仕様●BLE:搭載●MCU:Nordic nRF52833●RAM:128 KB●動作周波数:64 MHz寸法(mm)43×52×11(コネクタ部含む)質量(g)9
防水・防塵ABSボックス GAシリーズ タカチ電機工業防水・防塵ABSボックス GAシリーズタカチ電機工業(14件のレビュー)
1,988税込2,187
1台
当日出荷から4日以内出荷
特性防水・防塵保護等級IP54材質(カバー)トップ:ABS樹脂(UL94HB)材質(ガスケット)EPDM材質(ボディ)ABS樹脂(UL94HB)色(カバー)トップ:ホワイトアイボリー対応ボディー色ホワイトアイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
PowerBoost 1000 Basic-5V USB Boost AdafruitPowerBoost 1000 Basic-5V USB BoostAdafruit
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
1.8V以上からの電源を5V電源に変換するDC/DCコンバータです 実際のは5.2V出力されますが、5V動作機器でも使用できます 組み立てが必要なキット品です。(面実装部品のみ実装済み)
厚さ(mm)7.5寸法(mm)29×23×2質量(g)6
SPRESENSE GNSS Add-onボード SONYSPRESENSE GNSS Add-onボードSONY
9,980税込10,978
1個
4日以内出荷
低消費電力でありながら、GPS受信機能とハイレゾリューション・オーディオコーデックを搭載したIoT向けボードコンピュータ「SPRESENSEメインボード」用の拡張基板です。L1帯及びL5帯によるデュアルバンドの位置測位を実現するソニーセミコンダクタソリューションズ製のGNSS受信LSI「CXD5610GF」を搭載しています。 地面や近距離にある建造物などからの反射などの厳しい環境下においても、高精度で安定的な測位ができます。測位衛星システム:GPS(L1C/A、L5),GLONASS(L1OF),BeiDou(B1I、B1C、B2a),Galileo(E1 CBOC、E5a),QZSS(L1C/A、L1S、L5),SBAS(L1),NavIC(L5))
仕様●GNSS受信感度:コールドスタート時:-149 dBmホットスタート時:-165 dBmトラッキング時:-167 dBm●NSS 受信 LSI:CXD5610GF●アンテナコネクタ:U.FL●初期位置算出時間:コールドスタート時:約24秒ホットスタート時:約1秒寸法(mm)33.0 x 20.6電圧(V)IO:DC 1.8周波数L1/L5インターフェース【制御】2C:2pin、割り込み:1pinアンテナ外部アンテナRoHS指令(10物質対応)対応
イーサネットスイッチ Brainboxes 4 BRAINBOXESイーサネットスイッチ Brainboxes 4BRAINBOXES
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
BrainboxesBrainboxes Light Industrial / Commercial イーサネット 4 ポートアンマネージドスイッチは、ガルバニック絶縁ポートを備えています。このイーサネットスイッチには 4 つの入力と 4 つの出力があります。電圧範囲が広くなっています。つまり、 USB 又は 24 V dc の工場フロアから電源を供給できます。消費電力は、リンクデバイスのステータスに基づいて最適化されます。特長と利点内蔵DINレール取り付け 動作温度範囲: -40 → 80 ° C 冗長デュアル電源入力の範囲は 5 ~ 30VDC です 番号付きのピンで簡単に配線できる取り外し可能なパワー端子 スリムなフットプリントのケース用途工場フロア 車両 海洋産業
仕様RJ45ポート = 4RoHS指令(10物質対応)対応
インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 1.5 kW ACモータ SIEMENSインバータ SINAMICS G120C 400 V ac 1.5 kW ACモータSIEMENS
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
SINAMICSG120C-小型インバータ及びアクセサリSINAMICSG120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。特長/利点コンパクト設計のG120C横に並べたデザイン高パワー密度、小型サイズのエンベロープ設置は簡単で、省スペース型マシン付近の小型制御キャビネット内で使用最適化したパラメータを設定最適化した試運転BOP-2又はIOPオペレータパネルが使用可能USB接続部内蔵ソフトウェアパラメータの割り当ては簡単で短時間に設定可能試運転も運用も操作は簡単サービスフレンドリーな度合が高く、メンテナンスも簡単プラグイン端子BOP-2又はSDカードを用いたクローン機能ドライブオンとモーターオンの稼働時間カウンタ迅速な機械設置直感的に操作できる標準試運転エネルギー効率が良く、センサを使用しないベクタ管理V/fECOを用いたフラックスの自動低減省エネルギーコンピュータ内蔵安全装置内蔵(STO)通信インターフェイス内蔵コーティング済みモジュール室温60°まで動作(ディレーティングデータを参照してください)
Tajimi Electronics 防水型 BNCコネクタ プラグ 多治見無線電機Tajimi Electronics 防水型 BNCコネクタ プラグ多治見無線電機
2,398税込2,638
1個
当日出荷
仕様ケーブル終端処理工具(T100-6-W3など)はオプションですが、正しい寸法になるように使用を推奨します。. 防水BNCコネクタ、BNCWシリーズ. 50 Ω / 75 Ω特性インピーダンスを使用可能 防水ながらBNCコネクタとの互換性を維持 屋外使用及び電子機器(監視カメラなど)に最適取付方式ケーブルマウント端子種別圧着オス・メスオスボディ向きストレートバルクヘッドなし
Brainboxes インターフェースコンバータ コネクタA:USB B /B:DB-9 US-159 BRAINBOXESBrainboxes インターフェースコンバータ コネクタA:USB B /B:DB-9 US-159BRAINBOXES
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
US-159コンバータUSB-シリアルRS232 - 絶縁型. 超小型USB-シリアルアダプタUS-159は、2 kVの絶縁、高圧スパイク及び接地電位差からの保護機能を備えています。. 1ポート絶縁型USB-RS232シリアルアダプタ ボーレート: 最大460 Kボー 独自のソフトウェアソリューションによる信頼性の高い、安定したネイティブCOMポートソリューション 高リテンションUSBコネクタ、50 cm USBケーブル付き 9ピンオスコネクタ IP50保護等級 動作温度: -40 → +80 ℃ 壁面取り付けも可能
仕様バスタイプ = RS232コネクタ A = USB Bコネクタ A ジェンダー = メスコネクタ B = DB-9コネクタ B ジェンダー = オスUSB標準 = USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
Brainboxes インターフェースコンバータ コネクタA:USB A /B:DB-9 US-320 BRAINBOXESBrainboxes インターフェースコンバータ コネクタA:USB A /B:DB-9 US-320BRAINBOXES
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
Brainboxes USB- シリアルBrainboxes の超小型 USB- シリアルアダプタは付属のソフトウェアドライバを使用すると、 USB- シリアルの一般的な問題を解消することができ、信頼性が高く安定したネイティブの COM ポートソリューションを実現できます。Orange が色分けされた絶縁体を標準の USB コネクタと区別します。特長と利点1 ポート RS-422 / 485 USB- シリアルアダプタ 高リテンションUSBコネクタ、50 cm USBケーブル付き 最小のフォームファクタである USB- シリアル 他の多くの USB- シリアルデバイスで障害が発生した場合に機能します Windows 10 、 8 、 7 、 XP 、 Mac 、 Linux 用のドライバ 動作温度範囲: -40 → 80 ° C 入力 x 9 、出力 x 1 ボーレート:最大 921,600 ネイティブ COM ポートソリューション認定CE IP50定格
仕様バスタイプ = RS422, RS485コネクタ A = USB Aコネクタ A ジェンダー = メスコネクタ B = DB-9コネクタ B ジェンダー = オスUSB標準 = USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
Recomputer Case Seeed StudioRecomputer CaseSeeed Studio
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
re_computerシステム用に設計されたケース 一般的なすべてのSBCと互換性があるre_computerシステム用に設計されたケースです。上部に取り外し可能なアクリルカバーが付いており、拡張用の積み重ね可能なケース構造です。 新しくリリースされたODYSSEY(X86J4105、Raspberry Pi、BeagleBone Black、BeagleBone Green、Jetson Nanoなど)を含む最も人気のあるSBCを取り付けるためのネジ穴を設計し、残しました。 NASなどのさまざまなアプリケーションを構築するための無限の可能性を拡張するための積み重ね可能な構造。 NASを作成するためにハードディスクを追加するなど、アプリケーションがより多くのスペースを必要とする場合、スタック可能な構造により、より多くの中間層をスタックして、非常に簡単に部屋を作成できます。
セット内容アクリルカバー ×1、アルミフレーム ×1、熱放散ベース ×1、サイドパネル ×8、スタンドオフ ×8、ネジ ×12、ドライバー ×1、ボタン ×1、組立マニュアル ×1
USB3.1 Type-Cジャック LINKMANUSB3.1 Type-CジャックLINKMAN
669税込736
1個
5日以内出荷
MacBookに採用され、使用機器が増えているUSB3.1タイプCのメスコネクタ(機器側)です。 表面実装タイプ
材質ハウジング:PA9T+30%グラスファイバ、UL94V-0、ターミナル:銅/金メッキ、シェル:SUS304/ニッケルメッキ
Brainboxes インターフェースコンバータ コネクタA:USB B /B:DB-9 US-235 BRAINBOXESBrainboxes インターフェースコンバータ コネクタA:USB B /B:DB-9 US-235BRAINBOXES
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
Brainboxes USBBrainboxes の超小型 USB- シリアルアダプタは、壊れにくい接続用の高保持力 USB コネクタです。ソフトウェアドライバが付属しているため、 USB- シリアル通信の多くの一般的な問題が解消されています。これにより、信頼性と安定性に優れた、ネイティブの COM ポートソリューションが実現します。このコネクタは、 Orange で色分けされた絶縁体を備えており、標準の USB コネクタとは区別できます。このアダプタは IP50 等級です。特長と利点超小型 1 ポート RS-232 USB- シリアルアダプタ データレート: 300 baud → 921,600 baud 一般的なすべてのオペレーティングシステム用のドライバ 他の多くの USB- シリアルデバイスでは使用できない場所でも機能します 0.5 m USB 延長ケーブルが付属します 最小フォームファクタの USB- シリアル
仕様バスタイプ = RS232コネクタ A = USB Bコネクタ A ジェンダー = メスコネクタ B = DB-9コネクタ B ジェンダー = オスUSB標準 = USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
Brainboxes イーサネットスイッチ, ED-549 BRAINBOXESBrainboxes イーサネットスイッチ, ED-549BRAINBOXES
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
BrainboxesBrainboxes イーサネットスイッチには 8 つのアナログ入力があります。電圧及び電流の高精度測定に適しています。実際のパラメータのほとんどは、アナログ出力センサを搭載したセンサを使用して測定されます。この Brainboxes イーサネットスイッチは、これらの実際の信号を受信してネットワーク上のデータに変換します。Brainboxes スイッチは、 Microsoft を使用してデバイスと通信するための API 及びサンプルコードのスイートを提供します。NET フレームワーク Visual Basic 、 C# 、 C++ 、 Java 、 JavaScript 、および PHP 。このデバイスは、 Web ブラウザから設定及び保護できます。また、 Windows PC の COM ポートとしてインストールして、レガシーアプリケーションに不可欠な完全な下位互換性を持たせることができます。メディアコンバータは CE 認定を受けています。特長と利点個別に設定可能 工場フロアプロセス制御及びオートメーション 内蔵DINレール取り付け 任意の Web ブラウザから即座に監視できます プログラマブルゲインアンプは、最小 75 mV のフル分解能測定が可能です 動作温度範囲: -30 → 80 ° C用途工場フロア 車両 海洋産業認定CE
仕様動作温度 Max = +80℃動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip コントローラ USB 2.0 USB2514BI-AEZG MICROCHIPMicrochip コントローラ USB 2.0 USB2514BI-AEZGMICROCHIP
669税込736
1個
5日以内出荷
USB251xB USB251xBi USB 2.0ハブコントローラ. Microchip USB251xB USB251xBiファミリのデバイスは、USB 2.0ハブコントローラです。 これらのデバイスは、アクティブなダウンストリーム接続数にかかわらず、一定のFull-Speedデータスループットを維持するために、ポートごとに専用のトランザクショントランスレータ(TT)を組み込むMultiTRAK技術を採用しています。 USB251xB USB251xBiデバイスは、基板レイアウトを簡素化できるように、全面的にカスタマイズ可能です。 PortMap、PortSwap、PHYBoostのどの機能も、これらのデバイスの柔軟性に寄与します。 あらゆるダウンストリームポートでHi-Speed (480 Mbps)、Full-Speed (12 Mbps)、Low-Speed (1.5 Mbps)の各USB通信、及びUSBバッテリ充電仕様(Rev. 1.1)に対応します。. 特長. 高性能、低消費電力、小型フットプリントハブコントローラIC USB 2.0仕様に完全準拠 チャージングダウンストリームポート(CDP)に関するUSBバッテリ充電仕様Rev. 1.1に対応 / / 4ダウンストリームポートのタイプを用意 MultiTRAK ポートにつき1つの高性能トランザクショントランスレータを装備 PortMap 柔軟性の高いポートマッピング及びシーケンシングの無効化 PortSwap USB信号ラインをコネクタ配列に直接合わせるためにUSB差動ペアピンの位置をプログラム可能 PHYBoost 信号品質の復元用のUSB信号駆動強度をプログラム可能 各ダウンストリームポートの個別又は連結電力制御 USB251x USB251xAデバイスの完全互換品
仕様トランシーバ数 = 1データレート = 480Mbpsインターフェース = トランシーバIC電源タイプ = 単一電源ESD保護 = あり標準シングル供給電圧 = 3.3 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = QFNピン数 = 36寸法 = 6.15 x 6.15 x 0.95mm高さ = 0.95mm長さ = 6.15mm動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Brainboxes インターフェースコンバータ コネクタA:USB B /B:DB-9 US-257 BRAINBOXESBrainboxes インターフェースコンバータ コネクタA:USB B /B:DB-9 US-257BRAINBOXES
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
U-257 コンバータ USB- シリアル RS232. USB- シリアルアダプタには、RS232 シリアルポートが 2 つあります。データ転送速度は最大 921,600 ボーレート、128 バイトの送信 FIFO と 384 バイトの受信 FIFO 、1 Mbit のラインドライバと組み合わせることで、ラップトップ / PC で妥協のないパフォーマンスを実現します。2 ポート RS232 USB- シリアルコンバータ データレート: 300 → 921,600 ボー DB9 コネクタ - 9 ピンオスコネクタ LED状態表示 高保持力 USB ソケット USBケーブルが付属 オフィス環境用のゴム脚が付属します Windows 8 を含むすべての一般的なオペレーティングシステム用のドライバ その他の多くのUSB-シリアルデバイスが動作しない状況で使用可能 IP30 等級のエンクロージャ
仕様バスタイプ = RS232コネクタ A = USB Bコネクタ A ジェンダー = メスコネクタ B = DB-9コネクタ B ジェンダー = オスUSB標準 = USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip コントローラ USB 3.0 USB5734-I/MR MICROCHIPMicrochip コントローラ USB 3.0 USB5734-I/MRMICROCHIP
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
USB5734 USB 3.0 Hub Controllers. From Microchip the USB5734 is a 3.0 compliant (also known as USB 3.1 Gen 1) and supports all the defined USB speeds up to the 5 Gbps SuperSpeed (SS) data rate on all enabled downstream ports. The device integrates a USB 2.0 controller to decouple SuperSpeed data from slower USB 2.0 traffic to avoid bottlenecks slower USB 2.0 traffic can create. The USB5734 integrates functions that would typically be associated with a separate MCU or processor; as such Microchip classifies this device as a ’Smart Hub ’. For example the device can communicate to peripherals via I2C, SPI, GPIOs or UART in addition to USB. Also a downstream device can take control of the host system by swapping roles to become the host port, with the Smart Hub switching between two different hosts if required. 特長. Four downstream USB 3.0 (USB 3.1 Gen1)/2.0 ports Integrated Hub Feature Controller (HFC) enabling I/O bridging and FlexConnect I/O Bridging: Host communication to external peripherals - USB to I2C/UART/SPI/GPIO FlexConnect: Host port swapping and switching to downstream devices Battery Charging: USB-IF revision 1.2 support on downstream ports (DCP, CDP, SDP) Simultaneous data transfer for 2500 mA of high speed charging Port Configuration Straps: Predefined configuration of port settings Battery Charging, Non-Removable, Disable Application Straps: Predefined configuration of GPIOs for specific Use Cases including Mixed Mode, FlexConnect Mode, Port Speed mode, Port BC Mode and UART Mode. ProTouch2: Configuration tool to enable enhanced OEM configuration options through either One-Time Programmable (OTP) (8Kbit) or external SPI ROM Manufacturing line programming tool and field update capabilities USB Link Power Management (LPM) support IETF RFC 4122 compliant 128-bit UUID Compatible with MicrosoftR WindowsR 8/8.1 and other major OS ’s
仕様トランシーバ数 = 1データレート = 5Gbit/sプロトコルサポート = USB 3.0電源タイプ = 単一電源ESD保護 = あり標準シングル供給電圧 = 1.2 V、3.3 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SQFNピン数 = 64寸法 = 9 x 9 x 1mm高さ = 1mm長さ = 9mm動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
PowerBoost 500 Basic-5V USB Boost AdafruitPowerBoost 500 Basic-5V USB BoostAdafruit
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
1.8V以上からの電源を5V電源に変換するDC/DCコンバータです。 実際のは5.2V出力されますが、5V動作機器でも使用できます 3.2Vを下回ると赤いLEDが点灯します
厚さ(mm)7寸法(mm)28×22×2質量(g)3
Picossci Env (RP2040搭載) スイッチサイエンスPicossci Env (RP2040搭載)スイッチサイエンス
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
温湿度・気圧センサ(BME280)、CO2センサ(SCD40)、照度センサ(VEML7700)を搭載した RP2040 マイコンボード(Picossci)です。マイコン部にはPicossci RP2040 ピッチ変換基板を採用しており、Qwiicコネクタも搭載してるので、他のセンサやインターフェースなども手軽に拡張できます。CPU周辺機能として、 汎用LED x 3(黄緑 x 2/赤 x 1)、レバースイッチ(左右・押し込み)、グラフィック液晶接続コネクタ、microSDカードソケットが標準搭載されていて、ソフトウェアから直接利用できます。さらに、GPIOは配線パターンのみ搭載しているので、必要に応じて部品をはんだ付けして拡張できます。RESET ボタン、BOOTSELボタン搭載USB Type-C コネクタ搭載※以下は配線パターンのみ(部品をはんだ付けすれば動きます) 10ピン拡張ピン(2.54 mm ピッチ) ┗ 8 x GPIO(GPIO0 ~ 7) ┗ 3.3 V電源出力ピン ┗ GNDピン 12ピン拡張ピン(2.54 mm ピッチ) ┗ 4 x GPIO(GPIO18 ~ 21) ┗ 4 x アナログ入力ピン(GPIO26 ~ 29と共用) ┗ 5 V電源入力ピン(USBの 5 V入力と併用可能) ┗ 3.3 V電源出力ピン ┗ 2 x GNDピン
仕様●CO2センサ:Sensirion:SCD40●Flash ROM:16 Mbit●Qwiicコネクタ数:1●クロック発振器:12.000 MHz●グラフィック液晶接続コネクタ:SKU:2608●マイクロコントローラ:RP2040●出力電源回路:3.3 V/700 mA (3.3 V出力ピン有り)●汎用LED:3(2 x 黄緑/1 x 赤)●温湿度・気圧センサ:BOSCH:BME280●照度センサ:Vishay:VEML7700コネクタUSB:Type-C
イーサネットスイッチ Brainboxes 5 BRAINBOXESイーサネットスイッチ Brainboxes 5BRAINBOXES
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
BrainboxesBrainboxes Light Industrial / Commercial イーサネット 4 ポートアンマネージドスイッチは、ガルバニック絶縁ポートを備えています。電圧範囲が広くなっています。つまり、 USB 又は工場フロアの 24 V dc 電源に接続できます。消費電力は、リンクデバイスのステータスに基づいて最適化されます。CE 認定を取得しています。特長と利点壁面取り付け型のコンパクトなプラスチックケースです 電源ステータス LED 動作温度範囲: 0 → 60 ° C 取り外し可能なパワー端子で配線が簡単 ソフトウェア不要 各ポートに接続速度とアクティビティを示すLEDを搭載用途工場フロア 車両 海洋産業
仕様RJ45ポート = 5RoHS指令(10物質対応)対応
スプライスボックス HSBV 河村電器産業スプライスボックス HSBV河村電器産業
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
付属品シリコンチューブ、結束バンドゴムホルダ、融着スリーブ(40mm)クランプ、クイックテープパッチ名称記入用シール防塵スポンジ材質スペースカバー:スチール、融着トレイ:ABSスペースカバー:ベージュ5Y7/1、融着トレイ:黒材質(本体)スチール寸法D(mm)80寸法W(mm)290板厚(mm)本体、扉、パネル、スペースカバー:1材質(扉)スチール色(本体)ベージュ5Y7/1色(扉)ベージュ5Y7/1色(パネル)ベージュ5Y7/1材質(パネル)スチール
インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 1.5 kW ACモータ SIEMENSインバータ SINAMICS G120C 400 V ac 1.5 kW ACモータSIEMENS
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
SINAMICS G120C - 小型インバータ及びアクセサリSINAMICS G120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。 このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。特長 / 利点コンパクト設計のG120C 横に並べたデザイン 高パワー密度、小型サイズのエンベロープ 設置は簡単で、省スペース型 マシン付近の小型制御キャビネット内で使用 最適化したパラメータを設定 最適化した試運転 BOP-2又はIOPオペレータパネルが使用可能 USB接続部内蔵 ソフトウェアパラメータの割り当ては簡単で短時間に設定可能 試運転も運用も操作は簡単 サービスフレンドリーな度合が高く、メンテナンスも簡単 プラグイン端子 BOP-2又はSDカードを用いたクローン機能 ドライブオンとモーターオンの稼働時間カウンタ 迅速な機械設置 直感的に操作できる標準試運転 エネルギー効率が良く、センサを使用しないベクタ管理 V/f ECOを用いたフラックスの自動低減 省エネルギーコンピュータ内蔵 安全装置内蔵(STO) 通信インターフェイス内蔵 コーティング済みモジュール 室温60 °まで動作(ディレーティングデータを参照してください)
仕様●許容入力:1.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:6 A 、7.4 A●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●ドライブタイプ:ベクトル制御●全体の幅:155mm●コード番号:136-8044アズワン品番65-7291-92
インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 0.75 kW ACモータ SIEMENSインバータ SINAMICS G120C 400 V ac 0.75 kW ACモータSIEMENS
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
SINAMICS G120C - 小型インバータ及びアクセサリSINAMICS G120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。 このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。特長 / 利点コンパクト設計のG120C 横に並べたデザイン 高パワー密度、小型サイズのエンベロープ 設置は簡単で、省スペース型 マシン付近の小型制御キャビネット内で使用 最適化したパラメータを設定 最適化した試運転 BOP-2又はIOPオペレータパネルが使用可能 USB接続部内蔵 ソフトウェアパラメータの割り当ては簡単で短時間に設定可能 試運転も運用も操作は簡単 サービスフレンドリーな度合が高く、メンテナンスも簡単 プラグイン端子 BOP-2又はSDカードを用いたクローン機能 ドライブオンとモーターオンの稼働時間カウンタ 迅速な機械設置 直感的に操作できる標準試運転 エネルギー効率が良く、センサを使用しないベクタ管理 V/f ECOを用いたフラックスの自動低減 省エネルギーコンピュータ内蔵 安全装置内蔵(STO) 通信インターフェイス内蔵 コーティング済みモジュール 室温60 °まで動作(ディレーティングデータを参照してください)
仕様●許容入力:0.75 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:3.2 A 、4.1 A●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:USS / Modbus RTU●STO:あり●全体的な深さ:173mm●コード番号:136-8021アズワン品番65-7293-37
ダテックコンパクト W92.2×H39×D172.2mm OKWダテックコンパクト W92.2×H39×D172.2mmOKW
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷から33日以内出荷
小型で堅牢な、携帯型のプラスチックケースです。人間工学に基づき、後面に設けられた溝が指にひっかかるよう、素手はもちろん手袋をはめた手にも握り易い形状に設計されています。高い耐久性と防塵・防滴性能により、屋外でも安心して使用することができます。UV耐性を備えたUL94V-0適合ASA+PC-FRの樹脂素材を使用しています。勘合部にシーリング材が充填され、保護等級IP65の防塵・防滴性能を発揮します。電池ボックス蓋の勘合部にもシーリング材を充填しています。防水構造の電池ボックス部に、SDカード、USBコネクタ差込口に使用できる開口部が設けてあります。使用用途は、屋外用機器、データ記録端末、測定器、操作機器、医療機器、環境工学機器などです。
インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 1.5 kW ACモータ イーサネット / IP、PROFINET SIEMENSインバータ SINAMICS G120C 400 V ac 1.5 kW ACモータ イーサネット / IP、PROFINETSIEMENS
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
SINAMICSG120C-小型インバータ及びアクセサリSINAMICSG120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。特長/利点コンパクト設計のG120C横に並べたデザイン高パワー密度、小型サイズのエンベロープ設置は簡単で、省スペース型マシン付近の小型制御キャビネット内で使用最適化したパラメータを設定最適化した試運転BOP-2又はIOPオペレータパネルが使用可能USB接続部内蔵ソフトウェアパラメータの割り当ては簡単で短時間に設定可能試運転も運用も操作は簡単サービスフレンドリーな度合が高く、メンテナンスも簡単プラグイン端子BOP-2又はSDカードを用いたクローン機能ドライブオンとモーターオンの稼働時間カウンタ迅速な機械設置直感的に操作できる標準試運転エネルギー効率が良く、センサを使用しないベクタ管理V/fECOを用いたフラックスの自動低減省エネルギーコンピュータ内蔵安全装置内蔵(STO)通信インターフェイス内蔵コーティング済みモジュール室温60°まで動作(ディレーティングデータを参照してください)
仕様●許容入力:1.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:6 A 、7.4 A●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profinet●STO:あり●全長:73mmアズワン品番65-7291-69
ダテックコンパクト W110.2×H47×D206.2mm OKWダテックコンパクト W110.2×H47×D206.2mmOKW
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷から33日以内出荷
小型で堅牢な、携帯型のプラスチックケースです。人間工学に基づき、後面に設けられた溝が指にひっかかるよう、素手はもちろん手袋をはめた手にも握り易い形状に設計されています。高い耐久性と防塵・防滴性能により、屋外でも安心して使用することができます。UV耐性を備えたUL94V-0適合ASA+PC-FRの樹脂素材を使用しています。勘合部にシーリング材が充填され、保護等級IP65の防塵・防滴性能を発揮します。電池ボックス蓋の勘合部にもシーリング材を充填しています。防水構造の電池ボックス部に、SDカード、USBコネクタ差込口に使用できる開口部が設けてあります。使用用途は、屋外用機器、データ記録端末、測定器、操作機器、医療機器、環境工学機器などです。
Hammond 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:86 mm, 奥行き:34 mm 1599ETSBK HAMMONDHammond 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:86 mm, 奥行き:34 mm 1599ETSBKHAMMOND
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 34 mm高さ = 86 mm幅 = 170 mm外形寸法 = 34 x 170 x 86mmIP保護等級 = IP54フランジ = なしシリーズ = 1599Hammond 1599T シリーズは、 ABS プラスチック製傾斜コンソールです。ユニットの背面には、 1 つ又は 2 つ(コンソールサイズによって異なる)の取り外し可能なフラットパネルがあり、簡単に変更することができます。エンクロージャの色は黒です。IP 保護等級は IP54 です 材質は UL94V-0 の UL 難燃性等級を備えています
材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 0.75 kW ACモータ SIEMENSインバータ SINAMICS G120C 400 V ac 0.75 kW ACモータSIEMENS
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
SINAMICS G120C - 小型インバータ及びアクセサリSINAMICS G120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。 このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。特長 / 利点コンパクト設計のG120C 横に並べたデザイン 高パワー密度、小型サイズのエンベロープ 設置は簡単で、省スペース型 マシン付近の小型制御キャビネット内で使用 最適化したパラメータを設定 最適化した試運転 BOP-2又はIOPオペレータパネルが使用可能 USB接続部内蔵 ソフトウェアパラメータの割り当ては簡単で短時間に設定可能 試運転も運用も操作は簡単 サービスフレンドリーな度合が高く、メンテナンスも簡単 プラグイン端子 BOP-2又はSDカードを用いたクローン機能 ドライブオンとモーターオンの稼働時間カウンタ 迅速な機械設置 直感的に操作できる標準試運転 エネルギー効率が良く、センサを使用しないベクタ管理 V/f ECOを用いたフラックスの自動低減 省エネルギーコンピュータ内蔵 安全装置内蔵(STO) 通信インターフェイス内蔵 コーティング済みモジュール 室温60 °まで動作(ディレーティングデータを参照してください)
USBコネクタ Type-C Type C タイプ メス 表面実装 1袋 5個入 AMPHENOLUSBコネクタ Type-C Type C タイプ メス 表面実装 1袋 5個入AMPHENOL
1,698税込1,868
1袋(5個)
欠品中
Amphenol タイプ C レセプタクルコネクタは、電源充電、トンネリング USB、PCIe データ転送、DP ビデオ / オーディオ機能を組み合わせた Thunderbolt 4 インターフェイスと互換性があります。ストレージ、ノートブック、タブレット、ドッキングステーション、周辺機器の車載インフォテインメントに最適です。 ホームエンターテイメント。リバーシブルプラグとケーブルの向きがどちらでも、4K UHD 60 Hz ディスプレイに対応します。2 列 SMT で、中心の高さは 1.58 mm です。RoHS(2022年10月現在) 及び REACH に準拠しています 最大 40 Gbps の高速伝送を実現します 挿抜回数は最大 10、000 回です 波打ちがない
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:USB 4.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:1●コード番号:222-1047アズワン品番65-7540-90
RS PRO アダプタ コネクタA:USB A /B:USB A RS PRORS PRO アダプタ コネクタA:USB A /B:USB ARS PRO
999税込1,099
1個
7日以内出荷
コネクタ A = USB Aコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B = USB Aコネクタ B ジェンダー = オスUSB標準 = USB 3.0USB 3.0アダプタ. Clever Little Box USB 3.0アダプタは、SuperSpeed USB技術を採用しており、データ転送速度がHi-Speed USBの10倍で、電力効率が向上しています。特長と利点. USB 3.0ケーブルで耐久性に優れた高品質の接続を実現 ストレージデバイスと周辺機器間の高速転送が可能 USB 3.0対応のホスト及びデバイスと組み合わせると、USB 2.0 (480 Mbps)の容量の10倍にあたる最大4.8 Gbpsの驚くべきスループットを発揮 高品質のシールド付きツイストペア(STP)構成となっているため、電磁干渉を防止し、信頼性の高いデータ通信が可能 Sync-N-Go技術により、待機時間を最小化 電力効率を最適化 電圧: 300 V dc、5 MΩ/10 ms 絶縁抵抗: 10 MΩ以上 接触抵抗: 2 Ω以下 動作温度: -25 → 80 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
ダテックコンパクト W74.2×H32×D136.2mm OKWダテックコンパクト W74.2×H32×D136.2mmOKW
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷から33日以内出荷
小型で堅牢な、携帯型のプラスチックケースです。人間工学に基づき、後面に設けられた溝が指にひっかかるよう、素手はもちろん手袋をはめた手にも握り易い形状に設計されています。高い耐久性と防塵・防滴性能により、屋外でも安心して使用することができます。UV耐性を備えたUL94V-0適合ASA+PC-FRの樹脂素材を使用しています。勘合部にシーリング材が充填され、保護等級IP65の防塵・防滴性能を発揮します。電池ボックス蓋の勘合部にもシーリング材を充填しています。防水構造の電池ボックス部に、SDカード、USBコネクタ差込口に使用できる開口部が設けてあります。使用用途は、屋外用機器、データ記録端末、測定器、操作機器、医療機器、環境工学機器などです。
インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 0.37 kW ACモータ SIEMENSインバータ SINAMICS G120C 400 V ac 0.37 kW ACモータSIEMENS
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
SINAMICS G120C - 小型インバータ及びアクセサリSINAMICS G120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。 このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。特長 / 利点コンパクト設計のG120C 横に並べたデザイン 高パワー密度、小型サイズのエンベロープ 設置は簡単で、省スペース型 マシン付近の小型制御キャビネット内で使用 最適化したパラメータを設定 最適化した試運転 BOP-2又はIOPオペレータパネルが使用可能 USB接続部内蔵 ソフトウェアパラメータの割り当ては簡単で短時間に設定可能 試運転も運用も操作は簡単 サービスフレンドリーな度合が高く、メンテナンスも簡単 プラグイン端子 BOP-2又はSDカードを用いたクローン機能 ドライブオンとモーターオンの稼働時間カウンタ 迅速な機械設置 直感的に操作できる標準試運転 エネルギー効率が良く、センサを使用しないベクタ管理 V/f ECOを用いたフラックスの自動低減 省エネルギーコンピュータ内蔵 安全装置内蔵(STO) 通信インターフェイス内蔵 コーティング済みモジュール 室温60 °まで動作(ディレーティングデータを参照してください)
仕様●許容入力:0.37 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:1.9 A 、2.3 A●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●ドライブタイプ:ベクトル制御●全体的な深さ:173mm●コード番号:136-8028アズワン品番65-7291-07
インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 0.55 kW ACモータ SIEMENSインバータ SINAMICS G120C 400 V ac 0.55 kW ACモータSIEMENS
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
SINAMICS G120C - 小型インバータ及びアクセサリSINAMICS G120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。 このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。特長 / 利点コンパクト設計のG120C 横に並べたデザイン 高パワー密度、小型サイズのエンベロープ 設置は簡単で、省スペース型 マシン付近の小型制御キャビネット内で使用 最適化したパラメータを設定 最適化した試運転 BOP-2又はIOPオペレータパネルが使用可能 USB接続部内蔵 ソフトウェアパラメータの割り当ては簡単で短時間に設定可能 試運転も運用も操作は簡単 サービスフレンドリーな度合が高く、メンテナンスも簡単 プラグイン端子 BOP-2又はSDカードを用いたクローン機能 ドライブオンとモーターオンの稼働時間カウンタ 迅速な機械設置 直感的に操作できる標準試運転 エネルギー効率が良く、センサを使用しないベクタ管理 V/f ECOを用いたフラックスの自動低減 省エネルギーコンピュータ内蔵 安全装置内蔵(STO) 通信インターフェイス内蔵 コーティング済みモジュール 室温60 °まで動作(ディレーティングデータを参照してください)
仕様●許容入力:0.55 kW●相数:3●許容電流値:2.5 A 、2.9 A●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profinet●ドライブタイプ:ベクトル制御●全体的な深さ:173mm●コード番号:136-8030電圧(V)AC400アズワン品番65-7292-06
Spelsberg ジャンクションボックス SPELSBERGSpelsberg ジャンクションボックスSPELSBERG
1,998税込2,198
1個ほか
7日以内出荷

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

osb特集
おすすめ人気ランキング
制御機器