カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(6)
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(3)
        • 接続・省配線(制御機器)(6)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(36)
        • 産業用PC用品(3)
        • 電子部品(オンボード)(81)
        • 検出・センサ(10)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(1)
        • 電源(制御機器)(1)
        • 冷却(制御機器)(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「ST32」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
148件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ

    三菱電機(62件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    IEC35mmレール取り付け可能
    種類電磁接触器動作方式非可逆式
  • トランジスタ用小型トランス 橋本電気(SANSUI)

    トランジスタ用小型トランス

    橋本電気(SANSUI)(58件のレビュー)
    969税込1,066
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
  • ロジック用チェック端子 MAC8(マックエイト)

    ロジック用チェック端子

    MAC8(マックエイト)
    44,980税込49,478
    1袋(1000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ロジック回路に最適。 0.5Φ、0.6Φ、0.8Φ、1.0Φ、1.2Φの穴に入る端子です。 上下導通用スルーホールランドに取付可能です。
    材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンディタイプ温度計(DP-350)用センサ 理化工業

    ハンディタイプ温度計(DP-350)用センサ

    理化工業(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    種別静止表面用
  • 超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T omron(オムロン)

    超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
  • 超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形) omron(オムロン)

    超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形)

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷から66日以内出荷
    多彩なコンパクト形状でさまざまな用途に対応。 二次電池製造ラインにも最適。
  • 25Φ レバー形セレクタスイッチ 3ノッチ マルヤス電業

    25Φ レバー形セレクタスイッチ 3ノッチ

    マルヤス電業(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)ノッチ数3形状レバー形(金属リング)保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15レバー色定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)3N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)耐温性40℃ 93% 96時間
  • 30Φ レバー形セレクタスイッチ 3ノッチ マルヤス電業

    30Φ レバー形セレクタスイッチ 3ノッチ

    マルヤス電業
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)ノッチ角度(°)45ノッチ数3形状レバー形(金属リング)(レバー)黒保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)3N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)耐温性40℃ 93% 96時間
  • 交流操作形電磁接触器 S-Tシリーズ 三菱電機

    交流操作形電磁接触器 S-Tシリーズ

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    接点[有効]【主接点(標準)】3a定格絶縁電圧(V)690
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 1kΩ, 0.125W, 上面調整 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 1kΩ, 0.125W, 上面調整

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.125Wシリーズ = ST32方位 = 上面調整終端スタイル = はんだピン長さ = 3.4mm奥行き = 2mm高さ = 3.4mm寸法 = 3.4 x 2 x 3.4mm許容差 = ±20%エレメント材料 = サーメットCopal ST-32シリーズ. ST-32シリーズの業務用Copalサーメットトリマ製品です。 主な特長は密閉構造です。 このトリマにはJ-Hook端子が付いています。. クロススロット付きのロータ リード付き端子 J-Hook端子 シール構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics ライントランシーバ表面実装, 16-Pin, ST3232BTR STMicro

    STMicroelectronics ライントランシーバ表面実装, 16-Pin, ST3232BTR

    STMicro
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様●インターフェース : ライントランシーバIC●入力タイプ : シングルエンド●トランスミッタ数 : 2●パッケージタイプ : TSSOP●ピン数 : 16●寸法 : 5 x 4.4 x 1mm●RS-232ラインドライバ / レシーバ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 20kΩ, 0.125W, 上面調整 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 20kΩ, 0.125W, 上面調整

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様最大抵抗 = 20kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.125Wシリーズ = ST32方位 = 上面調整終端スタイル = はんだピン長さ = 3.4mm奥行き = 2mm高さ = 3.4mm寸法 = 3.4 x 2 x 3.4mm許容差 = ±20%エレメント材料 = サーメットCopal ST-32シリーズ. ST-32シリーズの業務用Copalサーメットトリマ製品です。 主な特長は密閉構造です。 このトリマにはJ-Hook端子が付いています。. クロススロット付きのロータ リード付き端子 J-Hook端子 シール構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 50kΩ, 0.125W, 上面調整 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 50kΩ, 0.125W, 上面調整

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様最大抵抗 = 50kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.125Wシリーズ = ST32方位 = 上面調整終端スタイル = はんだピン長さ = 3.4mm奥行き = 2mm高さ = 3.4mm寸法 = 3.4 x 2 x 3.4mm許容差 = ±20%最大定格電圧 = 79.1 VCopal ST-32シリーズ. ST-32シリーズの業務用Copalサーメットトリマ製品です。 主な特長は密閉構造です。 このトリマにはJ-Hook端子が付いています。. クロススロット付きのロータ リード付き端子 J-Hook端子 シール構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 500kΩ 表面実装 1回転型 1袋 5個入 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 500kΩ 表面実装 1回転型 1袋 5個入

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Copal ST-32シリーズ。ST-32シリーズの業務用Copalサーメットトリマ製品です。 主な特長は密閉構造です。 このトリマにはJ-Hook端子が付いています。クロススロット付きのロータ リード付き端子 J-Hook端子 シール構造
    仕様●最大抵抗:500kΩ●実装タイプ:表面実装●回転数:1●方位:上面調整●定格電力:0.125W●シリーズ:ST-32●終端スタイル:はんだピン●許容差:±20%●温度係数:±100ppm/℃●最大定格電圧:200 V●長さ:3.4mm●動作温度 Min:-55℃●エレメント材料:サーメットアズワン品番65-6912-12
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 2kΩ, 0.125W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 2kΩ, 0.125W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様最大抵抗 = 2kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.125W終端スタイル = ガルウィング長さ = 3.4mm奥行き = 3.4mm高さ = 2mm寸法 = 3.4 x 3.4 x 2mm軸径 = 1.9 mm許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ ST-32Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 操作性を考慮したプラス・マイナス共用ドライバ溝 金属リード端子の採用により基板曲げ強度の向上 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 500Ω, 0.125W, 上面調整 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 500Ω, 0.125W, 上面調整

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様最大抵抗 = 500Ω回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.125Wシリーズ = ST32方位 = 上面調整終端スタイル = はんだピン長さ = 3.4mm奥行き = 2mm高さ = 3.4mm寸法 = 3.4 x 2 x 3.4mm許容差 = ±20%最小動作温度 = -55℃Copal ST-32シリーズ. ST-32シリーズの業務用Copalサーメットトリマ製品です。 主な特長は密閉構造です。 このトリマにはJ-Hook端子が付いています。. クロススロット付きのロータ リード付き端子 J-Hook端子 シール構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.125W, 上面調整 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.125W, 上面調整

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.125Wシリーズ = ST32方位 = 上面調整終端スタイル = はんだピン長さ = 3.4mm奥行き = 2mm高さ = 3.4mm寸法 = 3.4 x 2 x 3.4mm許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃Copal ST-32シリーズ. ST-32シリーズの業務用Copalサーメットトリマ製品です。 主な特長は密閉構造です。 このトリマにはJ-Hook端子が付いています。. クロススロット付きのロータ リード付き端子 J-Hook端子 シール構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 50kΩ, 0.125W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 50kΩ, 0.125W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様最大抵抗 = 50kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.125W終端スタイル = ガルウィング長さ = 3.4mm奥行き = 3.4mm高さ = 2mm寸法 = 3.4 x 3.4 x 2mm軸径 = 1.9 mm許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ ST-32Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 操作性を考慮したプラス・マイナス共用ドライバ溝 金属リード端子の採用により基板曲げ強度の向上 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 500Ω 表面実装 1回転型 1袋 5個入 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 500Ω 表面実装 1回転型 1袋 5個入

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    サーメットトリマ ST-32Eシリーズ。グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 操作性を考慮したプラス・マイナス共用ドライバ溝 金属リード端子の採用により基板曲げ強度の向上 密閉構造
    仕様●最大抵抗:500Ω●実装タイプ:表面実装●回転数:1●方位:上面調整●定格電力:0.125W●シリーズ:ST-32●終端スタイル:ガルウィング●許容差:±20%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:3.4mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7162-61
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 1kΩ, 0.125W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 1kΩ, 0.125W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.125W終端スタイル = ガルウィング長さ = 3.4mm奥行き = 3.4mm高さ = 2mm寸法 = 3.4 x 3.4 x 2mm軸径 = 1.9 mm許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ ST-32Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 操作性を考慮したプラス・マイナス共用ドライバ溝 金属リード端子の採用により基板曲げ強度の向上 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非可逆式電磁接触器  MS-Tシリーズ 三菱電機

    非可逆式電磁接触器 MS-Tシリーズ

    三菱電機
    9,398税込10,338
    1個
    3日以内出荷から66日以内出荷
    種類電磁接触器形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)接点構成(主接点)3a定格絶縁電圧(V)690定格インパルス耐電圧(kV)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.125W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.125W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.125W終端スタイル = ガルウィング長さ = 3.4mm奥行き = 3.4mm高さ = 2mm寸法 = 3.4 x 3.4 x 2mm軸径 = 1.9 mm許容差 = ±20%最大動作温度 = +125℃サーメットトリマ ST-32Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 操作性を考慮したプラス・マイナス共用ドライバ溝 金属リード端子の採用により基板曲げ強度の向上 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 200kΩ, 0.125W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 200kΩ, 0.125W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様最大抵抗 = 200kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.125W終端スタイル = ガルウィング長さ = 3.4mm奥行き = 3.4mm高さ = 2mm寸法 = 3.4 x 3.4 x 2mm軸径 = 1.9 mm許容差 = ±20%最大動作温度 = +125℃サーメットトリマ ST-32Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 操作性を考慮したプラス・マイナス共用ドライバ溝 金属リード端子の採用により基板曲げ強度の向上 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 20kΩ, 0.125W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 20kΩ, 0.125W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様最大抵抗 = 20kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.125W終端スタイル = ガルウィング長さ = 3.4mm奥行き = 3.4mm高さ = 2mm寸法 = 3.4 x 3.4 x 2mm軸径 = 1.9 mm許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ ST-32Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 操作性を考慮したプラス・マイナス共用ドライバ溝 金属リード端子の採用により基板曲げ強度の向上 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 100kΩ, 0.125W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 100kΩ, 0.125W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    479税込527
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様最大抵抗 = 100kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.125W終端スタイル = ガルウィング長さ = 3.4mm奥行き = 3.4mm高さ = 2mm寸法 = 3.4 x 3.4 x 2mm軸径 = 1.9 mm許容差 = ±20%最大動作温度 = +125℃サーメットトリマ ST-32Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 操作性を考慮したプラス・マイナス共用ドライバ溝 金属リード端子の採用により基板曲げ強度の向上 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマポテンショメータ 1回転型 J-リード 上面調整 1KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 1回転型 J-リード 上面調整 1KΩ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    操作性を考慮したプラス・マイナス共用ドライバ溝 金属リード端子の採用により基板曲げ強度の向上 リード・バリエーションが豊富(4タイプ) 密閉構造、ポッティング、コーティング可能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマポテンショメータ 1回転型 J-リード 上面調整 5KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 1回転型 J-リード 上面調整 5KΩ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    操作性を考慮したプラス・マイナス共用ドライバ溝 金属リード端子の採用により基板曲げ強度の向上 リード・バリエーションが豊富(4タイプ) 密閉構造、ポッティング、コーティング可能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ST3232CTR STMicro

    ST3232CTR

    STMicro
    799税込879
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様【トランスミッタ数】2寸法(mm)5×4.4×1タイプ【パッケージ】TSSOP入力シングルエンドインターフェースライントランシーバICピン数(ピン)16RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装
  • STMicroelectronics ライントランシーバ RS-232, 3.3 V、5 V, 16-Pin TSSOP STMicro

    STMicroelectronics ライントランシーバ RS-232, 3.3 V、5 V, 16-Pin TSSOP

    STMicro
    799税込879
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様トランスミッタ数 = 2パッケージタイプ = TSSOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 16レシーバ数 = 2標準シングル供給電圧 = 3.3 V、5 Vデータレート = 400kbpsインターフェース規格 = RS-232トランスミッタ信号タイプ = シングルエンディドレシーバ信号タイプ = シングルエンディド動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +70 ℃1ライン当たりのレシーバ数 = 1RS-232ラインドライバ / レシーバ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics ライントランシーバ表面実装, 16-Pin, ST3232BDR STMicro

    STMicroelectronics ライントランシーバ表面実装, 16-Pin, ST3232BDR

    STMicro
    159,800税込175,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●インターフェース : ライントランシーバIC●入力タイプ : シングルエンド●トランスミッタ数 : 2●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 16●寸法 : 10 x 4 x 1.65mm●RS-232ラインドライバ / レシーバ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブル Sick SICK

    ケーブル Sick

    SICK
    189,800税込208,780
    1個
    7日以内出荷
  • トリマポテンショメータ 1回転型 J-リード 上面調整 50KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 1回転型 J-リード 上面調整 50KΩ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    操作性を考慮したプラス・マイナス共用ドライバ溝 金属リード端子の採用により基板曲げ強度の向上 リード・バリエーションが豊富(4タイプ) 密閉構造、ポッティング、コーティング可能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマポテンショメータ 1回転型 J-リード 上面調整 10KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 1回転型 J-リード 上面調整 10KΩ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    操作性を考慮したプラス・マイナス共用ドライバ溝 金属リード端子の採用により基板曲げ強度の向上 リード・バリエーションが豊富(4タイプ) 密閉構造、ポッティング、コーティング可能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 22Φ レバー形セレクタスイッチ 3ノッチ マルヤス電業

    22Φ レバー形セレクタスイッチ 3ノッチ

    マルヤス電業
    1,898税込2,088
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)ノッチ数3形状レバー形(金属リング)保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15レバー色定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)3N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)耐温性40℃ 93% 96時間
  • トリマポテンショメータ 1回転型 J-リード 上面調整 200Ω ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 1回転型 J-リード 上面調整 200Ω

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    操作性を考慮したプラス・マイナス共用ドライバ溝 金属リード端子の採用により基板曲げ強度の向上 リード・バリエーションが豊富(4タイプ) 密閉構造、ポッティング、コーティング可能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマポテンショメータ 1回転型 J-リード 上面調整 20KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 1回転型 J-リード 上面調整 20KΩ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    操作性を考慮したプラス・マイナス共用ドライバ溝 金属リード端子の採用により基板曲げ強度の向上 リード・バリエーションが豊富(4タイプ) 密閉構造、ポッティング、コーティング可能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics ライントランシーバ STMicro

    STMicroelectronics ライントランシーバ

    STMicro
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • トリマポテンショメータ 1回転型 J-リード 上面調整 100Ω ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 1回転型 J-リード 上面調整 100Ω

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    操作性を考慮したプラス・マイナス共用ドライバ溝 金属リード端子の採用により基板曲げ強度の向上 リード・バリエーションが豊富(4タイプ) 密閉構造、ポッティング、コーティング可能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HG1P形ティーチングペンダント IDEC(和泉電気)

    HG1P形ティーチングペンダント

    IDEC(和泉電気)
    97,980税込107,778
    1個
    3日以内出荷
    仕様●ファースト、トランジェット/バースト:電源部:±2 kV、通信ライン:±1 kV(IEC/EN61131-2)●雷サージ:電源部:±500 V (電源-0V間) 、 ±1 kV (電源-FE間、0V-FE間)(IEC/EN61131-2)●汚損度:2●大気圧(hPa):750~1060●通信インターフェイス:RS422/RS485質量(g)(約)500(HG1P形オプションケーブルを除く)外形寸法(mm)191(W)×168.9(H)×56(D)保護構造IP54(ケーブルコネクタ除く)(IEC 60529)消費電力(W)3以下(USB2未使用時:2以下)定格電圧(V)DC24画面表示寸法(mm)4.3インチ、TFTカラー液晶、65536色操作アナログタッチ式およびファンクションスイッチ許容電圧範囲(V)DC20.4~28.8振動5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:定加速度9.8m/s2、1オクターブ10分(X、Y、Z各方向10回(100分間))突入電流(A)20以下絶縁耐圧AC500V・10mA 1分間動作周囲温度(℃)0~45(ただし、氷結しないこと)衝撃(m/s2)147 11ms (X、Y、Z各方向5回)保管温度(℃)-10~60(ただし、氷結しないこと)許容瞬時停電時間(ms)10以下耐静電気放電気中:8 kV、接触:4 kV(IEC/EN61131-2)動作湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)挿抜回数[コネクタ]HG1P形オプションケーブル:100回、USB 1:5000回、USB 2:1500回使用高度(m)2000以下(運転時)
  • トリマポテンショメータ 1回転型 J-リード 上面調整 100KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ 1回転型 J-リード 上面調整 100KΩ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    操作性を考慮したプラス・マイナス共用ドライバ溝 金属リード端子の採用により基板曲げ強度の向上 リード・バリエーションが豊富(4タイプ) 密閉構造、ポッティング、コーティング可能
    RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器