カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(23)
- 電子部品(オンボード)(1)
- 制御機器・PLC・リレー(1)
- 電源(制御機器)(7)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
エコロジープロダクト
制御機器 :「STG-1」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

開閉器盤(屋内用)
テンパール工業¥139,800税込¥153,7801台8日以内出荷鋼板製の標準分電盤スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤深さ(mm)160塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース無
開閉器盤(屋内用)
テンパール工業¥86,980~税込¥95,678~1台8日以内出荷鋼板製の標準分電盤スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース無
分岐付開閉器盤
テンパール工業¥109,800~税込¥120,780~1台8日以内出荷から11日以内出荷鋼板製の標準分電盤スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)WHMスペース無主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
開閉器盤(屋外用)
テンパール工業¥149,800税込¥164,7801台11日以内出荷鋼板製の標準分電盤スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤深さ(mm)200塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋外WHMスペース無
開閉器盤(屋外用)
テンパール工業¥89,980~税込¥98,978~1台11日以内出荷鋼板製の標準分電盤スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋外WHMスペース無
開閉器盤(屋外用)
テンパール工業¥77,980~税込¥85,778~1台11日以内出荷鋼板製の標準分電盤スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋外WHMスペース無
開閉器盤(屋内用)
テンパール工業¥33,980~税込¥37,378~1台8日以内出荷鋼板製の標準分電盤スペース送り:無、下部:無種類標準分電盤塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース無
積層信号灯
Qlight¥6,538~税込¥7,192~1台31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al定格電圧(V)AC/DC12外径(Φmm)40保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥12,115~税込¥13,327~1台31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC110-220V外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥7,020~税込¥7,722~1台31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥7,020~税込¥7,722~1台31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥8,405~税込¥9,246~1台31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥8,405~税込¥9,246~1台31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)40保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥7,462~税込¥8,208~1台31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥7,462~税込¥8,208~1台31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥10,269税込¥11,2961台31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC24V外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥8,405~税込¥9,246~1台31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)40保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥8,405~税込¥9,246~1台31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥7,462~税込¥8,208~1台31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)40保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥9,328~税込¥10,261~1台31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC24V外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥9,808~税込¥10,789~1台31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC24V外径(Φmm)40保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥8,405~税込¥9,246~1台31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC24V外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥8,405~税込¥9,246~1台31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥11,674~税込¥12,841~1台31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥8,885~税込¥9,774~1台31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥7,462~税込¥8,208~1台31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)40保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥15,846税込¥17,4311台31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC110-220V種類LF-ポール300mmL型金具付/点灯・点滅外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥11,674税込¥12,8411台31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)40保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥6,538~税込¥7,192~1台31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)40保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥13,058税込¥14,3641台31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC110-220V外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
【16AWG 20AWG】DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付きケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 丸型bitstrong(ビットストロング)税込¥549¥499